カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日東工業(394)
- 河村電器産業(393)
- 摂津金属工業(316)
- 篠原電機(223)
- タカチ電機工業(214)
- RS PRO(142)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- 内外電機(96)
- カメダデンキ(63)
- エスコ(55)
- ワゴジャパン(49)
- フエニックス・コンタクト(41)
- Sanko IB(38)
- ユーボン(17)
- 富士電機(16)
- オーム電機(15)
- パトライト(PATLITE)(15)
- CAMDENBOSS(13)
- IDEC(和泉電気)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

B 盤用キャビネット 露出型(深さ120mm) 木製基板付
日東工業¥9,798~税込¥10,778~1個翌日出荷から5日以内出荷仕様露出形材質鉄寸法P(mm)49保護等級IP2XD塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
UC-ES シールドガスケット
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1セット(6本)翌日出荷から4日以内出荷セット内容6本入材質被覆:シルバーコーティングナイロンファブリック、芯材:ウレタンフォーム、補強材:ポリカーボネイト、固定材:両面粘着テープ長さ(m)1使用温度(℃)-40~50表面抵抗1Ω/cm2以下RoHS指令(10物質対応)対応シールド効果平均69dB(1kHz~1GHz)
EFC 塩害用フィルタケース
日東工業¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷付属品取付ねじ、取扱説明書仕様塩害用フィルタ付材質ケース本体、スライドカバー:PBT+PC塩害用フィルタ:PP・ポリエステル・セルロース色ケース本体、スライドカバー:ライトベージュ色塩害用フィルタ:白色質量(g)約180タイプ塩害用フィルタ付使用温度(℃)0~+60寸法(縦×横×深さ)(mm)126×126×38RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失初期圧損:52Pa最終圧損:200Pa除塵率(%)約90使用湿度(%RH)95以下
ダクト付パネル
日東工業¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から4日以内出荷材質鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂外形寸法D(mm)85外形寸法W(mm)482.5塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
スリット付スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1セット翌日出荷通信機器、キーボード等の出し入れに。 スリット付スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。材質スライド式台板:鉄 t1.6、山型レール:鉄 t2.3寸法H(mm)26寸法W(mm)428RoHS指令(10物質対応)対応
H キャビネット用ハンドル 防水矢形ハンドル
日東工業¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りRoHS指令(10物質対応)対応
CL型ボックス
日東工業¥7,898~税込¥8,688~1個翌日出荷から4日以内出荷開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。 発泡ウレタンパッキン採用により安定した高気密性を維持します。 ボディーコーナー合わせ部は全溶接です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。保護等級IP65
ダクト取付カナグ 接続カナグS
カメダデンキ¥789~税込¥868~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 いずれのカナグも、部品取付用にタップ穴が開いているので(S-5を除く)、ナットがけが不要です。仕様RoHS対応品(3C)止め金具付材質鋼鉄表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業¥8,698~税込¥9,568~1面3日以内出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。仕様露出形材質鉄板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開設置場所屋内用材質(基板)木製
検針窓
内外電機¥3,298~税込¥3,628~1セット(2個)当日出荷電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。仕様カードホルダーなし材質(フレーム)樹脂製塗装色ブラック色(マンセル値:N-1)RoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークカメラ取付金具
ネグロス電工¥2,298税込¥2,5281組3日以内出荷HB1Uと組み合わせて、一般形鋼、リップみぞ形鋼に、ネットワークカメラの取り付けができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。 。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。 。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。適合HB1U材質表面処理:電気亜鉛めっき色黒
ラックケース AURシリーズ
タカチ電機工業¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。パネルが差込式でスッキリした外観です。デスクトップ型としてもご使用出来ます。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
サポーター締付補助工具
篠原電機¥4,998税込¥5,4981個当日出荷本製品のピン部をサポーター本体上面のピン穴に挿入し固定することで、取り付け時のサポーター空回りを防ぎ、作業効率が向上します。4種類のピンピッチを設定しており、全てのサポーターに対して使用できるようになっております。用途篠原電機製サポーター取り付けの際の、締め付け補助工具としてご使用ください。材質鉄製(電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サポーターSPS製(耐熱・難燃性タイプ)
篠原電機¥7,198~税込¥7,918~1袋(10個)3日以内出荷エンプラの中で最も軽い樹脂の一つである「シンジオタクチックポリスチレン」で成形されており、。耐熱性に優れ、耐薬品性としてはオイル・脂肪族系溶剤に高い耐性を有します。用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、。電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。材質シンジオタクチックポリスチレン製(SPS) GF30%タイプ耐熱・難燃性RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
DW・DWH用取付ベース DWMPシリーズ
タカチ電機工業¥809~税込¥890~1枚3日以内出荷DW・DWHシリーズ用の取付ベースです。片面保護シート付です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。付属品ナベタッピングM4×8 / 鉄(三価クロメート)×4材質アルミ板 A1050P t1.5RoHS指令(10物質対応)対応
CR2032 2個用電池ケース
Comfortable Electronic(COMF)¥289税込¥3181個3日以内出荷CR2032 2個用 リード線、スイッチ付スイッチSS-12D01G4/2.3pin接点材質0.15mmリン青銅、ニッケルメッキリード線長さ(mm)150材質(ホルダー)pp樹脂、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)
タカチ電機工業¥1,198~税込¥1,318~1台3日以内出荷丸型で手にフィットするデザインのアルミモバイルケースです。パネルはエッジ部がアルミ削り出しテーパー加工・アルマイト処理なので高級感があります。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがシルバー・ブラック・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッドの7色の組合せで合計14タイプの。カラフルな色仕様がご選択いただけます。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、小型測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミRoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー(樹脂・ワンタッチカバー式)
篠原電機¥209~税込¥230~1個3日以内出荷市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます用途DINレール対応のリレー等に保護カバーを取り付ける際にご使用ください。適合【保護カバー】東洋技研:CA-30, CA-36, CTC-600/東朋テクノロジー:KT15N-d材質本体:PP(黒) 難燃性UL94 V-0、金具:鉄製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ABCパーツ
篠原電機¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷1.取付穴Φ22、Φ30をラインアップしました。2.奥行寸法を2種類からお選びいただけます。3.蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。4.蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。5.据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。 (ねじは付属しません)用途表示灯や押ボタンスイッチ・セレクタスイッチなどの操作用機器の取り付け金具としてご使用ください。材質(カバー)AS樹脂(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)POMグリーン購入法適合
ABCパーツ
篠原電機¥319税込¥3511個3日以内出荷用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6取付穴径(Φmm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ABCパーツ
篠原電機¥409税込¥4501個3日以内出荷ブランクタイプ…機器に合わせて穴あけ加工をすることで、様々な機器を取り付けることが可能となります。用途ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ
タカチ電機工業¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ
タカチ電機工業¥9,998~税込¥10,998~1台3日以内出荷TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、。様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
防水型LEDリニアライトAC100~240V(3mコードケーブルカバー付き)
日機¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から9日以内出荷透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。用途工作機械の機内照明、冷蔵倉庫セット内容ナイロン製2mケーブルカバーを組付けた状態で出荷します幅(mm)58高さ(mm)72.5電源(V)AC100~240定格寿命(時間)40000
ボルトナット防錆キャップまもるくん(シングルナット用)
共和ゴム¥349~税込¥384~1個9日以内出荷優れた耐食性があります。装着したまま目視点検可能です。透明なのに割れにくいです。用途アンカーボルトの防錆用。材質本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム色透明
防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズ
タカチ電機工業¥1,398~税込¥1,538~1台61日以内出荷保護等級IP65の耐衝撃性に優れたアルミダイカスト製のボックスです。35サイズの豊富なラインナップからご選択いただけます。アルミダイカスト製は樹脂と比べ、放熱性・耐熱性・耐油性に優れています。トップカバービス取付部はビスの落下防止構造となっていますので最初にねじ込む様にして入れて下さい。※納期2ヵ月の受注生産品となります。数量1個から販売可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-40~+80表面処理グレー / 粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65
図面ホルダ
カメダデンキ¥679税込¥7471枚当日出荷配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取り出すことができます。透明ですから内部が良く見えます。軽量で耐久性に優れています。両面テープ付です。RoHS指令適合商品です。用途盤内図面の保管に。トラスコ品番379-9531材質ABS樹脂長さ(mm)164幅(mm)140厚さ(mm)13、収容図面:10サイズ収容図面:A6RoHS指令(10物質対応)対応
熱遮蔽ブランクパネル
摂津金属工業¥3,098~税込¥3,408~1枚ほか6日以内出荷ネジを使用しないでワンタッチで着脱できる安価で軽量のブランクパネル適合有効高さ:6U幅(mm)482色ブラック高さ(mm)266.7奥行(mm)12規格19インチ:EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×266.7×12主要材質UL94HB適合 ABSRoHS指令(10物質対応)対応
開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズ
タカチ電機工業¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
軽量仮設ボックス 樹脂製 屋外
セフティー電気用品¥21,980~税込¥24,178~1面(4.5kg×1面)ほか3日以内出荷鉄製仮設キャビネットBOXと比較して約50%軽量。ケーブル留め有り。固定金具(万能フック)を取付可能。標準の木製基盤から鉄板基盤へ変更も可能。※別注対応用途屋内・屋外兼用材質PP塗装色オレンジ(2.5YR6/13)
モクバDINレールカッター ハンディー TH-2型
Mokuba(小山刃物製作所)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます用途DINレールの切断に適合DINレール:(IDEC)BAA1000(JAPPY)IODAⅡDB(パトライト)JXDA・JXDB(短穴)JXDC・JXDD(長穴)(カメダデンキ)DA-15シリーズ(興和化成)KBR-M1(長穴)、KBR-W1(短穴)全長(mm)240質量(g)1825
LEDユニット端子台型
篠原電機¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷から5日以内出荷内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事)EMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000 (対地間)耐雷サージIEC-61000-4-5(レベル3) ±1kV照光角(°)約140
盤用LED照明単体
篠原電機¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。定格電圧(V)AC100~240(±10%)50/60Hz色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~50(氷結・結露の無き事)EMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(対地間)耐雷サージIEC-61000-4-5(レベル3)±1kV照光角(°)約140
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス