カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日東工業(394)
- 河村電器産業(393)
- 摂津金属工業(316)
- 篠原電機(223)
- タカチ電機工業(214)
- RS PRO(143)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- 内外電機(96)
- カメダデンキ(63)
- エスコ(55)
- ワゴジャパン(49)
- フエニックス・コンタクト(41)
- Sanko IB(38)
- ユーボン(17)
- 富士電機(16)
- オーム電機(15)
- パトライト(PATLITE)(15)
- CAMDENBOSS(13)
- IDEC(和泉電気)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

IP68防水アルミケース AWNシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台3日以内出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質取付ビス(バインド):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5使用温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ゴム足)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ)
日東工業¥37,980~税込¥41,778~1個翌日出荷から翌々日出荷保護等級IP54材質ボディ:ステンレス扉形式片開き設置場所屋内色シルバー板厚(mm)1.5ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄2.3mm
CD コントロールボックス(防塵・防水構造)
日東工業¥24,980~税込¥27,478~1個翌日出荷から4日以内出荷材質鉄ハンドルスナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上保護等級IP54塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ120mm)
日東工業¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷から7日以内出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片扉寸法C1(mm)142設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
LP-K 換気扇付ルーバー
日東工業¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ取扱説明書材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
ブランクパネル(アルミ・平板)
日東工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷付属品付属ねじなし材質/仕上アルミ平板 t3/ヘアーライン表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
BP33 セパレータ
日東工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ付材質鉄板厚(mm)1.2塗装色クリーム塗装クリーム色(2.5Y8/2)(日塗工 L22-80D)RoHS指令(10物質対応)対応
KM 取付金具
日東工業¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷キャビネットの仮設取付、壁面への取付にご利用ください。仕様キャビネット用セット内容ゴムパッキン付金具4本取付ねじ付材質鉄質量(kg)0.9表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ABCパーツ(補助金具)
篠原電機¥1,198~税込¥1,318~1袋(5個)当日出荷RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。材質(本体)鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)3
ABCパーツ(補助金具)
篠原電機¥699~税込¥769~1袋(5個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。材質(本体)鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)3
アース・銅バー
Panasonic(パナソニック)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷適合機種コスモパネルコンパクト21(埋込形・タテ形を除く)スッキリパネルコンパクト21(ヨコ1列を除く)取付場所配線孔周囲の取り付け穴部適合電線径(Φmm)1.6、2.0、2.6
河村電器 盤用キャビネット屋内
河村電器産業¥8,798~税込¥9,678~1台4日以内出荷前面枠とボディーの段差がなく、スマートな仕上がりです。 4段曲げの前面枠によりひずみに強く堅牢です。用途屋内用露出型盤用キャビネット保護構造IP2XD材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付
検針窓
内外電機¥3,298~税込¥3,628~1セット(2個)当日出荷電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。仕様カードホルダーなし材質(フレーム)樹脂製塗装色ブラック色(マンセル値:N-1)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシケース AUシリーズ
タカチ電機工業¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、。様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ
タカチ電機工業¥2,298~税込¥2,528~1台3日以内出荷コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質上下カバー:アルミ押出材 A6063S-T5色ブラックタイプBBRoHS指令(10物質対応)対応
抵抗付接地棒
ムサシインテック¥51,980税込¥57,1781個当日出荷耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電。IP-701G(MAX DC37kV)やDI-11N(MAX DC11kV)で行った直流電荷の放電作業に最適。抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業。信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続。本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握手と。放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上。運搬に便利な2分割式。2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能。運搬に便利な2分割式仕様【放電時間】残留電圧:DC40kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒質量(kg)約0.8外形寸法(mm)L=610×Φ26ケーブル長(m)接地ケーブル:約3電圧(kV)最大放電:DC40
フランジ足付アルミ押出材ケース EXFシリーズ
タカチ電機工業¥2,498~税込¥2,748~1台3日以内出荷フランジ足付で壁付が容易なアルミ押出材ケースです。サイズによりフランジパネルタイプとフランジブラケットタイプがございます。(フランジパネルタイプ→ EXF6-□、8-□、11-□、14-□/フランジブラケットタイプ→ EXF19-□、23-□、29-□)フランジパネルには丸穴と長穴が付いており、壁面やアルミフレームへの取付けが容易です。表面処理は金属感のあるアルマイト仕上げです。ネットワーク・通信機器、コントローラー、測定器、デ-タロガーなどにご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ板、アルミ押出材RoHS指令(10物質対応)対応
ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ
タカチ電機工業¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ピン付電池ホルダーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ホルダー:ブラック使用温度範囲(℃)-10~60表面処理端子/基板取付ピン:ニッケルメッキ材質(端子)真ちゅう材質(スプリング)鉄線RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
プラスチックギャラリー
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881台当日出荷ルーバーつまみを押下することによりルーバー部分が取り外すことができます。ギャラリー取付作業、交換作業が前面から可能です。取付パネルカットが追加工のしやすい丸穴形状のため、設計変更などによる追加取り付けに適しています。用途制御盤、操作盤などの換気開口部用。トラスコ品番379-6143材質本体:ABS樹脂、フィルター:不織布形状5Y7/1質量(g)47奥行(mm)18電圧(V)ファン:100縦(mm)100横(mm)100パネルカット寸法(mm)縦×横:90
クランプ式端子板
東名通信工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷MDF・IDF用 分岐・中継端子板。10回線端子板。特殊工具不要。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9、ストリップ長:14mm適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9ストリップ長(mm)14
アクリルプレートカードホルダ
坂詰製作所(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット(50枚)当日出荷から翌々日出荷材質カバー:アクリル 透明、記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、接着テープ:両面感圧接着テープ厚さ(mm)3.1
換気扇付R形ルーバー
日東工業(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌日出荷デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~+60規格IPX3定格電圧(V)AC200定格周波数(Hz)50/60寸法C(mm)10材質(カバー)AES樹脂材質(ボディ)PBT+PC樹脂設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
コントロールボックス CX
河村電器産業¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷から8日以内出荷小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット材質鉄板製構造笹形ハンドル使用ハンドルB-60(笹型ハンドル)保護等級IP3X使用場所屋内用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
屋外盤用キャビネット POG
河村電器産業¥13,880~税込¥15,268~1個6日以内出荷鉄板製/屋外用/鉄製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
DHホルダー
篠原電機¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷から8日以内出荷材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
アングルホルダー
篠原電機¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)ほか当日出荷から7日以内出荷1.ねじ1本の締め付けで簡単に取付できます。 2.盤内部の増設・変更・改造等に際して新たに穴あけやタップを立てる必要が ありません。 3.2方向にタップを立てられるため(AH-4、5、6)、部品や機器の取付が自由 にできます。 4.電設工事の鉄骨構造部の配線、配管にもご使用いただけます。材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
スパイラル
カメダデンキ¥3,398~税込¥3,738~1袋(100m)ほか6日以内出荷材質ポリエチレンタイプスパイラルチューブKS(柔軟タイプ)使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ形材
摂津金属工業¥779税込¥8571個8日以内出荷溝に市販のM4六角ナットが入るアルミ形材ナットフレーム材質アルミ押出形材質量(g)145表面処理B2アルマイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×1000RoHS指令(10物質対応)対応
銅板 Cシリーズ
タカチ電機工業¥809~税込¥890~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
スナップ端子付電池ホルダー SN-Sシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(スプリング)鉄線表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
アルミラックケース MORシリーズ(上下カバーアルミ製)
タカチ電機工業¥12,980~税込¥14,278~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス