40ページ目: キャビネット

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
2,539件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 19インチラック用ツールレスブランクパネル(1U) PANDUIT(パンドウイット)

    19インチラック用ツールレスブランクパネル(1U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    99,980税込109,978
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。
    用途19インチラックの空きユニットに取り付け仕様1ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラック材質ABS樹脂質量(g)794寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×44×51
  • ケージナット&ネジ PANDUIT(パンドウイット)

    ケージナット&ネジ

    PANDUIT(パンドウイット)
    42,980税込47,278
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    19インチマウント機器取付け用ケージナットとネジのセットです。
    適合19インチマウント機器取付け用
  • PLA30F用底面取付金具 コーセル

    PLA30F用底面取付金具

    コーセル
    829税込912
    1個
    当日出荷
  • TKケーブルキャリア 高千穂交易

    TKケーブルキャリア

    高千穂交易
    8,398税込9,238
    1本
    4日以内出荷
    ラックキャビネットや引き出しユニットの背面に取り付け、可動ケーブルを保護します。
    材質STKR(角型鋼管)寸法L1(mm)427寸法A(mm)68.3寸法F(mm)322.3寸法D(mm)68.3寸法E(mm)195.3表面処理ニッケルメッキ(クリア塗装)寸法B(mm)182.6寸法C(mm)296.9寸法L2(mm)381寸法L3(mm)355寸法G(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根なし 木製基板付き Panasonic(パナソニック)

    集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根なし 木製基板付き

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))
  • 集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根付 木製基板付き Panasonic(パナソニック)

    集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根付 木製基板付き

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))
  • 露出ボックス 1連用 標準型 神保電器

    露出ボックス 1連用 標準型

    神保電器
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    仕様BOX高さ38mm型式標準型連数1連アズワン品番64-9627-98
  • スライド収納棚 RSWF2シリーズ 摂津金属工業

    スライド収納棚 RSWF2シリーズ

    摂津金属工業
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    棚面がスライドできる19インチマウント型の収納棚で、EIA規格に準拠しています。 ラッチが確実に棚をロックする為、地震やラックの移動時の飛び出しを防止します。 ハンドルを持って棚を引くだけでラッチのロックが解除できる特別な機構を採用しています。 棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。 引き出し時にはスライドレールにロックが掛かり、ロックを解除することで棚を取り外せます。 棚を上下反転させて本体に取り付ければ、引き出しとして使用できます。 JIS規格のラックにも取り付けできるように、取り付け穴を設けています。
    材質鋼板t1.0/t1.6(本体)、鋼板t1.0/t1.2/t1.6(棚)、鋼板t0.8(ラッチカバー)、鋼板t2.3(ケーブルキャリア取付金具)、鋼板等(スライドレール)、鋼板t1.6(ロッドアッセイ)、アルミ押出形材(キャリングハンドル)、UL94V-0適合ABS(キャリングハンドルキャップ)、ポリプロピレン/ポリアセタール(スライドラッチ)規格EIA(外形寸法等はJIS規格に準拠していません)シリーズRSWF2寸法Wo(mm)482RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)18(棚を上下反転した場合は10kg)寸法Ho(mm)88.1
  • ケーブルホルダー M3ネジ止め テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)

    ケーブルホルダー M3ネジ止め テレホングレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    199,800税込219,780
    1箱(500個)
    20日以内出荷
    取り外し可能なラッチタイプなので、ケーブルの追加や取り外しが簡単にできます。 高さが低いデザインはケーブル配線システムをコンパクトにすることができます。
    用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66テレホングレー質量(g)993使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)26.2×63固定方法M3ねじ使用場所屋内
  • ケーブルホルダー ゴム系粘着テープ付き テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)

    ケーブルホルダー ゴム系粘着テープ付き テレホングレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    56,980税込62,678
    1袋ほか
    20日以内出荷
    取り外し可能なラッチタイプなので、ケーブルの追加や取り外しが簡単にできます。 高さが低いデザインはケーブル配線システムをコンパクトにすることができます。
    用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66テレホングレー使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)26.2×63固定方法粘着テープ最大静荷重(g)581使用場所屋内
  • 縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ タカチ電機工業

    縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ

    タカチ電機工業
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    デザイン性に優れ、表面処理は高級感あるヘアライン処理をしています。 熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。 アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。 構成部品が少なく、組立てやすい構造です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P t2.0タイプ熱対策製品規格EIA寸法W(mm)482.6材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t1.6材質(パネル)フロント/リア:アルミ押出材 A6063S-T5
  • キャビネット取付ステー 河村電器産業

    キャビネット取付ステー

    河村電器産業
    6,398税込7,038
    1個
    22日以内出荷
  • ウォールラック WLRT 河村電器産業

    ウォールラック WLRT

    河村電器産業
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    「オープン」それとも「クローズ」壁固定専用ラックは選べる2WAY構造
  • ウォールラック WLRDT 河村電器産業

    ウォールラック WLRDT

    河村電器産業
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷
    「オープン」それとも「クローズ」壁固定専用ラックは選べる2WAY構造
    付属品キー×1個(ドア)、取扱説明書仕様クローズ幅(mm)572.5本体・ドア・サイドパネル・上下面カバー:ホワイトグレー(N-8サテン)、マウントアングル:ブラック(N-1)寸法X(mm)430(アンカーボルト取付ピッチ)板厚(mm)本体:1.2、ドア・サイドパネル・上下面カバー:1、マウントアングル:2.3ハンドル平面ハンドルKH-84F(施錠可能)設置場所屋内用壁掛露出型収納機器EIA規格19インチユニット
  • 屋外用ラック SROV 河村電器産業

    屋外用ラック SROV

    河村電器産業
    349,800税込384,780
    1個
    15日以内出荷から60日以内出荷
  • 屋外用ラック SRO 河村電器産業

    屋外用ラック SRO

    河村電器産業
    289,800税込318,780
    1個
    15日以内出荷から60日以内出荷
  • 防塵ラック SRB 河村電器産業

    防塵ラック SRB

    河村電器産業
    199,800税込219,780
    1個
    15日以内出荷から20日以内出荷
    スポンジパッキンによる防塵構造で、ホコリの侵入を防ぐ
  • シンプルキャビ SMCT 河村電器産業

    シンプルキャビ SMCT

    河村電器産業
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷
    シンプル構造には”ウレシイ”がある「軽量」「ベスト・プライス」「簡単施工」
    付属品キー×1個(ドア)、取扱説明書フレーム・ドア・パネル:ホワイトグレー(N-8サテン)、マウントアングル・レール・リアマウントアングル:ブラック(N-1)寸法W(mm)600板厚(mm)フレーム1.2、ドア・パネル類1、マウントアングル・レール・リアマウントアングル2.3ハンドル平面ハンドルKH-84F(施錠可能)設置場所屋内用据置型収納機器EIA規格19インチユニット
  • 組立式ラック ITA 河村電器産業

    組立式ラック ITA

    河村電器産業
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    分割できるので狭い通路・入口デモ運べる19インチラック
  • AVSシリーズ AVST 河村電器産業

    AVSシリーズ AVST

    河村電器産業
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    放送・映像機器の収納に適したドアなし19インチラック
  • 熱機器収納キャビネット BXTH 河村電器産業

    熱機器収納キャビネット BXTH

    河村電器産業
    19,980税込21,978
    1個
    42日以内出荷
    テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
    材質木板製構造額縁構造使用ハンドルKH-80T(平面ハンドル)保護等級IP2X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG-N 河村電器産業

    ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG-N

    河村電器産業
    32,980税込36,278
    1個
    22日以内出荷
    制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
    材質ステンレス製ヘアライン仕上げ・塗装なし構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)保護等級IP54使用場所屋内用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG-D 河村電器産業

    ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG-D

    河村電器産業
    36,980税込40,678
    1個
    22日以内出荷
    制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
    材質ステンレス製ヘアライン仕上げ・クリア塗装構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)保護等級IP54使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG 河村電器産業

    ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG

    河村電器産業
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
    材質ステンレス製ヘアライン仕上げ・クリア塗装構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)保護等級IP54使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB-D 河村電器産業

    ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB-D

    河村電器産業
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
    材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB 河村電器産業

    ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB

    河村電器産業
    32,980税込36,278
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
    材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG-D 河村電器産業

    ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG-D

    河村電器産業
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
    材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG 河村電器産業

    ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG

    河村電器産業
    32,980税込36,278
    1個
    22日以内出荷
    IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
    材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP 河村電器産業

    ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP

    河村電器産業
    21,980税込24,178
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
    材質ステンレス製ミラー仕上げ(塗装なし)構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内・屋外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
  • 高気密コントロールキャビネット CP 河村電器産業

    高気密コントロールキャビネット CP

    河村電器産業
    6,598税込7,258
    1個
    22日以内出荷から32日以内出荷
    高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
    材質鉄板製構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内用、露出形ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
  • スプライスボックス(機器スペース付) HSYCB 河村電器産業

    スプライスボックス(機器スペース付) HSYCB

    河村電器産業
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    屋内用露出型 SCアダプタ対応
  • スプライスボックス(メディアコンバータスペース付) HSYCB 河村電器産業

    スプライスボックス(メディアコンバータスペース付) HSYCB

    河村電器産業
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    屋内用露出型
  • 光線路器具(ミニスプライスボックス) HSH 河村電器産業

    光線路器具(ミニスプライスボックス) HSH

    河村電器産業
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
  • スプライスボックス(機器スペース付) HSF 河村電器産業

    スプライスボックス(機器スペース付) HSF

    河村電器産業
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷
    鋼板製 木板ベース仕様
  • スプライスボックス HSBV 河村電器産業

    スプライスボックス HSBV

    河村電器産業
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    付属品シリコンチューブ、結束バンドゴムホルダ、融着スリーブ(40mm)クランプ、クイックテープパッチ名称記入用シール防塵スポンジ材質スペースカバー:スチール、融着トレイ:ABSスペースカバー:ベージュ5Y7/1、融着トレイ:黒材質(本体)スチール寸法D(mm)80寸法W(mm)290板厚(mm)本体、扉、パネル、スペースカバー:1材質(扉)スチール色(本体)ベージュ5Y7/1色(扉)ベージュ5Y7/1色(パネル)ベージュ5Y7/1材質(パネル)スチール
  • I/Oターミナルキャビネット SIOB 河村電器産業

    I/Oターミナルキャビネット SIOB

    河村電器産業
    21,980税込24,178
    1個
    22日以内出荷
    製造ラインに最適な、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネット
    材質ステンレス製SUS304(検視窓はポリカーボネイト製)表面:鏡面仕上げ400番 内面:2B構造大型検視窓付使用ハンドル小型ハンドルTEA1000保護等級IP44使用場所屋内用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ボデー1.0、ドア1.0
  • I/Oターミナルキャビネット TBA 河村電器産業

    I/Oターミナルキャビネット TBA

    河村電器産業
    3,198税込3,518
    1個
    42日以内出荷
    製造ラインに最適な、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネット
    材質鉄板製(カバーはポリカーボネイト製)ベージュ(マンセル5Y7/1)構造かぶせ構造 透明カバー使用ハンドルナベコネジ(M4×20)保護等級IP2X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)カバー3.0、ボデー1.0取付基板35mm幅DINレール
  • I/Oターミナルキャビネット IOB 河村電器産業

    I/Oターミナルキャビネット IOB

    河村電器産業
    8,498税込9,348
    1個
    22日以内出荷から42日以内出荷
    製造ラインに最適な、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネット
    材質鉄板製(検視窓はポリカーボネイト製)構造大型検視窓付使用ハンドル小型ハンドルTEA1000保護等級IP44使用場所屋内用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ボデー1.0、ドア1.0
  • モバキャビ(屋外用・自立型) 河村電器産業

    モバキャビ(屋外用・自立型)

    河村電器産業
    279,800税込307,780
    1個
    22日以内出荷から52日以内出荷
    さまざまな環境(雨風雪/日射)に対応する屋外仕様キャビネット
    材質鉄板製ベージュ(マンセル5Y7/1)使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、自立型ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、本体1.6、遮蔽板0.8、チャンネルベース2.3
  • 軽施工HUBボックス KHBS 河村電器産業

    軽施工HUBボックス KHBS

    河村電器産業
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    業界最軽量、省施工タイプHUBボックス
    材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)使用場所屋内用、壁掛け露出形取付基板木製基板 12mm

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット