35ページ目: キャビネット

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
2,539件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インジケータライト Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    インジケータライト Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧:24 V●電球ベース:BA9s●直径:11mm●長さ:28 mm●レンズ色:クリア●ZA2-Bシリーズ用アクセサリ. 24 Vランプ、タイプBA 9s (メーカー型番: DL1-CE024)。 XALユニット用シグナリング素子( メーカー型番: XAL-V6)。 絶縁ブランキングキャップ: ブラック(メーカー型番: ZB2-SZ3)、グレー(ZB2-S24)、ブルー(ZB2-SZ2)。 ブルー金属製ブランキングキャップ030 (ZB2-S2)。直径(Φmm)11
  • インジケータライト EAO EAO

    インジケータライト EAO

    EAO
    7,198税込7,918
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電圧:24 V ac/dc●定格電流:50 mA●電球サイズ:T5.5●レンズ色:クリア●EAO 10シリーズフィラメントランプ. 10シリーズのフィラメントランプは、幅広いヒューマンマシンインターフェイスと併用するように設計されています。 これらの製品は、パネル取り付けインジケータ、非照光式プッシュボタンなど、多くの用途に使用できます。 標準のT5.5ソケットを装備しています。取付け方法パネル取付定格電流(mA)50RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT5.5
  • インジケータ レンズ Sloan Sloan

    インジケータ レンズ Sloan

    Sloan
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
  • インジケータ レンズ Honeywell honeywell

    インジケータ レンズ Honeywell

    honeywell
    4,298税込4,728
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様画像には、スイッチに取り付けられたレンズボタンが示されています。「押ボタンスイッチ、モジュラ:照光式」(代表品番:335-671、335-671)及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ:照光式」(代表品番:664-165、664-165)との併用に最適長さ(mm)20.5シリーズAML51レンズ色レンズ形状正方形型表示方式Transmitted color、one-piece color cap(no legend)高さ(inch)ボタン:0.19RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品AML11、21、31Switches And AML41 Indicators
  • インジケータ レンズ Dialight DIALIGHT

    インジケータ レンズ Dialight

    DIALIGHT
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
  • インジケータ レンズ Apem APEM

    インジケータ レンズ Apem

    APEM
    799税込879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Waldmann  ライトブラケット WALDMANN

    Waldmann ライトブラケット

    WALDMANN
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
  • Unilite  ヘッドランプ 懐中電灯 Unilite

    Unilite ヘッドランプ 懐中電灯

    Unilite
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
  • Hugo Brennenstuhl TL 100F LED懐中電灯 Hugo Brennenstuhl

    Hugo Brennenstuhl TL 100F LED懐中電灯

    Hugo Brennenstuhl
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様(懐中電灯スタイル)ストレート、(再充電可能)なし、(危険領域)なし、(ビームタイプ)スポット to 拡散長さ(mm)146質量(g)60(バッテリを含む)材質(ケース)アルミニウムバッテリー単四電池バッテリー数2RoHS指令(10物質対応)対応モデルTL 100F電球の種類LED
  • Hugo Brennenstuhl KL 100 ヘッドランプ 懐中電灯 Hugo Brennenstuhl

    Hugo Brennenstuhl KL 100 ヘッドランプ 懐中電灯

    Hugo Brennenstuhl(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様(懐中電灯スタイル)ヘッドトーチ、(再充電可能)なし、(光度)100Lm、(危険領域)なし、(ビームタイプ)拡散型長さ(mm)60範囲40m材質(ケース)プラスチックバッテリー単三電池RoHS指令(10物質対応)対応モデルKL 100電球の種類LED
  • RS PRO ネオンインジケータランプ RS PRO

    RS PRO ネオンインジケータランプ

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様T3 (10mm) MCCネオンランプ、抵抗内蔵長さ(mm)30定格電圧(V)220/250発光色クリア寿命50000hRoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)10.3電球ベースBA9
  • RS PRO LEDビーコンランプ RS PRO

    RS PRO LEDビーコンランプ

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様BA15d LED、投光機用. 投光機(スタッキング信号灯)用LEDランプ 各ランプは、360 °の全範囲視野角で最大の光出力を提供するように設計された6個の高輝度LEDを搭載しています。 24 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 全波整流器及び24 Vタイプのバイポーラ直流接続 耐振性及び耐衝撃性 低電流消費、低発熱性 最小突入電流長さ(mm)42直径(Φmm)20定格電圧(V)24ac/dc取付穴(mm)13寿命100000hRoHS指令(10物質対応)対応電球ベースBA15d
  • Oxley LED電球 OXLEY

    Oxley LED電球

    OXLEY
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
  • Osram 7511 自動車用白熱ランプ OSRAM(オスラム)

    Osram 7511 自動車用白熱ランプ

    OSRAM(オスラム)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Osram 6429 自動車用白熱ランプ OSRAM(オスラム)

    Osram 6429 自動車用白熱ランプ

    OSRAM(オスラム)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様【ECEカテゴリ】T3.25、【電球ベース】SV8.5-8、計器パネル/室内灯定格電圧(V)24光源色クリアRoHS指令(10物質対応)対応ワット数10W電球サイズT3.25
  • Osram 5627 自動車用白熱ランプ OSRAM(オスラム)

    Osram 5627 自動車用白熱ランプ

    OSRAM(オスラム)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Osram 3930 自動車用白熱ランプ OSRAM(オスラム)

    Osram 3930 自動車用白熱ランプ

    OSRAM(オスラム)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    消費電力(W)4口金BA9sRoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)24
  • Nightsearcher ハンディ灯 LED Nightsearcher

    Nightsearcher ハンディ灯 LED

    Nightsearcher
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
  • 自動車用LED電球 JKL Components  24V dc JKL COMPONENTS

    自動車用LED電球 JKL Components 24V dc

    JKL COMPONENTS
    1,598税込1,758
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 自動車用LED電球 JKL Components  12V dc JKL COMPONENTS

    自動車用LED電球 JKL Components 12V dc

    JKL COMPONENTS
    929税込1,022
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 自動車用LED電球 JKL Components クールホワイト 12V ac/dc JKL COMPONENTS

    自動車用LED電球 JKL Components クールホワイト 12V ac/dc

    JKL COMPONENTS
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用LED電球 JKL Components ウォームホワイト 12V ac/dc JKL COMPONENTS

    自動車用LED電球 JKL Components ウォームホワイト 12V ac/dc

    JKL COMPONENTS
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Stego Elektrotechnik 盤内LED照明 Stego Elektrotechnik

    Stego Elektrotechnik 盤内LED照明

    Stego Elektrotechnik
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
  • Stego Elektrotechnik LEDライトケーブル Stego Elektrotechnik

    Stego Elektrotechnik LEDライトケーブル

    Stego Elektrotechnik
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
  • Solar Centre 太陽電池 ブリックライト Solar Centre

    Solar Centre 太陽電池 ブリックライト

    Solar Centre
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    仕様●電球付属:Y●ディフューザのタイプ:クリア●最高の性能を引き出すため、建物、樹木、フェンス、茂みなど、光を遮る障害物からソーラーパネルを離す必要があります。. Solar Centre Paverlight太陽電池型ブリックライト. Solar Centre Paverlightは、2つの安価な標準ブリックサイズのソーラーライトです。 これらのLEDソーラーブリックライトは、非常に優れた性能を備え、価格に見合う品質を実現します。 PaverlightはIP67保護等級で、防塵性及び防水性があります。 日中にブリックライトは2つのソーラーパネルを通して内部のバッテリパックを充電するので、日没後も必要な電力を提供します。 日没後、Paverlightは自動的に点灯し、最大12時間照らし続けます。夜明けに消灯し、夜間に備えて再度充電を開始します。 PaverlightブリックサイズのLEDライトは、必要に応じて、下側にストッパーをオン / オフの位置に移動させることで、手動でも制御できます。. 標準ブロック舗装ブリックサイズ ドライブ又はパティオの外観を変更 車両の重量に耐えることができる コストがかかる電源ケーブルを取り付ける必要なし 滑りにくい表面 ライトごとに3つの白色LED電球 ライトごとに2つのソーラーパネル 冬季の性能が優れている 最大12時間の稼動時間(水中で6時間) IP67防水及び防塵形状長方形質量(kg)0.9タイプグランドライト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×197×55発光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67稼働時間(時間)12電球の種類LED
  • Sloan LED表示灯 Sloan

    Sloan LED表示灯

    Sloan
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
  • Siemens ランプ分解工具 SIEMENS

    Siemens ランプ分解工具

    SIEMENS
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様CE. 3SB2 - アクセサリ. スイッチング素子. N/O又はN/Cコンタクト ホルダ又はランプホルダの挿入用. Siemens製の3SB2シリーズは、白熱灯、固定カラー、コンタクトブロック用のホルダを含む、パイロットデバイスに付属する様々なアクセサリを備えています。. 24 V / 1 W ウェッジベース(W 2 x 4.6 D)付き. プラグコネクタ. オスタブ2.8 x 0.8 mm用のプッシュオン端子 オスタブ用の絶縁スリーブは、前面から押し込めます. バッキングプレート. 黄、50 mm 自己接着 ラベルなし又は 「EMERGENCY STOP(緊急停止)」ラベル付き. 工具. ホルダ及びホルダ付きLampholderの取り外し工具 (W 2 x 4.6 D)ベース付きランプ用のランプグリッパ消費電力(W)1端子の種類プッシュオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens ランプ取り外し工具 SIEMENS

    Siemens ランプ取り外し工具

    SIEMENS
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様CE. 3SB2 - アクセサリ. スイッチング素子. N/O又はN/Cコンタクト ホルダ又はランプホルダの挿入用. Siemens製の3SB2シリーズは、白熱灯、固定カラー、コンタクトブロック用のホルダを含む、パイロットデバイスに付属する様々なアクセサリを備えています。. 24 V / 1 W ウェッジベース(W 2 x 4.6 D)付き. プラグコネクタ. オスタブ2.8 x 0.8 mm用のプッシュオン端子 オスタブ用の絶縁スリーブは、前面から押し込めます. バッキングプレート. 黄、50 mm 自己接着 ラベルなし又は 「EMERGENCY STOP(緊急停止)」ラベル付き. 工具. ホルダ及びホルダ付きLampholderの取り外し工具 (W 2 x 4.6 D)ベース付きランプ用のランプグリッパ消費電力(W)1端子の種類プッシュオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter LED表示灯 SCHURTER

    Schurter LED表示灯

    SCHURTER
    28,980税込31,878
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Schneider Electric LED表示灯 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric LED表示灯

    シュナイダーエレクトリック
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
  • Schmersal 表示灯 SCHMERSAL

    Schmersal 表示灯

    SCHMERSAL
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様Contact and light elements, hygiene-compliant. Contact element. 2-pin. LED light element. Suitable for NDL illuminated buttons. Light element with Ba9S socket. Suitable for NME / NMEF indicator lampsRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ミニ ハロゲン 電球 RS PRO

    RS PRO ミニ ハロゲン 電球

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様P13.5sタングステンハロゲン. 汎用トーチランプ. P13.5s定焦点ベース 低圧、クリプトン、キセノンタイプの代替となる超高輝度ランプ長さ(mm)31直径(Φmm)9.3消費電力(W)4.55定格電圧(V)6.5寿命25h定格電流(mA)700光束(Lm)90RoHS指令(10物質対応)対応電球ベースP13.5s
  • RS PRO フィラメント,インジケータランプ RS PRO

    RS PRO フィラメント,インジケータランプ

    RS PRO
    729税込802
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーカーパネル BSP3 摂津金属工業

    ブレーカーパネル BSP3

    摂津金属工業
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    サーキットブレーカーが1個組み込まれた、19インチマウント型1Uサイズのブレーカーパネルです。 サーキットブレーカーは、15A/20A仕様から選択可能です。 アースポイントを設けています。 ケーブル整線用に、インシュロックタイ等で固定できる突起(穴付)を設けています。 ブレーカーの誤操作を防止する透明カバー付です。
    仕様高さ1U材質ステンレス質量(kg)0.6ブラック(N1.0)規格JIS規格、EIA規格表面処理ホワイトグレイ(7.5Y7.4/0.8)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×65×43.7
  • WHM収納用キャビネット2窓SUS Panasonic(パナソニック)

    WHM収納用キャビネット2窓SUS

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1面
    4日以内出荷
  • WHM収納用キャビネット1窓SUS Panasonic(パナソニック)

    WHM収納用キャビネット1窓SUS

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1面
    4日以内出荷
  • WHM収納用キャビネット 屋根無 Panasonic(パナソニック)

    WHM収納用キャビネット 屋根無

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1面
    4日以内出荷から15日以内出荷
  • WHM収納用キャビネット 屋根付 Panasonic(パナソニック)

    WHM収納用キャビネット 屋根付

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1面
    4日以内出荷
  • 引込開閉器盤用キャビネット2扉2窓SUS Panasonic(パナソニック)

    引込開閉器盤用キャビネット2扉2窓SUS

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1面
    4日以内出荷
  • 引込開閉器盤用キャビネット2扉1窓SUS Panasonic(パナソニック)

    引込開閉器盤用キャビネット2扉1窓SUS

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1面
    4日以内出荷

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット