カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,515)
- フエニックス・コンタクト(1,478)
- 日東工業(906)
- RS PRO(502)
- WEIDMULLER(466)
- 河村電器産業(465)
- 摂津金属工業(331)
- 篠原電機(229)
- 内外電機(227)
- タカチ電機工業(217)
- SIEMENS(185)
- ワゴジャパン(123)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(111)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- カメダデンキ(85)
- エスコ(78)
- Sanko IB(38)
- フクハラ(31)
- シュナイダーエレクトリック(28)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

19インチタイプ光成端箱
TERADA(寺田電機製作所)¥27,980~税込¥30,778~1個16日以内出荷前面にケーブルマネジメント機能付ガイドを取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具を取付可能です。ケーブル入力数6本以下
ロックシリンダー
リタール¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷押しボタンおよびロックインサート付きプロファイルハーフシリンダー キー No. 12321。用途ハンドルシステムへの取り付け。VX クイックハンドル、シリンダー錠用。TS クイックハンドル、シリンダー錠用。AX クイックハンドル。AX ミニクイックハンドル。ミニクイックハンドル、3分割型 EL 用、シリンダー錠用。AE ミニクイックハンドル、シリンダー錠用。エルゴフォームSハンドル(標準)付属品キー2個付き長さ(mm)40質量(g)56ロックロックインサート: 押しボタン式およびシリンダーインサート。キーNo. 12321、他のキーは使えません。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁六角サポーター
カメダデンキ¥3,798~税込¥4,178~1袋(10本)ほか6日以内出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。用途部品の支持に使用する。材質鉄形状六角RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
コントロールユニット
LAMP(スガツネ工業)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷ハンドセットはHS-2-2Bもしくは、HS-2-6LEDをご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパプラグ EA940DPシリーズ
エスコ¥725~税込¥798~1個翌々日出荷絶縁タイプ、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
CAMDENBOSS DINレールモジュールボックス CNMB ポリカーボネイト 160 x 58 x 90mm
CAMDENBOSS¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様●タイプ: Long Wall Kit●材質: ポリカーボネイト●長さ: 160mm●奥行: 58mm●高さ: 90mm●色: グレー●シリーズ: CNMB●ベース、黒色クリップと白色クリップ(サイズ: 106 mm 、 160 mm 、 112 mm )には白色クリップが付属. ヒンジ付きカバーは、拡張高さモジュールでのみ動作します(拡張高さモジュールには標準カバーは取り付けられません)。. DIN レール標準高さモジュールボックス. CAMDENBOSS の標準高さ DIN レールモジュールボックス CNMB シリーズは、さまざまな電気 / 電子プロジェクトに最適なエンクロージャです。ライトグレーの難燃性ポリカーボネート成形品で、スナップフィットのモジュラ設計を採用しているので、組み立てが簡単で独自のキッティングが可能です。エンクロージャベースは 35 mm DIN レールに取り付け可能で、又は直接平らな面に取り付けられます。さまざまなサイズのキット、又は個別のモジュールボックスとコンポーネントとして用意されています。. スナップフィットのモジュラ設計で、組み立てや独自のキッティングが簡単です ベースは 35 mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能です ライトグレー UL94-V0 難燃性ポリカーボネート成形品 水平に 3 枚、垂直に 2 枚の基板を取り付けられます IP20 指保護用のスナップフィット Terminal カバーオプションを用意しています グレーとクリアのスナップインカバーを用意しています カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます 密閉型ベースが DIN レールからの絶縁を実現 フロントパネルはスクリーン印刷に最適で、凹状ソリッド TOP はラベルやメンブレンに使用できますRoHS指令(10物質対応)対応
150A レール端子台 TMD-150シリーズ
マルヤス電業¥3,498税込¥3,8481個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●極数:5P●定格:150Aアズワン品番67-4666-64
電池ホルダ 1 表面実装
HARWIN¥73,980税込¥81,3781セット(500個)7日以内出荷仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24.75 x 15.60 x 5.30mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPS
筐体 METCASE 230 x 180 x 85mm アルミ
METCASE¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷1 x フロントベゼル、2 x サイド押出成形板、トップカバー及びベースカバー、リアパネル押出、滑り止め脚4本、固定ねじ。.. METcase MettecタイプAケース. MettecタイプAケースは、アルミフロントベゼル、トップカバー及びベースカバー、押出サイドパネル及びリアパネルで構成されています。内部面のマスクと接点の増設により、高レベルのシールドが実現しました。Mettecケースのサイド押出成形板にあるガイドリッジを使って、基板を様々な位置に取り付けられます。. 特長と利点. アルミフロントベゼル、トップカバー及びベースカバー、押出サイドパネル及びリアパネル フロントベゼルにオプションのアルミフロントパネルの収納部を搭載 ベースパネルにアーススタッド搭載 基板取り付け用のサイド押出成形板にガイドリッジを装備 すべての部品が完全に統合されているため、強固なシールド性能が実現 完全組み立て済み 微粉粉体ポリエステル仕上げ アンスラサイトグレーRAL7016又はオフホワイトRAL9002. 用途. MettecタイプAケースは、小型卓上及びポータブル電子機器用に設計されています。測定及び制御技術、医療、ラボ、コンピュータ及びネットワーク向け周辺機器の用途に対応します。仕様奥行き = 230 mm幅 = 180 mm高さ = 85 mm外形寸法 = 230 x 180 x 85mmシリーズ = Mettec材質アルミニウム色白RoHS指令(10物質対応)対応
HOBUT 変流器 DINレール, CT160-5-F7
HOBUT¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷ベース取り付け小型変流器 シリーズ16. 成形ケース入りの小型変流器です。1~50 Aの一次電流に適した製品です。 160シリーズの変流器には、はめ込み式密閉型端子カバーと一次電流接続用のM6ねじ止め端子が付属しています。 この変流器は、さまざまな一次電流を5 A又は1 Aの標準二次電流に変換します。. はめ込み式密閉型端子カバーが付属 取り付け脚が付属 DINレール取り付けクリップが付属 狭幅 60 mm 定格システム電圧: 0.72 3 kV 連続電流: 1.2 定格電流 IEC185、BS7626、BSEN60044-1、及びIEC60044-1に適合仕様シリーズ = Series 16動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃実装タイプ = DINレール寸法 = 60 x 43 x 85 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINレール 109mm x 35mm x 8mm ,4DR3512
DELTRON¥849税込¥9341個7日以内出荷125 x 125 x 80 mm 及び 125 x 125 x 90 mm のエンクロージャに適合固定ねじが付属しています。仕様互換性 = トップハット長さ = 109mm奥行 = 35mm高さ = 8mmDINレールタイプ = 無孔材質 = 亜鉛めっきスチールRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINレール 114mm x 35mm x 8mm ,4DR3513
DELTRON¥839税込¥9231個7日以内出荷130 x 80 x 60 mm のエンクロージャに適しています。固定ねじが付属しています。仕様互換性 = トップハット長さ = 114mm奥行 = 35mm高さ = 8mmDINレールタイプ = 無孔材質 = 亜鉛めっきスチールRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINレール 200mm x 35mm x 8mm ,4DR3522
DELTRON¥969税込¥1,0661個7日以内出荷220 x 120 x 80 mm と 220 x 120 x 90 mm のエンクロージャに適しています。固定ねじが付属しています。仕様互換性 = トップハット長さ = 200mm奥行 = 35mm高さ = 8mmDINレールタイプ = 無孔材質 = 亜鉛めっきスチールRoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS, 高さ:86 mm CBRS01SWH
CAMDENBOSS¥559税込¥6151個7日以内出荷CamdenBossルームセンサエンクロージャ. 壁面取り付け用のルームセンサスタイルエンクロージャです。. ABS成形、UL94-V0 フロント及びバッククリップ(壁に取り付け後は分解に工具が必要になります) ハウジングのフロント及びバックセクションに合わせて成形された内部基板取り付けピラー スナップイン基板用内部クリップ オーバーレイ用陥凹フロントフェース ラベル追加用陥凹リアフェース 上部に通気口なし/ありのバージョンを用意 ケーブル挿入用リアノックアウト(直径20 mm)仕様高さ = 86 mm幅 = 86 mm外形寸法 = 86 x 86 x 25.5mm色 = 白シールド = なしシリーズ = CBRRoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS, 高さ:86 mm CBRS01VWH
CAMDENBOSS¥559税込¥6151個7日以内出荷CamdenBossルームセンサエンクロージャ. 壁面取り付け用のルームセンサスタイルエンクロージャです。. ABS成形、UL94-V0 フロント及びバッククリップ(壁に取り付け後は分解に工具が必要になります) ハウジングのフロント及びバックセクションに合わせて成形された内部基板取り付けピラー スナップイン基板用内部クリップ オーバーレイ用陥凹フロントフェース ラベル追加用陥凹リアフェース 上部に通気口なし/ありのバージョンを用意 ケーブル挿入用リアノックアウト(直径20 mm)仕様高さ = 86 mm幅 = 86 mm外形寸法 = 86 x 86 x 25.5mm色 = 白シールド = なしシリーズ = CBRRoHS指令(10物質対応)対応
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス























![ねんどでつくるモンスター貯金箱 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84577047-241016-02.jpg)
![ねんどでつくるファンシーミラー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84582455-241016-02.jpg)