カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,515)
- フエニックス・コンタクト(1,478)
- 日東工業(906)
- RS PRO(502)
- WEIDMULLER(466)
- 河村電器産業(465)
- 摂津金属工業(331)
- 篠原電機(229)
- 内外電機(227)
- タカチ電機工業(217)
- SIEMENS(185)
- ワゴジャパン(123)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(111)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- カメダデンキ(85)
- エスコ(78)
- Sanko IB(38)
- フクハラ(31)
- シュナイダーエレクトリック(28)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

8P150SQ固定端子台
マルヤス電業¥7,998税込¥8,7981個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●太さ:150SQ●極数:8Pアズワン品番67-4667-20
6P38SQ固定端子台
マルヤス電業¥1,898税込¥2,0881個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●太さ:38SQ●極数:6Pアズワン品番67-4667-10
DINレール 高さ15mm L=2000
篠原電機¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷DIN規格、35mm幅のアルミレールです。 高さが15mmありますので、大型機器の取り付けに適しており、また従来の7.5mmの高さのレールと併用することで取り付けに段差をつけたい場合にも便利です。仕様●色:シルバー●幅(mm):35●高さ(mm):15●長さ(mm):2000●JIS-C-2811規格に準じています。●材質/仕上:鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ●原産国:日本●コード番号:346-5813アズワン品番67-5560-50
LEDホルダ Arcolectric (Bulgin) Ltd, 直径:9.5mm, ねじ, A104800AAC
ARCOLECTRIC¥619税込¥6811個7日以内出荷直径 = 9.5mm。併用可能製品 = 5 mm LED。実装タイプ = ねじ。Panel Mount LED Lampholders. Panel mounting LED holders for two lead 3mm and 5mm LEDs. These brass LED holders have a chrome, black or white anodised finish. LEDs are held in place by a push-fit nylon base for 3mm types or a screw-in nylon base for 5mm types. The 5mm focussing reflector types have a recessed parabolic shroud which focuses the light output. The bottom half of the holder unscrews to allow insertion of the LED. Sealed types give protection to IP66.直径(Φmm)9.5保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
LEDホルダ Arcolectric (Bulgin) Ltd, 直径:10mm, ねじ, A1050OAAAC
ARCOLECTRIC¥989税込¥1,0881個7日以内出荷直径 = 10mm。併用可能製品 = 5 mm LED。実装タイプ = ねじ。Panel Mount LED Lampholders. Panel mounting LED holders for two lead 3mm and 5mm LEDs. These brass LED holders have a chrome, black or white anodised finish. LEDs are held in place by a push-fit nylon base for 3mm types or a screw-in nylon base for 5mm types. The 5mm focussing reflector types have a recessed parabolic shroud which focuses the light output. The bottom half of the holder unscrews to allow insertion of the LED. Sealed types give protection to IP66.RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ電球ホルダ Arcolectric (Bulgin) Ltd
ARCOLECTRIC¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷電球ホルダータイプ = パネル取付。直径 = 14.7mm。パネル穴直径 = 12.7mm。パネル厚さ = 9.6mm。50 Vを超える用途には適しません。. クロムベゼルパネルインジケータ. T1 LES又はT1ミニチュアフランジランプを使用するためのアダプタが付いています。ボディはガラス繊維入りの白色ナイロン製です。ポリカーボネートレンズにより、照明領域は均一な明るさとなります。 クロムめっきベゼルはランプの片面に接続されていますが、パネルからは完全に絶縁されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Dialight 表示ランプ 白 定格電圧:28V dc
DIALIGHT¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷定格電圧 28V dc。ランプタイプ LED。強度 412mcd。口金 BA9s。チップタイプ シングルチップ。直径 10mm。長さ 28.75mm。定格電流 7.5mA。寿命 100000h。BA9s LED Lamps. professional range of BA9 LED lamps from Dialight. BA9s based LED Operating current 15mA at 14V, 7.5mA at 28V Domed cap construction to protect LED from damage Easier handling with dome construction, for installation and replacement Non-polarised and polarised versions available Designed to replace many popular incandescent lamps Coloured caps to signify LED colour Top and side viewable Super bright single chip design AllnGaP and InGaN technology High brightness and low current draw uses up to 90% less energy than an incandescent Long life typically 100k hours No heat generated Resistant from shock and vibration Integral resistor Operating temperature -40℃ to +100℃
筐体 Hammond 220 x 150 x 100mm アルミ, スチール
HAMMOND¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 220 mm。幅 = 150 mm。高さ = 100 mm。外形寸法 = 220 x 150 x 100mm。重量 = 880g。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 519。保護機能(耐環境性) = IP30RoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 170 x 86 x 34mm ABS樹脂
HAMMOND¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 170 mm。幅 = 86 mm。高さ = 34 mm。外形寸法 = 170 x 86 x 34mm。重量 = 140g。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 1599T。代表規格 = RoHS対応。Hammond 傾斜コンソールは、難燃性 ABS プラスチック製です。この材質は、 UL 難燃性等級 94V-0 です。短いスロープ形状で、シングルパネルは取り外し可能です。グレー色で、寸法は 34 x 170 x 86 mm です。IP54 保護等級です REACH 及び RoHS に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 220 x 140 x 46mm ABS樹脂
HAMMOND¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 220 mm。幅 = 140 mm。高さ = 46 mm。外形寸法 = 220 x 140 x 46mm。重量 = 300g。傾斜フロント = あり。色 = Black。シリーズ = 1599T。代表規格 = RoHS対応。Hammond 傾斜コンソールは、難燃性 ABS プラスチック製です。この材質は、 UL 難燃性等級 94V-0 です。短いスロープ形状で、シングルパネルは取り外し可能です。色は黒で、寸法は 220 x 140 x 46 mm です。IP54 保護等級です REACH 及び RoHS に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 180 x 196 x 100mm アルミ, スチール
HAMMOND¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 180 mm。幅 = 196 mm。高さ = 100 mm。外形寸法 = 180 x 196 x 100mm。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 500。粘着式ゴム脚. 15 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 350 x 180 x 100mm アルミ, スチール
HAMMOND¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 350 mm。幅 = 180 mm。高さ = 100 mm。外形寸法 = 350 x 180 x 100mm。重量 = 1.5kg。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 519。保護機能(耐環境性) = IP30RoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 159 x 117 x 58mm アルミ, スチール
HAMMOND¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 159 mm。幅 = 117 mm。高さ = 58 mm。外形寸法 = 159 x 117 x 58mm。重量 = 480g。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 515。代表規格 = REACH準拠、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 200 x 300 x 58mm アルミ, スチール
HAMMOND¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 200 mm。幅 = 300 mm。高さ = 58 mm。外形寸法 = 200 x 300 x 58mm。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 515。粘着式ゴム脚. 15 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 159 x 155 x 58mm アルミ, スチール
HAMMOND¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 159 mm。幅 = 155 mm。高さ = 58 mm。外形寸法 = 159 x 155 x 58mm。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 515。粘着式ゴム脚4個. 30 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
ベースレールカッター
興和化成¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷・安全で簡単にメーカー製ベースレール(DINレール)の切断が出来ます。・切断時間が短縮され省力化が計れます。切断面にバリが出ない為、切断後のヤスリ等によるバリ取り作業が不要です。・専用スケールを使用する事により簡単に必要な寸法を切断する事が可能です。
LED 盤内照明 コンパクト型 リード線付き
カメダデンキ¥3,698~税込¥4,068~1セット当日出荷から6日以内出荷リード線のみのシンプルタイプ。リード線300mm付き。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。用途屋内専用品質量(g)直管:50 灯具:120使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間取付ピッチ(mm)280・296リード線長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)
LED盤内照明 トラフ型 端子台付き
カメダデンキ¥6,298税込¥6,9281セット6日以内出荷人感センサータイプで赤外線を使用している。点灯時間は2分となっている。。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。用途屋内専用品質量(g)直管:50 灯具:230使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電センサータイプ赤外線全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間2分演色指数(Ra)80耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
LED 盤内照明 コンパクト型 端子台付き
カメダデンキ¥5,198~税込¥5,718~1セット6日以内出荷端子台(東洋技研製 ネジUP端子の3P)と一体型の商品です。電機用品安全法に準拠(PSEマーク付き)した製品になります。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。用途屋内専用品質量(g)直管:50 灯具:201使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間取付ピッチ(mm)280・296端子台【付属】東洋技研 ATK10-3PRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE
LED盤内照明 トラフ型
カメダデンキ¥5,998税込¥6,5981セット6日以内出荷人感センサータイプで赤外線を使用している。点灯時間は2分となっている。。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。用途屋内専用品質量(g)直管:50 灯具:230使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電センサータイプ赤外線全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間2分演色指数(Ra)80耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
LED 盤内照明 コンパクト型 コネクタ付き
カメダデンキ¥5,998~税込¥6,598~1セット6日以内出荷電源コネクタ(日本圧着端子製SMコネクター2極)と一体型の商品で、コネクターリード線1m付きです。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。用途屋内専用品質量(g)直管:50 灯具:127使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間取付ピッチ(mm)296コネクタ【付属】日本圧着端子SMコネクターRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)
アルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプ
カメダデンキ¥32,980~税込¥36,278~1セット6日以内出荷粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。用途屋内・屋外兼用材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS規格IP55ガラス部強化ガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付きRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプ (UVフィルム付き)
カメダデンキ¥39,980~税込¥43,978~1セット14日以内出荷粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。網入りガラスの端面は防錆処理済みです。用途屋内・屋外兼用材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS規格IP55ガラス部網入りガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付き使用フィルム【UVフィルム】3M/SH2CLARRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプ
カメダデンキ¥29,980~税込¥32,978~1セット6日以内出荷粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。網入りガラスの端面は防錆処理済みです。用途屋内・屋外兼用規格IP55ガラス部網入りガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付きRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプ (UVフィルム付き)
カメダデンキ¥42,980~税込¥47,278~1セット14日以内出荷粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。用途屋内・屋外兼用材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS規格IP55ガラス部強化ガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付き使用フィルム【UVフィルム】3M/SH2CLARRoHS指令(10物質対応)対応
ダミーブレイカー
カメダデンキ¥18,980税込¥20,8781箱(50個)6日以内出荷プラグインブレーカーを使用し、空スペース(予備回路)が出来る場合にご利用ください。 協約取付台にワンタッチで取付可能です。 これ一個でプラグインブレーカー用・スリム、ネジ式ブレーカー用共通のダミーブレーカーとしてご使用いただけます。用途ダミーブレーカー材質PBT-GF-15樹脂/難燃性UL94V-0色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
パフォーマンススプレーガン H/O コンバージョンパック
3M¥21,980税込¥24,1781個当日出荷高粘度塗料塗装用の拡張キットです。プレッシャーカップと併用することで、吐出することが難しい高粘度塗料を効率的に塗装できるようになります。パフォーマンススプレーガンに加圧機能を追加する事で、高粘度塗料の吐出能力を高めます。用途高粘度塗料を塗布する際の追加パーツとして。仕様●動作圧力範囲:0.5 bar-2.4 bar/ 7 psi-35 psi●最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24 bar/ 18 psi●最大HVLP動作空気圧(重力):1.38 bar/ 20 psi●空気消費量:370 SLPM [13 SCFM]トラスコ品番563-1707適合スプレーガン26832最大動作温度(℃)50
プレッシャーカップ
3M¥12,980税込¥14,2781個当日出荷高粘度塗料塗装用の加圧カップです。コンバージョンパックと併用することで、吐出することが難しい高粘度塗料を効率的に塗装できるようになります。用途高粘度塗料を塗布する際の追加パーツとして。適合スプレーガン26832
Phoenix Contact ソリッドステートリレー DINレール, 2966634
PHOENIX¥6,298税込¥6,9281個当日出荷PhoenixContactPLC-RSCシリーズ.PLCインターフェースの単極と複極リレー、オプトカプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを使用し、同じアクセサリーを使用して、モジュールを任意の構成に取り付けることができます。V8アダプターは、8個のリレーまたはオプトカプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長.プラグ可能なスイッチングデバイスを備えた入力/出力用のリレーとオプトカプラー4つのブリッジングスロットによる省配線化、最大80個のモジュールをブリッジング可能ねじ止め端子接続コイル抑制用のLEDインジケータとダイオード250Vバージョンは1500VAのスイッチ定格電力を持つ機械的寿命(リレー):1x107回幅広いアクセサリを用意寸法(mm)80×6.2×94取付方式DINレールシリーズPLC-OSC-24DC/24DC/2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25→+60
Phoenix Contact ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UTシリーズ, 6.3A, 3046090
PHOENIX¥8,598税込¥9,4581袋(5個)7日以内出荷PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり色黒ピッチ6.2mmシリーズUT定格電圧24Vヒューズあり動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT4-HESILED24(5X20)結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.14→4レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact DIN レール端子台 スクリュー DIKD 1.5シリーズ, 24A, 2715979
PHOENIX¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷UL、CUL、CSA.PhoenixContactマルチレベルTerminal.PhoenixContactのマルチレベルTerminalBlock製品は、最新の機械制御の合理的な配線を実現します。TerminalBlockは、DINEN50022準拠のフラットTOPハットレールに取り付けるように設計されています。.特長と利点.3本の導線がすべて1Terminalで並列に接続され、3本のイニシエータTerminalがあるTOPレベルでの信号フロー用スルー端子中間レベルおよび下位レベルでのプラスおよびマイナス接続用のシングルエンドTerminalLocation3レベルアクチュエータTerminalとの低レベルPE接続適合基準CSA色グレーシリーズDIKD1.5定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)DIKD1,5結線方法スクリューレベル数トリプル
Phoenix Contact DIN レール端子台 スクリュー UT 10-PEシリーズ, 76A, 3044173
PHOENIX¥4,498税込¥4,9481袋(5個)7日以内出荷適合(基準)CSA色緑/黄サイズ20→6.AWG定格電流(A)76動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT10-PE結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.5→16レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 35 BUシリーズ, 125A, 3044238
PHOENIX¥1,798税込¥1,9781袋(2個)7日以内出荷PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり色青サイズ16→0AWG定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT35BU結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)1.5→50レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 6 BUシリーズ, 41A, 3044144
PHOENIX¥2,598税込¥2,8581袋(10個)7日以内出荷PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり色青サイズ24→8AWG定格電圧1kV動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT6BU結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.2→10レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 16 BUシリーズ, 76A, 3044209
PHOENIX¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり色青サイズ16→4.AWG定格電圧1kVRoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT16BU結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)1.5→25レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 10シリーズ, 76A, 3044160
PHOENIX¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり適合(基準)ATEX、CCC、CSA、cULus、EACEx、IECEx、UL色グレーサイズ20→6.AWG定格電圧1kV動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT10結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.5→16レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 4 BUシリーズ, 32A, 3044115
PHOENIX¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり色青シリーズUT4BU定格電流(A)32動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT4BU結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.14→4レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 10 BUシリーズ, 76A, 3044188
PHOENIX¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり色青シリーズUT10BU定格電圧1kVRoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT10BU結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.5→16レベル数シングル危険区域認証ATEX
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス