カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日東工業(394)
- 河村電器産業(393)
- 摂津金属工業(316)
- 篠原電機(223)
- タカチ電機工業(214)
- RS PRO(142)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- 内外電機(96)
- カメダデンキ(63)
- エスコ(55)
- ワゴジャパン(49)
- フエニックス・コンタクト(41)
- Sanko IB(38)
- ユーボン(17)
- 富士電機(16)
- オーム電機(15)
- パトライト(PATLITE)(15)
- CAMDENBOSS(13)
- IDEC(和泉電気)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ジョイントカバー
ニチフ¥1,698~税込¥1,868~1箱(10個)当日出荷かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。 結線部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。 背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。 ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。 二重天井内の先行配線にも最適です。色透明使用温度範囲(℃)75(MAX)材質(絶縁体)軟質塩化ビニル難燃性UL94V-0耐電圧(V)3000
コーナーガード付アルミケースIP65防水タイプ EXWシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1台6日以内出荷上下カバー勘合部とパネル内側をシリコン製防水ガスケットで止水することにより、IP65の防水性を実現させたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ/PC+ABS樹脂/シリコンゴム保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
ビニバー
カメダデンキ¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から6日以内出荷純度99.5%以上の上質アルミニウムを使用した、耐久性、耐蝕性、絶縁性に富んだ結束バンドで、経年変化が少なく長年月の使用に耐えます。
リード線付埋込電池ボックス LDNシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~60寸法D(mm)74寸法f(mm)7.5
スリット付台板セット・前後マウントタイプ(L型レール付)
日東工業¥13,980税込¥15,3781セット翌日出荷各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 前後マウントアングル間ピッチ610~760mmに取付可能です。適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH材質スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3質量(kg)6.3外形寸法D(mm)600外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)18.5呼称1URoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100
RA型制御盤ボックス
日東工業¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷から4日以内出荷防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。 キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。 接地端子は、公共建築工事標準仕様です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。保護等級IP54(カテゴリー2)材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ビス・ケージナットセット
摂津金属工業¥5,098~税込¥5,608~1セット当日出荷から9日以内出荷19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼びはM5です。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。用途サーバーラック材質鉄ねじ長さ(mm)14ねじの呼びM5入数各50RoHS指令(10物質対応)対応
保護カバー取付タイプ
篠原電機¥248~税込¥273~1個当日出荷端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ長さ(mm)100幅(mm)8
LED盤内照明
カメダデンキ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 灯具と直管のセット型番です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。用途屋内専用品質量(g)直管:50、灯具:230使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間Ra80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
グリーンボルト(アース端子用ボルト)
ユーボン(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)当日出荷アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用下さい。 平ワッシャ、Sワッシャがネジに組み込まれています。材質ボルトワッシャ:真鍮製(頭部グリーン塗装付)、スプリングワッシャ:りん青銅製寸法L(mm)15
12.7-14.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付)
エスコ(1件のレビュー)¥945税込¥1,0401パック(10個)当日出荷エスコ品番EA947FE-7A材質スチール、熱可塑性エラストマーバンド幅(mm)13バンド厚さ(mm)1ねじ穴M6ゴム厚(mm)3
6.4- 7.9mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
エスコ(2件のレビュー)¥615税込¥6771個当日出荷適合Φ6.4~ 7.9エスコ品番EA947FE-3A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
CR2450 コイン電池ホルダー
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。端子構造基板取付ピン×3
SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥33,980~税込¥37,378~1個翌日出荷から翌々日出荷ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。保護等級IP44材質ボディ:ステンレス設置場所屋外色ライトベージュハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄2.3mm
重量用台板セット(重量用L型レール付)
日東工業¥7,998~税込¥8,798~1セット翌日出荷から4日以内出荷重量用台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。材質重量用台板、重量用L型レール:鉄 t2.3外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)150
PMC ポール用金具
日東工業¥6,598~税込¥7,258~1セット当日出荷から4日以内出荷セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.2、1.6
BP15 ワンタッチブッシュ
日東工業(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷電線保護にご利用ください。材質ナイロン色黒適合板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から4日以内出荷材質はステンレス(SUS304)ミラー仕上げを使用しています。 開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。 防水・防じんパッキン付です。 屋内・屋外兼用タイプです。保護等級IP65材質ボディ:ステンレス扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
DIN・C型兼用レール
JAPPY(5件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷材質アルミニウム白色・アルマイト処理(JIS H 4100 合金番号6063)長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)10質量(g)228板厚(mm)1.5
CR2032 1個用電池ケース
Comfortable Electronic(COMF)¥269税込¥2961個当日出荷150mmリード線付き スイッチ付スイッチSS-12D01G4/2.3PIN接点材質0.15mm リン青銅、ニッケルメッキ材質(ホルダー)pp樹脂、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)
日東工業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から4日以内出荷HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aタイプ換気口付タイプハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)有効深さ(mm)106設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8扉形式片扉
15.9-17.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥770税込¥8471個当日出荷適合Φ15.9~17.5エスコ品番EA947FE-9A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
ワンタッチ式ゴム足 TPシリーズ
タカチ電機工業¥239~税込¥263~1袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ブラック材質(ピン)PPRoHS指令(10物質対応)対応
OLP フード付ルーバー
日東工業(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
LP-K 換気扇付丸形ルーバー
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ取扱説明書材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス