FA現場のお役立ち情報
7,057件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレール・専用金具 CONTEC(コンテック)

    DINレール・専用金具

    CONTEC(コンテック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    DINレールDIN35mmレール適応アクセサリATSS-16A、ATII-8C、ATLF-8A、ATP-16、FTP-15、CCB-96、CM-32L、CM-64L、CCB-SMC2
  • 盤用照明 LEDユニット 右側スイッチ 篠原電機

    盤用照明 LEDユニット 右側スイッチ

    篠原電機
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
    用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)スイッチ動作ストローク:11.3~12.8LED寿命(時間)約40000 at 25℃スライド幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)照光角(°)約160
  • 盤用照明 LEDユニット 端子台タイプ 篠原電機

    盤用照明 LEDユニット 端子台タイプ

    篠原電機
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。
    用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)照光角(°)約160
  • LED照明(保守点検用マグネットタイプ) 篠原電機

    LED照明(保守点検用マグネットタイプ)

    篠原電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    従の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。放射・伝導ノイズを抑えた設計。マグネットシートで取り付けするため、盤内上部に限らず側面や下から照らすことが可能。
    用途受配電版・分電盤・制御盤の保守点検時などの盤用照明用途にご使用ください。仕様マグネットシート定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1 (対地間)照光角(°)約160
  • カードホルダー 篠原電機

    カードホルダー

    篠原電機
    4,698税込5,168
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様標準タイプ[接着固定式・ねじ止め併用]材質プラスチック製で裏面に強力ポリウレタンフォーム両面接着テープ(積水化学製♯535)が貼付してあります。半透明寸法G(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンボルト(鉄タイプ) 篠原電機

    グリーンボルト(鉄タイプ)

    篠原電機
    419税込461
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    材質(本体)炭素鋼材仕上ニッケルめっき付(頭部グリーン塗装)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース端子(ネジ止め式) 篠原電機

    アース端子(ネジ止め式)

    篠原電機
    14,980税込16,478
    1袋(5個)
    当日出荷
    1.筺体への固定をねじで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。 2.表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
    厚さ(mm)5材質(本体)銅帯仕上ニッケルメッキ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー付スペースヒーター 篠原電機

    カバー付スペースヒーター

    篠原電機(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ標準寸法H(mm)50取付穴(mm)5.5材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上取付穴径(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • ブレーカー用ブランクパネル 篠原電機

    ブレーカー用ブランクパネル

    篠原電機
    6,698税込7,368
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 強化ガラス 篠原電機

    樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 強化ガラス

    篠原電機
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    寸法A(mm)138寸法E(mm)127寸法C(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2材質(ガラス)強化ガラス
  • ステンレス製計器用窓枠 IP55 篠原電機

    ステンレス製計器用窓枠 IP55

    篠原電機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2
  • プラスチックギャラリー(前面開閉型) 篠原電機

    プラスチックギャラリー(前面開閉型)

    篠原電機
    1,298税込1,428
    1個
    12日以内出荷
    材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)120.5/121RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.0/2.3材質(プレフィルター)不織布
  • プラスチックギャラリーGPCシリーズ 篠原電機

    プラスチックギャラリーGPCシリーズ

    篠原電機
    1,698税込1,868
    1個ほか
    11日以内出荷から14日以内出荷
    材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-OシリーズGPC電源コード(m)1保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製ファン電源線長さ(mm)1000
  • ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)交換用フィルター 篠原電機

    ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)交換用フィルター

    篠原電機
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷
    仕様塩害対策フィルターのみの品番(交換用)材質塩害対策フィルターケース:SUS304製材質(本体)ステンレスタイプ塩害対策フィルターのみの品番(交換用)保護IP45RoHS指令(10物質対応)対応
  • WS電線サポーター 篠原電機

    WS電線サポーター

    篠原電機
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)ポリカーボネート(ガラス繊維入)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 傾斜母線支持台(低圧用) 篠原電機

    傾斜母線支持台(低圧用)

    篠原電機
    1,498税込1,648
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
  • バー・ホルダーX(低圧用銅帯絶縁支持台) 篠原電機

    バー・ホルダーX(低圧用銅帯絶縁支持台)

    篠原電機
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
  • 高圧中継端子台 篠原電機

    高圧中継端子台

    篠原電機
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)22000定格絶縁電圧(KV)6.6
  • P.P.ホルダー(低圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機

    P.P.ホルダー(低圧機内絶縁電線支持物)

    篠原電機
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
  • P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター 篠原電機

    P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター

    篠原電機
    3,898税込4,288
    1袋(100個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様付属アダプター材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • リレー用渡りバー(丸端子タイプ) 篠原電機

    リレー用渡りバー(丸端子タイプ)

    篠原電機
    3,998税込4,398
    1袋(10個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質黄銅寸法t(mm)0.7寸法D(mm)3.5容量(A)20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7
  • スリムブレーカ用渡りバー 篠原電機

    スリムブレーカ用渡りバー

    篠原電機(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様絶縁チューブを施しております寸法t(mm)2仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付板厚(本体)(mm)2
  • 分電盤ポスト 篠原電機

    分電盤ポスト

    篠原電機
    779税込857
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鋼板製仕上何れも電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニポスト 篠原電機

    ミニポスト

    篠原電機
    589税込648
    1袋(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • Pナット 篠原電機

    Pナット

    篠原電機
    6,198税込6,818
    1袋(100個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鋼板製寸法A(mm)38寸法t(mm)3.2寸法B(mm)10仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応適合金具C30/10 C-44 C-44H A-40 A-50
  • チャンネルエンドキャップ 篠原電機

    チャンネルエンドキャップ

    篠原電機
    8,698税込9,568
    1袋(50個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    厚さ(mm)1.5材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線押え金具セット カメダデンキ

    電線押え金具セット

    カメダデンキ
    309税込340
    1個
    当日出荷
    適合ES-6シリーズ適合電線径(Φmm)14(KIP-8~22)メッキ3CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 低頭ボルトセット カメダデンキ

    低頭ボルトセット

    カメダデンキ
    1,398税込1,538
    1セット
    6日以内出荷
    材質規格M10×16低頭ボルト 10ケ、NO-10角ナット 10ケ(袋入り)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げボルト:黒染め、ナット:3価クロメート
  • ハイパック カメダデンキ

    ハイパック

    カメダデンキ
    1,598税込1,758
    1枚
    6日以内出荷
    ビニールレザークロスの盤内図面保管袋です。
  • スナップナット カメダデンキ

    スナップナット

    カメダデンキ
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット カメダデンキ

    グロメット

    カメダデンキ
    19,980税込21,978
    1袋(100m)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンボルト カメダデンキ

    グリーンボルト

    カメダデンキ
    4,298税込4,728
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 送りケーブル20A 摂津金属工業

    送りケーブル20A

    摂津金属工業
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    20A仕様の電源ケーブル
  • ロブストボックス 摂津金属工業

    ロブストボックス

    摂津金属工業
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックス
    材質UL94HB適合ABS(カバー凸型/凹型)、UL94HB適合ポリカーボネート(カバーストリップ[穴なし/穴付き]/ホールプラグ)、シリコン(シーリングパッキン)ブラック(シーリングパッキン)、ライトグレイ(カバー凸型/凹型/カバーストリップ[穴なし/穴付き/ホールプラグ)シリーズVCA保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックビス 摂津金属工業

    ロックビス

    摂津金属工業
    929税込1,022
    1袋(10個)
    当日出荷
    すり割り付きのM4ローレットねじ
    材質黄銅幅(mm)8質量(kg)0.038高さ(mm)8奥行(mm)24シリーズPBLねじ長さ(mm)16表面処理クロムめっきねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結カバー 摂津金属工業

    連結カバー

    摂津金属工業
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リヤパネル 摂津金属工業

    リヤパネル

    摂津金属工業
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
  • ラックマウントアングル 摂津金属工業

    ラックマウントアングル

    摂津金属工業
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ユニットケースFBLシリーズ用を19インチラック実装する際に必要なL金具
    材質アルミ幅(mm)19.77ディープオリーブ(マンセル7.5Y3/1)奥行(mm)30シリーズFBPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックスタビライザー(前後面用) 摂津金属工業

    ラックスタビライザー(前後面用)

    摂津金属工業
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    材質鋼板奥行(mm)255シリーズNPO板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドノブ 摂津金属工業

    ラウンドノブ

    摂津金属工業
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)
    材質UL94HB適合ABS(ノブ/キャップ/アローディスク/ナットカバー)シリーズOKT表面処理つや消し表面仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットパーツ