FA現場のお役立ち情報
7,057件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライド式台板 日東工業

    スライド式台板

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t1.6外形寸法W(mm)428外形寸法H(mm)26塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式台板・マウス台付 日東工業

    スライド式台板・マウス台付

    日東工業
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    キーボード等の出し入れに。 マウスを操作する際便利なマウス台が付いています。
    材質台板(鉄t1.6)マウス台(鉄t1.6)質量(kg)5.5外形寸法D(mm)405外形寸法W(mm)428外形寸法H(mm)60塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 移動式棚板 日東工業

    移動式棚板

    日東工業
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取付けが可能です。
    付属品付属ねじなし材質ベース〔鉄 t1.6〕、側板〔鉄 t2.3〕塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)50
  • RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用 日東工業

    RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用

    日東工業
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し、-□2RAのタイプの調整範囲は50mmです。)
    材質塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)400
  • アース・銅バー 日東工業

    アース・銅バー

    日東工業
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    適合機種(端子台)TBF-153/(ブレーカ)100AF(ピッチ25、高さ24)セット内容ワイドバーR×10個、ワイドバーS×5個定格通電電流(A)100
  • アース・銅バー 日東工業

    アース・銅バー

    日東工業
    3,798税込4,178
    1セット(30本)
    4日以内出荷
  • レール式端子台 二段形エンドプレート 日東工業

    レール式端子台 二段形エンドプレート

    日東工業
    1,898税込2,088
    1セット(5組)
    欠品中
    仕様IECレール取付:可セット内容両サイド(TBT-15E1・TBT-15E2)2枚で1組定格絶縁電圧(V)600適合ユニット型式TBT-15RRoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
  • ZA-F 基台 日東工業

    ZA-F 基台

    日東工業
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    OAフロア配線用に基台下部(前面)がカットされています。 前面パネル付きですので、通常の基台としてもご利用できます。
    付属品キャビネット取付用ねじ付種別フリーアクセスフロア用材質寸法B(mm)100板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • H キャビネット用ハンドル 防水ハンドル 日東工業

    H キャビネット用ハンドル 防水ハンドル

    日東工業
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    回転方向時計回り・反時計回り
  • H キャビネット用防水角形ハンドル(鍵なし) 日東工業

    H キャビネット用防水角形ハンドル(鍵なし)

    日東工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    種別防水角形ハンドル回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りRoHS指令(10物質対応)対応
  • H キャビネット用ハンドル ステンレス防水平面ハンドル 日東工業

    H キャビネット用ハンドル ステンレス防水平面ハンドル

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    防水平面ハンドル(H-85(S)、H-87(S))と同じ取付穴・ロッド棒寸法なため、既設キャビネットのハンドル変更が容易です。 シリンダー錠はセキュリティ性の高いTAK80です。 材質は腐食に強いSUS316を使用しています。
    セット内容ハンドル1コ、止め金 1コ、キーNo. TAK80 2コ材質SUS316回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りキー番号No.TAK80RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ 日東工業

    BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。
    付属品座金、取付用ナット適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2板厚(mm)網入ガラス:6保護等級IP44材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)材質(パッキン)CRゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)網入ガラス
  • AZM ポールスタンド 日東工業

    AZM ポールスタンド

    日東工業
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷
    べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
    仕様ボックスソケットACH-42付質量(kg)6.5塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(ポール)厚鋼管42材質(ベース)アルミ鋳造物製ポール径(Φmm)47.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCX-Z□ZA 基台(FZシリーズ用)屋内用 日東工業

    FCX-Z□ZA 基台(FZシリーズ用)屋内用

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。
    材質板厚(mm)3.5、4.5塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EX-2Z 自立用基台 日東工業

    EX-2Z 自立用基台

    日東工業
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    前面パネルは、取外し可能です。 レベル調整機能付です。 ケーブル支持クリップ取付穴付です。
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端末固定碍子 Panasonic(パナソニック)

    端末固定碍子

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    12日以内出荷
    仕様ノックピンΦ5付適合60A・150A・200A・300A用トラスコ品番836-0770
  • 端末引締碍子 Panasonic(パナソニック)

    端末引締碍子

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1個
    12日以内出荷
    仕様フィードイン端子・ノックピンΦ5付
  • 封印付ハンドル Panasonic(パナソニック)

    封印付ハンドル

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    開口部(mm)(封印支柱)Φ3
  • 絶縁カバー(送り端子保護カバー) Panasonic(パナソニック)

    絶縁カバー(送り端子保護カバー)

    Panasonic(パナソニック)
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    種類住宅分電盤関連商品
  • 施錠式ハンドルロック Panasonic(パナソニック)

    施錠式ハンドルロック

    Panasonic(パナソニック)
    389税込428
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルロックキャップとしても使用できます。
  • PMC型ポール用金具 日東工業

    PMC型ポール用金具

    日東工業
    7,798税込8,578
    1セット
    3日以内出荷
    仕様キャビネット/横幅200mmセット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質質量(kg)1.6表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)(ポール受け金具)3.2/(バンド)1.2又は1.6ポール径(Φmm)Φ120~170用
  • メーターボックス用取付板 内外電機

    メーターボックス用取付板

    内外電機
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    仕様自己消火性材質ACS樹脂塗装色クリーム色色(マンセル値)4Y9.3/1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチカードホルダー小 記名紙付 内外電機

    ワンタッチカードホルダー小 記名紙付

    内外電機
    5,998税込6,598
    1パック(100個)
    当日出荷
    ワンタッチカ-ドホルダー:入数100
    材質ポリプロピレン透明備考(カードホルダー小記名紙付)
  • ワンタッチカードホルダー大(二連タイプ) 記名紙付 内外電機

    ワンタッチカードホルダー大(二連タイプ) 記名紙付

    内外電機
    8,298税込9,128
    1パック(100個)
    7日以内出荷
    ワンタッチカ-ドホルダー:入数100
    材質ABS樹脂透明備考(カードホルダー大(二連タイプ)記名紙付
  • コーナーパッド 内外電機

    コーナーパッド

    内外電機
    1,798税込1,978
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    キャビネット扉面のカドに取り付け、クッションの役目を果たします。 事故ケガを防ぎます。
    適合M形キャビネットなどに使用セット内容1セット4個入材質ポリエチレン樹脂色(マンセル値)クリーム(2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップスイッチ取付台 内外電機

    スナップスイッチ取付台

    内外電機
    4,798税込5,278
    1パック(10個)
    7日以内出荷
    スナップスイッチ等の取り付けにご利用下さい。
    寸法A(Φmm)13
  • ワンタッチカードホルダー小 記名紙付 内外電機

    ワンタッチカードホルダー小 記名紙付

    内外電機
    5,298税込5,828
    1パック(100個)
    当日出荷
    負荷名称等の銘板にご利用下さい。
    材質ABS樹脂透明寸法(縦×横)(mm)13×44
  • セパレータ(鉄製) 内外電機

    セパレータ(鉄製)

    内外電機
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    盤内の系統を区別をする際にご利用下さい。
    材質鉄板製厚さ(mm)1.2塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポール用取付金具 内外電機

    ポール用取付金具

    内外電機
    8,898税込9,788
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    プラボックスをポールに取り付ける際にご利用ください。
    耐荷重(kg)100以下(1セット)表面処理溶融亜鉛メッキ
  • メーター板 東京富士商会

    メーター板

    東京富士商会
    1,498税込1,648
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 盤用パーツ テンパール工業

    盤用パーツ

    テンパール工業
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    標準分電盤の分岐回路の変更などに 。オプション
    名称分岐接続バー
  • LED照明10W 高砂電機工業

    LED照明10W

    高砂電機工業
    6,198税込6,818
    1個(1個)
    3日以内出荷
  • /(3030226) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030226) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    949税込1,044
    1個(1個)
    当日出荷
  • 盤用LED照明 篠原電機

    盤用LED照明

    篠原電機
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。
    用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません適合雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3) ±1kV定格電圧(V)フリー電源AC100~240(±10%)50/60HZ色温度5000KEMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度) ※LC-3007N除く絶縁抵抗DC500Vメガ-にて100Ω以上耐電圧(V)AC200 1分間(対地間)照光角(°)約140
  • プラスチック図面ホルダー カメダデンキ

    プラスチック図面ホルダー

    カメダデンキ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様●寸法B':224●寸法C':20材質AS樹脂タイプ標準寸法A(mm)330寸法B(mm)270寸法C(mm)22収納図面(サイズと厚み)A4 20mm(目安)
  • リモートケーブル オーム電機

    リモートケーブル

    オーム電機
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    適合品番全型式
  • 簡易保冷庫 オーム電機

    簡易保冷庫

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • 空冷式冷風攪拌型電子冷却器 オーム電機

    空冷式冷風攪拌型電子冷却器

    オーム電機
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
    タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌冷却方式ペルチェ・空冷式冷風攪拌型使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min使用場所屋内
  • アース端子 ECK型 篠原電機

    アース端子 ECK型

    篠原電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています ECK型はコーナー部分などボルト締めが困難な狭い箇所でご使用いただくと便利です。
    用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール・専用金具 篠原電機

    DINレール・専用金具

    篠原電機(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS-C-2812の規格に準拠しています。端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取付け機器であれば、任意の位置に取付けることができます。また取外しが簡単です。
    用途DIN規格、35mm巾の機器取付け金具としてご使用ください。材質(本体)アルミ製仕上アルマイト処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットパーツ