カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,582)
- フエニックス・コンタクト(1,473)
- 日東工業(587)
- RS PRO(508)
- WEIDMULLER(476)
- 摂津金属工業(329)
- 河村電器産業(296)
- 篠原電機(227)
- SIEMENS(185)
- 内外電機(135)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- タカチ電機工業(114)
- ワゴジャパン(111)
- カメダデンキ(85)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- エスコ(40)
- Sanko IB(34)
- フクハラ(29)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ボトムカバー
摂津金属工業¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷から8日以内出荷ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリー材質アルミ色リバイブルー表面処理8.1G6.6/1.2板厚t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
前後左右伸縮棚
摂津金属工業¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷幅と奥行長さが調整可能な収納棚付属品ラック取付用ねじ(M5 8本)、棚組立用ねじ(M4 9本)材質鋼板質量(kg)5.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)469~488×44×572~772板厚t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)70(棚右と棚左を5箇所ねじ止めした場合。前後2箇所の場合は50kg)
スピンドルシェイプノブ
摂津金属工業¥6,498~税込¥7,148~1個7日以内出荷豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルキャリア
摂津金属工業¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷から56日以内出荷ラックに実装されたスライドレール付き電子機器からの入出力ケーブルをラック後部にて整線処理をする場合などに使用RoHS指令(10物質対応)対応
液晶モニタースライドユニット
摂津金属工業¥72,980~税込¥80,278~1個4日以内出荷から7日以内出荷19インチラックに液晶モニターがコンパクトに収納できるユニット付属品液晶モニター取付用ねじ(M4 4本)、ラック後側固定用(M5 4本)、ラック後側固定用ケージナット(M5 4個)、スプリングナット4個(後側固定用)、マウスパッド1枚(RAMU-0860KB□□の場合)材質スチール規格EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×88.1×590適合モニターサイズW390×H350×D60mm以下、VESA規格、75×75mm、100×100mmRoHS指令(10物質対応)対応適合ラックDPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D750以上)、FGC、FSP、NBSP、NER、NFC・NGC(D900以上)、RGC(D810)、RKC(D710以上)、RKCS、RNC(D810)、RSR(D900以上)、SOR(D1000)、SSRH、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRW、WPRS*(適合機種サイズmm)
DINレール取付具
摂津金属工業¥759~税込¥835~1個当日出荷から8日以内出荷ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用のDINレール取付具付属品取付用ねじ材質ポリアミド色ライトグレイ板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
19インチマウント型アースバー
摂津金属工業¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷19インチパネルマウント型アースバー仕様適合ラックシリーズ名:全シリーズ(19インチパネルマウントの場合)質量(kg)0.45外形寸法(mm)480~523(W0)×43.7(H0)×35(D0)規格JIS/EIARoHS指令(10物質対応)対応
LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ
パトライト(PATLITE)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から91日以内出荷明るさ、驚異の2100lx。防水、耐油/高耐食型LED照明。 防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G(JISC0920:2003)、IP69K(DIN 40050 part9)に対応。 3サイズ(200~600mm)、2色(昼光、昼白)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをラインナップ。様々なシーンでご採用が可能です。 使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能。 欧州RoHS指令に対応しています。 CEマーキング適合幅(mm)56種類長形灯使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下)規格CEマーキング適合定格電圧(V)DC24光源可視光防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K使用電圧範囲(V)DC24(±10%)照光形状ライン形光源タイプLED
角度付アルミ丸棒取手 KHシリーズ
タカチ電機工業¥799~税込¥879~1組(2本)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。付属品ナベM4×10(SW付)シリーズKHシリーズ材質(ビス取付部)鉄材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
LR・SR44用 ボタン電池ホルダー PD23
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●適用電池:LR44/SR44●ホルダー材質:PBT(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:スズメッキ使用温度範囲(℃)-40~80端子構造基板取付ピン×2
SR621用 小型ボタン電池ホルダー PB621
タカチ電機工業¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●適用電池:ML621/SR621●ホルダー材質:ガラス入りLCP(UL94V-0)●端子材質:銅合金●ホルダー色:アイボリー●端子表面処理:金メッキ使用温度範囲(℃)-25~85端子構造表面実装×2自重(g)0.1
平面ハンドル PHシリーズ
タカチ電機工業¥2,098~税込¥2,308~1個6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質亜鉛ダイキャスト表面処理塗装
SSB・SLB用ガスケット SSB-Gシリーズ
タカチ電機工業¥449~税込¥494~1個6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●t:5材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
外部取付足付防水・防塵ステンレスボックス SLBシリーズ
タカチ電機工業¥21,980~税込¥24,178~1台6日以内出荷から7日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理色黒(ガスケット)使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
外部取付足付小型防水・防塵ステンレスボックス KLBシリーズ
タカチ電機工業¥15,980~税込¥17,578~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理色黒(ガスケット)使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
HQ用取付ベース HQPシリーズ
タカチ電機工業¥609~税込¥670~1枚6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。寸法t(mm)1.5



















































![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)