カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,582)
- フエニックス・コンタクト(1,473)
- 日東工業(587)
- RS PRO(508)
- WEIDMULLER(476)
- 摂津金属工業(329)
- 河村電器産業(296)
- 篠原電機(227)
- SIEMENS(185)
- 内外電機(135)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- タカチ電機工業(114)
- ワゴジャパン(111)
- カメダデンキ(85)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- エスコ(40)
- Sanko IB(34)
- フクハラ(29)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

LED照明ユニット MLWシリーズ
壬生電機製作所¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から6日以内出荷盤内照明専用設計の高輝度LEDユニットです。材質アルミ、エンドプレート、6ナイロン、POM色白使用温度(℃)-20~50色温度(K)6000~6500
インセットパッキン
篠原電機¥8,298~税込¥9,128~1巻6日以内出荷から7日以内出荷配電函の開口部に使用していただくことにより、複雑な水切り部の鈑金が不要になります。 鈑金端部に押し込むだけで簡単に取付けができるため、作業の効率化が図れます。 扉側当たり面に対して鈑金端面が、垂直の場合(水切構造無)と水平の場合(水切構造有)に対応した2タイプございますので、用途に応じてご使用いただけます。用途各種配電器函開口部のパッキンとして。水切りパッキンに最適。
アルミ窓枠 AY型 網入りガラス
篠原電機¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷から12日以内出荷材質(パッキン)CRスポンジ・NRゴムRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)仕上(窓枠)アルマイト加工仕上板厚(窓枠)(mm)6.3板厚(ガラス)(mm)6.8材質(押え枠)アルミニウム合金材質(窓枠)アルミニウム合金材質(ガラス)金網入りガラス
バー・ホルダーL(低圧用銅帯絶縁支持台)
篠原電機¥659~税込¥725~1個6日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン製耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
ファン用端子台取付金具
篠原電機¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)鋼板定格電圧(V)380寸法t(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
JXDAシリーズ
パトライト(PATLITE)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷材質アルミニウム長さ(mm)1960高さ(mm)7.5質量(g)342(1本あたり)種類IEC35mm、幅レール長穴(mm)4.5×25
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F ハーフサイズ
富士電機¥1,298~税込¥1,428~1個9日以内出荷から16日以内出荷仕様単色全面照光適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712618-260819-02.jpg)
[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー
日東工業¥1,698税込¥1,8681個30日以内出荷主幹リードバーの正面・側面を保護します。![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712530-260819-02.jpg)
[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用
日東工業¥11,980税込¥13,1781セット(2個)3日以内出荷開閉器盤、監視カメラ用電源盤、引込計器盤などの側面固定に。コンクリート柱、ポールにキャビネット側面で取り付ける場合にご利用ください。コンクリート柱、ポールからの飛び出しを抑え、敷地、スペースに配慮しています。取付可能質量は150kg以下です。
RD98-S スライド式スプライスユニット・省スペースタイプ
日東工業¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷ラックやHUB収納キャビネット内での光ファイバ接続用に、24心以下用・コードプレ配線仕様用途・リール台がコンパクトなため、融着トレーを1カ所(対応接続数24心)にすることでフカサ300mmを実現しました。・HUB収納キャビネット(THDシリーズ)(ヨコ500mm)や小型ラック(FVシリーズ)(フカサ500mm)への収納が可能です。・光ケーブル入線方向の変更がドライバー1本で容易にできます。・ケーブルクランプ2本を標準装備しています。光ケーブルは、クランプ(SPX6-2)の増設により最大4本まで固定が可能です。
RD98-N スライド式スプライスユニット
日東工業¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷ラック内での光ファイバ接続用に。コードプレ配線仕様:マネージメントトレー付用途・ユニット本体がアルミ製のため軽量です。・機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能です。・ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm)・丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなど固定が可能です。(FRP製テンションメンバの場合は別途お問い合わせください。)・ケーブルクランプはΦ21まで対応可能です。・光ケーブルは背面から4本(増設により最大6本)、側面から4本入線可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
RD98-100 スライド式スプライスユニット・高密度タイプ
日東工業¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷ラック内での光ファイバ接続用に、100心以下用。・コードプレ配線仕様用途・ユニット本体がアルミ製のため軽量です。・機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。・ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm)・2Uサイズで100心接続が可能です。・丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。(FRP製テンションメンバも固定可能:別途お問い合わせください。)・ケーブルクランプはΦ21まで対応可能です。・光ケーブルは背面から4本(増設により最大6本)、側面から4本の入線が可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
RD97-N 固定式スプライスユニット
日東工業¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷ラック内での光ファイバ接続用に、48心以下用用途・ユニット本体がアルミ製のため軽量です。・機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能です。・スプライスユニットを搭載したHUB収納キャビネット・SPJ-MRもございますのでご用命ください。・ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm)・丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなど固定が可能です。(FRP製テンションメンバの場合は別途お問い合わせください。)・ケーブルクランプはΦ21まで対応可能です。・光ケーブルは背面または側面から4本入線可能です。(増設により6本入線可能)・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
工業計器取付スタンション
azbil(旧:山武)¥56,980税込¥62,6781個17日以内出荷工業計器を設置するためのスタンション(架台)です。 。 床面への固定設置に対応しています。 。 配管用炭素鋼鋼管を採用し、高い強度を確保しています。 。 ペイルベージュ色塗装仕上げです。 。 屋外・工場設備などでの計装機器設置に適した構造です。 。 高さ1500mmのため、計器の視認性・操作性を向上できます。用途取付方法:床面取付(M8またはM10ボルト・ナット止め) 。 支柱材質:配管用炭素鋼鋼管 Φ60.5mm、t3.8mm 。 ベース材質:熱間圧延軟鋼板 t4.5mm 。 表面処理:ペイルベージュ色塗装 。 質量:約11.2kg 。 付属品:なし 。 外形寸法:高さ1500mm、ベース寸法250mm×250mm
LED盤内照明 トラフ型 端子台付き
カメダデンキ¥3,998~税込¥4,398~1セット7日以内出荷端子台と一体型の商品です。電機用品安全法に準拠(PSEマーク付き)した製品になります。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。![[SLS-R・SLS-NR・SLS-FR・SLS-FSR] ステンレス製ルーバー 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509818-260819-02.jpg)
[SLS-R・SLS-NR・SLS-FR・SLS-FSR] ステンレス製ルーバー
日東工業¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷防噴流対応のステンレス製ルーバー。SLS-FR(C)、FSRはJIS C 4620(キュービクル式高圧受電設備)防雨形試験、防噴流形試験に合格しています。また、「火災予防条例に定められている条例キュービクル式蓄電池設備」に使用可能です。(メーカー判定基準による評価結果)。角穴加工のみで、キャビネットに取付可能です。防虫網付は、防虫用ステンレス製金網付です。防錆性に優れたステンレス製です。キャビネット外側からもキャビネット内側からもフィルターが交換可能です。フィルタ付は、ファンの後付けが可能です。フィルターは水洗いで再利用可能です(フィルタ付)。![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86512986-260819-02.jpg)
[BP16-H] 背面用転倒防止金具
日東工業¥52,980税込¥58,2781セット3日以内出荷屋内・屋外兼用です。自立キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。ボデー背面に追加工することで背面用転倒防止金具の取り付けが可能です。耐震荷重(兵庫県南部地震波818gal)は250kgを実現。![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86513510-260819-02.jpg)
[BP16-H] 背面用転倒防止金具
日東工業¥95,980税込¥105,5781セット3日以内出荷屋内・屋外兼用です。自立キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。ボデー背面に追加工することで背面用転倒防止金具の取り付けが可能です。耐震荷重(兵庫県南部地震波818gal)は250kgを実現。![[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505959-260819-02.jpg)
[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付
日東工業¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷自立盤などの操作用小扉としてご使用ください。自立盤などの扉を開放せずに内部機器の監視、操作が可能です。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。開閉角度は約103°です。コーキング処理が不要です。(一部の場合は除く。)
ロッキングデバイス
ワゴジャパン¥4,998税込¥5,4981箱(50個)5日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
ユニバライトアングルキャリア
ワゴジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(100個)5日以内出荷素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
マウンティングアクセサリ
ワゴジャパン¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)5日以内出荷から30日以内出荷221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.






![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712618-260819-02.jpg)
![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712530-260819-02.jpg)












![[SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509879-260819-02.jpg)
![[SLS-R・SLS-NR・SLS-FR・SLS-FSR] ステンレス製ルーバー 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509818-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86512986-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86513510-260819-02.jpg)
![[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505959-260819-02.jpg)










![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)