FA現場のお役立ち情報
7,057件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HQ用外部取付足 HQFシリーズ タカチ電機工業

    HQ用外部取付足 HQFシリーズ

    タカチ電機工業
    759税込835
    1組(4個)
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    対応機種HQ全機種RoHS指令(10物質対応)対応
  • BDN用シリコンOリング BDN-Gシリーズ タカチ電機工業

    BDN用シリコンOリング BDN-Gシリーズ

    タカチ電機工業
    209税込230
    1本
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質シリコンゴム硬度30°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁支持台 JSDシリーズ パトライト(PATLITE)

    絶縁支持台 JSDシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    20,980税込23,078
    1袋(50個)
    当日出荷から51日以内出荷
    表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)材質(ベース)ポリプロピレン耐電圧(V)2500 1分間絶縁電圧(V)600材質(ボルト・ナット)
  • 主幹遮断器架台 内外電機

    主幹遮断器架台

    内外電機
    2,498税込2,748
    1袋(5個×2袋)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • ポール用取付部品 内外電機

    ポール用取付部品

    内外電機
    509税込560
    1個
    4日以内出荷
    厚さ(mm)0.3(ステンレス)
  • PL製造物責任ラベル和文 内外電機

    PL製造物責任ラベル和文

    内外電機
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドプレート Panasonic(パナソニック)

    エンドプレート

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    内容アンプを連結させる際、または、DINレールへの取り付け状態によりアンプが動く場合に、両端からはさみ込むようにしてアンプを固定します。連結させる際は、必ずご使用ください。[2個セット]
  • 取付金具 サトーパーツ

    取付金具

    サトーパーツ
    73税込80
    1個
    6日以内出荷
    ML-50用中継ハンダ用金具です。
  • 防噴流ギャラリー 篠原電機

    防噴流ギャラリー

    篠原電機
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。
    用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。材質(本体)鋼板タイプ銅板フィルターポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6板厚(通気ギャラリー)(mm)2.3材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
  • RDK フリーアクセスフロア用支持アングル 日東工業

    RDK フリーアクセスフロア用支持アングル

    日東工業
    6,698税込7,368
    1セット(2本)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    セット内容2本入塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングハンドル用キー 内外電機

    スイングハンドル用キー

    内外電機
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    当日出荷
    適合CMEZ303016WK用RoHS指令(10物質対応)対応
  • EC-SLP ハニカムシールドフィルタ 日東工業

    EC-SLP ハニカムシールドフィルタ

    日東工業
    9,698税込10,668
    1枚
    4日以内出荷
    仕様SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用セット内容ハニカムシールドフィルタ1コ、フィルタ1枚材質ハニカムシールドフィルタ : アルミニウムフィルタ : モダアクリル・ポリエステル厚さ(mm)8摘要SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用縦(mm)230横(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70シールド効果平均10dB向上
  • WLP-KL 換気扇付丸形防水ルーバー(低騒音タイプ・ロースピード) 日東工業

    WLP-KL 換気扇付丸形防水ルーバー(低騒音タイプ・ロースピード)

    日東工業
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)43/38寸法B(mm)58最大静圧(mmH2O)40.5/54.4(4.1/5.5)使用湿度範囲95%以下最大風量(m3/min)0.52/0.62寸法A(Φmm)175入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約45/49RoHS指令(10物質対応)対応
  • CPCA クーレット・クーラ 密閉冷却 日東工業

    CPCA クーレット・クーラ 密閉冷却

    日東工業
    76,980税込84,678
    1個
    翌日出荷
    付属品取付金具、排水ホース、取扱説明書、端子カバー、中継ケーブル(200mm)材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)質量(kg)2.4定格電圧(V)AC100-240定格電流(A)0.6/0.3定格消費電力(W)60起動電流(A)2.2/0.8騒音レベル(dB(A))約52冷却能力(W)33色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CPHE クーレット・チェンジャ 密開放熱 日東工業

    CPHE クーレット・チェンジャ 密開放熱

    日東工業
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    付属品取付金具、取扱説明書材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)質量(kg)1.7定格消費電力(W)15/13寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×140騒音レベル(dB(A))約37/41色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応定格能力(W/K)2.0/2.5
  • 融着トレー 日東工業

    融着トレー

    日東工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    融着トレーの増設に。 光ファイバ単心、テープ心線に対応可能です。 心線ホルダは、1段に2コ取付けております。(単心線、テープ心線兼用)
    適合機種SPU、SPK-K、 SPJ、 RD97(98)-N寸法D(mm)104寸法W(mm)161.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式スプライスユニット 日東工業

    スライド式スプライスユニット

    日東工業
    43,980税込48,378
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)。丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)。クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量。プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)。機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。
    付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース材質アルミ規格EIA外形寸法W(mm)482.5
  • PBS-K 取付金具 日東工業

    PBS-K 取付金具

    日東工業
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    セット内容取付金具4個、ねじ4個、ナット4個材質本体:ポリカーボネート樹脂
  • PBC-K 取付金具 日東工業

    PBC-K 取付金具

    日東工業
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    セット内容取付金具4個、ねじ4個材質本体:ポリカーボネート樹脂
  • 普及形ユニットケース 日東工業

    普及形ユニットケース

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボデーはスチール製で、取手はアルミ型材を使用しています。 制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。 ねじによる組立式で加工・点検が容易です。 デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
    材質アルミ外形寸法W(mm)429板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2塗装色側面:ライトベージュ塗装(5Y7/1)、カバー:オリーブ塗装(7.5Y3/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中マウントアングル (D)ARC 日東工業

    中マウントアングル (D)ARC

    日東工業
    9,998税込10,998
    1セット(2本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t2.3塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • FANシャシ 日東工業

    FANシャシ

    日東工業
    38,980税込42,878
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    換気扇の位置を前後に移動、固定できます。
    付属品付属ねじなし種別AC100V用材質パネル〔鉄t2.3〕、ボデー〔鉄t1.6〕定格周波数(Hz)50/60塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • SPD盤(ラックマウントタイプ) 日東工業

    SPD盤(ラックマウントタイプ)

    日東工業
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    増大する雷被害に「誘導雷サージを引込部でカット」、大切な機器を雷被害から保護します。 19型ラックマウントで冷キャビに取付け可能です。
    規格EIA外形寸法D(mm)85外形寸法W(mm)482.5
  • 余長収納ユニット 日東工業

    余長収納ユニット

    日東工業
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂質量(kg)2.1外形寸法D(mm)371.6外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)44呼称1U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁プレート 日東工業

    絶縁プレート

    日東工業
    9,898税込10,888
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    材質POM質量(kg)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルフット固定金具 日東工業

    レベルフット固定金具

    日東工業
    5,998税込6,598
    1セット(4個)
    当日出荷
    材質鉄t3.2質量(kg)0.5表面処理ニッケルめっき外形寸法D(mm)92外形寸法W(mm)50外形寸法H(mm)28.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルフット 日東工業

    レベルフット

    日東工業
    3,898税込4,288
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ六角ボルト(FS用) 日東工業

    フランジ六角ボルト(FS用)

    日東工業
    3,898税込4,288
    1セット(200個)
    当日出荷
    セット内容フランジ六角ボルト(Sタイト)(M5×10)200コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック座金付化粧ねじ 日東工業

    プラスチック座金付化粧ねじ

    日東工業
    1,998税込2,198
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    仕様M5×12、座金付材質ナイロン(金)質量(kg)0.2ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト付パネル・光コード用 日東工業

    ダクト付パネル・光コード用

    日東工業
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミt1.5ABS樹脂質量(kg)0.4外形寸法D(mm)130外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)44呼称1U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルホルダー(ナイロン) 日東工業

    ケーブルホルダー(ナイロン)

    日東工業
    3,798税込4,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルトレイ(奥行用) 日東工業

    ケーブルトレイ(奥行用)

    日東工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t1.6外形寸法W(mm)80外形寸法H(mm)40塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト 日東工業

    アイボルト

    日東工業
    4,198税込4,618
    1セット(4個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤シャシ 日東工業

    盤シャシ

    日東工業
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t2.3外形寸法D(mm)30外形寸法W(mm)480塗装色ペールホワイト
  • 重量用スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付) 日東工業

    重量用スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)

    日東工業
    58,980税込64,878
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    セット内容重量用スライド式台板1コ、山型レール2本、スライドレール2本材質重量用スライド式台板、山型レール:鉄 t2.3規格EIA外形寸法W(mm)422外形寸法H(mm)43.5呼称1URoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100
  • 液晶ディスプレイ収納ユニット(山型レール・スライドレール付) 日東工業

    液晶ディスプレイ収納ユニット(山型レール・スライドレール付)

    日東工業
    59,980税込65,978
    1個
    翌日出荷
    2Uのスペースで15型・17型液晶ディスプレイとミニキーボードが収納可能! (W375mm×H330mm×D63mm以内) 2Uサイズで15型・17型液晶ディスプレイ・ミニキーボードを収納することが可能です。 マウスを操作する際、便利なマウス台がついています。 ミニキーボードは、W340×H35×D165mm以内です。 キーボード台最大スペースW400×D180mm(配線グロメット含む)
    材質ボデー、マウス台:アルミ t1.5ケーブルサポート:鉄 t1.2キーボード台、ブラケット、山型レール、正面パネル:鉄 t1.6ディスプレイ収納台:鉄 t2.3質量(kg)10規格EIA外形寸法W(mm)482.6外形寸法H(mm)88呼称2U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
  • 引出し 日東工業

    引出し

    日東工業
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    取手にはアルミ型材を使用しており、ラック本体にマッチします。 スライド部には、ボールベアリングを使用していますので開け閉めがスムーズです。
    付属品付属ねじなし材質カバー・ボデー〔鉄t1.2〕、取手・ブラケット〔アルミ〕外形寸法D(mm)404塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
  • ユニットシャシ 日東工業

    ユニットシャシ

    日東工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    付属品付属ねじなし材質前面パネル〔アルミt3〕、ベース〔アルミt2〕、側板〔鉄t1.2〕、後面パネル・カバー〔鉄t1〕塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
  • チェックドアー 日東工業

    チェックドアー

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質鉄t1.6外形寸法D(mm)28塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御シャシ 日東工業

    制御シャシ

    日東工業
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    材質鉄t2.3外形寸法D(mm)230塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットパーツ