特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
7,059件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マウント型DINレール 摂津金属工業

    マウント型DINレール

    摂津金属工業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。
    材質アルミ・スチールホワイトグレイ規格EIA規格表面処理白色アルマイト対応RoHS
  • ケージナットツール 摂津金属工業

    ケージナットツール

    摂津金属工業(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ラックのパネルマウントフレーム等の四角穴に対して、ケージナットを容易に取り付けることができます。
    材質鋼材全長(mm)106表面処理亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 締付3点レンチ 富士電機

    締付3点レンチ

    富士電機(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    (A部)Φ22操作部をパネルへ取付ける際、締付ナットを確実に締付けることができます。 (B部)ボタンおよびグローブの取付け、取りはずしを行うことができます。 (C部)プッシュロック大形の操作部中央を回すことにより、ボタンの取付け,取りはずしを行うことができます。
    仕様A部:ナット用・B部:ボタン・グローブ用・C部:プッシュロック大形用適合機種B部(Φ22照光スイッチ)AR22F0L、F5L、E0L、E5L、F0P、F5P、E0P、E5P、G1L、G2L、G4L、G6L、G7L、G9L形・(Φ22表示)DR22E3L、E3P形材質(本体)金属製外形寸法(mm)30×100×6.5
  • 表面実装型 コイン電池ホルダー SMTUシリーズ タカチ電機工業

    表面実装型 コイン電池ホルダー SMTUシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    端子構造表面実装×2
  • DINレール 両端オープンタイプ ワゴジャパン

    DINレール 両端オープンタイプ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    キャリアレールDIN35×7.5mm
    仕様最大短時間耐電流(1秒)1.92KA厚さ(mm)1材質/仕上スチール製/六価フリーメッキ規格EN60715規格準拠
  • オープンラック RO シリーズ 摂津金属工業

    オープンラック RO シリーズ

    摂津金属工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    安価でシンプルなスチール製19インチオープンラックです。 試験場・研究所等での使用に向いています。 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。 RO-170□WGの機種は、パネルマウントアングルを100mm後方へ調整可能です。
    幅(mm)505ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100~120
  • WLP 丸形防水ルーバー 日東工業

    WLP 丸形防水ルーバー

    日東工業
    9,298税込10,228
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    付属品取扱説明書セット内容2コ入材質PBT+PC樹脂製タイプフィルタ付(フィルタ:ポリエステル製)保護等級IP55設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
  • リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業

    リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ

    タカチ電機工業
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ホルダー:ブラック規格線材:UL1007表面処理端子・スプリング:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納棚 RHシリーズ 摂津金属工業

    収納棚 RHシリーズ

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。 ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの機種があります。 長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。 後面に結束バンドを取り付ける事も可能です。棚は逆向きに取付ける穴があいています。 50mmピッチでマウントブラケットから棚を前後に移動可能です。 サポートアングルを取り付けた場合にも有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)
    材質スチール取付ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19.0-20.6mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ

    19.0-20.6mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,250税込1,375
    1個
    当日出荷
    適合Φ19.0~20.6エスコ品番EA947FE-11A材質スチール、熱可塑性エラストマー幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
  • 丸札 カメダデンキ

    丸札

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100枚)
    当日出荷
    ファイバー製の表示名札です。 表示名を名札の部分にマジック、不滅インキなどで記入し、表示物に結びつけます。
    材質強硬ファイバー長さ(mm)(タコ糸)約110サイズΦ15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納棚(EIA規格) 摂津金属工業

    収納棚(EIA規格)

    摂津金属工業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • JIS・EIA変換金具 摂津金属工業

    JIS・EIA変換金具

    摂津金属工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    JIS/EIAの異なる19インチ規格を変換できる金具
    材質スチール幅(mm)16.5奥行(mm)18表面処理亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール止金具 TKRシリーズ タカチ電機工業

    DINレール止金具 TKRシリーズ

    タカチ電機工業
    219税込241
    1袋(2個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鋼板表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • CR2032 コイン電池ホルダー BCRシリーズ タカチ電機工業

    CR2032 コイン電池ホルダー BCRシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~85
  • 固定ベルト 日東工業

    固定ベルト

    日東工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    仕様ベルト幅 25mm材質ポリエステルブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付金具 日東工業

    取付金具

    日東工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(20個)
    当日出荷
    ターミナルユニットを固定する金具です。1組のレール式端子台を組立てるのに2コ必要です。
    適合レールIEC35mmレール
  • ブレーカ補修パーツ ハンドルロック 日東工業

    ブレーカ補修パーツ ハンドルロック

    日東工業(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容1コ入
  • 盤用換気扇 樹脂製ファン 日東工業

    盤用換気扇 樹脂製ファン

    日東工業
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25.4mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ

    25.4mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    当日出荷
    適合Φ25.4mmエスコ品番EA947FE-15A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
  • 埋込電池ボックス LDシリーズ タカチ電機工業

    埋込電池ボックス LDシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~60
  • スリット付台板セット(L型レール付) 日東工業

    スリット付台板セット(L型レール付)

    日東工業(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    材質台板:鉄 t1.6、L型レール:鉄 t2.3外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
  • 図面ホルダ カメダデンキ

    図面ホルダ

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    869税込956
    1枚ほか
    当日出荷
    配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取り出すことができます。 透明ですから内部が良く見えます。 軽量で耐久性に優れています。
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS対応。
    用途48角のDIN規格機器取付にご利用ください。材質(本体)鋼板仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
  • スイッチ取付台ZK カメダデンキ

    スイッチ取付台ZK

    カメダデンキ(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。 スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。
    材質鋼板高さ(mm)60表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性●スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやボリュムの取付に対応できます。●各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応できます。●スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります。●9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます。表面仕上げ3価クロメート
  • 二次送りセット (階段型) 日東工業

    二次送りセット (階段型)

    日東工業
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様配線用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊りボルト用化粧キャップ 因幡電工

    吊りボルト用化粧キャップ

    因幡電工(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    壁際での取付けができるよう、裏面にカットラインがついています。
    用途吊りボルト用化粧キャップ。トラスコ品番836-4162材質ポリプロピレン(PP)質量(g)52018年トラスコ掲載ページ7 0616
  • ノイズフィルタ取付金具 ユーボン

    ノイズフィルタ取付金具

    ユーボン(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    用途ノイズフィルタをDINレールに取付する金具です。材質SpC 1.2t三価クロメートメッキ
  • AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキン タカチ電機工業

    AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキン

    タカチ電機工業
    519税込571
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール取付板 DRTシリーズ タカチ電機工業

    DINレール取付板 DRTシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PBT(UL94V-0)ライトグレー質量(g)7.3耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外付電池ボックス MDシリーズ タカチ電機工業

    外付電池ボックス MDシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~60
  • 抵抗付接地棒 ムサシインテック

    抵抗付接地棒

    ムサシインテック
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電。高圧絶縁抵抗計による劣化診断やDC20700Vで行った。絶縁耐力試験後の放電作業に最適。抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業。信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続。本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握り手と。放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上。運搬に便利な2分割式。2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能。運搬に便利な2分割式
    仕様【放電時間】残留電圧:DC25kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒質量(kg)約0.8外形寸法(mm)L=610×Φ26ケーブル長(m)接地ケーブル:約3電圧(kV)最大放電:DC25
  • DINレールストッパー TKRシリーズ タカチ電機工業

    DINレールストッパー TKRシリーズ

    タカチ電機工業
    159税込175
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の金具です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 35mmDINレール取付用オプション品 SI-DINシリーズ ラインアイ

    35mmDINレール取付用オプション品 SI-DINシリーズ

    ラインアイ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • アースバー TRUSCO

    アースバー

    TRUSCO
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ネジ穴が加工済みですので購入後にタップ加工が不要です。銅バーの寸法、ネジ穴の個数などに応じてバリエーションがございます。
    用途制御盤、分電盤の接地用銅バー用。材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板
  • 取付金具 東洋技研

    取付金具

    東洋技研
    46税込51
    1個ほか
    当日出荷
    レール上に装着した機器を固定する金具
    仕様レール上に装着した機器を固定する金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ハンドル KH 河村電器産業

    平面ハンドル KH

    河村電器産業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合屋内・屋外兼用材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキ(MZCr)キー番号No.K200
  • 4.8- 6.4mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ

    4.8- 6.4mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

    エスコ
    615税込677
    1組(10個)
    当日出荷
    適合Φ4.8~ 6.4エスコ品番EA947FE-2A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
  • 22.2-23.8mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ

    22.2-23.8mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,250税込1,375
    1個
    当日出荷
    適合Φ22.2~23.8エスコ品番EA947FE-13A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
キャビネットパーツ