絞り込み
ブランド
  • NORGREN
  • モノタロウ(3)
  • SMC(2,623)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,116)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(734)
  • ダイキン工業(581)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(565)
  • 堀内機械(555)
  • ParkerTAIYO(349)
  • 清水製作所[継手](307)
  • NACHI(不二越)(306)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](257)
  • RS PRO(255)
  • エナパック(254)
  • フジトク(235)
  • RIKEN(理研機器)(207)
  • イハラサイエンス(169)
  • ニッタ(156)
  • エスコ(141)
  • 油研工業(129)
  • ニューマシン(124)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力スイッチ 18Dシリーズ NORGREN

    圧力スイッチ 18Dシリーズ

    NORGREN
    43,880税込48,268
    1個
    7日以内出荷
    (品番622-3647のみ):ATEX 100準拠のEX用途向け:ゾーン2カテゴリATEX 3G (ガス) ゾーン22カテゴリATEX 3D (粉塵) (品番622-3647のみ) TUV (技術検査機関)認定:EX 8 03 01 11122 007 切り替え範囲を順守してください。 平常運転時にスイッチを最大許容圧力にさらさないでください。 短時間の圧力ピークがこの値を超えないようにしてください。 モデル18D 圧力を利用して電子回路を接続/切断する電気機械式圧力スイッチです。 Norgrenの18D圧力監視スイッチは、確実に最低圧力を監視します。自動スイッチオフ機構と圧力限界の警告機能を装備しています。 空圧式/油圧式/真空システムに適しています。 金めっきマイクロスイッチコンタクト 大きな許容スイッチング回数 油圧計の圧力監視用 最高15 Gの耐震性 本質安全運転に適しています ATEX品(品番 ; 622-3647 622-3647 )
    仕様●最低使用圧力:5バール●最高使用圧力:70バール●圧力タイプ:正圧●最適なメディア:流体, 油●接続:G 1/4●接続ネジサイズ:1/4 in●メーカーシリーズ:18D●接触操作:ノーマルクローズ, ノーマルオープン●接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度mAx:+80℃●IP保護等級:IP65●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:622-3631アズワン品番68-4149-92
  • 交換用フィルタエレメント NORGREN

    交換用フィルタエレメント

    NORGREN
    68,080税込74,888
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren フィルタは、効果的な液体除去と正の固体粒子フィルタを備えています。フィルタエレメント 40 。00 μ m
    仕様●メーカーシリーズ:F68G●フィルターサイズ:40μm●コード番号:218-0164アズワン品番65-7954-08
  • 交換用フィルタエレメント NORGREN

    交換用フィルタエレメント

    NORGREN
    71,580税込78,738
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 交換用フィルタエレメント( F72C シリーズフィルタ用)です。クイックリリースバヨネットボウル オイルと粒子の除去効率が高い インライン又はモジュラ式の設置が可能な設計
    仕様●メーカーシリーズ:F72C シリーズ Norgren Excelon スペアパーツです●コード番号:218-0165アズワン品番65-7910-01
  • 圧力スイッチ NORGREN

    圧力スイッチ

    NORGREN
    35,880税込39,468
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチです。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
    仕様●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:2バール●接続:フランジ●コード番号:220-3226アズワン品番65-7962-02
  • 交換用フィルタエレメント NORGREN

    交換用フィルタエレメント

    NORGREN
    66,880税込73,568
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren フィルタは、効果的な液体除去と正の固体粒子フィルタを備えています。フィルタエレメント 5 。00 μ m
    仕様●メーカーシリーズ:F68G●フィルターサイズ:5μm●コード番号:218-0163アズワン品番65-7905-05
  • 交換用フィルタエレメント NORGREN

    交換用フィルタエレメント

    NORGREN
    2,708税込2,979
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 排気フィルタは、さまざまなポートサイズを取り揃え、産業用圧縮空気システムで使用するための流量制限を最小限に抑えて埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 最小フロー制限 エグゾーストポートに直接ねじ込みます
    仕様●メーカーシリーズ:M/1500●フィルターサイズ:120μm●コード番号:218-0601アズワン品番65-7908-06
  • 圧力スイッチ NORGREN

    圧力スイッチ

    NORGREN
    48,180税込52,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最低使用圧力:-1バール●最高使用圧力:1 bar●最適なメディア:圧縮空気●接続:G 1/8●コード番号:220-3219アズワン品番65-7971-39
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:50mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:50mm

    NORGREN
    41,480税込45,628
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( AC
    仕様●ストローク:50mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0269アズワン品番65-7908-34
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:40mm ストローク:80mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:40mm ストローク:80mm

    NORGREN
    36,680税込40,348
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive クッションシステム( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなっています 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive クッションシステム( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
    仕様●ストローク:80mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0263アズワン品番65-7904-51
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:32mm ストローク:160mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:32mm ストローク:160mm

    NORGREN
    36,580税込40,238
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レ
    仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3972アズワン品番65-7965-36
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:100mm ストローク:80mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:100mm ストローク:80mm

    NORGREN
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レ
    仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3992アズワン品番65-7971-24
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:100mm ストローク:50mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:100mm ストローク:50mm

    NORGREN
    86,680税込95,348
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レ
    仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3991アズワン品番65-7909-55
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:100mm ストローク:160mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:100mm ストローク:160mm

    NORGREN
    91,580税込100,738
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レ
    仕様●ストローク:160mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3989アズワン品番65-7966-04
  • 複動シリンダ PRAシリーズ ボア:80mm ストローク:50mm NORGREN

    複動シリンダ PRAシリーズ ボア:80mm ストローク:50mm

    NORGREN
    59,080税込64,988
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レ
    仕様●ストローク:50mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0658アズワン品番65-7907-34
  • 複動シリンダ PRAシリーズ ボア:80mm ストローク:400mm NORGREN

    複動シリンダ PRAシリーズ ボア:80mm ストローク:400mm

    NORGREN
    73,280税込80,608
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レ
    仕様●ストローク:400mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0657アズワン品番65-7905-99
  • 複動シリンダ PRAシリーズ ボア:63mm ストローク:400mm NORGREN

    複動シリンダ PRAシリーズ ボア:63mm ストローク:400mm

    NORGREN
    54,080税込59,488
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レ
    仕様●ストローク:400mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0652アズワン品番65-7960-39
  • 複動シリンダ PRAシリーズ ボア:100mm ストローク:500mm NORGREN

    複動シリンダ PRAシリーズ ボア:100mm ストローク:500mm

    NORGREN
    115,800税込127,380
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レ
    仕様●ストローク:500mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0666アズワン品番65-7908-46
  • 複動シリンダ PRAシリーズ ボア:100mm ストローク:320mm NORGREN

    複動シリンダ PRAシリーズ ボア:100mm ストローク:320mm

    NORGREN
    155,800税込171,380
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レ
    仕様●ストローク:320mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0664アズワン品番65-7904-36
  • 圧力スイッチ NORGREN

    圧力スイッチ

    NORGREN
    37,380税込41,118
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 電気機械式真空スイッチは、G1/4 ポートを備えています。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
    仕様●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:8バール●接続:G 1/4●コード番号:220-3224アズワン品番65-7963-87
  • 圧力スイッチ NORGREN

    圧力スイッチ

    NORGREN
    47,580税込52,338
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチ - 空圧式 ATEX です。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
    仕様●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:16バール●接続:G 1/4●コード番号:220-3225アズワン品番65-7961-94
  • 圧力スイッチ NORGREN

    圧力スイッチ

    NORGREN
    654,800税込720,280
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチ空圧式、スイッチング圧力範囲は 0.02-30 bar です。ポートサイズは G1/4 です。堅牢設計 高精度
    仕様●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:12バール●圧力タイプ:正圧●接続:G 1/4●コード番号:220-3212アズワン品番65-7966-71
  • 交換用フィルタエレメント NORGREN

    交換用フィルタエレメント

    NORGREN
    3,538税込3,892
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 排気フィルタは、さまざまなポートサイズを取り揃え、産業用圧縮空気システムで使用するための流量制限を最小限に抑えて埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 最小フロー制限 エグゾーストポートに直接ねじ込みます
    仕様●メーカーシリーズ:M/1500●フィルターサイズ:120μm●コード番号:218-0602アズワン品番65-7960-73
  • 圧力スイッチ NORGREN

    圧力スイッチ

    NORGREN
    50,280税込55,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最低使用圧力:-1バール●最高使用圧力:10バール●最適なメディア:圧縮空気●接続:G 1/8●コード番号:220-3218アズワン品番65-7960-55
  • 圧力スイッチ NORGREN

    圧力スイッチ

    NORGREN
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren 電気機械式真空スイッチは、G1/4 ポートを備えています。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
    仕様●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:8バール●接続:G 1/4●コード番号:220-3222アズワン品番65-7961-62
  • 圧力スイッチ NORGREN

    圧力スイッチ

    NORGREN
    50,280税込55,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最低使用圧力:-1バール●最高使用圧力:1 bar●最適なメディア:圧縮空気●接続:G 1/8●コード番号:220-3220アズワン品番65-7965-69

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース