絞り込み
ブランド
- NORGREN
- RS PRO(73)
- 大生工業(62)
- SMC(61)
- ParkerTAIYO(48)
- アルファ・ラバル(33)
- ダイキン工業(31)
- 増田製作所(22)
- 日阪製作所(22)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(19)
- 神威産業(18)
- フジトク(16)
- Festo(13)
- 日本発条(NHK)(12)
- エナパック(11)
- RIKEN(理研機器)(8)
- 家原ライト工業(6)
- オーツカ(5)
- 長野計器(4)
- ブランドをもっと見る

圧力スイッチ 18Dシリーズ
NORGREN¥43,880税込¥48,2681個7日以内出荷(品番622-3647のみ):ATEX 100準拠のEX用途向け:ゾーン2カテゴリATEX 3G (ガス) ゾーン22カテゴリATEX 3D (粉塵) (品番622-3647のみ) TUV (技術検査機関)認定:EX 8 03 01 11122 007 切り替え範囲を順守してください。 平常運転時にスイッチを最大許容圧力にさらさないでください。 短時間の圧力ピークがこの値を超えないようにしてください。 モデル18D 圧力を利用して電子回路を接続/切断する電気機械式圧力スイッチです。 Norgrenの18D圧力監視スイッチは、確実に最低圧力を監視します。自動スイッチオフ機構と圧力限界の警告機能を装備しています。 空圧式/油圧式/真空システムに適しています。 金めっきマイクロスイッチコンタクト 大きな許容スイッチング回数 油圧計の圧力監視用 最高15 Gの耐震性 本質安全運転に適しています ATEX品(品番 ; 622-3647 622-3647 )仕様●最低使用圧力:5バール●最高使用圧力:70バール●圧力タイプ:正圧●最適なメディア:流体, 油●接続:G 1/4●接続ネジサイズ:1/4 in●メーカーシリーズ:18D●接触操作:ノーマルクローズ, ノーマルオープン●接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度mAx:+80℃●IP保護等級:IP65●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:622-3631アズワン品番68-4149-92
交換用フィルタエレメント
NORGREN¥68,080税込¥74,8881個7日以内出荷IMI Norgren フィルタは、効果的な液体除去と正の固体粒子フィルタを備えています。フィルタエレメント 40 。00 μ m仕様●メーカーシリーズ:F68G●フィルターサイズ:40μm●コード番号:218-0164アズワン品番65-7954-08
交換用フィルタエレメント
NORGREN¥71,580税込¥78,7381個7日以内出荷IMI Norgren 交換用フィルタエレメント( F72C シリーズフィルタ用)です。クイックリリースバヨネットボウル オイルと粒子の除去効率が高い インライン又はモジュラ式の設置が可能な設計仕様●メーカーシリーズ:F72C シリーズ Norgren Excelon スペアパーツです●コード番号:218-0165アズワン品番65-7910-01
圧力スイッチ
NORGREN¥35,880税込¥39,4681個7日以内出荷IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチです。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用仕様●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:2バール●接続:フランジ●コード番号:220-3226アズワン品番65-7962-02
交換用フィルタエレメント
NORGREN¥66,880税込¥73,5681個7日以内出荷IMI Norgren フィルタは、効果的な液体除去と正の固体粒子フィルタを備えています。フィルタエレメント 5 。00 μ m仕様●メーカーシリーズ:F68G●フィルターサイズ:5μm●コード番号:218-0163アズワン品番65-7905-05
交換用フィルタエレメント
NORGREN¥2,708税込¥2,9791個7日以内出荷IMI Norgren 排気フィルタは、さまざまなポートサイズを取り揃え、産業用圧縮空気システムで使用するための流量制限を最小限に抑えて埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 最小フロー制限 エグゾーストポートに直接ねじ込みます仕様●メーカーシリーズ:M/1500●フィルターサイズ:120μm●コード番号:218-0601アズワン品番65-7908-06
圧力スイッチ
NORGREN¥48,180税込¥52,9981個7日以内出荷仕様●最低使用圧力:-1バール●最高使用圧力:1 bar●最適なメディア:圧縮空気●接続:G 1/8●コード番号:220-3219アズワン品番65-7971-39
圧力スイッチ
NORGREN¥37,380税込¥41,1181個7日以内出荷IMI Norgren 電気機械式真空スイッチは、G1/4 ポートを備えています。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用仕様●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:8バール●接続:G 1/4●コード番号:220-3224アズワン品番65-7963-87
圧力スイッチ
NORGREN¥47,580税込¥52,3381個7日以内出荷IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチ - 空圧式 ATEX です。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用仕様●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:16バール●接続:G 1/4●コード番号:220-3225アズワン品番65-7961-94
圧力スイッチ
NORGREN¥654,800税込¥720,2801個7日以内出荷IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチ空圧式、スイッチング圧力範囲は 0.02-30 bar です。ポートサイズは G1/4 です。堅牢設計 高精度仕様●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:12バール●圧力タイプ:正圧●接続:G 1/4●コード番号:220-3212アズワン品番65-7966-71
交換用フィルタエレメント
NORGREN¥3,538税込¥3,8921個7日以内出荷IMI Norgren 排気フィルタは、さまざまなポートサイズを取り揃え、産業用圧縮空気システムで使用するための流量制限を最小限に抑えて埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 最小フロー制限 エグゾーストポートに直接ねじ込みます仕様●メーカーシリーズ:M/1500●フィルターサイズ:120μm●コード番号:218-0602アズワン品番65-7960-73
圧力スイッチ
NORGREN¥50,280税込¥55,3081個7日以内出荷仕様●最低使用圧力:-1バール●最高使用圧力:10バール●最適なメディア:圧縮空気●接続:G 1/8●コード番号:220-3218アズワン品番65-7960-55
圧力スイッチ
NORGREN¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷。IMI Norgren 電気機械式真空スイッチは、G1/4 ポートを備えています。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用仕様●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:8バール●接続:G 1/4●コード番号:220-3222アズワン品番65-7961-62
圧力スイッチ
NORGREN¥50,280税込¥55,3081個7日以内出荷仕様●最低使用圧力:-1バール●最高使用圧力:1 bar●最適なメディア:圧縮空気●接続:G 1/8●コード番号:220-3220アズワン品番65-7965-69