9,516件中 1,801~1,840件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G1/2 ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)19 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最高使用圧力(MPa)7.0 最小曲げ半径(mm)80 寸法X(mm)27 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具両端金具C 寸法Y(mm)22 内径(inch)1/2 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)28.0 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 質量(g/m)ホース/380 概略質量(g)口金部/140 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)67
1本
4,788 税込5,267
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)9.5 金具両端金具C+アダプタ付 ホース外径(Φmm)16.2 ねじ径G3/8 最高使用圧力(MPa)7.0 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm)75 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 内径(inch)3/8 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)28.0 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 質量(g/m)ホース/330 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G1/4 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.2 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最高使用圧力(MPa)7.0 最小曲げ半径(mm)55 寸法E(mm)26 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) 金具両端金具F+アダプタ付 寸法Y(mm)17 内径(inch)1/4 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)28.0 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 質量(g/m)ホース/220 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)56
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称16 内径(mm)25.4 外径(mm)33.0 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)10.0 最小曲げ半径(mm)300 内径(inch)1 適合流体鉱物性一般作動油
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称04 内径(mm)6.3 外径(mm)12.5 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)30.0 最小曲げ半径(mm)75 内径(inch)1/4 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称03 内径(mm)4.8 外径(mm)10.4 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)34.0 最小曲げ半径(mm)70 内径(inch)3/16 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

外径小・軽量・キャンパカ継手使用可
呼称06 内径(mm)9.5 外径(mm)14.0 適合継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100) 最高使用圧力(MPa)14.0 最小曲げ半径(mm)60 内径(inch)3/8 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FB50~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)50
1個
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)63
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKDB80-~) SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
チューブ内径(Φmm)80
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

接続口径Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-10~+80(但し、凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品
1個
39,980 税込43,978
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
油タンク油量(L)3 種類その他ポンプ 電流(A)9.5(最大時) 電圧(V)単相100(50/60Hz) 最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)70/15 吐出量(L/min)(高圧/低圧)0.35/2.5 絶縁種別E種全閉 油タンク有効油量(L)2 電動機出力(kW)0.45
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
質量(kg)4 管接続口径3/8 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)80
1個ほか
37,900 税込41,690
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/8 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)12.0 材質炭素鋼 形状エルボ45° 接続SW(差込溶接) 管厚S80
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状カップリング 材質ステンレス鋼 最高使用圧力(MPa)12.0 接続SW(差込溶接) 管厚S80
1個
749 税込824
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ユニオン 材質ステンレス鋼 接続SW(差込溶接)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス鋼 形状エルボ45° 接続SW(差込溶接) 管厚S80
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス鋼 形状エルボ45° 最高使用圧力(MPa)12.0 接続PT(管用テーパネジ) 管厚S80
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
最高使用圧力(MPa)25 吐出口径G1 1/4 種類ピストンポンプ 形式Vシリーズピストンポンプ 制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140] 許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800 使用流体石油系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175] ポンプ容量(cm3/rev)37.7
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業ピストンポンプ
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210] ポンプ容量(cm3/rev)23 種類ピストンポンプ 形式Vシリーズピストンポンプ 制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 最高使用圧力(MPa)25 許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800 吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4 使用流体石油系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175] 吐出口径G1
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)4.2 管接続口径3/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングセンタ形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)130 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 周囲温度(℃)-20~50 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類電磁制御弁
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)1.4 管接続口径1/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングオフセット形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)30 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 安全規格CE、UL、CSA 周囲温度(℃)-20~50 保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214) バルブ種類電磁制御弁
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
最高使用圧力(MPa)25(ピーク) 吐出口径Φ28 仕様サイドポートタイプ 質量(kg)21 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 回転数(min-1[r.p.m])500~2000 使用流体一般鉱物性作動油 可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1.5 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)50 制御ポートPポート バルブ種類圧力制御弁
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1.3 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)50 制御ポートPポート バルブ種類圧力制御弁
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)3.6 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0] 面積比パイロットピストン:チェック弁シート部:ニードル弁シート部=1:0.49:0.07 バルブ種類方向制御弁
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)3.6 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0] 面積比パイロットピストン:チェック弁シート部:ニードル弁シート部=1:0.49:0.07 バルブ種類方向制御弁
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NACHI(不二越)ベースブロック
ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/8 流量(L/min)40
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])500~2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向右回転(軸端より見て)
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。
最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常はチェックバルブと同じように一方向にのみ油を通過させますが、外部からのパイロット圧力により、チェックバルブを押し上げれば、逆流させることができます。非常にコンパクトです。
寸法LE(mm)30 寸法LF(mm)15 寸法LH(mm)10 最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0] バルブ種類方向制御弁
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)3.3 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類方向制御弁
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続方式ガスケット取付形 弁形式チェック弁付 バルブ種類圧力制御弁
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェック弁SMC-03-05-10用
仕様サブプレート 質量(kg)1.5 管接続口径3/8 ねじの種類Rc
1台
6,398 税込7,038
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります