カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 高圧用管継手(54)
- 油圧ホース(3)
- 油圧機器・油圧ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト
油圧機器・油圧ホース :「G1/4 R3/8」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
商品豆知識

8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
真鍮製ホースアダプタ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷中低圧ホース専用ホースアダプター用途HTW10・WS18ZのLAR1004に使用材質真鍮タイプ管用テーパーおねじ×管用平行(おすシート)
1009タイプ 異径アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行オスGネジ(メスシート)xオスRネジ ステンレス
東洋国際¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304
真鍮製ホースアダプタ S035B (3035タイプ) 形状45°エルボ
ツツミ工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷中低圧ホースアダプタ用途成形機などの配管ホースのアダプター・水・油材質真鍮形状45°エルボ
1013タイプ 異径アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行オスGネジ(オスシート)xオスRネジ ステンレス
東洋国際¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304
油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥118,740税込¥130,6141本翌日出荷長さ(mm)60000品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)SUS304概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース




![SR09(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685926-150925-02.jpg)
![SR09異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685953-141219-02.jpg)
![SR07異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682216-130919-02.jpg)

![SR13(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686023-221128-04.jpg)
![SR17異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682322-150916-02.jpg)
![SR13異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32727161-221128-04.jpg)

![SR33異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32727606-150916-02.jpg)
![SR34異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34681902-130919-02.jpg)
![SR06異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682401-150925-02.jpg)

![SR35異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32727816-221128-02.jpg)


![SR36異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682067-221128-04.jpg)


![SR13(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32727134-130919-02.jpg)
![SR33L異径ロングアダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19463668-230202-02.jpg)
![SR34L異径ロングアダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686531-170613-02.jpg)