絞り込み
吐出空気量(L/min)
- 50未満(2)
電源電圧(V)
- AC100(2)
- AC200(1)
タンク容量(L)
- 5未満(1)
出力(kW)
- 0.12
- 0.1(4)
- 0.2(12)
- 0.24(5)
- 0.25(4)
- 0.4(16)
- 0.45(9)
- 0.54(6)
- 0.55(4)
- 0.75(57)
- 0.9(8)
- 1.3(8)
- 1.5(52)
- 2.2(61)
- 3.7(74)
- 5.5(69)
- 7.5(71)
- 11(56)
- 15(18)
- 22(11)
- 37(6)
- 出力(kW)をもっと見る
吐出圧力(MPa)
- 0.20(1)
- 0.39(1)
- 0.5(1)
潤滑方式
オイルレス(1)
オイルレス
騒音値(dB)
- 50未満(1)
- 50~60未満(1)
50未満・50~60未満
種類
- 低振動(1)
- 静音(1)
低振動・静音
質量(kg)
- 8(1)
8
ブランド
- 日本精器(1)
- 日立産機システム(1)
日本精器・日立産機システム

オイルフリーベビコン LHシリーズ
日立産機システム¥99,980~税込¥109,978~1台11日以内出荷から76日以内出荷リップリング2気筒方式、専用フィルターサイレンサの採用により、低騒音化を実現。また、バランスなどの精度向上で、低振動を可能とし使用範囲を大幅にひろげました。 50/60Hzのどちらにも使える共用型。エリアフリーで全国で使用できます(単相100V仕様、特殊電源を除く)。 耐久性を考えて設計した中央空気吸込みによる温度の低減、さらには特殊弁の採用により、長寿命化を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種類低騒音、低振動エアー出口Rc1/4
調静音小型コンプレッサー
日本精器¥359,800税込¥395,7801台25日以内出荷騒音値41db以下の為、騒音管理がほぼ不要になり、事務所や研究所など設置場所の自由度が高くなります。幅(mm)140高さ(mm)278対応ドライヤー付:ドライヤ無騒音値(dB)41吐出圧力(MPa)0.5空気タンク容量(L)1.3吐出空気量(L/min)10