絞り込み
吐出空気量(L/min)
- 50未満(2)
電源電圧(V)
- AC100(2)
タンク容量(L)
- 5未満(2)
出力(kW)
- 0.37
- 0.1(4)
- 0.2(12)
- 0.24(5)
- 0.25(4)
- 0.4(16)
- 0.45(9)
- 0.54(6)
- 0.55(4)
- 0.75(57)
- 0.9(8)
- 1.3(8)
- 1.5(52)
- 2.2(61)
- 3.7(74)
- 5.5(69)
- 7.5(71)
- 11(56)
- 15(18)
- 22(11)
- 37(6)
- 出力(kW)をもっと見る
吐出圧力(MPa)
- 0.50~0.70(1)
- 0.60~0.80(1)
ブランド
- JUN-AIR(2)
JUN-AIR

低騒音オイルレスコンプレッサー
JUN-AIR¥459,800税込¥505,7801台91日以内出荷小型軽量でユニークかつ機能的デザインで使いやすいコンプレッサーです。キャビネットタイプで低騒音50~51dB(A)/1m、さらにキャスター付きのため移動も簡単です。RoHS2・CEマーキング対応。連続運転も可能な長寿命設計です。メンテナンスは国内工場で実施のため安心です。用途医療機器、分析機器、測定機器等クリーンなエアと静音を求める装置用に。トラスコ品番208-2207幅(mm)313接続口径1/4メスねじ高さ(mm)340奥行(mm)411周波数(Hz)50/60電源(V)単相100モーター出力(kW)0.37吐出圧力(MPa)0.6~0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)21/24(0.8MPa)空気タンク容量(L)4騒音値(dB)(50/60Hz)61/63
低騒音オイルレスコンプレッサー(膜式ドライヤー搭載)
JUN-AIR¥1,198,000税込¥1,317,8001台91日以内出荷Membrane(膜式)ドライヤー搭載により大気圧露点ー17℃以下のよりクリーンなエアをお届けする低騒音オイルレスコンプレッサーです。『よりクリーンなエアをより静かに、よりコンパクトで簡単に供給したい』というユーザの声にこたえるために開発されたコンプレッサーです。オイルレスタイプとしては驚きの低騒音[50dB(A)/1m]です。独自の強制乾燥システムによりドレン処理不要です。RoHS2・CEマーキング・UL規格(1450)対応品です。メンテナンスは国内工場で実施のため安心です。用途医療機器、分析機器、測定機器等クリーンなエアと静音を求める装置用に。トラスコ品番208-2209幅(mm)407接続口径1/4メスねじ高さ(mm)520奥行(mm)444周波数(Hz)50/60電源(V)単相100モーター出力(kW)0.37吐出圧力(MPa)0.5~0.7吐出空気量(L/min)(50/60Hz)18/25(0.7MPa)空気タンク容量(L)4騒音値(dB)(50/60Hz)50/51