絞り込み
吐出空気量(L/min)
- 50未満(1)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(1)
電源電圧(V)
- AC100(2)
タンク容量(L)
- 5~10未満(1)
- 20~30未満(3)
吐出圧力(MPa)
- 0.8(1)
- 0.80(1)
- 0.86(1)
- 0.89(1)
騒音値(dB)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(1)
- 90~100未満(1)
ブランド
- WIZ'A
- モノタロウ(3)
- SK11(256)
- 日立産機システム(121)
- アネスト岩田(119)
- 富士コンプレッサー(106)
- 明治機械製作所(27)
- マキタ(21)
- パオック(16)
- オリオン機械(14)
- EARTH MAN(13)
- AIRREX(アネスト岩田)(12)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
- アイ・エイ・シー(9)
- 精和産業(9)
- AIR WAVE(和コーポレーション)(9)
- デンヨー(8)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- 日東工器(6)
- 三井精機(6)
- MTO(6)
- ブランドをもっと見る

エアタンク
WIZ'A¥9,098税込¥10,0081個翌々日出荷用途コンプレッサー接続で総容量を増加。仕様安全弁で破裂防止材質本体:スチール色ブラック空気取出口ワンタッチソケット1/4設定圧力(MPa)安全弁:0.89±0.2最大使用圧力(MPa)0.8エアータンク容量(L)22注入口空気:プラグ1/4
エアーコンプレッサ-
WIZ'A¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチール色ブルーサイズカプラ:1/4インチ消費電力(W)700/800定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力(MPa)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400/1750騒音値(dB)約60(無負荷)消費電流(A)7/8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.6Mpa時)75/84定格時間(分)約20空気タンク容量(L)24再起動圧力(MPa)0.58馬力約1馬力
エアーコンプレッサー
WIZ'A¥29,800税込¥32,7801個翌々日出荷用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質スチール色ブラック定格電圧AC100V(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.8消費電力(W)(50/60Hz)550 / 550消費電流(A)(50/60Hz)7.5 / 6.5定格時間(分)20ブレーカ【サーキットブレーカー】10A空気タンク容量(L)6カプラータイプワンタッチ1/4カプラ無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1450 / 1732再起動圧力(MPa)0.6吐出量(L/min)(50/60Hz)(0.58Mpa時)35 / 45、(0.78Mpa時)20 / 30作動音(dB)46馬力0.7馬力
コンプレッサー
WIZ'A¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチール色グレー消費電力(W)1000/1100定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力0.8Mpa 再起動圧力:0.58Mpa無負荷回転数(min-1[r.p.m])2850/3450騒音値(dB)約90(無負荷)消費電流(A)10/11吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.1Mpa時)100/110 (0.58Mpa時)60/70 (0.78Mpa時)43/53定格時間(分)約20ブレーカ160度で保護機能作動空気タンク容量(L)24カプラータイプワンタッチ1/4インチメスカプラ