絞り込み
使用流体
  • 空気(2)
材質
  • スチール(1)
  • 樹脂(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 1.5(1)
ブランド
  • WIZ'A
  • モノタロウ(205)
  • SMC(191,780)
  • コガネイ(5,566)
  • Festo(3,337)
  • CKD(3,109)
  • エスコ(2,249)
  • RS PRO(1,942)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,783)
  • NORGREN(1,132)
  • 千代田通商(1,124)
  • SK11(558)
  • ParkerTAIYO(519)
  • TRUSCO(510)
  • 日東工器(449)
  • ニッタ(376)
  • フジキン(375)
  • 潤工社(319)
  • CEJN(セイン)(294)
  • コンバム(旧:妙徳)(291)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーダスターガン WIZ'A

    エアーダスターガン

    WIZ'A
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    120mmのスタンダードタイプの軽量エアーダスターノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。
    用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際にプラグ取付ねじRc1/4(PT1/4めねじ)ノズル長(mm)120タイプ空気消費量(L/min)280(0.6MPa時)最高使用圧力(MPa)1レバー形式長めの握りアズワン品番64-3671-52
  • チューブカッター WIZ'A

    チューブカッター

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途チューブ切断全長(mm)80クリア材質(本体)プラスチック質量(g)163適合チューブ外径(Φmm)3~16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×80×25機能直角カット、プラスドライバー(ビス1本仕様)一本で交換可能適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ、テフロンチューブ
  • エアーワンタッチソケット WIZ'A

    エアーワンタッチソケット

    WIZ'A
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途圧縮空気専用パーツ仕様安心安全の日本製材質本体:鋼鉄シルバー最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • エアタンク WIZ'A

    エアタンク

    WIZ'A
    9,098税込10,008
    1個
    翌々日出荷
    用途コンプレッサー接続で総容量を増加。仕様安全弁で破裂防止材質本体:スチールブラック空気取出口ワンタッチソケット1/4設定圧力(MPa)安全弁:0.89±0.2最大使用圧力(MPa)0.8エアータンク容量(L)22注入口空気:プラグ1/4
  • ホース WIZ'A

    ホース

    WIZ'A
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    用途エアー用のホース仕様ワンタッチカプラ付き、伸縮材質本体:ポリウレタンブルー長さ(m)10内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体エア最大使用圧力(MPa)0.7
  • エアーコンプレッサ- WIZ'A

    エアーコンプレッサ-

    WIZ'A
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチールブルーサイズカプラ:1/4インチ消費電力(W)700/800定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力(MPa)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400/1750騒音値(dB)約60(無負荷)消費電流(A)7/8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.6Mpa時)75/84定格時間(分)約20空気タンク容量(L)24再起動圧力(MPa)0.58馬力約1馬力
  • エアーコンプレッサー WIZ'A

    エアーコンプレッサー

    WIZ'A
    29,800税込32,780
    1個
    翌々日出荷
    用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質スチールブラック定格電圧AC100V(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.8消費電力(W)(50/60Hz)550 / 550消費電流(A)(50/60Hz)7.5 / 6.5定格時間(分)20ブレーカ【サーキットブレーカー】10A空気タンク容量(L)6カプラータイプワンタッチ1/4カプラ無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1450 / 1732再起動圧力(MPa)0.6吐出量(L/min)(50/60Hz)(0.58Mpa時)35 / 45、(0.78Mpa時)20 / 30作動音(dB)46馬力0.7馬力
  • コンプレッサー WIZ'A

    コンプレッサー

    WIZ'A
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチールグレー消費電力(W)1000/1100定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力0.8Mpa 再起動圧力:0.58Mpa無負荷回転数(min-1[r.p.m])2850/3450騒音値(dB)約90(無負荷)消費電流(A)10/11吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.1Mpa時)100/110 (0.58Mpa時)60/70 (0.78Mpa時)43/53定格時間(分)約20ブレーカ160度で保護機能作動空気タンク容量(L)24カプラータイプワンタッチ1/4インチメスカプラ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース