絞り込み
吐出空気量(L/min)
- 50未満(1)
電源電圧(V)
- AC100(3)
タンク容量(L)
- 5未満(2)
- 5~10未満(1)
- 10~15未満(2)
- 15~20未満(1)
出力(kW)
- 0.2(2)
- 0.45(2)
吐出圧力(MPa)
- 0.4(1)
- 0.5~0.65(2)
- 0.50~0.70(2)
- 0.6(1)
潤滑方式
オイルレス(2)
オイルレス
騒音値(dB)
- 50~60未満(1)
50~60未満
質量(kg)
- 0.14(1)
- 10(1)
- 60(1)
- 60.4(1)
- 65(1)
- 68(1)
0.14・10・60・60.4・65・68
ブランド
- アイ・エイ・シー
- モノタロウ(3)
- SK11(254)
- 日立産機システム(122)
- アネスト岩田(119)
- 富士コンプレッサー(106)
- 明治機械製作所(27)
- マキタ(21)
- パオック(16)
- オリオン機械(14)
- EARTH MAN(13)
- AIRREX(アネスト岩田)(12)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
- 精和産業(9)
- AIR WAVE(和コーポレーション)(9)
- デンヨー(8)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- 日東工器(6)
- 三井精機(6)
- MTO(6)
- ブランドをもっと見る
特価

ドレン水回収ボトル
アイ・エイ・シー¥4,998税込¥5,4981個当日出荷コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水を回収するためのボトルです。回収容量は1000mLです。排出時の圧力はサイレンサーから解放されます。アズワン品番62-0956-04
カプセルコン対応型オートドレントラップ
アイ・エイ・シー¥69,980税込¥76,9781セット6日以内出荷コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水の自動排出器です。 手を汚さずにドレン水を排出できます。 周辺部品がセットになっているので取り付けがとても簡単です。 ドレン水が溜まった時にしか作動しないので、エアーロスが少なく省エネ効果があります。 電源はAC100Vのコンセント仕様(出荷時配線済み)です。 ドレン水回収ボトル付きで、同時に回収も可能です。 製造メーカーのカプセルコン以外でも使用可能です。仕様●電源:AC100V(コンセント付き電源ケーブル配線済み)●長さ:190mm●幅:65mm●高さ:118mm●乾燥質量:1.2kg●相手側のドレン水排水口の高さが90mm以上必要●ドレン水入口:Φ8ワンタッチ●ドレン水出口:Φ6ワンタッチ●使用周囲温度:1℃~60℃●使用圧力:0.08~1.6MPa●付属品:ドレン水回収ボトル、Φ6出口用チューブ100cm、Φ8入口用チューブ30cm、Φ8×R1/4ボールバルブアズワン品番67-8735-23
クリーンエアーコンプレッサー
アイ・エイ・シー¥569,800~税込¥626,780~1台52日以内出荷クリーンな乾燥エアーを供給可能です。低騒音コンプレッサーを内蔵しています。★安心の国内製造品です。
クリーンエアーコンプレッサー
アイ・エイ・シー¥679,800税込¥747,7801台52日以内出荷クリーンな乾燥エアーを供給可能です。低騒音コンプレッサーを内蔵しています。★安心の国内製造品です。仕様吐出空気量(L/min):42/49(50/60Hz) タンク容量(L):12 サイズ:425×560×660mm 重量:約68kg 自動圧力スイッチ:0.55MPaで起動~0.7MPaで停止アズワン品番1-8873-12
メカ式ドレン水排出器
アイ・エイ・シー¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水の排出器です。手を汚さずにドレン水を排出できます。踏んでいる間だけ排出する方式です。接水部はステンレスで腐食しにくい構造です。ドレンボトルと組み合わせで回収が楽です。メーカーのYCシリーズやPCシリーズなどの小型コンプレッサーに最適です。ドレン水回収ボトル:DB-1000との併用を推奨します。アズワン品番62-0956-03
エアーダスターコンプレッサー
アイ・エイ・シー¥199,800税込¥219,7801セット当日出荷低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーとエアーガンのセット販売です。セット内容:低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーDC-3、エアーダスターガン本体、中空糸ラインフィルターLF-6(2ヶ1セット)、コイルチューブ※周辺機器も付属しているので、購入してすぐに使用できます。アズワン品番62-0955-56