絞り込み
定格電圧(V)
- DC12
- AC100/200(1)
- AC100(11)
- AC115(1)
- AC116(1)
- AC200(27)
- DC14(1)
ブランド
- 坂口電熱(1)

坂口ペルチェキット SPE-UC-200
坂口電熱¥349,800税込¥384,7801台3日以内出荷定格電圧(V)DC12質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-50~150以内制御方式PID型電圧抑制方式方式【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷定格電流(A)6出力電圧(V)ペルチェ側:(最大)DC14プレート寸法(mm)140×70入力電圧(V)AC100(85-132)出力電流(A)ペルチェ側:(最大)10センサー3線式白金測温抵抗体(PT100Ω)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ユニット】186×124×149、【コントローラー】110×230×155精度(℃)±0.3または設定値の±0.5%冷却方式サーモモジュールによる電子冷却方式消費電力(VA)(最大)150温度表示精度0.1℃モーター定格DC12V:/0.14A(MAX)×2プレート温度(℃)-16~100(室温20℃/無負荷時)吸熱量(W)(最大)64