絞り込み
電圧(V)
- 100(1)
- AC200/220(100)
- AC100/110(63)
- AC100(88)
- AC110(18)
- AC115(22)
- AC120(8)
- AC127(8)
- AC200(131)
- AC208(8)
- AC220(29)
- AC230(67)
- AC240(12)
- AC380(25)
- AC400(26)
- AC415(16)
- AC420(8)
- AC440(18)
- AC460(8)
- AC480(12)
- 電圧(V)をもっと見る
ブランド
- SMC(1,307)
- CKD(38)
- オリオン機械(20)
- 日本精器(6)
- 日立産機システム(6)
- ジーエルサイエンス(3)
- アネスト岩田(2)
- 明治機械製作所(2)
- アイ・エイ・シー(2)
- KELK(小松)(2)
- アズワン(1)
- 富士コンプレッサー(1)
- アグリカルチャー(1)
- 廣澤精機製作所(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(100)
AC100/110(63)
AC100(88)
AC115(22)
AC200(131)
AC220(29)
AC230(67)
AC380(25)
AC400(26)
AC440(18)
電圧(V)をもっと見る

サーモドライヤ 欧州・東南アジア向仕様 IDHAシリーズ
SMC¥619,800~税込¥681,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)電圧(V)(23)単相AC230(50/60Hz)欧州・東南アジア向
サーモドライヤ 欧州・東南アジア向仕様 IDHAシリーズ
SMC¥489,800~税込¥538,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)電圧(V)(23)単相AC230(50/60Hz)欧州・東南アジア向
サーモドライヤ IDHシリーズ
SMC¥599,800~税込¥659,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
サーモドライヤ IDHシリーズ
SMC¥479,800~税込¥527,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
メンブレンエアドライヤ IDG75
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個5日以内出荷から20日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
メンブレンエアドライヤ IDG60
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個8日以内出荷から20日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
メンブレンエアドライヤ IDG5H
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から20日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
メンブレンエアドライヤ IDG5
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個20日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。ボディサイズ5空気流量(L/min)50基準露点温度(℃)(-)-20
メンブレンエアドライヤ IDG3H
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個20日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
メンブレンエアドライヤ IDG3
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個20日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。ボディサイズ3基準露点温度(℃)(-)-20空気流量(L/min)25
メンブレンエアドライヤ IDG20
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個20日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
メンブレンエアドライヤ IDG10
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個20日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ IDF-F
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個7日以内出荷・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)8
冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個7日以内出荷・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)6
冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個7日以内出荷・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)4
冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ
SMC¥209,800~税込¥230,780~1個7日以内出荷・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)11
冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)サイズ(mm)8電圧(V)単相 AC230(50Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)サイズ(mm)6電圧(V)単相 AC230(50Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)電圧(V)単相 AC230(50Hz)サイズ(mm)4
冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)電圧(V)単相 AC230(50Hz)
冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上仕様異常信号取出用端子台付型式IDF8E
冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上仕様異常信号取出用端子台付型式IDF6E
冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上仕様異常信号取出用端子台付型式IDF4E
冷凍式エアドライヤ IDF-4
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個8日以内出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
冷凍式エアドライヤ IDF37
SMC¥3,698,000~税込¥4,067,800~1個7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
冷凍式エアドライヤ IDF24
SMC¥3,198,000~税込¥3,517,800~1個7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
冷凍式エアドライヤ IDF19
SMC¥2,098,000~税込¥2,307,800~1個7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
冷凍式エアドライヤ IDF15
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個翌々日出荷から14日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ IDF12
SMC¥1,498,000~税込¥1,647,800~1個翌々日出荷から7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
冷凍式エアドライヤ IDF11
SMC¥249,800~税込¥274,780~1個7日以内出荷から49日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。型式IDF11E仕様異常信号取出用端子台付
冷凍式エアドライヤ IDF10
SMC¥1,198,000~税込¥1,317,800~1個翌々日出荷から7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ
SMC¥289,800税込¥318,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)寸法(mm)60(基準)電源電圧(V)(6)単相AC220(50Hz)
ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ
SMC¥229,800税込¥252,7801個9日以内出荷・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)寸法(mm)40(基準)ねじの種類(F)G電源電圧(V)(0)単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)寸法(mm)30(基準)ねじの種類(-)Rc電源電圧(V)(6)単相AC220(50Hz)
ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)寸法(mm)30(基準)ねじの種類(F)G電源電圧(V)(0)単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)寸法(mm)20(基準)ねじの種類(-)Rc電源電圧(V)(6)単相AC220(50Hz)