絞り込み
コード長さ(m)
コンセント個数
機能
プラグ(凸部)形状
L型プラグ・その他・スイングプラグ・ストレートプラグ
コンセント(凹部)形状
2P・2P抜止・3P(接地2P)・3P(接地2P)抜止
ブランド
オーム電機・エレコム・ELPA・サンワサプライ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・カシムラ・Fargo・STAR Light・Panasonic(パナソニック)・TOPLAND・明工社・ナカバヤシ・アメリカン電機・エスコ・SONIC(ソニック)[文具]・OWLTECH(オウルテック)・CIO・エアージェイ・HIDISC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 2P電源タップ

484件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コード長さ(m)」から絞り込む
  • SW付USBタップ2m ELPA

    SW付USBタップ2m

    ELPA
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防
    使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
  • スリム回転USBタップPD20W ELPA

    スリム回転USBタップPD20W

    ELPA
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
    付属品仮固定用アタッチメントx1個、皿木ネジx2本(M3×14mm)、安全キャップx2個質量(g)385使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)2機能回転差込口・耐雷・耐トラッキングカバー・180°回転コード・仮固定アタッチメント・安全キャップ・スイングプラグ・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
  • 接地2P30A250V引掛マルチタップ L6-20 3コ口 L6-30P付 VCTケーブル 3m 明工社

    接地2P30A250V引掛マルチタップ L6-20 3コ口 L6-30P付 VCTケーブル 3m

    明工社
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    53日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)30口数3極配置【コンセント】(L6-20R)【プラグ】(L6-30P)
  • 接地2P30A125V引掛マルチタップ L5-20 3コ口 L5-30P付 VCTケーブル 3m 明工社

    接地2P30A125V引掛マルチタップ L5-20 3コ口 L5-30P付 VCTケーブル 3m

    明工社
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    46日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)30口数3極配置【コンセント】(L5-20R)【プラグ】(L5-30P)
  • 回転スリムタップ 雷ガード付き PD対応25W 3個口 オーム電機

    回転スリムタップ 雷ガード付き PD対応25W 3個口

    オーム電機
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    独立回転コンセントを採用し、ACアダプターを干渉しにくく使用できます。各コンセントが左右90°回転し、上・左・右の3方向から差し込みできます。雷軽減素子を内蔵し、雷サージによる機器へのダメージを軽減します。GaN(窒化ガリウム)採用により、発熱を抑えた急速充電が可能です。USB Type-CポートはPD対応で最大25Wの高速充電に対応します。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグを採用しています。
    用途ACアダプター使用時やUSB充電を含む電源確保用途に使用します。仕様GaN採用/あり最大出力(W)PD/25コンセント個数3個口コード長さ(m)1.5対応PD/あり定格容量(W)AC/1400USBポート数Type-A/1、Type-C/1プラグ形状フリープラグ最大サージ電圧(V)2500雷ガードあり
  • 雷ガード付き フラット壁タップ PD対応30W オーム電機

    雷ガード付き フラット壁タップ PD対応30W

    オーム電機
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    フラット形状で壁面にすき間なくフィットする壁タップです。スマートフォンや家電の電源を1台でまとめて確保できます。雷ガード搭載で雷サージから精密機器を保護します。ダミープラグ構造により、壁コンセントにしっかり固定できます。USB Type-CはPD対応で最大30Wの急速充電が可能です。USB Type-AおよびType-Cポートを搭載し、複数機器の同時充電に対応します。絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止します。ホコリ防止用の安全シャッターを搭載しています。コンセント周りには難燃・耐熱性に優れたPBT樹脂を使用しています。雷サージ軽減素子を内蔵し、落雷時のダメージを軽減します。
    用途壁コンセントに取り付けて、電源確保とUSB充電を同時に行う用途に使用します。最大出力(W)PD/30コンセント個数4個口定格周波数(Hz)AC/50-60対応PD/あり機能安全シャッター/あり定格容量(W)AC/1400USBポート数Type-A/2、Type-C/2プラグ形状フラット最大サージ電圧(V)2500定格入力AC100V雷ガードあり
  • 安全機能満載スイッチ付OAタップ/4個口/2m/ホワイト ナカバヤシ

    安全機能満載スイッチ付OAタップ/4個口/2m/ホワイト

    ナカバヤシ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    雷サージを吸収する雷ガード機能。雷による被害を軽減します(最大6000V)。シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。ホコリやイタズラを防止します。それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。青色LEDランプ付。狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。安全性、信頼性の高い二重被覆コード。プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。<ご使用上の注意>。ご使用になる前に、パッケージに記載された「使用上のご注意」をよく読みご使用ください。電源タップは消耗品です。年に一度必ず点検をしてください。異常が見られたら速やかに新品と交換してください。雷サージは全ての雷や異常電圧から接続機器を100%保護するものではありません。
    用途安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ定格AC125V・15A・最大1500Wまでコード長さ(m)2本体質量(g)425プラグ2Pスイングブラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×45×29ブレーカ1500W ※ブレーカーが作動した場合は電気製品を外し、リセットボタンを押せば復帰します。コンセント2P4個口耐雷サージ6000V
  • 安全機能満載スイッチ付OAタップ/4個口/1m/ブラック ナカバヤシ

    安全機能満載スイッチ付OAタップ/4個口/1m/ブラック

    ナカバヤシ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    雷サージを吸収する雷ガード機能。雷による被害を軽減します(最大6000V)。シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。ホコリやイタズラを防止します。それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。青色LEDランプ付。狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。安全性、信頼性の高い二重被覆コード。プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。<ご使用上の注意>。ご使用になる前に、パッケージに記載された「使用上のご注意」をよく読みご使用ください。電源タップは消耗品です。年に一度必ず点検をしてください。異常が見られたら速やかに新品と交換してください。雷サージは全ての雷や異常電圧から接続機器を100%保護するものではありません。
    用途安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ定格AC125V・15A・最大1500Wまでコード長さ(m)1本体質量(g)355プラグ2Pスイングブラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×45×29ブレーカ1500W ※ブレーカーが作動した場合は電気製品を外し、リセットボタンを押せば復帰します。コンセント2P4個口耐雷サージ6000V
  • 安全機能満載スイッチ付OAタップ/6個口/2m/ブラック ナカバヤシ

    安全機能満載スイッチ付OAタップ/6個口/2m/ブラック

    ナカバヤシ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    雷サージを吸収する雷ガード機能。雷による被害を軽減します(最大6000V)。シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。ホコリやイタズラを防止します。それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。青色LEDランプ付。狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。安全性、信頼性の高い二重被覆コード。プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。<ご使用上の注意>。ご使用になる前に、パッケージに記載された「使用上のご注意」をよく読みご使用ください。電源タップは消耗品です。年に一度必ず点検をしてください。異常が見られたら速やかに新品と交換してください。雷サージは全ての雷や異常電圧から接続機器を100%保護するものではありません。
    用途安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ定格AC125V・15A・最大1500Wまでコード長さ(m)2本体質量(g)525プラグ2Pスイングブラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×45×29ブレーカ1500W ※ブレーカーが作動した場合は電気製品を外し、リセットボタンを押せば復帰します。コンセント2P6個口耐雷サージ6000V
  • 安全機能搭載スイッチ付OAタップ/3個口/2m/ブラック ナカバヤシ

    安全機能搭載スイッチ付OAタップ/3個口/2m/ブラック

    ナカバヤシ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    雷サージを吸収する雷ガード機能。雷による被害を軽減します(最大6000V)。シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。ホコリやイタズラを防止します。それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。青色LEDランプ付。狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。安全性、信頼性の高い二重被覆コード。プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。<ご使用上の注意>。ご使用になる前に、パッケージに記載された「使用上のご注意」をよく読みご使用ください。電源タップは消耗品です。年に一度必ず点検をしてください。異常が見られたら速やかに新品と交換してください。雷サージは全ての雷や異常電圧から接続機器を100%保護するものではありません。
    用途安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ定格AC125V・15A・最大1500Wまでコード長さ(m)2本体質量(g)370プラグ2Pスイングブラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×45×29ブレーカなしコンセント2P3個口耐雷サージ6000V
  • 安全機能満載スイッチ付OAタップ/4個口/2m/ブラック ナカバヤシ

    安全機能満載スイッチ付OAタップ/4個口/2m/ブラック

    ナカバヤシ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    雷サージを吸収する雷ガード機能。雷による被害を軽減します(最大6000V)。シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。ホコリやイタズラを防止します。それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。青色LEDランプ付。狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。安全性、信頼性の高い二重被覆コード。プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。<ご使用上の注意>。ご使用になる前に、パッケージに記載された「使用上のご注意」をよく読みご使用ください。電源タップは消耗品です。年に一度必ず点検をしてください。異常が見られたら速やかに新品と交換してください。雷サージは全ての雷や異常電圧から接続機器を100%保護するものではありません。
    用途安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ定格AC125V・15A・最大1500Wまでコード長さ(m)2本体質量(g)425プラグ2Pスイングブラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×45×29ブレーカ1500W ※ブレーカーが作動した場合は電気製品を外し、リセットボタンを押せば復帰します。コンセント2P4個口耐雷サージ6000V
  • 安全機能搭載スイッチ付OAタップ/3個口/1m/ブラック ナカバヤシ

    安全機能搭載スイッチ付OAタップ/3個口/1m/ブラック

    ナカバヤシ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    雷サージを吸収する雷ガード機能。雷による被害を軽減します(最大6000V)。シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。ホコリやイタズラを防止します。それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。青色LEDランプ付。狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。安全性、信頼性の高い二重被覆コード。プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。<ご使用上の注意>。ご使用になる前に、パッケージに記載された「使用上のご注意」をよく読みご使用ください。電源タップは消耗品です。年に一度必ず点検をしてください。異常が見られたら速やかに新品と交換してください。雷サージは全ての雷や異常電圧から接続機器を100%保護するものではありません。
    用途安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ定格AC125V・15A・最大1500Wまでコード長さ(m)1本体質量(g)300プラグ2Pスイングブラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×45×29ブレーカなしコンセント2P3個口耐雷サージ6000V
  • イージーキュービックタップ ノーブランド

    イージーキュービックタップ

    ノーブランド
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    変幻自在の便利な電源タップ 4個口 個別に角度を変えられるので、置き場所に合わせて自由自在 お好みの角度に自由に曲げられる(最大180°) 集中電源スイッチ 静電気防止機能付き
    コード長さ(m)2
  • 電源タップ 発煙ガード スリム 4個口 1.5m オーム電機

    電源タップ 発煙ガード スリム 4個口 1.5m

    オーム電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    特許技術で異常過熱をしっかり検知、通電火災からしっかり守る(特許技術採用 第5853076号)。 差し込み口の温度が異常高温になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断し、火災事故を未然に防ぎます。 二重被ふくコード。導線の二重被ふくで強度を向上。 トラッキング火災防止プラグ。 通電表示LED(正面/ウラ差込口兼用)
    出力(W)AC:合計1500までコード長さ(m)1.5コンセント4個口
  • 電源タップ コンセント3個口 USB2ポート TOPLAND

    電源タップ コンセント3個口 USB2ポート

    TOPLAND
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    パワーデリバリー(PD)対応の直挿し電源タップ。コンセント3口、USB-Aポート1口、USB-C(PD)ポート1口搭載。収納式コンセントプラグ。USBポート両面挿し仕様。手のひらサイズのコンパクト設計で持ち運びに最適。トラッキング防止プラグを採用。コンセントを使いながらUSBポートを使用して充電が可能
    用途コンセントタップ 3個口タップ 電源 USB-A USB-C PD対応 充電器 充電ポート トラッキング防止材質ABS、PC質量(kg)0.07出力(W)PD:20コンセント定格入力:AC100V-125V定格出力USB-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A(単独使用時最大)、USB-Aポート:DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A (単独使用時最大)保証期間メーカー:1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.1×4×7.1差込口コンセント:最大1400Wまで、コンセント3口、USB-Aポート1口、USB-C(PD)ポート1口
  • 発煙ガードUSB付タップ 3個口 オーム電機

    発煙ガードUSB付タップ 3個口

    オーム電機
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    特許技術で異常過熱を検知、通電を遮断。 USB Type-A、USB Type-C 各1ポート。 USB Type-Cは超急速充電(PD25W)対応。 ACコンセント3個口、合計出力1400Wまで。 通電表示LED付き。 PSE届出事業者:株式会社オーム電機
    質量(g)90コンセント個数3個口寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×89×42定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3A【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A 9V/2.77A 12V/2.08A【Type-C(PD25W)単独使用時】DC5V/3A 9V/2.77A 12V/2.08A【AC出力】合計1400Wまで出力端子USB Type-A×1、Type-C×1定格入力AC100V 50VA 50/60Hz
  • USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ホワイト オーム電機

    USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ホワイト

    オーム電機
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    合計最大出力 35W(USB Type-C 単独使用時)。 くるっと収納。 持ち運びに便利。 超急速充電PD対応 ※Power Delivery急速充電には、Power Deliveryに対応した端末、各種ケーブルが必要です。 Type-A×2、Type-C×2。 耐圧や熱伝導、高速性に優れた特長を持つ次世代素材GaNを採用。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます
    質量(g)136定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3A【Type-A単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD35W)単独使用時】DC5V/3A9V/3A 12V/2.92 A15V/2.33A 20V/1.75A【PPS規格対応】DC4.5-11V/3Aコード長さ(cm)約45出力端子USB Type-A×2 Type-C×2定格入力AC100-240V 0.8A 50/60Hz直径×高さ(mm)87×29(コード長除く)
  • 4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機

    4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト

    オーム電機
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    色ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
  • 4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト オーム電機

    4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト

    オーム電機
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    色ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
  • 3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機

    3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト

    オーム電機
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    色ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
  • 3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック オーム電機

    3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック

    オーム電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    色ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
  • 3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機

    3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト

    オーム電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    色ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
  • 2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機

    2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト

    オーム電機
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    色ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
  • 2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック オーム電機

    2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック

    オーム電機
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    色ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
  • Mate TAP 002 モスグリーン CIO

    Mate TAP 002 モスグリーン

    CIO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    6日以内出荷
    一見控えめ。でも、気が利く多機能電源タップ
    用途コンセントX3、USB-AX1、USB-CX1を備えた多ポート電源タップ
  • Mate TAP 002 シェルピンク CIO

    Mate TAP 002 シェルピンク

    CIO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    33日以内出荷
    一見控えめ。でも、気が利く多機能電源タップ
    用途コンセントX3、USB-AX1、USB-CX1を備えた多ポート電源タップ
  • LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく ELPA

    LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく

    ELPA
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:1m。口数:3個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
    用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
  • ランプレススイッチ付タップ 省エネ仕様の光らない個別スイッチ トラッキング火災に強い ユリア樹脂 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく ELPA

    ランプレススイッチ付タップ 省エネ仕様の光らない個別スイッチ トラッキング火災に強い ユリア樹脂 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく

    ELPA
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:4個口。カラー:ブラック。屋内専用。国内専用
    用途省エネ仕様の光らない個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
  • ランプレススイッチ付タップ 省エネ仕様の光らない個別スイッチ トラッキング火災に強い ユリア樹脂 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく ELPA

    ランプレススイッチ付タップ 省エネ仕様の光らない個別スイッチ トラッキング火災に強い ユリア樹脂 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく

    ELPA
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:6個口。カラー:ブラック。屋内専用。国内専用
    用途省エネ仕様の光らない個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
  • LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく ELPA

    LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく

    ELPA
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:4個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
    用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
  • LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく ELPA

    LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく

    ELPA
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:6個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
    用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
  • LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく ELPA

    LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく

    ELPA
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:3個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
    用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
  • モバイルUSBタップ くるっと収納 オーム電機

    モバイルUSBタップ くるっと収納

    オーム電機
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 本体周囲にケーブルが収納でき、持ち運びに便利。 耐トラッキング絶縁カバー付き
    質量(g)120コンセント個数AC:3個口定格出力Type-A+Type-C両方使用時:DC5V 合計3A、Type-A単独使用時:DC5V/3A、Type-C単独使用時(合計最大出力15W):DC5V/3A、AC出力:合計1400Wまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×111×23ケーブル約23cm出力端子USB Type-A×1 Type-C×1定格入力AC100V 35VA 50/60Hz
  • 電源タップ AC3 USBA+C 3.4A 自動識別  リバーシブル カシムラ

    電源タップ AC3 USBA+C 3.4A 自動識別 リバーシブル

    カシムラ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    3口のACコンセントとType-A+Type-Cポートを搭載した電源タップ。電源プラグは回転式で本体にスッキリ納まるから持ち運びにも便利。100~240V対応なので海外でも使用可能です。(※本製品は変圧器ではありません。海外でご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか別途変圧器をご使用ください)
    仕様●出力(1ポート単独使用時):USB-A:最大12W(5V2.4A)、Type-C:最大15W(5V3A)●出力(2ポート同時使用時):合計最大17W(5V3.4A)寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31質量(g)80備考USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電をします。ただし、データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。出力(W)ACコンセント:3口合計1400入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
  • 電源タップ AC3 USBA2 3.4A 自動識別  リバーシブル カシムラ

    電源タップ AC3 USBA2 3.4A 自動識別 リバーシブル

    カシムラ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    3口のACコンセントとUSB Type-A2ポートを搭載した電源タップ。ACコンセントは極性付きプラグ対応、3口合計1400Wまで。USB-Aポートは2ポート合計出力17W、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適に充電します。また、USBコネクタの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。スイングプラグを採用しコンセントの出っ張りなく持ち運びも収納もスッキリ。100-240V対応なので海外でも使用可能です。
    仕様出力USBポート:1ポート使用時最大12W(5V2.4A)、2ポート合計最大17W(5V3.4A)寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31質量(g)80備考※USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電をします。ただし、データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。※USB PDには非対応です使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz出力コンセント3口合計1400W
  • 耐屈曲3万回 Type-C to Type-C シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック)

    耐屈曲3万回 Type-C to Type-C シリコンケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    ・シルキータッチでやわらかな触り心地。・USB Power Delivery対応で高速充電。・もしもの時にスマートフォンを守る温度センサー搭載。・断線に強い。・安心の2年保証
    仕様対応電圧電流:最大20V/3A充電対応、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。色ブラック規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間通信速度最大480Mbps(データ転送対応)
  • TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ベージュウッド Fargo

    TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ベージュウッド

    Fargo
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)。USBポート 2個口(合計 3.4A)。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
    仕様雷サージあり寸法(mm)40×50×227色ベージュウッドスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数8コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×2
  • PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ベージュウッド Fargo

    PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ベージュウッド

    Fargo
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-AとType-C、二つのUSBポート。Type-CはPD30W対応、パワフル充電で時間短縮できます。
    寸法(mm)40×50×150色ベージュウッド定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)1.5定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C(PD30W)×1
  • PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ホワイト Fargo

    PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ホワイト

    Fargo
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-AとType-C、二つのUSBポート。Type-CはPD30W対応、パワフル充電で時間短縮できます。
    寸法(mm)40×50×150色ホワイト定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C(PD30W)×1
  • タップ(USB充電ポート付/雷サージ対応) エスコ

    タップ(USB充電ポート付/雷サージ対応)

    エスコ
    ¥2,830税込¥3,113
    1個
    翌日出荷
    スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時。差込口が3方向に分かれているのでプラグ同士が干渉しにくい設計です。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー)。
    使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.1A Type-Cポート:DC5V 3A / DC9V 2.22A / DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 3.1A定格100V/14A/1400Wコンセント個数3個口コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×45×86機能耐雷サージ機能・耐トラッキングカバープラグ形状スイングプラグ

『OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

2P電源タップ