絞り込み
コード長さ(m)
機能
- USB連動(16)
- その他(5)
- ほこり防止シャッター(45)
- アース付(1)
- サーキットブレーカー(9)
- スイッチ付(28)
- スイングプラグ(41)
- フック穴付(8)
- マグネット付(6)
- ランプ付(24)
- 二重被覆(67)
- 抜け防止ロック(4)
- 絶縁キャップ付(48)
- 耐トラッキング(76)
- 耐熱性・難燃性(28)
- 耐衝撃性(10)
- 防水(1)
- 雷ガード(83)
ブランド
- オーム電機(97)
- ELPA(71)
- エレコム(71)
- サンワサプライ(40)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(27)
- カシムラ(21)
- Fargo(17)
- STAR Light(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- TOPLAND(11)
- 明工社(9)
- ナカバヤシ(8)
- アメリカン電機(8)
- エスコ(7)
- SONIC(ソニック)[文具](6)
- OWLTECH(オウルテック)(6)
- CIO(6)
- エアージェイ(5)
- HIDISC(5)
- ブランドをもっと見る
オーム電機・ELPA・エレコム・サンワサプライ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・カシムラ・Fargo・STAR Light・Panasonic(パナソニック)・TOPLAND・明工社・ナカバヤシ・アメリカン電機・エスコ・SONIC(ソニック)[文具]・OWLTECH(オウルテック)・CIO・エアージェイ・HIDISC・ブランドをもっと見る
「コード長さ(m)」から絞り込む

電源タップ_節電エコ
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981本当日出荷AC差込口は4個口で押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップ。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。 差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。 USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。 Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。 雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。 一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)スイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・125V合計1400Wまでブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状スイング仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6導体サイズ(mm2)VFF1.8×2心RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240サージ電流(A)2500雷ガードあり
電源タップ_節電エコ
サンワサプライ¥4,698税込¥5,1681本当日出荷AC差込口は4個口で押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップ。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。 差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。 USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。 Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。 雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。 一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)色ホワイトスイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・125V合計1400Wまで電源コード(m)2ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状スイング仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6導体サイズ(mm2)VFF1.8×2心RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240サージ電流(A)2500雷ガードあり
耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 6個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ブレーカー内蔵
ELPA¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。過電流を防止するブレーカー内臓。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
シュレッダーはさみ
アーネスト¥1,398税込¥1,5381本欠品中個人情報を手軽に守れるハサミ型シュレッダー。用途個人情報のカットに。はさみ/シュレッダー/ダイレクトメール/公共料金の振り込み用紙/伝票/送り状/ATM利用明細/クレジットカード明細/飲食店/会社/自宅仕様5連刃質量(g)85
スチールタップ
Fargo¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷鉄製で丈夫なスチールタップです。材質鉄、難燃性PC樹脂定格電圧(V)15A・100~125V(1500Wまで)ケーブル長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
耐雷USBコード付きタップ 2.5m 3個口2ポート 2.4A
MCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷色ホワイトコンセント個数3コンセント形状2P出力電流(A)USB2ポート合計2.4電源コード(m)2.5機能耐雷・耐トラッキングプラグ形状スイングUSBポートType-A×2耐雷サージあり雷ガードあり耐トラッキングあり
巻取りモバイルタップ3個口0.6m
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用! 絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防! 収納式差込みストレートプラグ:本体にプラグをすっきり収納! 保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用!材質ポリカーボネート質量(g)110定格AC100V(日本国内専用)15A合計1500Wまでコンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×68×25電源コード(m)0.6耐トラッキングあり
発煙ガード個別押しボタンスイッチ付き電源タップ 雷ガード
オーム電機(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷特許技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が異常高温になると自動的に通電を遮断(特許第6656339号採用) 個別スイッチ付き:使っていない家電製品の待機電力のムダをカット、発煙ガード機能が作動すると個別スイッチは自動的にOFFとなり通電を遮断 雷サージ軽減素子内蔵:落雷時のダメージを軽減、電源コンセントから侵入する誘導雷(雷サージ)電圧の制限に効果があります ホコリ防止安全シャッター付き:いたずら防止のため片側に差すだけでは開きません トラッキング火災防止プラグ:耐熱性ユリア樹脂採用、耐トラッキング絶縁カバー付き ACアダプターも使えるゆったりスペース 壁にかけられるフック穴付き 各差込み口に通電表示LED付き出力(W)AC:1500以下スイッチ個別スイッチコンセント形状2P電源コード(m)2プラグ形状L型最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
Natural Wood Tap AC4個口 スイッチ付
Fargo¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷木目調のデザインがインテリアに馴染む電源タップ。定格容量15A、100~125V(1500Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。個別スイッチ。背面に壁掛け用フック。材質難燃性PC樹脂寸法(mm)43×27×197色ダークウッド質量(g)約259スイッチ個別スイッチ定格15A・100~125V (1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状2P電源コード(m)1.5機能耐トラッキング・雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
日本製ACタップ4個口
STAR Light¥889税込¥9781個6日以内出荷材質ABS ULl94-VO色白定格電力(W)1500定格AC100コンセント個数4コンセント形状2P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×22×44機能ほこり防止シャッター、耐トラッキング、二重絶縁コードプラグ形状スイング耐トラッキングあり
発煙ガードスイッチ付きタップ
オーム電機¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷通電火災対策に 特許技術(特許第5853076号)採用 差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断 雷ガード機能付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 過電流防止ブレーカー付き一括集中スイッチ 容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、集中スイッチとしてもお使いになれます トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード 通電表示LEDランプ付き色ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能発煙ガード・雷ガード・サーキットブレーカー・耐トラッキング・二重被覆・ランプ付定格容量(W)1500プラグ形状L型最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
ザ・タップFプレミアム
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷から32日以内出荷パック商品。定格:15A-125V 合計1500Wまで。3コ口。スナップキャップ付。コード2m付。タイプZコンセント個数3電源コード(m)2
横差し3個口個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(防塵シャッター・L型プラグ・雷サージ付)
STAR Light¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセントを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ付色白スイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15シャッター防塵シャッター付き極数(P)2雷ガードあり
4個口コンセントタップ&USB充電2ポート 延長コード(1.5m)
TOPLAND¥2,298税込¥2,5281個当日出荷合計1400Wまで。 USBポートは合計2.4Aまで出力可能。 ホコリの侵入を防ぐシャッター付。 ホコリの付着を防ぐトラッキング防止カバー。 破けにくい二重被ふくコード。 熱に強い耐熱性樹脂使用。 配線しやすい180度回転式プラグ。 スマートフォンやタブレットを立てかけられるスタンド機能のついた電源コードタップ(保持部分に特殊加工を施し機器の角度を自由に調整できる)。用途電源タップ、OAタップ、スマホ充電器、USB充電器、コンセントタップとして。質量(g)280コンセント個数4コンセント形状2P電源コード(m)1.5機能二重被覆、耐熱本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×90×320シャッターほこりシャッター付きプラグ形状スイングUSBポート2(定格出力DC5V)耐トラッキングあり
個別集中スイッチ付節電タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷合計使用容量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続が可能です。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別・集中スイッチ付きです。スイッチ個別&集中コンセント形状2Pプラグ形状スイング最大サージ電圧(V)6000
扉付電源タップ 集中スイッチ付き 6個口 防塵シャッター 180°角度調整 プラグ
ELPA¥2,398税込¥2,6381個当日出荷集中スイッチ付ですのでプラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。 また、通電中はスイッチのランプが点灯しますので、離れた場所から一目で使用状況が確認できます。 差込口にはほこりの侵入を防止し幼児のいたずらによる感電を予防するシャッター、プラグにはトラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付ですので安全です。 ボディにはABS樹脂、差込口・ボディ内部にはトラッキングに強いユリア樹脂を採用し、熱に強い構造です。 180°回転プラグ。色ホワイトスイッチ集中スイッチコンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)2
電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き
サンワサプライ¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷本体内部に消化シートは貼られており、万が一、火炎が出ても内部で消化して外にまで火を出さずに防いでくれる。ほこり防止、トラッキング火災予防機能が付いた火災予防安全タップシリーズになります。ほこりの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。トラッキング対策適用範囲拡大対応の(耐トラッキング性試験)絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。絶縁キャップ付きスイングプラグは、熱硬化性樹脂(グロワイヤー燃焼試験)を使用しており、熱に対して、より安全なプラグを使用しています。タップ本体もコンパクト設計で、シャープな作りに仕上げておりますので、様々なところでお使い頂けます。「防火製品推奨マーク」を取得した製品で、防災対策品として他社類似品とも差別化を図ることができます。仕様消化シート(板状シリコン材)を内部に搭載材質絶縁キャップ素材:ナイロン適合規格PSE定格容量15A・125Vプラグスイング式シャッターあり差込口2P・3個口(ノーマルタイプ・シャッター付き)マグネットなしプラグ形状2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:32使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
電源タップ モバイルタイプ 巻き取り式
サンワサプライ¥5,198税込¥5,7181本3日以内出荷電源コードを本体に巻き付けて収納できるため、持ち運びしやすくデスク周りもすっきり片付きます。コード長0.8mで、コンセントが少し離れた場所でも柔軟に使えます。AC差込口2口とType-Cポート2口、USB-Aポート1口を備え、最大5台の機器を同時に接続できます。最大PD65W出力に対応し、Type-Cポート1口使用時はノートPCも急速充電が可能です。AC差込口には安全シャッターを搭載し、ホコリや異物の侵入を防いで安心して使用できます。斜め配線設計で他のプラグに干渉しにくく、限られた差込口まわりでも効率よく配線できます。薄型プラグを採用しているため壁際でも出っ張りを抑えられ、家具の裏や狭い場所でもすっきり設置できます。表面シボ加工によりキズや汚れが目立ちにくく、日常使いでもきれいな印象を保ちやすいです。差込口部分に耐熱性の高いユリア樹脂を使用し、安全性と耐久性を高めています。色ブラックタイプノーマルタイプ適合規格PSE構造二重構造あり定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz定格容量14A・100V合計1400Wまで電源コード(m)0.8定格出力USB C1(DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W))、USB C2(DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W))、USB A(DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W))、USB C1+USB C2(45W+20W(合計65W))、USB C1+USB A(65W+18W(合計63W))、USB C2+USB A(DC5V/3A最大)、USB C1+USB C2/USB A(45W+15W(合計60W))コード1.8スケア(SQ)×2心プラグL型シャッターあり保護機能過電流保護機能自動識別IC機能アース端子なし差込口2P・2個口(シャッター付き)マグネットなしUSBポート数3ポート(USB Type-Cポート×2、USB Aポート×1)プラグ形状2P仕上がり寸法(mm)4.2×7.6VFFコード間隔(mm)差込口:50ケーブル種類二重絶縁ケーブル使用可能国日本雷ガードなし
SW付USBタップ1m
ELPA¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防色ブラック質量(g)357使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)1機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
発煙ガードマイクロタップ 2個口 通電遮断機能付
オーム電機¥699税込¥7691個翌々日出荷異常過熱を検知し、自動で通電を遮断する発煙ガード機能付きマイクロタップです。差し込み口の温度が異常高温になると、発煙に至る前に通電を停止します。通電表示LED付きで動作状況が確認できます。90°回転式のトラッキング火災防止プラグを採用しています。用途家庭やオフィスでの電源増設・火災対策に。仕様【異常過熱検知・自動通電遮断(発煙ガード)】通電表示LED出力(W)AC:合計1500までコンセント個数2個口プラグ形状90°回転トラッキング火災防止プラグ安全機能異常過熱検知・自動通電遮断(発煙ガード)
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック
オーム電機¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線。色ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
電源タップ スリム PD33W対応
サンワサプライ¥5,098税込¥5,6081個翌々日出荷縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。3mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。仕様絶縁キャップ:あり、二重構造:あり、機能別:ノーマル、USB PD(USB Power Delivery)対応:○スイッチなし適合規格PSE:ありコンセント形状2P口数6個口定格容量14A・125V合計1400Wまで定格出力DC5V・3A、DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33Wmax、DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax、合計DC5V/3A 15Wmax機能滑り止めラバー(裏面)、180度スイングプラグ、絶縁キャップ付き、USB充電(Type-C・Type-A)、縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計プラグスイング式シャッターなし保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり仕上外径(mm)コード:4.2×7.6 VFFコードアース端子なし差込口ノーマルタイプ対象地域日本USBポート数2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート)プラグ形状2Pコード種類二重被ふくコード導体コード:1.8スケア(SQ)×2心RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:25.4定格入力USBポート:AC100V~125V 50/60Hz差込口形状2P雷ガードなし
LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく
ELPA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:6個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
ランプレススイッチ付タップ 省エネ仕様の光らない個別スイッチ トラッキング火災に強い ユリア樹脂 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく
ELPA¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:6個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用用途省エネ仕様の光らない個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
モバイルUSBタップ 雷ガード PD対応
オーム電機¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減。 雷ガード作動ランプ付き。 耐トラッキング絶縁カバー付き質量(g)87コンセント個数AC:3個口定格出力Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3.1A、Type-A単独使用時…DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C(PD20W)単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力合計1400Wまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×83.1×30.7出力端子USB Type-A×1、Type-C×1最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650定格入力AC100V 40VA 50/60Hzバリスタ電圧(V)390
旅行用電源タップ AC4 USBA+C PD20W 1m 自動識別 リバーシブル
カシムラ¥3,198税込¥3,5181台当日出荷4口のACコンセントとUSB PD対応Type-CポートとUSB-Aポートを搭載した電源タップです。持ち運びに便利なスイングプラグを採用しプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。1mコードで、コードを本体に巻き付けて持ち運びも可能。100-240V対応なので海外でも使用可能です。(ただし本製品は変圧器ではないため、海外でご使用の際は現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご使用ください)寸法(mm)幅140×高さ44×奥行23質量(g)207出力(W)【AC】4口合計1400、【USB】UAB-A:最大12(5V2.4A)、USB-C:最大PD20(5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A) 2ポート合計最大17(5V3A)使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)1入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
集中スイッチ付き 節電タップ 3個口
オーム電機¥999税込¥1,0991個翌々日出荷節電に最適な集中スイッチ搭載。シャッター付きコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。絶縁カバー付き180°回転プラグ。丈夫な二重被ふくコード仕様絶縁キャップ:ありスイッチ集中スイッチ定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コード長さ(m)2定格電流(A)15シャッターほこり防止シャッタープラグ形状スイングプラグコンセント3口
集中スイッチ付き 節電タップ 3個口
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷節電に最適な集中スイッチ搭載。シャッター付きコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。絶縁カバー付き180°回転プラグ。丈夫な二重被ふくコード仕様絶縁キャップ:ありスイッチ集中スイッチ定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15シャッターほこり防止シャッタープラグ形状スイングプラグコンセント3口
【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート
Fargo¥3,598~税込¥3,958~1個6日以内出荷から7日以内出荷シンプルなデザインで統一感なる空間を演出できる電源タップ。AC×3口、Type-A×1、Type-C×1口搭載で複数の機器を同時に充電できます。Type-CはPD30W対応で急速充電も可能。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。個別電源スイッチ(ブレーカー内蔵)仕様雷サージあり寸法(mm)32×44×213スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C×1
TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイト
Fargo¥3,198税込¥3,5181個当日出荷両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)。USBポート 2個口(合計 3.4A)。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)寸法(mm)40×50×227色ホワイトスイッチ一括:あり定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数8コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付プラグ形状L型USBポートType-A×2耐雷サージあり
TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート
Fargo¥6,298税込¥6,9281個当日出荷両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×3口とType-C×1口の合計5ポートで複数の機器を同時に充電できます。仕様雷サージあり寸法(mm)42×43×272色ダークウッドスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×3、Type-C×1
4個口回転スリムタップ ブラック
STAR Light¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷コンセント差込口が180度回転式で、角度0度/90度/180度の3方向でACプラグが挿入可能 *ACアダプターやUSB充電器を差し込んだ際、コンセントを回転させる事で隣のコンセントに干渉しない。雷ガード内蔵 (最大サージ電圧:3000V) ACプラグ: L型プラグ。ACプラグL型・可動プラグ・耐トラッキングカバー付き。電源コード・二重被覆コード。雷ガード内蔵・雷ガード作動ランプ付き。プラグ差込口・回転式・3方向から挿入可能。底面に壁掛け穴有り寸法(mm)約24×172.5×31材質(本体)ABS 94V-0難燃性樹脂質量(g)約190定格AC100V、50/60Hz、合計最大1500Wまでコンセント形状2P口数AC:4個口電源コード(m)1機能雷ガード、耐トラッキング、二重被覆、ランプ付電源コードVFFΦ1.8mm2、2芯ケーブルプラグ形状L型プラグ材質(差込口)PBT樹脂
電源タップ4AC-C/A PD20W スイッチ付き 1.2m
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。出力(W)ACコンセント:4口合計 1400、USBポート:2ポート合計 最大15 (5V 3A)コード長さ(m)約1.2本体質量(g)230入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
旅行用3AC-2USB-12W 1m リバーシブル 自動識別 WH
カシムラ¥2,098税込¥2,3081台8日以内出荷3口コンセントとUSB-C×1、USB-A×1を搭載したコード長1m電源タップ。ちょっとした距離のあるコンセントからの電源取りにも便利です。ACコンセントは3口合計1400W、USBポートは2ポート合計最大出力12W。USB-Aポートは自動識別IC搭載、端末にあわせた最適な充電が可能です。また、USBコネクタの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート採用です。100-240V対応で海外でも使用可能。色ホワイト質量(g)180備考※USB PD、quickcharge3.0充電には非対応です。※本製品は変圧器ではありません。海外にてご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご用意ください。※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。※USBケーブルの付属はありません。※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別ができません。※機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります。出力(W)3口合計1400使用温度範囲(℃)0~35コンセント個数3口コンセント形状2Pコード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×45×25機能USB連動定格出力(A)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V2.4、2ポート合計最大DC5V2.4入力電圧AC100-240V50/60Hz
TAPKING USB AC12個口 USB2ポート
Fargo¥5,635税込¥6,1991個5日以内出荷から6日以内出荷独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大12口を実現。急速充電用USBポート×2口(合計3.4A)で2台同時充電可能。木目調のデザインでインテリアに馴染みます。スイッチ一括集中スイッチコンセント個数最大12(90度回転時使用可能)コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格容量15A・100~125V(1450Wまで)機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(Type-A×2)合計3.4A