カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- TOA(342)
- Panasonic(パナソニック)(120)
- ユニペックス(UNI-PEX)(106)
- ノボル電機(46)
- サンワサプライ(43)
- エスコ(38)
- オースミ電機(32)
- SHURE(29)
- サンワダイレクト(22)
- KC(19)
- GATOR Case(18)
- 日本緑十字社(14)
- グリーンクロス(12)
- トーエイライト(11)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(10)
- 旭電機化成(9)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
- audio-technica(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

電子ホイッスルHP588
トーエイライト(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズ用途プール材質ABS樹脂(ラバーグリップ)質量(g)80(電池、ストラップ含む)電源単4乾電池×2本付(動作確認用)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39(携帯用ストラップ付)アズワン品番64-9510-45音量(dB)約125
エコブラスト 大音量エアーホーン安全セット
メテックス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷熊に遭遇してからでは、声や鈴だけでは間に合わないことがあります。エコブラストは、音量115dBの大音量で 熊を威嚇できる、繰り返し使える熊よけエアーホーンです。カナダで開発され、大海原でも響き渡る力強い音を発生。 付属のポンプで空気を注入すれば、ボタンを押すだけで約20回連続使用できます。 ガス缶や電池が不要で、登山、キャンプ、山菜採りなどに携帯しやすく、緊急時にも安心。 数回しか鳴らない製品や、音が短く100dB程度の安価な商品より、頼もしさと経済性に優れています。 暴漢対策やスポーツ応援にも活用できます。仕様ゴム 一回のチャージで約15~20回使用可材質エアホーン:スチール、ABS樹脂、ナイロン、ポリエチレン、ポリプロピレン、銅、ゴム エアポンプ:スチール、ナイロン質量(g)エアホーン:210、エアポンプ:95寸法(cm)エアホーン:24×18、エアポンプ:22.5×5グリーンマーク認定
天井スピーカー パネル(樹脂枠)
TOA¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷材質/仕上ABS樹脂/オフホワイト(マンセルN9.5 近似色)、ネット:アルミエキスパンド/オフホワイト(マンセルN9.5 近似色)塗装対応国土交通省規格対応設置形態天井埋込型
10Wハンドメガホン
旭電機化成¥3,500税込¥3,8501個当日出荷緊急時や事故時にはサイレンに切り替えができます。最大出力10W。折りたたみ式ハンドル。肩ひも付き。アズワン品番61-7349-35
ハンドメガホン 10W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 ハンドマイク付。種類ハンドタイプ材質ABS色ホワイト最大出力(W)10本体寸法(mm)Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30本体質量(g)680使用電池単1乾電池×6本(別売)アズワン品番65-0530-24RoHS指令(10物質対応)対応
防災防犯ホイッスル サイコール 蓄光
三和製作所¥229税込¥2521個6日以内出荷人の耳に一番届きやすい3150Hzの周波数を出す科学の笛です。コンパクトで軽量、少しの息でも力強く響きます。トラスコ品番454-8045幅(mm)47高さ(mm)8奥行(mm)20
ヘッドマイク(有線タイプ)
サンワサプライ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷コネクタ形状3.5mmミニプラグ(モノラル)適合スピーカー:MM-SPAMP2(サンワサプライ)質量(g)35アズワン品番64-0877-69
ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
サンワサプライ¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷仕様●外部入力数/6.3mm:2●トーン信号:32.768kHzF●不要輻射:2.5μW以下種別拡声器型式単一指向性ダイナミックマイク(ワイヤレスマイク)質量(g)3500(ワイヤレスマイク部:190)奥行(mm)113電源AC電源(12V/2A)、電池駆動(単三乾電池×6本使用)最大出力(W)20(10+10)周波数(kHz)±30(基準偏移)、±35(最大偏移)対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 12.9インチ Pro(2017)、iPad Air 第3世代(2019)、iPad mini 第5世代(2019)、iPad Pro 10.5インチ(2017)、Surface Pro(2017)、機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、1/4インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:180~15000Hz電波形式F3E寸法(inch)(スピーカー)3スピーカーバスレフ型フルレンジ スピーカーシステム(防磁設計)マイク/スピーカーあり/ありサイズ(mm)スピーカー:口径36×H240(ワイヤレスマイク部)送信周波数(MHz)806.125~809.750インピーダンス(Ω)8(スピーカー)、220(ワイヤレスマイク部)アンテナ方式内蔵アンテナ音圧感度(dB)-76±3寸法(高さ)(mm)152バッグ寸法(mm)外寸:W320×D220×HD225、内寸:W280×D130×H130(メインルーム)、W280×D35×H130(マイク・アダプタ用)、W175×D45×H195(上蓋ポケット大)、W105×D45×H195(上蓋ポケット小)周波数安定度20ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10(空中線)![ホイッスル(ヒモ付) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18795236-260123-02.jpg)
ホイッスル(ヒモ付)
アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)¥82税込¥901個当日出荷首かけ紐つきのホイッスル。約650mmの首かけ紐付きで、いつでも携帯可能な便利なホイッスルです。緊急時や災害時にすぐ使えるデザインで、音をしっかり届ける信頼性の高いホイッスルです。防災セットの備品として最適です。簡単に使えるシンプル設計で、災害時の心強い味方になります。材質:PS。サイズ:ホイッスル:40×16×25mm、ひも:約650mm用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質ABS
マイク付ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 小
ELPA(1件のレビュー)¥3,799税込¥4,1791個当日出荷ハンドマイク付き 人が集まるイベントやお仕事に! 災害時にも役立つ! 災害・緊急時・避難時の呼びかけや警報に 音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整 ショルダーストラップ付き 警報音(アラーム・サイレン)で周囲へ知らせる連続使用時間(時間)約23(音量最大アラーム時)/約13(音量最大サイレン時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続使用時間は短くなる場合があります。付属品ショルダーストラップ、ハンドマイク外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×195×225(最大値)最大出力(W)20有効距離(m)約200(音量最大アラーム、サイレン時)※アルカリ乾電池使用時※周囲、使用の状況により有効距離は短くなることがあります。音量(dB)105(音量最大アラーム、サイレン時)※アルカリ乾電池使用時使用電池単一形アルカリ乾電池×6本(別売)質量(g)約680(ショルダーストラップ含む、ハンドマイク、電池除く)マイクロフォン部コンデンサーマイクロホン種類ハンドタイプアズワン品番64-8924-84
警笛ホイッスル10個セット(プラスチック/金属)
STATUSUNI(ステータスユニ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(10個)当日出荷警備業用に新規に自社開発したプロフェッショナル仕様の警笛ホイッスルです。 共鳴胴の中のコルクのサイズを最適化し真円球に近付けることで、現場の雑踏など雑音の多い環境下においても認識性がきわめて高いビブラートを響かせます。用途保安用品としての警告音、呼子笛、熊よけホイッスル、被災時・緊急時の救助要請(防災用品)セット内容警笛ホイッスル10個セット
拡声器スピーカー Bluetooth対応 ハンドマイク型
サンワサプライ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。15Wの高出力対応でマスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約265gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。本製品2台を1台のスマートフォンにBluetooth接続できるTWS機能搭載し、同時に音楽再生もできデュエットも可能です。またエコーモードを搭載しておりカラオケ利用にも最適です。バッテリー内蔵で動作し約4~5時間の充電で約6時間の連続動作が可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では60人~70人程度への案内が可能です。セット内容本体×1、USBケーブル×1、ストラップ×1、ゴムリング×2(1個は本体に装着済)、取扱説明書、収納ポーチ電源内蔵リチウムイオン電池(容量/3200mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth 5.3最大出力(W)実用:15連続使用時間(時間)約6※使用条件により異なります。【Bluetooth】周波数特性100Hz-18KHz充電時間約4-5時間送信出力class2【共通仕様】スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー充電方式USB Type-Cポートより給電(DC5V 1A)インピーダンス(Ω)ロード/3通信距離(m)約10スピーカーサイズ(mm)約45オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP
マイク
サンワダイレクト¥4,498税込¥4,9481個当日出荷発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。コード長さ(m)4.5付属品マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ)×1【その他仕様】【マイク】型式単一指向性ダイナミックマイク外形寸法口径53mm×180mm感度74+-3dB周波数特性70Hz~14000Hzインピーダンス600 ΩコネクタXLR3pin(オス)【共通仕様】
拡声器スピーカー
サンワサプライ(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。※1 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。 簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※2 持ち運びに便利なショルダーベルト付き。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き ※1別売り:MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ)) ※2別売り:MM-SPST1(スピーカースタンド) 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 【有線マイク部】 発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。仕様●トーン信号:30kHz●不要輻射:2.5μW以下セット内容スピーカー本体、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、収納用バッグ、ACアダプタ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m)、ショルダーベルト、マイクスリップリング×2、取扱説明書種別拡声器型式単一指向性ダイナミックマイク(有線マイク)色【マイク】ブラック質量(g)約5010(ワイヤレスマイク部:約240、有線マイク部300)電源AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー最大出力(W)60ケーブル長(m)約4周波数(kHz)±20(基準偏移)、±30(最大偏移)対応機種iPad 10.2インチ 第8世代(2020)電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池×2)(別売)連続使用時間(時間)マイク使用:約10~12、音楽再生時:約5~6(バッテリー駆動時/中間音量)外部出力3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、1/4インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:65Hz~20KHz、有線マイク:50Hz~13000Hz電池寿命(時間)約6(アルカリ電池使用時)電波形式F3Eバッテリー電圧(V)18.5入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1充電時間(時間)約6スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)コネクタXLR3ピン(オス)周波数(MHz)チャンネル/周波数:0/806.125、1/806.500、2/806.875、3/807.250、4/807.625、5/808.000、6/808.375、7/808.750、8/809.125、9/809.500バッテリー容量(mAh)4000マイク/スピーカーあり/ありサイズ(mm)ワイヤレスマイク部:W47.3×D47.3×H233、有線マイク部:口径50×183、スピーカー:直径165(6.5インチ)、ツィーター:直径約25.4(1インチ)インピーダンス(Ω)600(ワイヤレスマイク)アンテナ方式内蔵アンテナ音圧感度(dB)ワイヤレスマイク部:-73±3、有線マイク部:-74±3発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10以下(空中線)
電子ホイッスルHP588ー3
トーエイライト(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷3種類の合図音でシーンに合わせて使い分けできます。 合図音切替スイッチ メーカーホームページで鳴音がご視聴いただけます。材質ABS樹脂(ラバーグリップ)音量(dB)約120質量(g)80(電池、ストラップ含む)
ハンドマイク(有線タイプ)
サンワサプライ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷コネクタ形状XLR3ピン(オス)質量(g)226寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×180周波数特性70~14000Hzアズワン品番64-0877-68インピーダンス(Ω)600音圧感度(dB)74±3
メガホン型拡声器
エフ・アール・シー¥8,998税込¥9,8981個当日出荷大音量:MAX18W 音声到達距離に余裕のあるMAX:18Wの大音量。 MP3/WAV対応 USBメモリを挿入し、保存されている音楽や音声のMP3またはWAV形式のデータを再生できます。 録音も可能 1回の録音時間は約200秒までです。再度録音すると以前の録音は削除されます。 警報音機能 サイレン/ホイッスル/クラクションボタンを押すと警報音が鳴り、もう一度押すことで停止します。 外部入力再生 携帯音楽プレーヤーやスマートフォン等の音源を再生。付属品ショルダーベルト× 1、電池ホルダー × 4、取扱説明書(保証書)×1長さ(mm)約350直径(Φmm)(ホーン)約230質量(g)約1990( 乾電池含む)種類ハンドタイプ最大出力(W)18電源電圧(V)DC12(単1形アルカリ乾電池8本)記録媒体SDカード/USBメモリー(FAT32 のみ対応)4~32GB対応保証期間1年間(消耗品除く)使用時間(時間)8~10動作温度範囲(℃)0~50
折りたたみ式ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 大
ELPA¥2,659税込¥2,9251個当日出荷折りたたみ式 人が集まるイベントやお仕事に! 災害時にも役立つ! 災害・緊急時・避難時の呼びかけや警報に 音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整 ショルダーストラップ付き 警報音(アラーム)で周囲へ知らせるマイクロフォン部コンデンサーマイクロホン質量(g)約490(ショルダーストラップ含む、電池除く)有効距離(m)約100(音量最大アラーム時)※アルカリ乾電池使用時※周囲、使用の状況により有効距離は短くなることがあります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×156×215(最大値)音量(dB)100(音量最大アラーム時)※アルカリ乾電池使用時付属品ショルダーストラップ連続使用時間(時間)約9(音量最大アラーム時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続使用時間は短くなる場合があります。最大出力(W)9使用電池単二形アルカリ乾電池×4本(別売)種類ハンドタイプアズワン品番64-8924-83
電子ホイッスル
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷最大125dbの大音量!3段階の音量調節が可能な電子ホイッスルです。3種の音色と音量を使い分け必要な警笛を鳴らせます。また、息を使わないので一つを複数人で使えるのも魅力です。複雑な設定もなく、どなたでも見たままに使用可能です。緊急時にも便利なLEDライト付き。付属品収納袋、ストラップ、取扱説明書(保証書)寸法(mm)直径35×高さ138質量(g)約58.5(電池含まず)電源単4乾電池×2本(別売り)音量最大125db(3段階音量調節)機能音色数:3種から選択使用時間電池(目安):警笛(連続):約1.5時間、LED連続:約21時間※使用環境等により異なるLED明るさ14lm
ハンズフリー拡声器
TOA(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷付属品ヘッドセットマイクロホン(ヘッドバンド、ウインドスクリーン付き)…1、ウエストベルト(本体に装着済み)…1、バッテリースペーサー…2、マイクケーブルクリップ…1質量(g)本体(ベルト含む、電池別):約480、ヘッドセットマイクロホン:約50タイプハンズフリー型出力定格6W、最大10W:単3形乾電池6本使用時(DC9V)/定格3W、最大4W:単3形乾電池4本(付属のバッテリースぺーサー使用時)使用時(DC6V)電源単3形乾電池(LR6):6本(DC9V)、4本(DC6V)、単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51):6本(DC7.2V)、4本(DC4.8V)長さ(cm)55~120(最大伸長時)表面処理鋼板 塗装感度-47dB(0dB=1V/1Pa、1kHz)ベルト色ウエスト:黒色材質(ケース)フロント:ABS樹脂、リア:ABS樹脂入力マイク(MIC):ー30dB 3kΩ Φ3.5モノラルミニジャック ファンタム電源供給/予備(AUX):ー10dB 2kΩ Φ3.5ステレオミニジャック(モノラル入力対応)マイクロホンヘッドセット:エレクトレットコンデンサーマイクロホン寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)133×96×222(ベルト部を除く)周波数特性300Hz~14kHz(偏差-26dB)電池持続時間:音声時:約8時間(アルカリ乾電池6本または4本使用時)、約7時間(ニッケル水素蓄電池6本または4本使用時)/AUXステレオ入力時(音楽再生):約9時間(アルカリ乾電池6本または4本使用時)、約9時間(ニッケル水素蓄電池6本または4本(使用時)材質(ベルト)ウエスト:伸縮性ゴム距離<通達>音声時:約100m(アルカリ乾電池またはニッケル水素蓄電池6本使用時)、約80m(アルカリ乾電池またはニッケル水素蓄電池4本使用時)内蔵音なし
ブームマイクスタンド
KC(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷コンパクトに折りたたみ可能なブームタイプマイクスタンド。 ブーム部分を取り外すことでストレートタイプマイクスタンドとしても使用可能。付属品ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8"→5/8")寸法(mm)(ストレート部)約780~1480、(ブーム部)約890、(折りたたみ時)約900質量(kg)約1.9タイプブームタイプ機能脚部ロック機能
折りたたみ式メガホン〈スマートホーン〉
三條紙器工房¥569税込¥6261個当日出荷折りたたみ可能でカバンやズボンのポケットに収納できる携帯性に優れた樹脂製メガホンです。質量(g)約72収納時寸法(mm)約135×240×20使用時寸法(mm)約135×240×135
拡声器スピーカー_Bluetooth対応_ハンドマイク型
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。 音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。 電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。 握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。 Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。 バッテリー内蔵で動作し約4時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。セット内容本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、風防(装着状態)、取扱説明書質量(g)約220電源内蔵リチウムイオン電池(容量/2600mAh)適合規格Bluetooth 5.0最大出力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×63.5×245(風防含めず)連続使用時間(時間)約8(使用条件により異なります)機能アンプ内蔵、拡声周波数特性スピーカー:150Hz~15000Hz送信出力Class2充電時間(時間)約4スピーカー密閉型フルレンジスピーカー充電方式USB-Type Cポートより給電(DC5V 1A)サイズ(mm)スピーカー:直径約50(2インチ)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4(ロード)通信距離(m)10オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP
ダイナミックマイクロホン
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷カラオケやゲーム実況、講演会や会議のスピーチにと広い用途にご利用いただけるダイナミック型マイクです。 手元でオンオフの切替ができ便利。 付属でモノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)がついています。ヘッド径(Φmm)52.8長さ(mm)177コード長さ(m)約3(外径Φ3mm)質量(g)約180(コード含む)型式ダイナミック型指向性単一指向性感度正面感度:-58±3dB(0dB=1V/pa)周波数特性50~13000Hz出力インピーダンス(Ω)600プラグ出力:モノラルミニプラグ(Φ3.5mm)付属品モノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)
録音できるハンドメガホン
旭電機化成(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷録音・再生機能付きハンドメガホンです。 録音・再生機能は、最大約20秒の録音ができ、繰り返し再生します。 サイレン・録音・再生がワンタッチで切替が出来ます。 長さ調節ができる肩ひもがついているので使いやすく、また把手部は折りたたみができるため持ち運びや収納に便利です。 軽量で持ち運びがしやすいコンパクトタイプ。 電源ランプつきで消し忘れを防止できます。種類ハンドタイプ材質ABS樹脂寸法(mm)約Φ138×長さ220×ハンドル長さ110(肩ひも長さ最大38cm)質量(g)約463最大出力(W)5騒音値(dB)(サイレン)110電池寿命(時間)ボリューム中間位置で連続使用:約18(国産アルカリ乾電池使用時)ボリューム最大位置で連続使用:約5(国産アルカリ乾電池使用時)録音時間約20秒有効距離(m)約70~100先まで聞こえます(周囲の環境によって異なります)
防雨ハンドメガホン
旭電機化成(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷防水性能はIPX5、雨に濡れても大丈夫。 小型軽量で持ち運びしやすいコンパクトタイプ。 折りたたみハンドルと肩掛け用ベルト付。 電源ランプ付で消し忘れを防止できます。用途少人数の集会・旅行・展示会場・町内会の催し・クラブ活動など、屋内外を問わず用途が豊富です。材質本体・把手/ABS樹脂色本体:オレンジ/把手:黒質量(g)約500種類ハンドタイプ定格出力(W)3、最大:4(メガホン音量:最大約80dB/前方5m)寸法(cm)約Φ14×L20.5×把手部11使用電池単3型アルカリ乾電池×4個(別売)有効距離(m)約70~80(目安)アズワン品番65-2756-16電池使用時間(時間)持続時間:約25(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)防水保護等級防雨形(IPX5)
K&M マイクホルダー
YAMAHA(ヤマハ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ブラックプラスチック製 3/8 → 5/8 変換アダプター付き。 グリップの太さ34~40mmのマイクロフォンに使用可です。付属品3/8 → 5/8インチ変換アダプター付き材質プラスチック製質量(kg)0.04色ブラック対応径(Φmm)グリップの太さ:34~40
拡声器
NEXTEC¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷約28%軽量化したスタイリッシュ・メガホン。距離を求められる時代だから、あらゆる現場でお役に立てます。出力(W)5(最大)本体質量(g)約 520(乾電池含む)電源電圧(V)DC6 単3形アルカリ乾電池4本( 充電式電池は使用しないでください)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×140×220 取っ手・突起部除く記録媒体USBメモリー(FAT32のみ対応)・4~32GB対応使用時間約 20 時間保証期間1年間(消耗品除く)動作温度範囲(℃)0 ~ +50
天井スピーカー セパレートタイプ(分離型)
TOA¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から3日以内出荷差込式カラー端子台採用 送り配線用中継端子を標準装備(CM-1830A/1860A)。区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、W(指向特性区分)使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80対応国土交通省規格対応周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)音圧レベル(dB)(出力)93(1W/1m、600Hz~6kHz、ピンクノイズ時)スピーカー12cmコーン型取付穴寸法(mm)Φ150(最大天井厚50mm)設置形態天井埋込型寸法(高さ)(mm)134認定取得日本消防検定協会認定評価品
拡声器
NEXTEC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷付属品本体・ワイヤレスヘッドマイク・ACアダプタ・ストラップ・USB Type-C 二股充電ケーブル・3.5mm外部機器接続ケーブル・取扱説明書(保証書付)質量(g)315使用温度範囲(℃)-10 ~ +45電源内蔵リチウムイオン電池 2500mAh最大出力(W)18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×125×45(突起除く)入力【マイク】3.5mm連続使用時間マイク:10~12時間、音楽:6~8時間(音量約50%時)周波数特性90Hz ~ 18,000Hz充電時間約 3~4時間対応メディアマイクロSDカード、USBメモリー(最大32GB) mp3形式スピーカー密閉式フルレンジスピーカー外部入力3.5mm (AUX)スピーカー部インピーダンス(Ω)2

















![ホイッスル(ヒモ付) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18795236-260123-02.jpg)