絞り込み
高さ(mm)
- 200未満(1)
- 600~800未満(1)
奥行(mm)
- 200~400未満(1)
- 600~800未満(1)
間口(mm)
- 400~600未満(2)
材質(本体)
- 樹脂(1)
ブランド
- QBRICK
- モノタロウ(13)
- サカエ(360)
- TRUSCO(321)
- BAHCO(バーコ)(48)
- エスコ(37)
- 山金工業(32)
- 大阪製罐(31)
- KTC(31)
- JTC(29)
- SHUTER(19)
- E-MAKE(17)
- 金沢車輌(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- ハゼット(11)
- SIGNET(シグネット)(11)
- BIG RED(9)
- SK11(7)
- DEEN(7)
- 浜田(濱田プレス工藝)(6)
- ERECTA(エレクター)(5)
- ブランドをもっと見る

ツールカート
QBRICK¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷超耐久性プラスチック製で、機械的な損傷に強く、0℃以下でも耐久性があります。大容量の移動式ツールボックスで、大きな車輪が金属製の軸に取り付けられています。アノダイズドアルミニウム製の伸縮式ハンドルで、使いやすいです。内部は2つのトレイと2つの仕切りで整理しやすくなっています。強化設計の新世代ツールボックスで、カスタムバージョンには10個のM8サイズのインサートが装備されています。Qbrick System PROラインのツールボックスと接続できるコネクターが付いており、2つの製品ラインを組み合わせることができます。英語商品名は [ ONE Cart 2.0. Red Ultra ]です。材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム質量(kg)10.2高さ(mm)660奥行(mm)641容量(L)52間口(mm)485内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×507×337対角(mm)685
マルチワークプラットフォーム
QBRICK¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷QS ONEラインのモジュールを、QS TWOおよびPROモジュールと直感的に組み合わせることができます。壁や床に取り付けるプレートとして、2in1の機能を持っています。漆塗りの合板を作業面として使える3in1機能があります。安全ベルト用スチールホルダーが4つ付いています。ポリアミド製コネクターを使用しています。強化構造により、高い安定性を提供します。英語商品名は [ ONE Adapter Work Platform ]です。用途壁や床に取り付けて、モジュールを安定して固定するための取り付けプレートとして使える。工具の取り付けや作業台としても利用できる質量(kg)3.22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×325×57最大耐荷重(kg)30(地上)、12(壁面)