絞り込み
材質(本体)
- スチール(1)
- 樹脂(5)
材質(車輪)
- プラスチック(2)
ブランド
- QBRICK
- モノタロウ(24)
- サカエ(566)
- TRUSCO(506)
- エスコ(74)
- 大阪製罐(64)
- キャニオン(58)
- アズワン(51)
- BAHCO(バーコ)(51)
- カナレ電気(41)
- 山金工業(38)
- ヒューイット(34)
- KTC(31)
- JTC(29)
- スギモト産業(29)
- 金沢車輌(28)
- アイ・エル・シー(23)
- SHUTER(21)
- オリタニ(18)
- ギガ・セレクション(17)
- E-MAKE(17)
- ブランドをもっと見る

ロングアイテムホルダー
QBRICK¥3,898税込¥4,2881セット翌日出荷英語商品名は [ QS Custom Long Items Holder ]です。材質ポリプロピレン質量(kg)梱包:13.5本体寸法(mm)W276×D140×H86本体質量(kg)1.1
ツールカート
QBRICK¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷超耐久性プラスチック製で、機械的な損傷に強く、0℃以下でも耐久性があります。大容量の移動式ツールボックスで、大きな車輪が金属製の軸に取り付けられています。アノダイズドアルミニウム製の伸縮式ハンドルで、使いやすいです。内部は2つのトレイと2つの仕切りで整理しやすくなっています。強化設計の新世代ツールボックスで、カスタムバージョンには10個のM8サイズのインサートが装備されています。Qbrick System PROラインのツールボックスと接続できるコネクターが付いており、2つの製品ラインを組み合わせることができます。英語商品名は [ ONE Cart 2.0. Red Ultra ]です。材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム質量(kg)10.2高さ(mm)660奥行(mm)641容量(L)52間口(mm)485内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×507×337対角(mm)685
座席 (収納キャビネット用)
QBRICK¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷Qbrick System ONEの収納キャビネットを座席として使えるクッションです。英語商品名は [ QS ONE Seat ]です。用途作業の際に便利な座面として使用できる材質OSBボード (配向性ストランドボード)、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリアミド、スチール寸法(mm)W580×D325×H80質量(kg)2.394
作業用脚立
QBRICK¥9,998税込¥10,9981セット翌々日出荷英語商品名は [ QS Sawhorse+Connectors SET2 ]です。材質ポリプロピレン質量(kg)梱包:5.1本体寸法(mm)W782×D582×H130本体質量(kg)5.1
ラッチ (ピン2個入)
QBRICK¥739税込¥8131セット翌々日出荷英語商品名は [ QS1 Latches(latches+2xpin) ]です。用途ツールボックス Vario、Profi、Expert (各S・M・L) 全9種に対応。ツールカートに対応。オーガナイザー (XL・2XL) 全4種に対応材質PA寸法(mm)W130×D70×H20(1pcs)質量(kg)0.794(1pcs)
マグネットセット (4個入)
QBRICK¥7,598税込¥8,3581セット翌日出荷英語商品名は [ QS Custom Magnetic Set 4pcs ]です。材質亜鉛メッキ鋼+ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー+ポリカーボネート+ネオジム磁石質量(kg)梱包:4.5本体寸法(mm)W257×D182×H65本体質量(kg)0.7
マグネットセット (2個入)
QBRICK¥5,498税込¥6,0481セット翌々日出荷英語商品名は [ Custom MagneticSet2 magnets ]です。寸法(mm)W257×D182×H85質量(kg)0.7
マルチワークプラットフォーム
QBRICK¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷QS ONEラインのモジュールを、QS TWOおよびPROモジュールと直感的に組み合わせることができます。壁や床に取り付けるプレートとして、2in1の機能を持っています。漆塗りの合板を作業面として使える3in1機能があります。安全ベルト用スチールホルダーが4つ付いています。ポリアミド製コネクターを使用しています。強化構造により、高い安定性を提供します。英語商品名は [ ONE Adapter Work Platform ]です。用途壁や床に取り付けて、モジュールを安定して固定するための取り付けプレートとして使える。工具の取り付けや作業台としても利用できる質量(kg)3.22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×325×57最大耐荷重(kg)30(地上)、12(壁面)
平台車 (キャスター式)
QBRICK¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷4個のストッパー付きキャスターが付いている平台車です。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE Platform 2.0 Work ]です。質量(kg)4.15材質(車輪)超耐久性プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×625×160
平台車 (ホイール&キャスター式)
QBRICK¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷ホイール2個とストッパー付きキャスター2個の付いている平台車です。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE Platform 2.0 All ]です。質量(kg)5.05材質(車輪)超耐久性プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×750×223