絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
アーム
  • フレキシブル(2)
  • 固定(1)
調光の可否
  • (1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(6)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(3)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(5)
コード長さ(m)
  • 1.6
  • 0.6(1)
  • 0.8(2)
  • 0.95(3)
  • 1(16)
  • 1.1(2)
  • 1.14(1)
  • 1.2(11)
  • 1.25(2)
  • 1.3(1)
  • 1.37(1)
  • 1.4(8)
  • 1.5(54)
  • 1.7(10)
  • 1.8(44)
  • 1.9(2)
  • 2(19)
  • 2.5(15)
  • 3(3)
  • 5(2)
ブランド
  • 東京メタル(4)
  • オーム電機(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
東京メタル・オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・アズワン・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
卓上ライトは、可視光線を照射する光源の一種です。机の上に置いて光を強く照射し、デスク作業での視界を良くするための光源です。オフィスなどの机の上での細かい作業を行うときなどに、とくに広く用いられています。他の照明と比較して、使用目的を机の上を専門としています。そのため机に強い光を照射することが可能で、アームによって向きを変えやすいことが特徴になっています。目が疲れにくいタイプの光を使用しているので、明るさが数段階に調節できるものなどがあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDクランプライト 3段階調光 オーム電機

    LEDクランプライト 3段階調光

    オーム電機(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
    付属品保証書付取扱説明書スイッチタッチ式スイッチ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)長さ(cm)31(セード)/54(アーム)本体質量(g)約580全光束(Lm)約350平均演色評価数(Ra)82光源チップ型LED使用(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)使用場所屋内クランプ取付幅(mm)10~38以下アームフレキシブル調光率(%)100/70/30(3段階調光)エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト オーム電機

    LEDデスクライト

    オーム電機(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    タッチで3段階調光、LEDデスクライト。 タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。 フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。 デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。 まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。 LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
    消費電力(W)5.5電源コード(m)約1.6付属品保証書付取扱説明書質量(g)750定格AC100V 50/60Hz全光束(Lm)520寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5光源チップ型LED使用(交換不可)照度(Lx)1000(直下35cmの高さ)エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5使用場所屋内用光色昼光色エコロジー商品省エネ
  • 9W昼光色LEDフレキシブルクリップライト ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    9W昼光色LEDフレキシブルクリップライト ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    セードとクリップ部分に「軽く」「強い」素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 フレキシブルアーム部分は自由に角度が変えられるので、 光を当てたい場所にセードの向きを自在に変えることができます。
    付属品ACアダプター材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約382(本体のみ)消費電力(W)9スイッチ点灯:中間スイッチコード長さ(m)約1.6(ON/OFFスイッチを含む)全光束(Lm)約750光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約2000光束(Lm)器具:約450アズワン品番65-0525-11LED寿命(時間)約40000明るさ昼光色RoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)平行時:約30エコロジー商品省エネ
  • AC100V LED照明灯(防滴/マグネット付) エスコ

    AC100V LED照明灯(防滴/マグネット付)

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個(1個)
    当日出荷
    フレキシブルチューブで、照射位置が自由自在です。防滴ヘッド採用。防滴構造(IP62)ON/OFF付マグネット固定。
    用途機械周辺や検品作業の照明に質量(kg)1.3高さ(mm)465電源(V)AC100消費電力(W)5.3コード長さ(m)1.6吸着力(N)784(80kgf)色温度(K)約5000アームフレキシブル明るさ(Lm)500光色昼白色電球の種類LED球7灯エコロジー商品省エネ
  • 9W昼光色LEDクリップライト ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    9W昼光色LEDクリップライト ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
    付属品ACアダプター材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約345消費電力(W)9コード長さ(m)約1.6全光束(Lm)約750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105光源白色LED(交換不可)アーム寸法(mm)約200照度(Lx)約2000光束(Lm)器具:約450アズワン品番65-0525-26LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応外寸(外径Φ×奥行D)(mm)セード:約(Φ)95×110くわえ幅(mm)平行時:約30エコロジー商品省エネ
  • アーム式LED照明 アズワン

    アーム式LED照明

    アズワン
    15,700税込17,270
    1個
    翌々日出荷
    様々な向きに角度を調整できます。無段階調光機能付き
    寸法(mm)580/400+400(セード/アーム)質量(kg)約1.9電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)光源LED×84個アズワン品番4-448-01クランプ取付幅(mm)10~60エコロジー商品省エネ
  • テーブルスタンド アバカ オーム電機

    テーブルスタンド アバカ

    オーム電機
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    アバカ(麻)製セードから幻想的な光が広がり、オリエンタルな空間を演出します。電球は別売りです。
    材質本体…スチール、セード…麻寸法(mm)(約)最大径180×高さ195質量(g)約360消費電力(W)40スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)電源AC 100V 50/60Hz口金E17電源コード(m)約1.6使用電球白熱電球…40W以下、電球形蛍光灯…10W以下、LED電球、8W以下(全長88mm/最大径45mm以下、質量80g以下)※LED電球を使用する場合、広配光のタイプをおすすめします。エコロジー商品省エネ
  • ラセン付きクリップライト 東京メタル

    ラセン付きクリップライト

    東京メタル
    8,998税込9,898
    1台
    7日以内出荷
    ラセンパイプを曲げて自由な角度が付けられるクリップライトです。30mmまでのパイプや板に挟んで使うことができます。電球色のLEDランプが付属しており、商品到着後すぐの使用が可能です。
    材質鉄、アルミ寸法(mm)セード径100×150、パイプ長さ300、高380質量(kg)0.45消費電力(W)6.5スイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.6使用電圧(V)AC100電球LEDランプ60W相当E17電球色最大挟み幅(mm)30エコロジー商品省エネ
  • インテリアスタンド タッチランプ 東京メタル

    インテリアスタンド タッチランプ

    東京メタル
    6,798税込7,478
    1台
    7日以内出荷
    クラシカルでフェミニンなガラスセードのインテリアスタンドです。金属部分に触れると明るさが変わる3段タッチ調光です。電球付き
    材質木・ガラス備考調光器との併用はできません消費電力(W)40スイッチタッチスイッチ(3段階調光)定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.6電球40Wミニランプ電球E17
  • インテリアスタンド 東京メタル

    インテリアスタンド

    東京メタル
    4,598税込5,058
    1台
    7日以内出荷
    個性的なデザインのセードが印象的なインテリアスタンドです。シャンデリア球40Wが付属しています。
    材質ポリプロピレン、鉄寸法(mm)セード135×150、全高435質量(kg)1.6消費電力(W)40スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)1.6使用電圧(V)AC100ランプシャンデリア40W電球E26
  • バンカーランプ 東京メタル

    バンカーランプ

    東京メタル
    5,498税込6,048
    1台
    7日以内出荷
    仕様転倒スイッチ付材質ガラス、鉄質量(kg)1高さ(mm)240スイッチ中間スイッチ口金E17コード長さ(m)1.6電球20WE17スペースランプセード寸法(mm)148アーム固定フレンジ寸法(mm)Φ100
卓上ライト