絞り込み
消費電力(W)
- 5~10未満(4)
- 10~20未満(2)
電球の種類
LED(4)
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(4)
調光の可否
- ×(2)
- ○(2)
色
ベージュ(2)
ホワイト(2)
コード長さ(m)
- 2.5
- 1(1)
- 1.1(2)
- 1.2(1)
- 1.5(3)
- 1.8(5)
- 2(1)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 10,000-50,000円(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
卓上ライト :「LED 100W」の検索結果
卓上ライトは、可視光線を照射する光源の一種です。机の上に置いて光を強く照射し、デスク作業での視界を良くするための光源です。オフィスなどの机の上での細かい作業を行うときなどに、とくに広く用いられています。他の照明と比較して、使用目的を机の上を専門としています。そのため机に強い光を照射することが可能で、アームによって向きを変えやすいことが特徴になっています。目が疲れにくいタイプの光を使用しているので、明るさが数段階に調節できるものなどがあります。

スタンドランプ
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から5日以内出荷インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)色オフホワイト材質(本体)鋼スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色電球の種類高演色LED調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
スタンドランプ
ODELIC(オーデリック)¥24,980~税込¥27,478~1台5日以内出荷インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)色オフホワイト材質(本体)鋼スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5光源寿命40000時間演色指数(Ra)94電球の種類高演色LED調光の可否調光:不可、調光器:不可
スタンドランプ
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷から92日以内出荷種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:布張り質量(kg)4.5高さ(mm)1457材質(本体)鋼(ホワイトブロンズメッキ)消費電力(W)7.2スイッチフット:点灯→消コード長さ(m)2.5幅(Φmm)382光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94電球の種類高演色調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
スタンドランプ
ODELIC(オーデリック)¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷から92日以内出荷種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)材質セード:布張り質量(kg)4.5高さ(mm)1457材質(本体)鋼(ホワイトブロンズメッキ)消費電力(W)8.4スイッチフット:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700~6500幅(Φmm)382光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)77.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)648調光率(%)連続100-5・調色電球の種類高演色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ