絞り込み
電球の種類
LED(2)
レフランプ(1)
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- サンワダイレクト(1)
調光の可否
- ○(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(2)
コード長さ(m)
- 1
- 1.2(3)
- 1.4(4)
- 1.5(15)
- 1.6(1)
- 1.75(1)
- 1.8(26)
- 2(3)
- 2.3(1)
- 2.4(1)
- 2.5(6)
- 3(1)
- 5(1)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
卓上ライト :「LED 20W」の検索結果
卓上ライトは、可視光線を照射する光源の一種です。机の上に置いて光を強く照射し、デスク作業での視界を良くするための光源です。オフィスなどの机の上での細かい作業を行うときなどに、とくに広く用いられています。他の照明と比較して、使用目的を机の上を専門としています。そのため机に強い光を照射することが可能で、アームによって向きを変えやすいことが特徴になっています。目が疲れにくいタイプの光を使用しているので、明るさが数段階に調節できるものなどがあります。
特価
本日9月8日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LEDライト_クリップ式
サンワダイレクト¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷最大1000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLEDワークライトです。クリップ式で対象物を挟んで固定したり、マグネットで固定することが可能です。吊り下げの取手部分は360°回転するため、床などに据え置きする際にも便利です。折り畳みの角度調整も自由なので、照らす方向に角度調整ができます。満充電の状態なら、点灯モード強の場合、最大2.5時間の使用が可能になります。USB出力(最大5W)も搭載しているため、緊急時のスマートフォンの充電にも使えます。セット内容USBケーブル(充電用)使用温度範囲(℃)約-10~50消費電力(W)約10電源リチウムイオン電池ケーブル長(m)約1使用範囲クリップ:最大5cm連続使用時間約2.5時間定格出力5V/1A光源Philips LED充電時間約6時間色温度(K)約6000~6500(昼白色)バッテリー容量(Ah)4.4コネクタ約Type-C※本体充電用バッテリー容量(mAh)4400光束(Lm)【強】約1000【弱】約500LED寿命(時間)約30000LED使用数(個)32粒調光方式2段階弱→強→電源OFF電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm材質鉄質量(g)約570消費電力(W)17まで(LED電球専用)口金E26コード長さ(m)約1本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100灯数1灯防水性防雨型(IPX3相当)電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで