絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 23(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 4600(1)
電流(A)
- 7.6
- 5(1)
- 5.5(1)
- 5.8(1)
- 7.4(1)
- 7.7(1)
- 8.4(3)
- 8.8(2)
- 8.9(2)
- 9.4(2)
- 11(2)
- 11.6(1)
- 12(2)
- 13(2)
- 13.5(1)
- 15(4)
コード長さ(m)
- 5(1)
5
穴あけ能力(mm) 木工
- 32(1)
32
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(1)
13
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1200(1)
1200
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
23(1)

ハンマドリル
マキタ(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!用途穴あけ専用穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック)打撃数(min-1[回/分])0~4600回転数(min-1[r.p.m])0~1200シャンク形状SDSプラスシャンク電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号325穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70穴あけ能力(mm)コアビット68振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7質量(kg)2.4本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)77×356×209