絞り込み
電源(V)
- 18(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 4800(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1250
- 0~840(2)
- 0~1000(1)
- 0~1130(1)
- 120~270(1)
- 260(1)
- 280(1)
- 340(2)
- 500(5)
- 540(2)
- 900(3)
- 920(2)
- 980(2)
- 1050(1)
- 1100(4)
- 1200(3)
- 1300(1)
- 1500(1)
- 1600(1)
- 2100(1)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- EARTH MAN(1)
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む

SHARE LINK 18V充電式ブラシレスロータリーハンマー
EARTH MAN¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷ブラシレスモーター採用/用途に応じて「回転」・「打撃」・「打撃+回転」の3つのモードに切替可能/<穴あけ能力>コンクリート:Φ22mm/鉄工:Φ13mm/木工:Φ18mm用途コンクリート・石材・レンガ等の穴あけ・ハツリ作業に付属品ロータリーハンマー本体×1、サイドグリップ×1、デプスゲージ×1、ダストカップ×1、取扱説明書×1適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A質量(kg)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~1250使用環境温度(℃)5~40適合ビットSDSプラスタイプモーター電圧(V)DC18打撃サイクル(回/min)約0~4800