絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1250
  • 360(14)
  • 650(17)
  • 1000(39)
  • 1200(30)
  • 2000(34)
  • 3500(16)
  • 3600(16)
  • 4000(14)
  • 5000(20)
  • 6000(14)
  • 8000(17)
  • 9000(39)
  • 9500(19)
  • 10000(31)
  • 11000(25)
  • 12000(83)
  • 15000(18)
  • 20000(33)
  • 30000(21)
  • 40000(20)
消費電力(W)
  • 1400~1500未満(1)
電流(A)
  • 15(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
ブランド
  • Hakken(コンセック)(1)
  • キラ・コーポレーション(1)
Hakken(コンセック)・キラ・コーポレーション
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上タイプ タッピング盤 キラ・コーポレーション

    卓上タイプ タッピング盤

    キラ・コーポレーション
    349,800税込384,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途タッピング専用質量(kg)45タイプ卓上、手動、タッピングボール盤回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)切削:480/850・戻り:580/1050、(60Hz)切削:580/1050・(戻り)700/1250テーブル寸法(mm)196テーパーJT1最大幅(mm)(テーブルの上下動)250、(主軸の上下動)40タッピング能力(S45C)M2~5、(FC200)2~6総高さ(mm)809ベース寸法(mm)(左右×前後)210×362テーブルタイプスイング(振り)254電動機の極数4P(開放)Vベルト形長×数K×57、A×24最大長(mm)(主軸とベース)389、(主軸とテーブル)295電動機(kW)0.25コラム直径(Φmm)60
  • SPF型コアドリル Hakken(コンセック)

    SPF型コアドリル

    Hakken(コンセック)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    クランプ部はローラースライド方式です。 ワンタッチハンドルです。 ポールベースは別売です。 2段変速です(181C2)。 鉄筋コンクリート、石材、アスファルトの穴あけに適しています。
    ストローク(mm)315電流(A)15電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1430最大出力(W)2100コード長さ(m)2.5有効長(mm)260コアビット取付ねじCロッドねじ
電動工具 本体