絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • DEWALT(デウォルト)(5)
  • EISHIN(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(15)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(1)
  • SK11(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • ヒルティ(HILTI)(3)
  • マキタ(17)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動はつりハンマー EA810シリーズ エスコ

    電動はつりハンマー EA810シリーズ

    エスコ
    ¥59,200税込¥65,120
    1台
    翌日出荷
    別売のランマ(EA810TH-101)を使用すると土砂。敷石などの突き固め作業ができます。(専用シャンク/EA810TH-106が必要)。軽量コンパクトボディで取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。樹脂製シリンダケースカバー装着 シリンダケースカバーの採用により、様々な作業状態において安定した製品保持が可能です。2種類の構造を防振ハンドルに採用しました。トランザトリユニット方式防振構造により防振効果を高め、また、ヒンジ構造によりハンドルの左右のガタつきを抑制することで防振効果と操作
    仕様●シャンク形状:六角軸/17mm●打撃エネルギー:10J●電源:AC100V・1,050W●打撃数:3,000回/分●サイズ:103(W)×389(D)×214(H)mm●重量:4.5kg(サイドハンドルを除く)4.8kg(サイドハンドルを含む)●コード長:5m●コード:2心●振動3軸合成値:9.2m/s2●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-22 ストップカーボン/999094●付属品:ブルポイント(280mm)×1本、サイドハンドル、樹脂ケース●二重絶縁、防振ハンドル付●連続空打ち防止装置機能
  • 21mm ハンマードリル 無段変速 エスコ

    21mm ハンマードリル 無段変速

    エスコ
    ¥27,200税込¥29,920
    1個
    翌日出荷
    ハンマードリル(SDSプラスシャンク)。コンパクト。電子無段変速。正転・逆転機構。軽破つりモード(バイオロック機能)。ビット別売。ハンマードリルには打撃穴あけ、穴あけ、破つりの3つのモードがあり、様々な用途に確実に対応可能
    仕様●型番:GBH2-21●穴あけ能力:コンクリート/Φ21mm、ダイヤモンドコア/Φ65mm、鉄工/Φ13mm、木工/Φ30mm●電源:AC100V 720W●回転数:0~2000rpm●打撃数:0~4800回/分●打撃力:2.0J●サイズ:334×88×205(H)mm●重量:2.3kg●コード長:5m●付属品:サイドハンドル・深さゲージ・ケース
  • ハンマードリル(充電式) エスコ

    ハンマードリル(充電式)

    エスコ
    ¥104,900税込¥115,390
    1台
    翌日出荷
  • ハンマードリル(無段変速) エスコ

    ハンマードリル(無段変速)

    エスコ
    ¥53,300税込¥58,630
    1台
    翌日出荷
    ビット別売 穴あけ、はがし、ハツリ作業に。 クイックリリース採用により、作業に合わせて、SDSプラス用チャックとドリルチャックをすばやく交換可能 パワフルモーターの採用と最適打撃で高速穴あけをを実現し、作業効率が向上。 独自の低振動システム(UVP)搭載で、振動を低減させ、快適な作業を実現。 操作しやすい大型チェンジレバーで3モード切替(回転+打撃、回転、打撃) 二重絶縁、無段変速、正逆転、角度調整機能付 ソフトで握りやすい二層成形ハンドル ワンプッシュ式ビット装着
    用途穴あけ はがし、ハツリ作業仕様●穴あけ能力:コンクリート:3.4~28mm鉄工:13mm木工:32mmコアビット:25~50mmダイヤモンドコアビット:65mm●電源:AC100V●電流:8.9A●モーター:単相直巻整流子モーター●消費電力:850W●回転数:0~1,100rpm●打撃数:0~4,300回/分●サイズ:83×393×199(H)mm●重量:2.9kg●コード:2心・5m●振動3軸合成値:回転+打撃:11.2m/s2打撃:9.7m/s2●付属品:ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-6ストップカーボン:EA813HH-16
ハンマードリル