絞り込み
全長(cm)
入数
1・10・20・50・100・200・400・500・1000・2000
ブランド
ガードナー・アズワン・オカモト・アズピュア(アズワン)・MCC(MaxClean)・TGK(東京硝子器械)・ブラストン・リーブル・キンバリークラーク・マックス[手袋]・三高サプライ・アンセル・ウインセス・ゴールドウイン・東洋リントフリー・TRUSCO・エスコ・原田産業・TriApex・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
250件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CLEAN ラテックスクリーン手袋 MCC(MaxClean)

    CLEAN ラテックスクリーン手袋

    MCC(MaxClean)
    39,980税込43,978
    1ケース(1000枚)
    9日以内出荷
    低タンパク仕様により、タンパク由来のアレルギー発症リスクを軽減しています。
    用途半導体・エレクトロニクス・医薬・化粧品のクリーンな環境に。その他【クリーンパック】有トラスコ品番622-5722材質ラテックス(天然ゴム)厚さ(mm)0.08(手のひら部)ゴム色サイズXS全長(cm)30手のひらまわり(cm)7.5ISOグレード100(超純水洗浄)滑り止め効果RoHS指令(10物質対応)対応粉有無なしエンボス加工指先
  • クリーンルームニトリルネオプレン手袋 93360 1袋 50枚入 MICROFLEX

    クリーンルームニトリルネオプレン手袋 93360 1袋 50枚入

    MICROFLEX
    7,698税込8,468
    1袋(50枚)
    翌々日出荷
    耐薬品性を有する手袋としては薄手のディスポタイプです。酸、塩基、溶剤等に対する保護性能を発揮する3層構造です。優れたフィット感と指先感覚を考慮しています。手袋内部は塩素処理をしています。
    材質ニトリルゴム・ネオプレンゴム厚さ(mm)掌・指/0.198、カフ/0.13全長(mm)300入数(枚)50規格EN ISO 374-5:2016 Type A JKLOPSTグレードクラス100(ISOクラス5)機能耐薬品、耐溶剤
  • クリーンルームニトリル手袋 BEXS γ線滅菌済 BEXSシリーズ BioClean

    クリーンルームニトリル手袋 BEXS γ線滅菌済 BEXSシリーズ

    BioClean
    349税込384
    1双
    翌々日出荷
    優れた指先感覚とフィット感を考慮しています。様々な耐薬品性を発揮します。優れたグリップ性能と指先操作性を考慮した指先・掌エンボス加工が施されています。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
    仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.14、指/0.17、カフ/0.11全長(mm)300入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
  • クリーンルームニトリルロング手袋 BNPS γ線滅菌済 BNPSシリーズ BioClean

    クリーンルームニトリルロング手袋 BNPS γ線滅菌済 BNPSシリーズ

    BioClean
    599税込659
    1双
    翌々日出荷
    優れたESD特性と耐薬品性を有します。ISOクラス4対応(AQL 0.65)で、可能な限りのバリア機能を有します。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
    仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.18、指/0.21、カフ/0.1全長(mm)400規格EN ISO 374-1:2016 Type B KPT入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
  • クリーンルームインナー手袋 γ線滅菌済 S-BCRLシリーズ BioClean

    クリーンルームインナー手袋 γ線滅菌済 S-BCRLシリーズ

    BioClean
    1,598税込1,758
    1双
    翌々日出荷
    鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。フィット感があり、作業性が高いです。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
    仕様無菌性保証水準:10^-6材質UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐切創性、保護性耐切創性EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT
  • クリーンルームニトリル手袋 93401 1パック 50枚/袋×2袋入 アンセル

    クリーンルームニトリル手袋 93401 1パック 50枚/袋×2袋入

    アンセル
    5,398税込5,938
    1パック(2袋×50枚)
    翌々日出荷
    クラス10(ISO 4)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。手袋内部は塩素処理をしています。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.11、指/0.13、カフ/0.08全長(mm)300入数(枚)100(50×2袋)規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKTグレードクラス10(ISOクラス4)
  • ニトリルクリーン手袋LP 100枚×10袋入 MAX-2600シリーズ MCC(MaxClean)

    ニトリルクリーン手袋LP 100枚×10袋入 MAX-2600シリーズ

    MCC(MaxClean)
    49,300税込54,230
    1ケース(10袋×100枚)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    超低発塵・低溶出グリップタイプの手袋です。、最高クラスの低発塵仕様です。、可塑剤・フタル酸エステル・シリコーン油・アミドを含まない低溶出タイプです。
  • キムテクピュア G3滅菌スターリング 300双 KTPMSGシリーズ キンバリークラーク

    キムテクピュア G3滅菌スターリング 300双 KTPMSGシリーズ

    キンバリークラーク
    91,980税込101,178
    1箱(10袋×30双)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    クラス10対応の滅菌ニトリルグローブです。、1双(左右)ごとにパウチ包装してあります。、ラテックスのようなフィット感があります、ガンマー線滅菌は20-50KGyの吸収線量です。、全長30cmのロングタイプです。
  • キムテクピュア G3滅菌ラテックス 200双 KTPMLGシリーズ キンバリークラーク

    キムテクピュア G3滅菌ラテックス 200双 KTPMLGシリーズ

    キンバリークラーク
    73,980税込81,378
    1箱(10袋×20双)
    6日以内出荷
    クラス10対応の天然ゴム製(ラテックス)グローブです。、1双(左右)ごとにパウチ包装してあります。、ガンマー線滅菌は20-50KGyの吸着線量です。、全長30cmのロングタイプです。
  • ニトリル手袋ロングブルー パウダーフリー MCC(MaxClean)

    ニトリル手袋ロングブルー パウダーフリー

    MCC(MaxClean)
    18,980税込20,878
    1箱(100枚×10袋)
    4日以内出荷
    紙粉を出さない袋入りタイプ。素肌の露出防止のロングタイプ。従来より伸縮性・柔らかさがあるため長時間作業にも最適。粉なしタイプで全面エンボス加工入り。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
    用途異物落下防止、クリーン環境での作業。材質ニトリル厚さ(mm)0.1ブルータイプ左右兼用種類クリーンパック無し、パウダー無し規格食品衛生法適合全長(cm)30清浄度未洗浄入数100枚×10袋エンボス加工全面エンボス
  • ハイパロングローブボックス手袋 ハネウェル

    ハイパロングローブボックス手袋

    ハネウェル
    99,980税込109,978
    1双
    4日以内出荷
    平手(左右兼用)
    材質ハイパロン(CSM)厚さ(mm)0.4全長(mm)800入数(双)1サイズ(mm)【ハンド】247
  • キムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入) キンバリークラーク

    キムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入)

    キンバリークラーク
    98,980税込108,878
    1箱(10袋×30ペア)
    6日以内出荷
    「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材(特許番号 P2008-545814A)。やわらかく手にピッタリフィットし、卓越した引っ張り強度(従来品の1.5倍以上)、耐薬品性の素材です。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なく、エンドトキシン値(上限値 20EU/DEVICE)も小さくなっております。洗浄後、クラス100クリーンルームで一双(左右1セット)ずつパウチパックしており、紙片混入を防止。パウチパックは、PET樹脂とポリプロピレンの二重構造です。クリーンで滅菌された状態をお手元までお届けします。また、パウチパックは発塵を防ぐため開き方を工夫しております。
    仕様●サイズ:8.0インチ●全長:305mm●厚み:中指先0.10mm/手のひら0.08mm/袖0.07mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●個包装(左右1セット)●クラス10クリーンルーム対応●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵、エンドトキシンなどのデータ)、滅菌照射証明書の発行可能●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。アズワン品番65-9619-15
  • キムテック G3 ステライル ラテックスグローブ 1箱(20ペア×10袋入) キンバリークラーク

    キムテック G3 ステライル ラテックスグローブ 1箱(20ペア×10袋入)

    キンバリークラーク
    59,980税込65,978
    1箱(10袋×20ペア)
    6日以内出荷
    特別精製されたナチュラルラバーラテックスで、強度、耐久性および装着性に優れています。アレルギーの原因となる天然ゴムに含まれている蛋白質の溶出量は、50μg/g以下です。※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なく、エンドトキシン値(上限値 20EU/DEVICE)も小さくなっております。洗浄後、クラス100ク
  • ニトリルディスポPFロング GT1521シリーズ オカモト

    ニトリルディスポPFロング GT1521シリーズ

    オカモト
    3,998税込4,398
    1袋(100枚)
    当日出荷
    特殊加工によるスムースタイプの手袋です。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。製薬工場・半導体デバイス前処理工程に。
    仕様●色:ホワイト●サイズ:S●全長(cm):29.0●手のひら周り(cm):17.0●中指長さ(cm):7.3●厚さ(mm):0.15●ISO Class:5(Fed/STDクラス100)相当●クリーンパック有無:あり●粉(あり・なし):なし●長さ(cm):29.0●左右兼用●超純水洗浄のクリーンパック包装●材質/仕上:ニトリルブタジエンラバー(NBR)●原産国:タイ●コード番号:117-0916アズワン品番67-2302-73
  • ニトリルディスポPFロング GT1521シリーズ オカモト

    ニトリルディスポPFロング GT1521シリーズ

    オカモト
    3,998税込4,398
    1袋(100枚)
    当日出荷
    。特殊加工によるスムースタイプの手袋です。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。製薬工場・半導体デバイス前処理工程に。
    仕様●色:ホワイト●サイズ:L●全長(cm):29.0●手のひら周り(cm):21.2●中指長さ(cm):8.1●厚さ(mm):0.15●ISO Class:5(Fed/STDクラス100)相当●クリーンパック有無:あり●粉(あり・なし):なし●長さ(cm):29.0●左右兼用●超純水洗浄のクリーンパック包装●材質/仕上:ニトリルブタジエンラバー(NBR)●原産国:タイ●コード番号:117-0914アズワン品番67-2302-71
  • キムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入) キンバリークラーク

    キムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入)

    キンバリークラーク
    98,980税込108,878
    1箱(10袋×30ペア)
    5日以内出荷
    「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材(特許番号 P2008-545814A)。やわらかく手にピッタリフィットし、卓越した引っ張り強度(従来品の1.5倍以上)、耐薬品性の素材です。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なく、エンドトキシン値(上限値 20EU/DEVICE)も小さくなっております。洗浄後、クラス100クリーンルームで一双(左右1セット)ずつパウチパックしており、紙片混入を防止。パウチパックは、PET樹脂とポリプロピレンの二重構造です。クリーンで滅菌された状態をお手元までお届けします。また、パウチパックは発塵を防ぐため開き方を工夫しております。
    仕様●サイズ:7.0インチ●全長:305mm●厚み:中指先0.10mm/手のひら0.08mm/袖0.07mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●個包装(左右1セット)●クラス10クリーンルーム対応●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵、エンドトキシンなどのデータ)、滅菌照射証明書の発行可能●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。アズワン品番65-9619-13
  • キムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入) キンバリークラーク

    キムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入)

    キンバリークラーク
    98,980税込108,878
    1箱(10袋×30ペア)
    4日以内出荷
    「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材(特許番号 P2008-545814A)。やわらかく手にピッタリフィットし、卓越した引っ張り強度(従来品の1.5倍以上)、耐薬品性の素材です。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なく、エンドトキシン値(上限値 20EU/DEVICE)も小さくなっております。洗浄後、クラス100クリーンルームで一双(左右1セット)ずつパウチパックしており、紙片混入を防止。パウチパックは、PET樹脂とポリプロピレンの二重構造です。クリーンで滅菌された状態をお手元までお届けします。また、パウチパックは発塵を防ぐため開き方を工夫しております。
    仕様●サイズ:7.5インチ●全長:305mm●厚み:中指先0.10mm/手のひら0.08mm/袖0.07mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●個包装(左右1セット)●クラス10クリーンルーム対応●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵、エンドトキシンなどのデータ)、滅菌照射証明書の発行可能●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。アズワン品番65-9619-14
  • キムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入) キンバリークラーク

    キムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入)

    キンバリークラーク
    98,980税込108,878
    1箱(10袋×30ペア)
    5日以内出荷
    「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材(特許番号 P2008-545814A)。やわらかく手にピッタリフィットし、卓越した引っ張り強度(従来品の1.5倍以上)、耐薬品性の素材です。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なく、エンドトキシン値(上限値 20EU/DEVICE)も小さくなっております。洗浄後、クラス100クリーンルームで一双(左右1セット)ずつパウチパックしており、紙片混入を防止。パウチパックは、PET樹脂とポリプロピレンの二重構造です。クリーンで滅菌された状態をお手元までお届けします。また、パウチパックは発塵を防ぐため開き方を工夫しております。
    仕様●サイズ:6.5インチ●全長:305mm●厚み:中指先0.10mm/手のひら0.08mm/袖0.07mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●個包装(左右1セット)●クラス10クリーンルーム対応●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵、エンドトキシンなどのデータ)、滅菌照射証明書の発行可能●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。アズワン品番65-9619-12
  • PU指先コート編手袋 (10双入) ブラストン

    PU指先コート編手袋 (10双入)

    ブラストン
    1,498税込1,648
    1袋(10双)
    翌々日出荷から13日以内出荷
    指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。 手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
    用途精密機械工業。 梱包作業。材質/仕上繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)入数(双)10クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
  • ナイロンフィット手袋(10双入) ブラストン

    ナイロンフィット手袋(10双入)

    ブラストン
    2,998税込3,298
    1袋(10双)
    当日出荷
    フィット性・作業性に優れています。 インナーとしても最適です。
    用途クリーンルーム・精密機械工業。仕様クリーンパック仕様トラスコ品番572-2798材質/仕上ナイロン100%ホワイトサイズLL質量(g)220入数(双)10全長(cm)24.5中指長(cm)8色(手首部)ISO規格7(Fed/STDクラス10000)相当
  • PU指先コート制電編手袋(10双入) ブラストン

    PU指先コート制電編手袋(10双入)

    ブラストン
    4,998税込5,498
    1袋(10双)
    当日出荷
    導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防止します。 指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
    用途電子部品の組み立てに。トラスコ品番572-2788材質/仕上ナイロン75%、カーボン25%グレーサイズSS質量(g)160入数(双)10機能摩擦帯電、接触帯電防止全長(cm)16中指長(cm)5.5手のひらまわり(cm)12手の平幅(cm)8表面抵抗値(Ω)10[[の7乗]]色(手首部)ブルーゲージ数13ゲージ13ゲージ編
  • すべり止め手袋(10双入) ブラストン

    すべり止め手袋(10双入)

    ブラストン
    2,398税込2,638
    1袋(10双)
    当日出荷
    手のひらにポリウレタンをコーティングしています。 手のひらコーティングでグリップ性を向上しています。
    用途クリーンルーム、ちり・ホコリ対策の必要な作業に。トラスコ品番572-2791厚さ(mm)0.9材質/仕上繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)ホワイトサイズSS質量(g)200入数(双)10全長(cm)21中指長(cm)6.5手のひらまわり(cm)14色(手首部)イエローゲージ数13ISO規格7(Fed/STDクラス10000)相当ゲージ13ゲージ編
  • 手袋 クリーンルーム用・ESD/ニトリル/100枚 EA354BRシリーズ エスコ

    手袋 クリーンルーム用・ESD/ニトリル/100枚 EA354BRシリーズ

    エスコ
    5,400税込5,940
    1袋(100枚)
    欠品中
    静電気対応ニトリル。可塑剤・フタル酸エステル・シリコーン油・アミドを含まない低溶出タイプ。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.08入数(枚)100機能静電気対応全長(cm)29
  • クリーンハンディガード 外エンボス加工 アオトプラス

    クリーンハンディガード 外エンボス加工

    アオトプラス
    459税込505
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    薄くて丈夫な手袋です。指先の感覚がそのまま生かせるため、細かい仕事に最適です。外側エンボス加工によりすべりを防ぎます。
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.025入数(枚)100
  • ピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブ O&M Halyard Japan

    ピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブ

    O&M Halyard Japan
    65,980税込72,578
    1ケース(20袋×100枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します。ISOクラス3(クラス1。1)。表面スムース加工
    仕様【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm2材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)入数(枚)2000引張強度(MPa)20(ターゲット/老化後)引張伸度(%)600(老化後)
  • アズピュアクールインナー手袋II アズピュア(アズワン)

    アズピュアクールインナー手袋II

    アズピュア(アズワン)
    1,070税込1,177
    1袋(10双)
    当日出荷
    手首裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 フィット感、通気性に優れているため、快適に作業できます。
    材質ポリエステル100%サイズLL入数(双)10機能通気性アズワン品番4-3180-01
  • アズピュアロングニトリル手袋Ⅱブルー アズピュア(アズワン)

    アズピュアロングニトリル手袋Ⅱブルー

    アズピュア(アズワン)
    21,300税込23,430
    1袋(100枚)
    当日出荷
    全長400mmのロングタイプ! クリーンルーム内のメンテナンス作業に使用できます。 ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します。
    材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.16(手の平)全長(mm)約400ブルー入数(枚)100
  • アズピュアロングニトリル手袋 ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアロングニトリル手袋 ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    21,300税込23,430
    1袋(100枚)
    当日出荷
    全長400mmのロングタイプ!クリーンルーム内のメンテナンス作業に使用できます。ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します。
    材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.16(手の平)ブルータイプ入数(枚)100全長(cm)約40
  • アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    74,943税込82,437
    1箱(100枚×10袋)
    翌々日出荷
    耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
    仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)厚さ(mm)約0.14(手の平)機能耐久性表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
  • スーパーピュア ラテックスパウダーフリー アズワン

    スーパーピュア ラテックスパウダーフリー

    アズワン
    109,800税込120,780
    1箱(500双)
    3日以内出荷
    左右50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。 フィット性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。 左右それぞれの立体構造で長時間の作業も疲れにくいです。
    材質ラテックス(パウダーフリー)入数(双)500機能二重包装、フィット性全長(cm)約30.5粉有無粉なし
  • ラテックスクリーングローブ MCC(MaxClean)

    ラテックスクリーングローブ

    MCC(MaxClean)
    3,198税込3,518
    1袋(100枚)
    当日出荷
    低タンパク仕様により、タンパク由来のアレルギー発症リスクを軽減 厳正な管理のもと製造されていますので、製品品質が安定しています。
    仕様左右兼用、クラス100対応厚さ(mm)手の平:0.08±0.2タイプグリップ・指先エンボス入数(枚)100全長(cm)29
  • 左右別ロング手袋スムースタイプ γ線照射済み 三高サプライ

    左右別ロング手袋スムースタイプ γ線照射済み

    三高サプライ
    5,798税込6,378
    1袋(20双)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質ラテックスゴムタイプスムース入数(双)20
  • テクニトリルブルーロングCP40 三高サプライ

    テクニトリルブルーロングCP40

    三高サプライ
    6,598税込7,258
    1袋(20枚)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    40cmロングタイプ。
  • 溶着手袋 洗浄済品 BX-309 ウインセス

    溶着手袋 洗浄済品 BX-309

    ウインセス
    22,980税込25,278
    1セット(50双)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ストレッチ素材を採用した、柔らかい風合いの溶着手袋です。シームレスですので発塵性にも優れ高クリーン環境に好適です。
    材質ポリエステル・PUラミネート入数(双)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーン用組立手袋 マックス[手袋]

    クリーン用組立手袋

    マックス[手袋]
    6,598税込7,258
    1双
    7日以内出荷
    しなやかな操作性を持ちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス(R)」を使用した手袋です。
    種別220℃対応 MT778 クリーンパック品入数(双)1アズワン品番61-4696-51
  • APニトリルコート手袋 アズワン

    APニトリルコート手袋

    アズワン
    1,340税込1,474
    1袋(10双)
    3日以内出荷
    ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性が有り、フィット感に優れています。
  • 耐切創手袋 マックス[手袋]

    耐切創手袋

    マックス[手袋]
    4,998税込5,498
    1双
    当日出荷
    表側にはアラミド繊維を使用し、中間層にフエルト、特殊シートを入れた4層構造の高耐熱ミトンです。
    用途ガラス、鉄鋼、精密機械工業サイズフリー入数(双)1機能耐熱性・耐切創性全長(cm)24耐熱温度(℃)(素材)300
  • ミクロハンドCRスムースガンマーメッキン オカモト

    ミクロハンドCRスムースガンマーメッキン

    オカモト
    3,598税込3,958
    1セット(20双)
    当日出荷
    左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
    用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、γ線滅菌処理済み、左右別、スムースタイプトラスコ品番829-2226厚さ(mm)0.2質量(g)520タイプスムース中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)18.42018年トラスコ掲載ページ6 0699
  • ミクロハンドCRガンマーメッキングリップ オカモト

    ミクロハンドCRガンマーメッキングリップ

    オカモト
    3,998税込4,398
    1セット(20双)
    当日出荷
    左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
    用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、γ線滅菌処理済み、左右別、グリップタイプトラスコ品番829-2225厚さ(mm)0.2質量(g)520タイプグリップ中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)18.42018年トラスコ掲載ページ6 0699
  • グローブボックス用手袋 ケニス

    グローブボックス用手袋

    ケニス
    82,980税込91,278
    1双
    5日以内出荷
    ブチル単体構造のため、ガス透過率が少なく、作業者の汗等から発する気体透過を抑えます。
    材質ブチルゴム長さ(mm)800厚さ(mm)0.6入数(双)1手元寸法(mm)Φ150
クリーンルーム用手袋