カテゴリ
絞り込み
機能
伸縮性・柔軟性(13)
低発塵性(11)
吸汗速乾(3)
耐久性(7)
耐切創・耐突刺(11)
耐摩耗性(2)
耐油(2)
耐溶剤(2)
耐熱(11)
耐薬品(9)
通気性・透湿性(6)
静電気防止(15)
材質
- その他(3)
- ケブラー・アラミド(12)
- ナイロン(23)
- ニトリルゴム(42)
- ネオプレンゴム(6)
- ブチルゴム(1)
- ポリウレタン(28)
- ポリエステル(33)
- ポリエチレン(9)
- 合成皮革(2)
- 合成繊維(21)
- 塩化ビニール(13)
- 天然ゴム(47)
- 牛革(1)
- 綿(1)
- 豚革(1)
全長(cm)
入数
1・10・20・50・100・200・400・500・1000・2000
ブランド
- ガードナー(31)
- アズワン(24)
- オカモト(20)
- アズピュア(アズワン)(20)
- MCC(MaxClean)(19)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- ブラストン(11)
- キンバリークラーク(10)
- マックス[手袋](10)
- リーブル(9)
- 三高サプライ(8)
- アンセル(7)
- ウインセス(6)
- ゴールドウイン(6)
- 東洋リントフリー(6)
- TRUSCO(6)
- 原田産業(5)
- エスコ(4)
- TriApex(4)
- ブランドをもっと見る
ガードナー・アズワン・オカモト・アズピュア(アズワン)・MCC(MaxClean)・TGK(東京硝子器械)・ブラストン・キンバリークラーク・マックス[手袋]・リーブル・三高サプライ・アンセル・ウインセス・ゴールドウイン・東洋リントフリー・TRUSCO・原田産業・エスコ・TriApex・ブランドをもっと見る
3ページ目: クリーンルーム用手袋
商品豆知識

アズピュア シームレスグローブSESL
アズピュア(アズワン)¥5,435税込¥5,9791袋(1双×10袋)当日出荷から翌々日出荷無縫製(溶着)のため糸口からのパーティクル発生の心配がありません。 耐摩耗性に優れ、繰り返し使用が可能です。 裏地はポリエステル生地のため、透湿性・フィット性に優れています。材質表/透湿性PU(ポリウレタン)、裏/ぽ襟エステル厚さ(mm)約0.3入数(双)10機能耐摩耗性・透湿性左右区別左右兼用クラスクラス100対応
クリーンルーム用耐熱手袋
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1双当日出荷高強力素材PBO繊維ザイロン(R)を使用し、裏生地との中間層にアラミド系フェルトと特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。用途クリーンルームにおける高温作業用 ※素材耐熱温度:500度(PBO繊維部分)、300度(ノーメックス繊維部分)材質/仕上甲:アラミド繊維100%(裏・綿貼り)平:(表)PBO繊維100%(中間層)アラミドフエルト、断熱シート裏:ポリエステル100%入数(双)1機能耐熱中指長(cm)8.5材質(裏)ポリエステル100%耐熱温度(℃)(素材)500手のひらまわり(cm)29材質(甲)アラミド繊維(裏面貼り)100%クラスJIS5(Fed/STDクラス100)相当
無塵耐熱耐切創手袋 EGF
TGK(東京硝子器械)¥15,900~税込¥17,490~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱、強力で耐薬品性にすぐれたパラ系アラミド繊維、テイジン、テクノーラ、長繊維に特殊捲縮加工を施した糸を高密度に編成した基布。発塵性はクラス100の水準です。編組織が安定しており、耐久性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。破断強度が高く切創に強い。サイズフリー機能耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性中指長(cm)約8.8耐熱温度(℃)約200手のひらまわり(cm)約23.5
繊細タッチ
リーブル¥4,698税込¥5,1681袋(100枚)当日出荷1.指先までフィットするしなやかな装着感。2.グリップ力のあるラテックス手袋です。3.クリーンルームない作業に最適。4.純水洗浄を施したクラス100対応品。材質天然ゴム色ナチュラル全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ラテックスノンパウダー ポリマーコート エンボスタイプ
リーブル¥1,998税込¥2,1981箱(100枚)当日出荷1.ポリマー加工で着脱容易。2.フィット感がよく作業性抜群。3.グリップ力のあるラテックス手袋です。材質天然ゴム色ナチュラル全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応
ラテックスノンパウダー エンボス
リーブル¥3,898税込¥4,2881袋(100枚)当日出荷1.指先までフィットするしなやかな装着感。2.しっかりした厚みのあるラテックス手袋です。3.クリーンルームない作業に最適。材質天然ゴム色ナチュラル全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て手袋ニトリルディスポグリップ(100枚入)
オカモト¥3,398税込¥3,7381袋(100枚)当日出荷特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。超純水洗浄のクリーンパック包装です。用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)0.17(指先)、0.15(手のひら)色ホワイト全長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルームニトリルネオプレン手袋 93360 1袋 50枚入
MICROFLEX¥7,698税込¥8,4681袋(50枚)翌々日出荷耐薬品性を有する手袋としては薄手のディスポタイプです。酸、塩基、溶剤等に対する保護性能を発揮する3層構造です。優れたフィット感と指先感覚を考慮しています。手袋内部は塩素処理をしています。材質ニトリルゴム・ネオプレンゴム厚さ(mm)掌・指/0.198、カフ/0.13全長(mm)300入数(枚)50規格EN ISO 374-5:2016 Type A JKLOPSTグレードクラス100(ISOクラス5)機能耐薬品、耐溶剤
クリーンルームニトリル手袋 BENS γ線滅菌済 BENSシリーズ
BioClean¥439税込¥4831双翌々日出荷細胞毒性薬も含め化学薬品に対して優れた保護を考慮しています。マイクロテクスチャー加工により、二重装着が容易です。左右専用タイプで装着者の快適さを保証し、手の疲労を軽減し、手先の操作性を妨げません。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.11、指/0.15、カフ/0.08全長(mm)300入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
快適フィットで滑りにくい 防塵クリーングローブ FZ716C
東洋リントフリー¥8,898税込¥9,7881セット(10双)3日以内出荷手のひら部分にポリウレタンラミネートコーティングを施している為、滑りにくく、作業性に優れているグローブです。用途クリーンルームでの着用色ホワイト素材ポリウレタン/ポリエステル
キムテクピュアG3EvTニトリル手袋 1500枚入
キンバリークラーク¥49,980税込¥54,9781箱(6袋×250枚)翌々日出荷から5日以内出荷キムテクピュアG5スターリングニトリル手袋の後継モデルです。
ニトリルタフィー100パウダーフリー
リーブル¥3,198税込¥3,5181袋(100枚)当日出荷1.純水洗浄を施したクラス100対応品、クリーン作業に適したソフトなニトリル手袋です。2.ニトリルゴム製なのでラテックスアレルギーの方でも安心のラテックスフリー。厚さ(mm)0.12全長(mm)300色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
フィット手袋セミロング(10双入)
MCC(MaxClean)¥1,398税込¥1,5381袋(10双)当日出荷ポリエステル素材のフィット手袋。左右兼用、手首長がセミロング「11cm」防塵性に優れる用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質ポリエステル入数(双)10長さ(cm)手首:約11機能防塵性コーティングなし
クリーンインナー手袋ロング(100枚入)
MCC(MaxClean)¥9,398税込¥10,3381袋(100枚)当日出荷吸汗、速乾のインナー手袋ロング。ゴム手袋の手荒れ対策にも効果あり。用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。サイズフリー入数(枚)100機能吸汗、速乾
ピュアゼロ HG3 ホワイトニトリルグローブ
O&M Halyard Japan¥65,980税込¥72,5781ケース(20袋×100枚)5日以内出荷から8日以内出荷アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します。ISOクラス3(クラス1。1)。表面すべり止め加工仕様【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm2材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)色白入数(枚)2000引張強度(MPa)20(ターゲット/老化後)引張伸度(%)600(老化後)
PVC手袋ロング スムースタイプ
ブラストン(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(100枚)当日出荷指先、手にフィットしやすい薄手です。 パウダーフリーでクリーンな作業に適してます。 環境ホルモンを発生しない非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。用途クリーンルーム、精密作業に。仕様クリーンパック仕様材質ポリ塩化ビニール(PVC)99.8%、ポリウレタン0.2%厚さ(mm)0.1色ナチュラルタイプ左右兼用入数(枚)100規格ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当全長(cm)30
クリーンノール手袋 ラテックスパウダーフリー
アズワン¥9,998税込¥10,9981箱(50双)翌々日出荷フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 左右それぞれの立体構造でフィット感に優れ長時間の作業も疲れにくいです。用途磁気ディスク、磁気テープの作業に材質ラテックス(パウダーフリー)入数(双)50機能フィット性・抗静電性全長(cm)約30.5粉有無粉なし
クラス10ニトリル手袋 1000枚入
アズワン¥38,900税込¥42,7901ケース(10袋×100枚)当日出荷から翌々日出荷クリーンルームクラス10対応のニトリル手袋です。 全長305mmのロングタイプです。仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1材質ニトリル厚さ(mm)0.12入数(枚)100対応クリーンルームクラス10(ISO 4)全長(cm)30.5
ラテックス手袋 ビューティーBLACK GB03シリーズ
三高サプライ(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(50枚)当日出荷とてもしなやかな手袋です。黒色の為、汚れが目立ちません。入数(枚)50
アズピュア耐切創手袋
アズピュア(アズワン)¥859~税込¥945~1双当日出荷耐切創、耐摩耗性に優れています。EN388規格で最高となる耐切創レベル5の性能がございます。鋭利な物を扱う作業に。サイズLL入数(双)1
クリーンファースト1000(ガンマ線滅菌済)
アズワン¥6,698税込¥7,3681箱(50枚×2袋)当日出荷から翌々日出荷超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。 高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。 クリーンルーム内でご使用いただけます。仕様50枚ごとに無塵パック γ線滅菌済材質ラテックス(パウダーフリー)入数(枚)100機能伸縮性左右区別左右兼用エンボス加工指先エンボス加工![マックパワー300クリーン マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10938697-090310-02.jpg)
マックパワー300クリーン
マックス[手袋](1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1双当日出荷から翌々日出荷材質甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%平/(表)ケブラー繊維100%、(裏)アラミド混フェルト平の中/(表)断熱シート、(裏)ポリエステル100%サイズフリー入数(双)1機能耐熱性・耐切創性・把持時間中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)(素材)300手のひらまわり(cm)28
クリーンノール手袋 (PVCガンマー滅菌)
アズワン¥6,240税込¥6,8641箱(100枚)翌々日出荷ガンマー滅菌済のパウダーフリー手袋です。100枚単位でパックしています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)入数(枚)100全長(cm)約23左右区別左右兼用
サクラメン サクラメンスタンダード手袋(100枚入) S ポリ透明
TKG¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷使い捨てポリエチレン手袋の元祖 サクラメン。R手袋製造・検査・包装までクリーンルーム工場で一貫体制にて製造出荷された安心で安全な「MADE IN JAPAN」。ご使用前に手首の廻りをひっぱるだけでズレない 「ジャストフィット加工」素手感覚で作業できます。材質:ポリエチレン 厚み:30ミクロン。※使いすて用。※エンボスなし。充分な厚みでハードな作業にも対応します。従来品のように、手にはめるだけでもつかえます。指のはらを使って手首のまわりを数ヶ所、手首に沿ってひっぱるだけ。ズレ落ちがなくなり、作業効率もアップ。はずすときは手首から裏返しにすると簡単です。トラスコ品番193-0047サイズS全長(cm)29
サクラメン サクラメンDXエンボス手袋(100枚入) S ブルー
TKG¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷使い捨てポリエチレン手袋の元祖 サクラメン。R手袋製造・検査・包装までクリーンルーム工場で一貫体制にて製造出荷された安心で安全な「MADE IN JAPAN」。ご使用前に手首の廻りをひっぱるだけでズレない 「ジャストフィット加工」素手感覚で作業できます。材質:ポリエチレン 厚み:35ミクロン。※使いすて用。※外エンボス。凹凸加工のスベリ止め付、おにぎりなど水に濡らさなくても 米粒がつきにくい。従来品のように、手にはめるだけでもつかえます。指のはらを使って手首のまわりを数ヶ所、手首に沿ってひっぱるだけ。ズレ落ちがなくなり、作業効率もアップ。はずすときは手首から裏返しにすると簡単です。トラスコ品番192-2193サイズS全長(cm)29
ラテックスノンパウダー クロリネーション加工 エンボスタイプ
リーブル¥2,998税込¥3,2981箱(100枚)当日出荷1.クロリネーション加工で作業面はソフト仕上げ。2.しっかりとした厚みのあるラテックス手袋です。材質天然ゴム色ナチュラル全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応
ラテックス手袋 MITAKAクリーン
三高サプライ¥5,998税込¥6,5981袋(100枚)欠品中クラス100のクリーンルームで作業可能なラテックス手袋です。濡れたものでも滑らない強力グリップで、グリップ力を必要とする作業に最適です。用途工場内クリーンルームでの作業に。その他【クリーンパック】ダブルパック材質ラテックスゴム厚さ(mm)0.23(指先)色ナチュラル全長(cm)29ISOグレード5滑り止め効果手の平強力グリップ粉有無粉なしエンボス加工手の平エンボス
ニトリライト(100枚入)
Ansell¥5,698税込¥6,2681袋(100枚)当日出荷電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。パーティクル量0.5~2.0μm合計〈2400pcs/[[CM2]]〉です。用途クリーンルーム用。トラスコ品番303-4259材質ニトリルゴム100%厚さ(mm)0.1色ホワイトサイズXS全長(cm)30中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)16.5粉有無なし
ハンドセイフロング
三高サプライ¥32,980税込¥36,2781セット(100枚×10箱)欠品中・左右兼用 ・ディスポーザブル ・全面滑り止めエンボス加工 ・表面 スムース・全長29cm 厚手 ロングタイプで袖口カバー入数(枚)1000全長(cm)29
キムテクピュア G3EVTニトリルグローブ 1500枚 KTPEVTG3シリーズ
キンバリークラーク¥67,980税込¥74,7781箱(6袋×250枚)3日以内出荷クラス10対応のニトリルグローブです。、帯電防止仕様でダブルパック品です。、薄手でフィット感があります。、全長30cmのロングタイプです。、指先にエンボス加工があるので、細かな作業に適しています。
ネオプレングローブボックス手袋
ハネウェル¥93,980税込¥103,3781双4日以内出荷平手(左右兼用)材質ネオプレン(CR)厚さ(mm)0.4全長(mm)800色黒入数(双)1サイズ(mm)【ハンド】247
ニトリルディスポPFロング GT1521シリーズ
オカモト¥3,998税込¥4,3981袋(100枚)当日出荷特殊加工によるスムースタイプの手袋です。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。製薬工場・半導体デバイス前処理工程に。仕様●色:ホワイト●サイズ:M●全長(cm):29.0●手のひら周り(cm):19.0●中指長さ(cm):7.7●厚さ(mm):0.15●ISO Class:5(Fed/STDクラス100)相当●クリーンパック有無:あり●粉(あり・なし):なし●長さ(cm):29.0●左右兼用●超純水洗浄のクリーンパック包装●材質/仕上:ニトリルブタジエンラバー(NBR)●原産国:タイ●コード番号:119-5959アズワン品番67-2302-72
キムテック G3 ホワイトニトリルグローブ 1袋(100枚入)
キンバリークラーク¥6,998税込¥7,6981袋(100枚)翌々日出荷強度、耐油性に優れた白色ニトリル製で耐静電性にも優れています。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なくなっております。クラス100クリーンルームでポリパック包装しており、紙片混入を防止しています。仕様●サイズ:XS●全長:305mm●厚み:中指先0.16mm/手のひら0.13mm/袖0.10mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●左右兼用●滑り止めのエンボス加工●クラス10クリーンルーム対応●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵などのデータ)発行●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」準拠・適合●天然ゴム ラテックスフリー/パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。●旧型番:HC61010アズワン品番65-9619-21
PUトップ手袋ロング(10双入)
MCC(MaxClean)¥1,798税込¥1,9781袋(10双)当日出荷ポリエステル素材の指先ウレタンコート手袋。手首長がスーパーロング「15cm」防塵性に優れる用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質ポリエステル入数(双)10長さ(cm)手首:約15機能防塵性コーティング指先
アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け
アズピュア(アズワン)¥76,131税込¥83,7441箱(100枚×10袋)翌々日出荷耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.14(手の平)全長(mm)約300(12インチ)色ホワイト入数(枚)1000機能耐久性表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
PVC手袋ロング テクスチャータイプ
ブラストン¥3,598~税込¥3,958~1袋(100枚)当日出荷特殊内側ツブツブ加工により、パウダー無しでベトつかずサラサラ感抜群です。 指先、手にフィットしやすい薄手です。 パウダーフリーでクリーンな作業に適してます。 環境ホルモンを発生しない非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。用途クリーンルーム、精密作業に。仕様クリーンパック仕様材質ポリ塩化ビニール(PVC)99.8%、ポリウレタン0.2%厚さ(mm)0.1色ナチュラルタイプ左右兼用入数(枚)100規格ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当全長(cm)30



























![マックパワー300クリーン マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10938697-090310-02.jpg)