絞り込み
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能低発塵性(2)
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能耐久性(4)
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐油(1)
  • 機能耐薬品(3)
  • 機能通気性・透湿性(1)
  • 機能静電気防止(2)
材質
  • ナイロン(1)
  • ニトリルゴム(15)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエステル(6)
  • ポリエチレン(2)
  • 合成繊維(3)
  • 塩化ビニール(1)
  • 天然ゴム(11)
サイズ
  • SS
  • 3L(1)
  • 7号(7)
  • L(136)
  • LL(60)
  • M(141)
  • S(122)
  • その他(14)
  • フリー(14)
  • 色その他(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(6)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(10)
全長(cm)
  • 16(1)
  • 16.2(1)
  • 17(2)
  • 19(1)
  • 19.5(1)
  • 21(1)
  • 23.6(1)
  • 24(2)
  • 28.5(1)
  • 29(3)
  • 29.5(1)
  • 30(17)
  • 30.5(2)
  • 40(2)
入数
  • 1(5)
  • 10(6)
  • 20(1)
  • 100(10)
  • 1000(9)
  • 2000(2)
1・10・20・100・1000・2000
ブランド
  • アズピュア(アズワン)(10)
  • MCC(MaxClean)(7)
  • リーブル(6)
  • アンセル(4)
  • 三高サプライ(4)
  • BioClean(4)
  • ブラストン(3)
  • O&M Halyard Japan(2)
  • ウインセス(1)
  • オカモト(1)
  • ガードナー(1)
  • Ansell(1)
アズピュア(アズワン)・MCC(MaxClean)・リーブル・アンセル・三高サプライ・BioClean・ブラストン・O&M Halyard Japan・ウインセス・オカモト・ガードナー・Ansell
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クリーンルーム用手袋とは、無塵加工や無縫製加工されているものを示し、精密関連作業を行う工場などで主に使用されています。クリーンルーム用手袋の種類は大きく分けると使い捨てタイプと、洗濯をすれば何度でも使用できるタイプの2種類です。一般的な手袋の長さは24cmのものですがロングタイプもあり、作業によって使い分けられています。ポリエステルやニトリルゴム製のものが多いですが、ナイロン製のものなどもあり作業により適合性のある・なしが分かれてきますので条件に合った商品を選ぶ必要があります。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン アンセル

    クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン

    アンセル(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1袋(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。
    用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
  • PUパーム手袋(10双入) MCC(MaxClean)

    PUパーム手袋(10双入)

    MCC(MaxClean)
    1,498税込1,648
    1袋(10双)
    当日出荷
    ポリエステル素材の手のひらウレタンコート手袋。手首が長く「7cm」防塵性に優れる
    用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質ポリエステル入数(双)10長さ(cm)手首:約17機能防塵性コーティング手の平
  • クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360 アンセル

    クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360

    アンセル
    6,998税込7,698
    1袋(50枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
    用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。工場の消毒および衛生管理。部品の組み立て。医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護材質ニトリルゴム、ネオプレン厚さ(mm)0.2ティールブルータイプクリーンパックあり全長(cm)28.5ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当滑り止め効果あり粉有無なし
  • アズピュアラテックス手袋Ⅱ厚手 ピュアパック 指先エンボスハイグリップ クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアラテックス手袋Ⅱ厚手 ピュアパック 指先エンボスハイグリップ クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    5,990税込6,589
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
    仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)材質天然ゴム厚さ(mm)約0.17(手の平)全長(mm)約300(12インチ)ベージュ
  • アズピュアクールインナー手袋II アズピュア(アズワン)

    アズピュアクールインナー手袋II

    アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)
    1,070税込1,177
    1袋(10双)
    当日出荷から翌々日出荷
    手首裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。フィット感、通気性に優れているため、快適に作業できます。
    材質ポリエステル100%入数(双)10機能通気性
  • PVCディスポ No.1220(クリーンパック) オカモト

    PVCディスポ No.1220(クリーンパック)

    オカモト(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(100枚)
    当日出荷
    PVC製のクリーンルーム手袋です。 クリーン洗浄は実施していませんが、手袋成型後、クリーン環境で速やかに包装しています。 PVC製のため、ゴム系の手袋と比較して手袋内部からの自己発塵は低い特長があります。 ROSH II 対応品 2重包装。
    材質PVC厚さ(mm)0.12(指先部)透明入数(枚)100全長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応
  • キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋 MCC(MaxClean)

    キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋

    MCC(MaxClean)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(100枚)
    当日出荷
    左右兼用 クラス10対応(18MΩ超純水洗浄) 強度、耐油性、耐静電性に優れています アレルギーの原因となるラテックスプロテインは含んでいません 約30cmのロングサイズ 指先エンボス加工により、優れたグリップ力を発揮 ロット毎に分析表の発行可能
    厚さ(mm)手の平:0.13ホワイト入数(枚)100機能強度・耐油性・耐静電性全長(cm)30.5
  • ラボラテックスクリーングローブパウダーフリー リーブル

    ラボラテックスクリーングローブパウダーフリー

    リーブル
    2,398税込2,638
    1袋(100枚)
    当日出荷
    1.伸縮性に優れた天然ゴム製で指先までしっかりフィット。2.手袋表面にエンボス加工を施しており、細かな作業に最適。
    材質天然ゴム厚さ(mm)0.17全長(mm)295ナチュラル入数(枚)100機能伸縮性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリルタフィー1000パウダーフリー リーブル

    ニトリルタフィー1000パウダーフリー

    リーブル
    2,398税込2,638
    1袋(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    1.適度なグリップ力、フィット感のあるクリーンルーム用のニトリル手袋です。2.指先にエンボス加工を施しており、細かい作業に最適です。
    厚さ(mm)0.12全長(mm)300ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリル手袋 クリアグリップ GN09シリーズ 三高サプライ

    ニトリル手袋 クリアグリップ GN09シリーズ

    三高サプライ
    6,298税込6,928
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    NVR(非揮発性残留物)溶出を大幅に低減した手袋です。クラス100クリーンルーム対応です。
    入数(枚)100
  • アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボスハイグリップ クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボスハイグリップ クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    40,590税込44,649
    1箱(100枚×10袋)
    翌々日出荷
    指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
    仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)】0.3~0.5未満/76、0.5~1.0未満/50、1.0~2.0未満/26、2.0~5.0未満/4、5.0以上/10※測定値です。(保証値ではありません。)材質天然ゴム厚さ(mm)約0.14(手の平)全長(mm)約300(12インチ)ベージュ入数(枚)1000
  • AP耐切創手袋 レベル3 アズピュア(アズワン)

    AP耐切創手袋 レベル3

    アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)
    799税込879
    1袋(1双)
    当日出荷
    作業者の手首部分の安全を守る手袋です。 耐候性の高い高強度PE生地を使用しており、UVによる劣化がありません。 伸縮性が高く、従来のレベル5タイプと比較して手へのフィット感が良い商品です。
    仕様手の平コート有り材質超高強度PE(ポリエチレン)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)全長(mm)約195サイズSS入数(双)1色(手首部)SS/緑アズワン品番3-8031-05
  • ニトリル手袋 テクニトリルブルー GN08HGシリーズ 三高サプライ

    ニトリル手袋 テクニトリルブルー GN08HGシリーズ

    三高サプライ
    6,298税込6,928
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    クリーン度クラス100対応品です。表面強力グリップタイプです。青色の為、異物混入対策にお勧めです。
    入数(枚)100
  • ラテックスノンパウダー エンボス ロング リーブル

    ラテックスノンパウダー エンボス ロング

    リーブル
    4,498税込4,948
    1袋(100枚)
    当日出荷
    1.指先までフィットするしなやかな装着感。2.しっかりした厚みのあるラテックス手袋です。3.クリーンルームない作業に最適。
    材質天然ゴムナチュラル全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラテックス手袋 クラス100 クリーンルーム向け 100枚入り AP-NR-1001シリーズ アズピュア(アズワン)

    ラテックス手袋 クラス100 クリーンルーム向け 100枚入り AP-NR-1001シリーズ

    アズピュア(アズワン)
    2,098税込2,308
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
    仕様【イオンデータ(※IEST測定法に準拠した規格値です。保証値ではありません。】:残留パーティクル(液中(0.5-20μm):<1200)、残留物質(シリコン:検出なし アミド:検出なし フタル酸エステル類:検出なし 残留イオン(μg/cm2)F-:<0.03 Cl-:<2.0 Br-:<0.03 NO3-:<0.8 PO43-(リン酸イオン):<0.03 SO42-(硫酸イオン):<0.8 Li+:<0.01 Na+:<0.10 NH4+:<0.01 K+:<0.03 Mg2+:<0.01 Ca2+:<1.0)材質天然ゴム厚さ(mm)約0.14(手の平)全長(mm)約300(12インチ)タイプパウダーフリー、ダブルクロリネーション、左右兼用、クリーンルーム用2重包装、ISO9001/2000・FDA510K・CE規格準拠、ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)エンボス加工ハイグリップタイプ(全面エンボス)クリーン度クラス100対応(ISO Class5相当)
  • 繊細タッチ リーブル

    繊細タッチ

    リーブル
    4,698税込5,168
    1袋(100枚)
    当日出荷
    1.指先までフィットするしなやかな装着感。2.グリップ力のあるラテックス手袋です。3.クリーンルームない作業に最適。4.純水洗浄を施したクラス100対応品。
    材質天然ゴムナチュラル全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンルームニトリル手袋 93311 1パック 50枚/袋×2袋入 アンセル

    クリーンルームニトリル手袋 93311 1パック 50枚/袋×2袋入

    アンセル
    5,498税込6,048
    1パック(2袋×50枚)
    翌々日出荷
    クラス100(ISO 5)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.10、指/0.13、カフ/0.075全長(mm)300入数(枚)100(50×2袋)規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKTグレードクラス100(ISOクラス5)
  • アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    38,808税込42,689
    1箱(100枚×10袋)
    当日出荷から翌々日出荷
    指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
    仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)材質天然ゴム厚さ(mm)約0.14(手の平)全長(mm)約300(12インチ)ベージュ入数(枚)1000
  • アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    38,808税込42,689
    1箱(100枚×10袋)
    翌々日出荷
    指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
    仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)材質天然ゴム厚さ(mm)約0.14(手の平)全長(mm)約300(12インチ)ベージュ入数(枚)1000
  • ラテックスノンパウダー ポリマーコート エンボスタイプ リーブル

    ラテックスノンパウダー ポリマーコート エンボスタイプ

    リーブル
    1,998税込2,198
    1箱(100枚)
    当日出荷
    1.ポリマー加工で着脱容易。2.フィット感がよく作業性抜群。3.グリップ力のあるラテックス手袋です。
    材質天然ゴムナチュラル全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラテックスノンパウダー クロリネーション加工 エンボスタイプ リーブル

    ラテックスノンパウダー クロリネーション加工 エンボスタイプ

    リーブル
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷
    1.クロリネーション加工で作業面はソフト仕上げ。2.しっかりとした厚みのあるラテックス手袋です。
    材質天然ゴムナチュラル全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンルームニトリル手袋 BENS γ線滅菌済 BENSシリーズ BioClean

    クリーンルームニトリル手袋 BENS γ線滅菌済 BENSシリーズ

    BioClean
    439税込483
    1双
    翌々日出荷
    細胞毒性薬も含め化学薬品に対して優れた保護を考慮しています。マイクロテクスチャー加工により、二重装着が容易です。左右専用タイプで装着者の快適さを保証し、手の疲労を軽減し、手先の操作性を妨げません。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
    仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.11、指/0.15、カフ/0.08全長(mm)300入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
  • PUトップ手袋(10双入) MCC(MaxClean)

    PUトップ手袋(10双入)

    MCC(MaxClean)
    1,398税込1,538
    1袋(10双)
    当日出荷
    ポリエステル素材の指先ウレタンコート手袋。手首が長く「7cm」防塵性に優れる
    用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質ポリエステル入数(双)10長さ(cm)手首:約17機能防塵性コーティング指先
  • ピュアゼロ HG3 ホワイトニトリルグローブ O&M Halyard Japan

    ピュアゼロ HG3 ホワイトニトリルグローブ

    O&M Halyard Japan
    65,980税込72,578
    1ケース(20袋×100枚)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します。ISOクラス3(クラス1。1)。表面すべり止め加工
    仕様【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm2材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)入数(枚)2000引張強度(MPa)20(ターゲット/老化後)引張伸度(%)600(老化後)
  • ハンドセイフロング 三高サプライ

    ハンドセイフロング

    三高サプライ
    32,980税込36,278
    1セット(100枚×10箱)
    欠品中
    ・左右兼用 ・ディスポーザブル ・全面滑り止めエンボス加工 ・表面 スムース・全長29cm 厚手 ロングタイプで袖口カバー
    入数(枚)1000全長(cm)29
  • アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    76,131税込83,744
    1箱(100枚×10袋)
    翌々日出荷
    耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
    仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.14(手の平)全長(mm)約300(12インチ)ホワイト入数(枚)1000機能耐久性表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
  • 溶着手袋 ウインセス

    溶着手袋

    ウインセス
    19,980税込21,978
    1袋(50双)
    当日出荷から9日以内出荷
    低発塵、低イオン溶出のクリーンな手袋です。
    用途半導体、薬品製造工程に。厚さ(mm)0.4機能吸汗速乾
  • ニトリライト(100枚入) Ansell

    ニトリライト(100枚入)

    Ansell
    5,698税込6,268
    1袋(100枚)
    当日出荷
    電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。パーティクル量0.5~2.0μm合計〈2400pcs/[[CM2]]〉です。
    用途クリーンルーム用。トラスコ品番303-4259材質ニトリルゴム100%厚さ(mm)0.1ホワイトサイズXS全長(cm)30中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)16.5粉有無なし
  • CLEAN ラテックスクリーン手袋 MCC(MaxClean)

    CLEAN ラテックスクリーン手袋

    MCC(MaxClean)
    39,980税込43,978
    1ケース(1000枚)
    9日以内出荷
    低タンパク仕様により、タンパク由来のアレルギー発症リスクを軽減しています。
    用途半導体・エレクトロニクス・医薬・化粧品のクリーンな環境に。その他【クリーンパック】有トラスコ品番622-5722材質ラテックス(天然ゴム)厚さ(mm)0.08(手のひら部)ゴム色サイズXS全長(cm)30手のひらまわり(cm)7.5ISOグレード100(超純水洗浄)滑り止め効果RoHS指令(10物質対応)対応粉有無なしエンボス加工指先
  • クリーンルームニトリル手袋 BEXS γ線滅菌済 BEXSシリーズ BioClean

    クリーンルームニトリル手袋 BEXS γ線滅菌済 BEXSシリーズ

    BioClean
    349税込384
    1双
    翌々日出荷
    優れた指先感覚とフィット感を考慮しています。様々な耐薬品性を発揮します。優れたグリップ性能と指先操作性を考慮した指先・掌エンボス加工が施されています。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
    仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.14、指/0.17、カフ/0.11全長(mm)300入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
  • クリーンルームニトリルロング手袋 BNPS γ線滅菌済 BNPSシリーズ BioClean

    クリーンルームニトリルロング手袋 BNPS γ線滅菌済 BNPSシリーズ

    BioClean
    599税込659
    1双
    翌々日出荷
    優れたESD特性と耐薬品性を有します。ISOクラス4対応(AQL 0.65)で、可能な限りのバリア機能を有します。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
    仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.18、指/0.21、カフ/0.1全長(mm)400規格EN ISO 374-1:2016 Type B KPT入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
  • クリーンルームインナー手袋 γ線滅菌済 S-BCRLシリーズ BioClean

    クリーンルームインナー手袋 γ線滅菌済 S-BCRLシリーズ

    BioClean
    1,598税込1,758
    1双
    翌々日出荷
    鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。フィット感があり、作業性が高いです。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
    仕様無菌性保証水準:10^-6材質UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐切創性、保護性耐切創性EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT
  • クリーンルームニトリル手袋 93401 1パック 50枚/袋×2袋入 アンセル

    クリーンルームニトリル手袋 93401 1パック 50枚/袋×2袋入

    アンセル
    5,398税込5,938
    1パック(2袋×50枚)
    翌々日出荷
    クラス10(ISO 4)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。手袋内部は塩素処理をしています。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.11、指/0.13、カフ/0.08全長(mm)300入数(枚)100(50×2袋)規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKTグレードクラス10(ISOクラス4)
  • ニトリル手袋ロングブルー パウダーフリー MCC(MaxClean)

    ニトリル手袋ロングブルー パウダーフリー

    MCC(MaxClean)
    18,980税込20,878
    1箱(100枚×10袋)
    4日以内出荷
    紙粉を出さない袋入りタイプ。素肌の露出防止のロングタイプ。従来より伸縮性・柔らかさがあるため長時間作業にも最適。粉なしタイプで全面エンボス加工入り。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
    用途異物落下防止、クリーン環境での作業。材質ニトリル厚さ(mm)0.1ブルータイプ左右兼用種類クリーンパック無し、パウダー無し規格食品衛生法適合全長(cm)30清浄度未洗浄入数100枚×10袋エンボス加工全面エンボス
  • PU指先コート編手袋 (10双入) ブラストン

    PU指先コート編手袋 (10双入)

    ブラストン
    1,498税込1,648
    1袋(10双)
    翌々日出荷から13日以内出荷
    指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。 手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
    用途精密機械工業。 梱包作業。材質/仕上繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)入数(双)10クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
  • PU指先コート制電編手袋(10双入) ブラストン

    PU指先コート制電編手袋(10双入)

    ブラストン
    4,998税込5,498
    1袋(10双)
    当日出荷
    導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防止します。 指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
    用途電子部品の組み立てに。トラスコ品番572-2788材質/仕上ナイロン75%、カーボン25%グレーサイズSS質量(g)160入数(双)10機能摩擦帯電、接触帯電防止全長(cm)16中指長(cm)5.5手のひらまわり(cm)12手の平幅(cm)8表面抵抗値(Ω)10[[の7乗]]色(手首部)ブルーゲージ数13ゲージ13ゲージ編
  • すべり止め手袋(10双入) ブラストン

    すべり止め手袋(10双入)

    ブラストン
    2,398税込2,638
    1袋(10双)
    当日出荷
    手のひらにポリウレタンをコーティングしています。 手のひらコーティングでグリップ性を向上しています。
    用途クリーンルーム、ちり・ホコリ対策の必要な作業に。トラスコ品番572-2791厚さ(mm)0.9材質/仕上繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)ホワイトサイズSS質量(g)200入数(双)10全長(cm)21中指長(cm)6.5手のひらまわり(cm)14色(手首部)イエローゲージ数13ISO規格7(Fed/STDクラス10000)相当ゲージ13ゲージ編
  • ピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブ O&M Halyard Japan

    ピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブ

    O&M Halyard Japan
    65,980税込72,578
    1ケース(20袋×100枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します。ISOクラス3(クラス1。1)。表面スムース加工
    仕様【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm2材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)入数(枚)2000引張強度(MPa)20(ターゲット/老化後)引張伸度(%)600(老化後)
  • アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    74,943税込82,437
    1箱(100枚×10袋)
    翌々日出荷
    耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
    仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)厚さ(mm)約0.14(手の平)機能耐久性表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
  • ラテックスクリーングローブ MCC(MaxClean)

    ラテックスクリーングローブ

    MCC(MaxClean)
    3,198税込3,518
    1袋(100枚)
    当日出荷
    低タンパク仕様により、タンパク由来のアレルギー発症リスクを軽減 厳正な管理のもと製造されていますので、製品品質が安定しています。
    仕様左右兼用、クラス100対応厚さ(mm)手の平:0.08±0.2タイプグリップ・指先エンボス入数(枚)100全長(cm)29
クリーンルーム用手袋