カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Canon(61)
- EPSON(26)
- HUBY(14)
- NEC三菱(59)
- SONY(ソニー)(30)
- TexWipe(テックスワイプ)(15)
- TRUSCO(11)
- アズピュア(アズワン)(21)
- アズワン(206)
- アトム興産(16)
- エクシール(11)
- エスコ(89)
- カイスイマレン(16)
- シュナイダーエレクトリック(35)
- セキスイ(12)
- 三共空調(20)
- 平和メディク(14)
- 日本綿棒(11)
- 日東電工(旧:Permacel)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

セキスイ ポリダスター
セキスイ¥36,980税込¥40,6781ケース(5個)5日以内出荷シンプルなデザインで、どんな場所にも違和感なく溶け込みます。仕様●間口(mm):475●奥行(mm):325●高さ(mm):600●色:ストーン●投入口色:ブラウン●容量(L):60●材質:本体/ポリエチレン、フタ/ポリプロピレン、フラップ/ポリスチレン●JANコード:4580167561225アズワン品番65-8994-13
集積搬送カート カートペール CPシリーズ
カイスイマレン¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷。工場施設や公共の場、団地など。軽量設計で作業性抜群のカートです。耐久性抜群のFRP製。丈夫で軽量なのが特色。半永久的に色あせず、水洗いするといつもピカピカ。ハンドルがついているので容器に直接触れることがなく回収搬送を行えます。直径150mmの大きなキャスターを採用していますので安定した走行が可能です。また、ハンドル側が固定キャスターなので楽に動かすことができます。工場施設や公共の場・団地など、大量のゴミが発生する場合、ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運びます。内部の清掃時にゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口があります。横からの回収がラクに行えます。仕様●サイズ:幅1280×奥行706×高さ996mm●容量:620L●重量:47kg●標準色:本体ホワイト●材質:FRP●キャスター直径:150mm(持ち手側:ストッパー付き固定キャスター、前輪側:自在キャスター)アズワン品番67-2521-36
集積ステーション ジャンボステン SUシリーズ 鍵付き仕様
カイスイマレン¥249,800税込¥274,7801台7日以内出荷。ステンレス製なので錆にくいです。ステンレスの持つ清潔感あふれる光沢が、都市景観に美しく調和します。菅温開きの扉に取手を設定していますのでスムーズな開閉ができます。鍵付。生ごみを散らかされるのを防ぐためにカギを設定しています。プッシュ式ワイヤー錠なのでカギを紛失する心配がありません。仕様●サイズ:幅1900×奥行900×高さ1147mm●容量:1650L●本体重量:90kg●材質:ステンレス●鍵付(プッシュ式ワイヤー錠)アズワン品番67-2521-21
ゴミ箱 tubelor Hi-Grande
イデア¥38,980税込¥42,8781箱(4個)6日以内出荷。木をフェイクしたゴミ箱。カバーを被せるだけで中のポリ袋を隠してくれるゴミ箱"TUBELOR Hi-GRANDE"の木目柄。木目柄をしっかりフェイクしクラシックなインテリアにも遜色ない仕上がりに◎。ボトム本体はに持ち手の穴があるので、カバーとボトムを片手で一緒に持ち上げ移動できます。ゴミ袋は縦53×横30cm+マチ15cm以上のものが、使い勝手良くご利用いただけます。仕様●サイズ:幅350×奥行き165×高さ320mm●重量:1.5kg●容量:11.5L●素材:HIPS樹脂(カバー/木目プリント)、ポリプロピレン(本体/マットウェンジブラウン)
ゴミ箱 Tubelor Cotton Trash
イデア¥69,980税込¥76,9781箱(16個)6日以内出荷。洗面戸棚にも収まるスリムな小型。洗面スペースが広くスッキリ使えるようになる卓上ゴミ箱。洗面の収納棚に収まる奥行き9.5センチのスリム設計。壁にぴったり寄り添う背面ゼロ勾配。ゴミ捨て開口部はコットンなど洗面に出る様な小さなゴミを捨てやすいように傾倒させて大きく拡げました。ゴミ袋の取り替えが簡便な、イデアコオリジナルtubelor仕様です。仕様●サイズ:幅225×奥行き95×高さ150mm●重量:400g●容量:1.7L●素材:ポリプロピレン(本体/マットウェンジブラウン)/ ABS樹脂(カバー/木目プリント)
集積ステーション メタルダストボックス GA400
カイスイマレン¥56,980税込¥62,6781台14日以内出荷小規模集合住宅にピッタリのコンパクトごみ箱です。においがこもらない通気穴が開いています。本体はガルバリウム鋼板製なので耐久性があり、屋外設置も可能です。仕様●サイズ:幅880×奥行600×高さ1076mm●容量:400L●本体重量:28kg●材質:ガルバリウム鋼板●鍵付(プッシュ式ワイヤー錠)アズワン品番67-2521-27
ゴミ箱 tubelor HOMME
イデア¥29,980税込¥32,9781箱(4個)6日以内出荷木をフェイクしたゴミ箱。カバーを被せるだけで中のポリ袋を隠してくれるゴミ箱"TUBELOR HOMME"の木目柄。木目柄のテイストをしっかりフェイクしクラシックなインテリアにも遜色ない仕上がりに◎。ボトム本体はに持ち手の穴があるので、カバーとボトムを片手で一緒に持ち上げ移動できます。ゴミ袋は縦 500×横 350mm以上のものが、使い勝手良くご利用いただけます。仕様●サイズ:幅260×奥行260×高さ315mm●重量:1.2kg●容量:11.4L●素材:ポリプロピレン(カバー/木目プリント、本体/マットウェンジブラウン)アズワン品番65-8640-40
200x 70x325mm ロールクリーナー用スタンド
エスコ¥2,250税込¥2,4751個翌日出荷横からスライドして入れるので粘着面にほこりが付きにくい構造になっています。付属の木ネジで壁にも取り付けられます。スペアテープは3本まで収納できます。仕様●サイズ:約200(W)×70(D)×325(H)mm●重量:1.1kg●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応サイズ:幅16cm×直径6.5cmまでの一般的なハンディタイプのカーペットクリーナー×1、スペアテープ×3●耐荷重:クリーナー本体収納部/約500g スペアテープ収納部/約250g(1つあたり)●付属品:マグネット×2、滑り止め×2、木ネジ×4●取付可能な壁面:マグネットでのご使用時/マグネットのつく平らな面・スチール壁面 木ネジでのご使用時/板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・柱●強力マグネットで冷蔵庫や洗濯機に取り付けるだけ!●浮かせて収納できるカーペットクリーナースタンド!
セキスイ ポリダスター
セキスイ¥21,980税込¥24,1781ケース(10個)5日以内出荷シンプルなデザインで、どんな場所にも違和感なく溶け込みます。仕様●EPD6S用フタ●間口(mm):450●奥行(mm):330●高さ(mm):180●色:ストーン●投入口色:ブラウン●材質:本体/ポリエチレン、フタ/ポリプロピレン、フラップ/ポリスチレン●JANコード:4580167561256アズワン品番65-8994-14
透明クリアバッグ
エスパック¥47,980税込¥52,7781ケース(100枚)6日以内出荷中身が見えて安心感のある透明バッグです。仕様●サイズ:W350×H275×D95mmアズワン品番65-8100-82
クリーンルーム用背負い防爆掃除機(空圧)
タイガーバック¥359,800税込¥395,7801式46日以内出荷片手で持ち運びできる小型・軽量。HEPAフィルター:欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.3μmの微細塵を99.995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。空圧式(ベンチュリ)。NFPA(全米防火協会) デビジョン1 防爆モデル。乾燥ゴミ回収専用(液体は回収できません)。クリーンルーム及び製薬工場でも使用可能。外装はSUS304を使用。帯電防止ツールが標準付属付属品帯電防止吸引ホース 103~105Ω、1.5”(38mm )- 1.5m長、丸型ブラシ、ノズル(導電ゴム)、エアー供給ホース(両端カプラ付)10Ω以下、1/2″(13mm)-7.5m長仕様●エアー配管:1/2(15A)●吸引:小型ベンチュリ: 1●必要空気圧力:0.55MPa●必要空気量:990L/分●携帯方法:背負い●真空度:2032水柱mm質量(kg)7タイプ大容量タンク容量(L)5.7フィルターHEPA寸法(cm)23×64騒音値(dB)68コンプレッサー15HP(馬力)以上防爆認証米国:Class I, Div 1, Group A, B, C, D、Class II, Div 1, Group E, F, G T6、欧州:ATEX II 2 GD Ex h IIC T6 Gb Ex h IIIC T85℃ Db、日本:空圧機器は労働安全衛生法(防爆検定)の対象外です風量(L/sec)23.6
クリーンルーム用肩掛け掃除機(電動)
タイガーバック¥259,800税込¥285,7801式46日以内出荷MV-1CR-HHは小型モデルですが、エアー漏れの無い本格的なクリーンルーム掃除機です。HiとLowスイッチで風量を二段階に調整できます。縦置き、横置きのどちらに設置しても使用できます。肩掛けバンドを使用すれば、肩に掛けて携帯することができます。小形・軽量。ULPAフィルター。欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.18μmの微細塵を99.9995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。ステンレス製ボディ。電磁波対策。静電気対策付属品ホース(Φ32mm x1.5m )導電ワイヤー入り、マイクロツール・キット、丸形ブラシ、丸形ノズル、家具用ノズル、すき間ノズル、アーステスター 、電源ケーブル(10m)、肩掛けバンド仕様真空度:2286水柱mm質量(kg)7.0 (本体)種類乾燥ゴミ消費電力(W)700電源100V 50/60Hzタンク容量(L)1.9フィルターULPA寸法(cm)Φ20-51高さ(本体突起含まず)騒音値(dB)70電源コード10m (3ピン)風量(L/sec)35
クリーンルーム用肩掛け掃除機(毒性粉体回収/電動)
タイガーバック¥319,800税込¥351,7801式46日以内出荷MV-1CR-CV-HHは、炭疽菌が付着した紛体などの毒性紛体を回収する掃除機です。使い捨てHEPAフィルターはフタと一体で、回収した毒性紛体を暴露すること無く、フタごと廃棄します。HiとLowスイッチで風量を二段階に調整できます。縦置き、横置きのどちらに設置しても使用できます。肩掛けバンドを使用すれば、肩に掛けて携帯することができます。小形・軽量。ULPAフィルター。欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.18μmの微細塵を99.9995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。ステンレス製ボディ。電磁波対策。静電気対策付属品ホース(Φ32mm x1.5m )導電ワイヤー入り、マイクロツール・キット、丸形ブラシ、丸形ノズル、家具用ノズル、すき間ノズル、アーステスター 、電源ケーブル(10m)、肩掛けバンド仕様真空度:2286水柱mm質量(kg)7.0(本体)種類毒性紛体消費電力(W)700電源100V 50/60Hzタンク容量(L)0.4フィルターULPA寸法(cm)Φ20-51高さ(本体突起含まず)騒音値(dB)70電源コード10m (3ピン)風量(L/sec)35
クリーンルーム用肩掛け防爆掃除機(空圧)
タイガーバック¥299,800税込¥329,7801式46日以内出荷片手で持ち運びできる小型・軽量。HEPAフィルター:欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.3μmの微細塵を99.995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。空圧式(ベンチュリ)。NFPA(全米防火協会) デビジョン1 防爆モデル。乾燥ゴミ回収専用(液体は回収できません)。クリーンルーム及び製薬工場でも使用可能。外装はSUS304を使用。帯電防止ツールが標準付属付属品帯電防止吸引ホース 103~105Ω、1.5”(38mm )- 1.5m長、丸型ブラシ、ノズル(導電ゴム)、エアー供給ホース(両端カプラ付)10Ω以下、1/2″(13mm)-7.5m長、肩掛けバンド仕様●エアー配管:1/2(15A)●吸引:小型ベンチュリ: 1●必要空気圧力:0.55MPa●必要空気量:990L/分●携帯方法:手持ち、肩掛け●真空度:2032水柱mm質量(kg)5タイプ標準タンク容量(L)2フィルターHEPA寸法(cm)23×51騒音値(dB)68コンプレッサー15HP(馬力)以上防爆認証米国:Class I, Div 1, Group A, B, C, D、Class II, Div 1, Group E, F, G T6、欧州:ATEX II 2 GD Ex h IIC T6 Gb Ex h IIIC T85℃ Db、日本:空圧機器は労働安全衛生法(防爆検定)の対象外です風量(L/sec)23.6
モップカバー(大)
ケーエム(KM)¥51,980税込¥57,1781箱(1000枚)4日以内出荷不織布モップカバーは廉価で、ランニングコストを抑えることができます。材質不織布 (ポリエステル50%:パルプ50%)サイズ(mm)650×280
モップカバー(小)
ケーエム(KM)¥38,980税込¥42,8781箱(1000枚)4日以内出荷不織布モップカバーは廉価で、ランニングコストを抑えることができます。材質不織布 (ポリエステル50%:パルプ50%)サイズ(mm)380×280
KMモップ(大)
ケーエム(KM)¥15,980税込¥17,5781箱欠品中KMモップはクリーンルームの床面の、特に乾拭き清掃に適したクリーンルーム用モップです。大型のヘッドを備えたMC-03Lは広いエリアの清掃に便利です。ヘッドの裏面に付いているゴムの突起がワイパーを床面にフィットさせることで、均一な拭取り清掃が可能です。仕様●AC対応:オートクレーブ不可●ハンドル方式:固定●ハンドル長さ:153cm●ヘッド寸法:61cmx10cm材質(ハンドル)アルミニウム
Acerpure 交換用HEPAフィルター
Acer(エイサー)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷4層から形成されるフィルターは最大99.99%のコロナウィルスや空気中のバクテリアを除去し、99.97%の超微細なほこりやアレルゲン、そしてPM1.1をキャッチします。直径275mm、高さ400mmの大型フィルターがパワフルに空気を正常します
転写用粘着シート ATスティック ミニローラー用 ADシート 70×70mm 10枚入
audio-technica¥2,898税込¥3,1881式(10枚)5日以内出荷ウレタン系粘着エラストマー 強粘着。マイクロスティッククリーナー、ATスティックに適応したADシート。水洗い可能で、メンテナンスも簡単です。仕様●サイズ:70×70mm●適応機種:ATスティック●材質:ウレタン系粘着エラストマー●色:透明●本体質量:6gアズワン品番65-5521-56
スティックタイプ ピンポイントクリーナー HC-03B替チップ 5個入
audio-technica¥9,898税込¥10,8881式(5個)5日以内出荷HC-03B交換用強粘着ゴム仕様●先端ゴムサイズ:Φ5×7mmアズワン品番65-5521-57
エコランドステーションボックス(ステンレス) 586シリーズ
Aron(アロン化成)¥189,800税込¥208,7801台7日以内出荷いつまでも清潔さを保つ、ステンレス仕様です。仕様●材質:21クロムステンレス鋼●サイズ:幅60×奥行75×高さ112cm●容量:330L●重量:26kgアズワン品番65-5674-57
75mm 交換用ロールクリーナー 洋服/2巻
エスコ¥520税込¥5721パック(2巻)翌日出荷テープは内径10mm、特殊ミシン目入りです。仕様●名称:替テープ(2巻入)●サイズ:75(W)mm×25周巻●重量(g):約20(1巻当たり)●入数:2巻●材質:特殊粘着加工紙●用途:洋服用
ステーションボックス 586シリーズ
Aron(アロン化成)¥89,980~税込¥98,978~1個7日以内出荷ごみの分別を進め、ごみステーションをより美しく衛生的に保ちます。異なるサイズもきれいに並びます。▼高さ、奥行きが同じですので容量の異なるサイズを並べても美観を損ないません。ごみの出し入れスムーズ、前扉フルオープンに。▼フルオープン構造なので奥の方のごみも楽に取り出せ、腰への負担が減少します。掃除が楽々フラットな床面。▼衛生面に配慮したシンプル構造です。▼床面がフラット構造なのでごみがこびりつきにくく、清掃が楽に行えます。▼水をかけても一か所に溜まることなく、排水が楽に行えます。耐候性に優れています。▼実績のある高密度PEを使用し、長期の屋外使用においても安心してご利用いただけます。▼本製品は割れにくく、リサイクルも可能です。組み立てが不要です。▼ご購入後、組み立ての必要がなく、すぐに設置できます。カギの取り付けでセキュリティを守ります。▼収集容器の管理や有価物の保管用に、簡単にカギ(南京錠)が取り付けられます。※南京錠は付属しておりません。
エコランドボツクス 586シリーズ
Aron(アロン化成)¥259,800~税込¥285,780~1台7日以内出荷廃棄物の収集作業をサポートする大容量の収集容器です。イージーストッパーで安全停止。▼ワンタッチでの固定・解除が可能なイージーストッパーの採用により、作業性を大幅にアップします。楽々洗浄、排水対策。▼底面の排水栓に向かって底部に傾斜がついているので、水はけがスムーズです。耐繰り返し強度のキャッチバー。▼前面に加えサイドにも補強金具を取り付けました。これにより反転時の負荷に対して、十分な強度を発揮します。傾倒装置対応。▼キャッチバーの長さは157.4cm径は3.4cmでほとんどの傾倒車に対応しています。
エコランドステーションボックス 586シリーズ
Aron(アロン化成)¥169,800~税込¥186,780~1台7日以内出荷異なるサイズもきれいに並びます。▼高さ、奥行きが同じですので容量の異なるサイズを並べても美観を損ないません。ごみの出し入れスムーズ、前扉フルオープンに。▼フルオープン構造なので奥の方のごみも楽に取り出せ、腰への負担が減少します。掃除が楽々フラットな床面。▼衛生面に配慮したシンプル構造です。▼床面がフラット構造なのでごみがこびりつきにくく、清掃が楽に行えます。▼水をかけても一か所に溜まることなく、排水が楽に行えます。耐候性に優れています。▼実績のある高密度PEを使用し、長期の屋外使用においても安心してご利用いただけます。▼本製品は割れにくく、リサイクルも可能です。組み立てが不要です。▼ご購入後、組み立ての必要がなく、すぐに設置できます。カギの取り付けでセキュリティを守ります。▼収集容器の管理や有価物の保管用に、簡単にカギ(南京錠)が取り付けられます。▼南京錠は3cmをご使用ください。▼※南京錠は付属しておりません。見た目がすっきり、大型連結タイプ。
エコランドステーションボックス(ステンレス) 586シリーズ
Aron(アロン化成)¥239,800税込¥263,7801台7日以内出荷いつまでも清潔さを保つ、ステンレス仕様です。仕様●材質:21クロムステンレス鋼●サイズ:幅90×奥行75×高さ112cm●容量:550L●重量:32kgアズワン品番65-5674-58
交換用ロール(カーペット用/2巻)160mm EA922Bシリーズ
エスコ¥1,180税込¥1,2981パック(2巻)翌日出荷最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ。ハンドルは別売りとなっております。
ボディローラー 半導電タイプ スペア
エクシール¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷水洗いで繰り返し使える、半導電タイプの身体用粘着ローラー、ボディローラー半導電タイプのスペアです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。原料に導電性材料を添加し静電気を防止する効果を付加しているため、静電気を気にする環境でもご使用いただけます。ローラー部分にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)ゲル:3色グレーローラー幅(mm)160表面抵抗値(Ω)109ローラー外径(Φmm)54RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)44
業務用ポリ袋 90L 10枚×30袋入
アズワン¥20,592税込¥22,6511箱(30袋×10枚)翌々日出荷色識別で用途が広がります!材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(mm)900×1000×0.045容量(L)90
クリーンルームスワブ
バークシャー¥68,980~税込¥75,878~1箱(20袋×100本)ほか91日以内出荷ヘッド部は熱圧着されています。 パーティクルや繊維、イオン、抽出物が低レベルです。 クリーンルームで洗浄しています。材質スティック部/帯電防止PP(ポリプロピレン)
綿棒型粘着スティック HUBY GEL STICKS
アズワン¥33,980~税込¥37,378~1箱(600本)6日以内出荷から8日以内出荷エラストマーを使用しており、透過性の高い高性能ガラスやレンズのパーティクル除去に適しています。 清掃対象物への跡残りが極めて少ないです。材質(先端)アクリルエラストマー