1,034件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 粘着ローラー 本体 アズワン

    粘着ローラー 本体

    アズワン
    673税込740
    1本
    当日出荷
    カバー無しでも壁等に粘着面が触れずに掛ける事ができます。
    材質(本体)
  • 6"コットンアプリケーター HUBY

    6"コットンアプリケーター

    HUBY
    669税込736
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    CA-005は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は紙軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。 吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。 長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
    材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ片綿球、紙軸軸長(mm)146.5先端径(Φmm)2.3
  • 工業用綿棒(先端筒型1.25mm・ポリカーボネート軸) 日本綿棒

    工業用綿棒(先端筒型1.25mm・ポリカーボネート軸)

    日本綿棒
    3,500税込3,850
    1箱(50本)
    当日出荷
    先端部にナイロン繊維を植毛し特殊コーティングを施した極細のメンテナンスリントフリースティックです。
    用途光ファイバー用MU型アダプターのスリーブ内面の清掃。TGK品番644-25-18-17トラスコ品番293-9550全長(mm)148質量(g)16タイプ両綿軸長(mm)150先端径(mm)1.25材質(軸)ポリカーボネート材質(ヘッド)ナイロン繊維特殊コーティング質量(g/袋)16
  • 導電性ペタスティック アトム興産

    導電性ペタスティック

    アトム興産
    19,980税込21,978
    1箱(24本)ほか
    当日出荷
    手の届きにくい数ミリの凹凸、隙間に付着している異物の除去や分析のための採取に適しています。 先端部の柔軟性、粘着性により、横に払いながらのハタキかけ動作で一度に広い範囲のゴミを取り除くこともできます。 ワンタッチで脱着可能な専用軸に装着して作業を行います。この際、先端ゴム部に全く触れることがないので、クリーンな状態のままお使いになれます。 専用軸とも導電性(体積抵抗率108Ωcm)を有し、ゴミ除去時の摩擦帯電や製品の静電破壊を防ぎます。 素材には粘着剤を使用していないため糊移りがなく、安心してお使い頂けます。(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下) 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
    用途立ち上がり面の角のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り、四隅のゴミ取り、溝のゴミ取り、複雑な障害物のスキマのゴミ取り、顕微鏡レベルの微細ゴミ取り付属品専用軸1本材質先端ゴム部/導電性粘着ウレタンゴム胴体部/導電性PP表面抵抗値(Ω)(カバー部)109、(粘着部)108
  • クリーンルーム粘着ローラー用延長持ち手 TRUSCO

    クリーンルーム粘着ローラー用延長持ち手

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ハンドルを取り付けることで床・壁や天井の清掃が効率的に行えます。
    用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。適合【粘着ローラー】CNRシリーズ用ハンドルトラスコ品番578-5273材質基材:アルミニウム、プラスチック材:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)640~1170
  • まゆ毛取りシール ロールタイプ アズワン

    まゆ毛取りシール ロールタイプ

    アズワン
    4,820税込5,302
    1巻(1000シート)
    当日出荷
    まゆ毛の落下、異物混入防止用としてご使用いただけます。食品工場の必需品
    寸法(mm)ロールサイズ:約80×Φ120材質(シール)紙材シール寸法(mm)70×30粘着剤アクリル系エマルジョンタイプアズワン品番4-1255-01
  • クリーンスワブ(ロングタイプ) TRUSCO

    クリーンスワブ(ロングタイプ)

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1セット(100本)
    当日出荷
    材質ヘッド:ポリエステル、ハンドル:ポリプロピレン箱入数100
  • お掃除綿棒上部平型 SK11

    お掃除綿棒上部平型

    SK11
    649税込714
    1パック(10本)
    当日出荷
    綿球が硬く、綿くずが出にくい、清掃作業に特化した工業用綿棒です。プリンターなど、センサーが付属した精密機器の清掃作業にも使えます。 プラモデル製作時の塗料の拭き取り・細かい部分への塗り作業にも便利です。 耳かき綿棒に比べ、有機溶剤や水をつけても、綿球部分が硬く崩れしにくく、綿くずが出にくくなっています。
    用途家庭内の窓サッシや家電製品・音響機器などの清掃作業。材質綿球:綿・レーヨン混紡形状上部平型材質(軸)国産樺材
  • 導電性ペタペン アトム興産

    導電性ペタペン

    アトム興産
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    局所的な異物を除去するのに適しています。ヘラ型は「へり」や「隅」にもお使いになれます。 導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcm)で出来ており、製品の静電破壊やゴム除去時の剥離帯電を防ぎます。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため安心してお使い頂けます。 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
    用途広い平面のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り材質アルミ(表面特殊防錆処理)全長(mm)116質量(g)20六角対辺(mm)8
  • ハイパワークリーナー 東浜商事

    ハイパワークリーナー

    東浜商事
    6,998税込7,698
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 専用転写シート アズワン

    専用転写シート

    アズワン
    659税込725
    1枚
    当日出荷
    材質PU(ポリウレタン)
  • お掃除スティック エスコ

    お掃除スティック

    エスコ
    465税込512
    1袋(2セット)
    当日出荷
    手の届きにくい場所や狭い隙間のお掃除に。芯は自由に曲がって、すみずみに入りめます。お掃除カバーは繰り返し洗って使えます。
    用途サッシの溝や家具等の隙間掃除に材質持ち手、コーティング、先端:ポリプロピレン 芯:スチール 生地:ポリエステル85%、ナイロン15%寸法(mm)お掃除カバー:200全長(mm)スティック:約360、お掃除カバー:約17
  • 導電性ペタペン用ペンゴム アトム興産

    導電性ペタペン用ペンゴム

    アトム興産
    7,598税込8,358
    1ケース(10個)
    当日出荷
    用途に合わせてペン先ゴム3種類をお選び頂けます。 ペン先ゴムをペタペンボディに装着して使用します。
    材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度30°ショアーA)質量(g)10
  • スペアテープ スパイラルカット エブノ

    スペアテープ スパイラルカット

    エブノ
    10,980税込12,078
    1ケース(100本)
    当日出荷
    テープが螺旋(スパイラル)状に巻いているため、一枚ずつ簡単にめくることができます。一枚目にはブルーテープが巻いているので、めくる場所がわかりやすくなっています。752Y型用キャップとセットでお使いください。
  • レースコースター 丸 100枚入 アズワン

    レースコースター 丸 100枚入

    アズワン
    1,990税込2,189
    1個(100枚)
    翌々日出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:Φ100mm●100枚厚さ45mm●コード番号:AJ1292アズワン品番67-8137-87
  • Dクイック エクシール

    Dクイック

    エクシール
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    エクシール製粘着ローラーに付着したゴミやほこりを転写するシートです。水洗いせずに粘着ローラーの性能を90%以上復元します。1回の転写は8秒。ローラーの水洗いを省き、清掃の大幅な時短ができます。清掃回数を削減できるため、ローラーの日々のメンテナンスが簡単になります。
    用途粘着ローラーに付着した汚れの転写に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)0.5寸法(mm)300×210グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 転写パッド ブチル系合成ゴム ハンドクリーナー用 50枚×6冊入 audio-technica

    転写パッド ブチル系合成ゴム ハンドクリーナー用 50枚×6冊入

    audio-technica
    29,980税込32,978
    1箱(6冊×50枚)
    当日出荷
    ポリエチレン 簡単メンテナンス転写パッド。ブチル系合成ゴムのローラークリーニングに適したパッドです。ブチル系合成ゴム、30タック(弱粘着)、110タック(中粘着)、CNT(導電性)に使用可能。ローラーへの糊成分転写を最小限に抑えブチルゴムにも使用可能にしました。
    仕様●適応機種:ブチル系合成ゴム、30タック、110タック/ブチル系導電性合成ゴム、CNT専用●寸法(W×D):195×333mm●材質:PE●粘着部材質:アクリル系粘着剤●粘着度:2.3±0.8N(230±80gf)/25mm●色:白●※ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済みアズワン品番65-5521-79
  • クリーニングスティック(250本) エスコ

    クリーニングスティック(250本)

    エスコ
    925税込1,018
    1箱
    当日出荷
    ほつれがほとんど出ず膨張しない、工業用綿棒です。 吸水性に優れています。入数は10袋入りです。
    用途機械のメンテナンスや、精密部品のクリーニングにエスコ品番EA109DY-10材質コットン長さ(mm)75.5ヘッド径(Φmm)3.2
  • 120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維) エスコ

    120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維)

    エスコ
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    ブラシの長さ調整可能。
    エスコ品番EA109DP-4全長(mm)119材質(ブラシ部)ガラス繊維ブラシ径(Φmm)4
  • アズピュア クリーンモップ アズピュア(アズワン)

    アズピュア クリーンモップ

    アズピュア(アズワン)
    5,465税込6,012
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリエステル長繊維製のためリントの発生を極少に抑えています。 液体の拭き取りや、ウエット清掃に適しています。
  • 導電くず入れ アズワン

    導電くず入れ

    アズワン
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    材質導電性PP(ポリプロピレン)容量(L)12内寸法(mm)(上部)168×250・(下部)152×230・(高さ)320外寸法(mm)193×274×325アズワン品番1-6590-01
  • BICボールペン キャップ式 ホワイト 1袋 10本入 サンエス

    BICボールペン キャップ式 ホワイト 1袋 10本入

    サンエス(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10本)
    当日出荷
    乾きにくいインクを採用しています。キャップも芯も不要な使い切りタイプ。芯が抜けにくい安心設計のボールペン。どのタイプも折り曲げても割れません!
    仕様●材質:キャップ●本体:ポリプロピレン●カラー:C/#11ホワイト●入数:1袋 / 10本入●ペン先:0.7mm●インク:黒色…油性(インク寿命約2年)アズワン品番65-8761-23
  • ボディローラー スペア エクシール

    ボディローラー スペア

    エクシール
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    水洗いで繰り返し使える衣服用粘着ローラー、ボディローラーのスペアです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です。(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります。)
    用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)ゲル:3ブルーグリーンローラー幅(mm)160ローラー外径(Φmm)54RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)44
  • アズピュア ノーマル粘着ロール 200mm アズピュア(アズワン)

    アズピュア ノーマル粘着ロール 200mm

    アズピュア(アズワン)
    18,315税込20,147
    1袋(10本)
    当日出荷
    ポリエチレンフィルムを使用し、発塵を極力抑えています。粘着ロールを吊るし、製品に近い指先のゴミを除去することも可能です。
    適合本体S-2000、L-2000材質PE(ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)内径(Φmm)38寸法(幅Wmm×長さLm)200×18厚さ(μm)50/層(フィルム)粘着力(g/25mm)500±100アズワン品番1-4252-52
  • クリーンスティック(大型) アズワン

    クリーンスティック(大型)

    アズワン(2件のレビュー)
    11,100税込12,210
    1袋(50本×2包)
    当日出荷
    ハンドルが長いので持ちやすく、作業しやすいです。 ヘッドは熱接着されておりますので、接着剤が混入する心配がありません。
    全長(mm)127.5タイプ片綿材質(軸)PP(ポリプロピレン)頭部寸法(mm)12.7×4.2×25.7材質(ヘッド)PE(ポリエステル)ハンドル寸法(mm)5.2×3.0×25.7アズワン品番1-7696-01
  • ハンドローラー 無償DC-HALFPAD02/1冊付 DCH-6シリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]

    ハンドローラー 無償DC-HALFPAD02/1冊付 DCH-6シリーズ

    オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    対象ワークの表面から本ローラーがゴミを持ち上げ、付属の粘着パッドへゴミを転写させることで捕獲されます。各種フィルム・金属箔・電子材料など、多種多様な平滑性を有するワークへの使用が可能です。印刷前・ラミネート前・検査前など、加工工程前に使用することで、工程ごとの歩留まり改善に重宝されています。
    セット内容ハンドローラーDCH-6H2LS/1本、DC-PAD HALFSIZE02/1冊寸法(幅W×長さL)(mm)150×180アズワン品番69-5774-97ローラーH2LS(ダブルハード+PL処理+帯電防止)
  • MAXART用 プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>/594mm幅×30.5m EPSON

    MAXART用 プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>/594mm幅×30.5m

    EPSON
    23,980税込26,378
    1巻
    当日出荷
    多くのお客様にご愛用頂いているプロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>に、JIS規格A1サイズが登場。JIS規格のため、ポスター製作時などにパネルやイーゼルに入れる段階での、用紙の裁断加工が不要になります。
    仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):A1●厚さ:0.18●秤量:165g/m2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-27
  • 粘着ローラー 160mm巾用 片持ちステンレス長金具Φ38 ホワイトマックス

    粘着ローラー 160mm巾用 片持ちステンレス長金具Φ38

    ホワイトマックス
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    テープを差し込むタイプのハンドルです。万一の破損時にも発見しやすい異物混入対策のブルー。ネックに角度が付いているので、一人で全身ローラー掛けしやすい。ネックに角度がついているので、壁に掛けた際、テープが壁に接しないので衛生的です。差し込んだテープが使用中抜けにくい仕様。(芯を取り外す際は、つまみ部分をつまんでいただくことで簡単に取り外していただけます。)
    サイズ160mm巾×32.5cm内径(Φmm)38(テープ用)アズワン品番62-8552-96素材金具 ステンレス、ヘッド・持ち手部分 ポリプロピレン
  • 転写パッド シリコン系ゴムのハンドクリーナー専用 2冊入 audio-technica

    転写パッド シリコン系ゴムのハンドクリーナー専用 2冊入

    audio-technica
    17,980税込19,778
    1式(2冊)
    当日出荷
    シリコンゴム専用転写パッド(フィルム製)。シリコン系ゴムのハンドクリーナーの汚れを瞬時に取り除く転写用パッドです。
    仕様●サイズ:335×195mm●フィルム製●適応機種:シリコン系ゴム●材質:LDPE●色:乳白色アズワン品番65-5521-58
  • 綿棒型粘着スティック HUBY GEL STICKS アズワン

    綿棒型粘着スティック HUBY GEL STICKS

    アズワン
    1,270税込1,397
    1袋(20本)
    当日出荷
    エラストマーを使用しており、透過性の高い高性能ガラスやレンズのパーティクル除去に適しています。 清掃対象物への跡残りが極めて少ないです。
    材質(先端)アクリルエラストマー
  • 衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ ミドリ安全

    衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ

    ミドリ安全
    14,980税込16,478
    1箱(10本)
    当日出荷
    テープ部分が壁につかないように、柄が「への字」型になっており作業性に優れています。 ステンレス製の為、さびにくく丈夫です。 160mm幅テープ用のハンドルです。
    用途食品加工やクリーンルームの前室でのユニフォームor衣類に付着した異物・毛髪の除去。トラスコ品番162-2403材質シャフト:ステンレスキャップ:ポリエチレン長さ(mm)360幅(mm)160質量(kg)1.8アズワン品番64-5038-79テープ90周
  • サンプリングスワブ TexWipe(テックスワイプ)

    サンプリングスワブ

    TexWipe(テックスワイプ)
    7,598税込8,358
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    柔らかく、吸着力が優れ、細い溝・凹んだスペース等の清掃に適しています。IPA等の溶剤と共に使用することができます。粘着剤を使用していません。
  • クラフト綿棒(三角・フラット)50本 TAMIYA(タミヤ)

    クラフト綿棒(三角・フラット)50本

    TAMIYA(タミヤ)
    298税込328
    1袋(50本)
    当日出荷
    ウェザリング塗料の拭き取りはもちろん、塗料のはみ出し部分の修正に便利に使える綿棒です。 一般的な綿棒に比べてまきが強い工業用を採用。 吸水性が高く、先端が膨張したりつぶれることが少なく、また繊維がほつれにくいのが特徴。 拭き取り作業の効率もアップします。 三角・フラットはMMモデルや艦船モデルなど繊細な部分の拭き取りに最適です。
    用途塗装用形状三角・フラット
  • お掃除綿棒円すい型 SK11

    お掃除綿棒円すい型

    SK11(1件のレビュー)
    479税込527
    1パック(40本)
    当日出荷
    綿球が硬く、綿くずが出にくい、清掃作業に特化した工業用綿棒です。プリンターなど、センサーが付属した精密機器の清掃作業にも使えます。 プラモデル製作時の塗料の拭き取り・細かい部分への塗り作業にも便利です。 耳かき綿棒に比べ、有機溶剤や水をつけても、綿球部分が硬く崩れしにくく、綿くずが出にくくなっています。
    用途家庭内の窓サッシや家電製品・音響機器などの清掃作業。材質綿球:綿・レーヨン混紡形状円錐型寸法(mm)6材質(軸)国産樺材
  • スワブ アズワン

    スワブ

    アズワン(1件のレビュー)
    4,700税込5,170
    1袋(500本)
    当日出荷
    フォーム製の汎用タイプ。柄の短いタイプです。
  • スポンジめん棒専用軸 アトム興産

    スポンジめん棒専用軸

    アトム興産
    489税込538
    1袋(10本)
    当日出荷
    綿棒と異なり軸部分とスポンジ部分を分離できます。 スポンジ部が汚れたら交換して再利用できるのでゴミの低減を実現します。 材質に導電性ポリプロピレンを使用しており、摩擦による静電気の発生を抑えます。
    用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に材質導電性ポリプロピレン(PP)軸径(Φmm)5質量(g)19表面抵抗値(Ω)109
  • スポンジめん棒 アトム興産

    スポンジめん棒

    アトム興産
    15,980税込17,578
    1袋(500本)
    当日出荷
    先端が尖っており、細かい部分に適しています。 繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。 超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。
    用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に仕様ソフト材質ポリエチレン(PE)
  • 導電角ペール 40L 蝶プラ工業

    導電角ペール 40L

    蝶プラ工業
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    静電気がペールの中に溜まりません。 フタがワンタッチで開けられるボタン式です。 静電気を嫌う部品や材料の保管に最適です。
    トラスコ品番307-3106質量(kg)2.23ブラック容量(L)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×299×584表面抵抗値(Ω)103~6
  • クリーンローラー CCT

    クリーンローラー

    CCT
    16,980税込18,678
    1箱(12本)ほか
    4日以内出荷
    基材の不織布によりクッション性があり、凹凸のある面の除塵に有効です。 クリーンルーム内の床、壁、天井などあらゆる場所で使用可能です。 ミシン目があるので、汚れた粘着面は簡単にはがすことが出来ます。 幅サイズ80mm、160mm(内径38Φ)、320mm(内径75Φ)となり、現在使用中のハンドルにも対応しています。
    材質ポリエチレン/不織布内径(Φmm)38厚さ(μm)(総厚)110粘着剤アクリル系粘着力(g/25mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • キムテックス ホワイト 日本製紙クレシア

    キムテックス ホワイト

    日本製紙クレシア(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1セット(100枚×30パック)
    当日出荷
    クラス1000~100000適合レベルのクリーンルーム専用に開発された、拭取り効果抜群のローリント・ワイパーです。リント発生率は、レーヨン製不織布の1/47。開封後も、再度密閉可能な粘着式パッケージ入り。
    TGK品番415-55-85-40トラスコ品番249-2369材質ポリプロピレン100%質量(kg)4.8ホワイトシートサイズ(mm)115×230融点(℃)約165軟化点(℃)約155アズワン品番6-6687-01クラス1000~100000RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用清掃用品