カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(211)
- エスコ(88)
- Canon(61)
- NEC三菱(54)
- シュナイダーエレクトリック(35)
- SONY(ソニー)(30)
- EPSON(26)
- 三共空調(22)
- アズピュア(アズワン)(21)
- カイスイマレン(16)
- アトム興産(16)
- TexWipe(テックスワイプ)(14)
- HUBY(14)
- 平和メディク(14)
- セキスイ(12)
- TRUSCO(12)
- 日本綿棒(11)
- エクシール(11)
- audio-technica(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![粘着パッド 1セット DC-PADシリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487550-260109-02.jpg)
粘着パッド 1セット DC-PADシリーズ
オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]¥28,980税込¥31,8781セット(6冊×55枚)当日出荷ローラーをクリーニングする時に使う粘着タイプのパッドです。専用のホルダーに挟んで使用します。粘着パッドの保護シートをめくると特殊な粘着面があり、ゴミの付着したハンドローラーを転がすと、ローラーについたゴミはシートの粘着面に転写され、捕獲されます。
MAXART用 プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>/594mm幅×30.5m
EPSON¥23,980税込¥26,3781巻当日出荷多くのお客様にご愛用頂いているプロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>に、JIS規格A1サイズが登場。JIS規格のため、ポスター製作時などにパネルやイーゼルに入れる段階での、用紙の裁断加工が不要になります。仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):A1●厚さ:0.18●秤量:165g/m2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-27
ロールクリーナースタンド ホワイト
イノマタ化学¥169税込¥1861個6日以内出荷いつでもサッと使えてポイッと収納。フックを使って吊り下げ収納OK。仕様●カラー:ホワイト●サイズ:19.9×8.3×13.8Hcm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8981-40
Φ2.2x 76.0mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸
エスコ¥2,180税込¥2,3981袋(250本)当日出荷材質コットン全長(mm)76.0タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.2入数250本(25本×10袋)
天井用モップ
小津産業¥40,980税込¥45,0781セット当日出荷アルミによる設計なので軽量で天井の清掃が楽です。また最大約4mの高さまで届きます。用途製造エリアの床・壁・天井清掃セット内容ツール2本、クロス40枚サイズ(cm)45
スポンジめん棒専用軸
アトム興産¥489~税込¥538~1袋(10本)当日出荷綿棒と異なり軸部分とスポンジ部分を分離できます。 スポンジ部が汚れたら交換して再利用できるのでゴミの低減を実現します。 材質に導電性ポリプロピレンを使用しており、摩擦による静電気の発生を抑えます。用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に材質導電性ポリプロピレン(PP)軸径(Φmm)5質量(g)19表面抵抗値(Ω)109
スポンジめん棒
アトム興産¥15,980税込¥17,5781袋(500本)当日出荷先端が尖っており、細かい部分に適しています。 繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。 超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に仕様ソフト材質ポリエチレン(PE)
細管清拭用スティック(リントフリー)
日本綿棒(1件のレビュー)¥3,960税込¥4,3561袋(50本)当日出荷化学繊維を植毛した超極細スティックです。細い綿棒でも対応できなかったより細かい部分の清掃に適しています。軸径(Φmm)1.5全長(mm)150タイプ片綿材質(軸)ポリカーボネイト製材質(ヘッド)ナイロンアズワン品番1-6499-01
ルビセルスティック
ハーペスト¥2,798~税込¥3,078~1パック(50本)当日出荷から3日以内出荷目に見えないホコリもキャッチ。新素材ルビセルの吸水・吸着機能を生かした高性能拭き取り材。自己発塵性がほとんどなく、しかも柔軟性に富んでいるので、拭き取りの際キズがつきません。耐薬品、耐溶剤性に特に優れています。全長(mm)105材質(ヘッド)ポリウレタン100%材質(スティック部)ポリプロピレン
キムテックス ホワイト
日本製紙クレシア(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781セット(100枚×30パック)当日出荷クラス1000~100000適合レベルのクリーンルーム専用に開発された、拭取り効果抜群のローリント・ワイパーです。リント発生率は、レーヨン製不織布の1/47。開封後も、再度密閉可能な粘着式パッケージ入り。TGK品番415-55-85-40トラスコ品番249-2369材質ポリプロピレン100%質量(kg)4.8色ホワイトシートサイズ(mm)115×230融点(℃)約165軟化点(℃)約155アズワン品番6-6687-01クラス1000~100000RoHS指令(10物質対応)対応![ハンドローラーハーフホルダーパック HALFPACK2 DCH-6シリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487611-260109-04.jpg)
ハンドローラーハーフホルダーパック HALFPACK2 DCH-6シリーズ
オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]¥41,980~税込¥46,178~1セット6日以内出荷初回のご購入に適した内容になっております。
スピッティングL
アズワン¥5,030税込¥5,5331個8日以内出荷試飲の際、飲み残しを捨てる容器です。 蓋を外せば、通常のワインクーラーとしても使用可能です。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ215×H215mm●容量:3.7L●材質:アクリル●コード番号:BH1223アズワン品番67-8132-53
Φ4.4x 77.5mm 工業用綿棒(250本)両面
エスコ¥1,030税込¥1,1331袋(250袋)当日出荷材質コットン全長(mm)77.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)4.4入数250本(25本×10袋)
Φ2.0x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸
エスコ¥1,870税込¥2,0571袋(250本)当日出荷材質コットン全長(mm)75.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.0入数250本(25本×10袋)
コロキャッチテープ
ホワイトマックス¥584~税込¥642~1個当日出荷から翌々日出荷強い粘着力で毛髪や細かいホコリまで除去します。ミシン目入りで使いやすい大きさにカットできます。紙が分厚いのでめくりやすいです。取り除いた異物を確認しやすいよう、基材紙に黄色を採用しています。小回りが利いて、細かいところまで密着して異物をキャッチします。色イエロー内径(Φmm)25
クリーンルーム用フラットモップ 柄のみ(アルミ製)
CCT¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷仕様オートクレーブ(121℃、30分)に対応可能材質(柄)アルミ長さ(mm)1300(最短730)質量(g)230RoHS指令(10物質対応)対応モップ寸法(mm)(セットした状態)170×430
ハンドローラー用転写パッド(PE)
CCT¥58,980税込¥64,8781箱(15パッド×50枚)翌々日出荷使用時紙粉発生の危険がない、簡単な使用方法で強力なダスト転写、シリコンフリーのPEファイルを使用材質(ベースパット)PPフォーム、(フィルム)PE+アクリル系粘着剤寸法(mm)(ベースパット)335×240、(フィルム)335×195質量(g)480厚さ(μm)80(±2)積層枚数(シート)50粘着力600±100g/inchRoHS指令(10物質対応)対応
スポンジめん棒
アトム興産¥14,980~税込¥16,478~1袋(500本)当日出荷わずか直径2mmのスポンジでできた綿棒です。 先端が尖っており、細かい部分に適しています。 繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。 超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。 細かい部分の塗装にもお使いになれます。使い捨てですので、色を変える際、筆のように洗浄する必要がないので便利です。用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に仕様ハード
アトム ペタめん棒
アトム興産¥28,980税込¥31,8781箱(600本)当日出荷ディスポタイプの異物除去ツールです。 洗浄の手間がありません。 ペタめん棒お徳用600本入りタイプです。用途生産工程においての異物除去。トラスコ品番329-5524質量(kg)1軸長(mm)73先端径(mm)2.5質量(g/本)1.67
エレップクリーナーロール
日東電工(旧:Permacel)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。はがしやすいドライエッジ加工や、ハンディカットなど、使いやすいよう工夫されています。材質PP(ポリプロピレン)フィルムタイプ電子関連製品製造プロセス寸法(幅Wmm×長さLm)80×10接着剤アクリル系巻芯径(Φmm)38アズワン品番9-5010-21
エレップクリーナーロール
日東電工(旧:Permacel)¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。ハンディカットで、使いやすいよう工夫されています。材質PP(ポリプロピレン)フィルムタイプ電子関連製品製造プロセス寸法(幅Wmm×長さLm)160×10接着剤アクリル系巻芯径(Φmm)38アズワン品番9-5010-22
スプリングレス型/キャップレス スタンダードインク・ノック式 RG-RSシリーズ
エルフォルグ¥719税込¥7911本5日以内出荷一歩先の異物混入対策 !金検対応の現場備品、金属検出機/ X線異物検出機対応商品、バネが無い構造の為、より安全に使用ができます。ペンを引込める動作は手動です。粉砕しにくい樹脂で成形。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1/4"メス x1/4"メス ねじ変換アダプター
エスコ¥1,370税込¥1,5071個4日以内出荷オスメス変換や各種スペーサーにも活用できる1/4インチのメスメス止ネジ仕様●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:VE-7070●サイズ:Φ38×12mm●重量:34g●ねじサイズ:UNC1/4"(雌ねじ)×UNC1/4"(雌ねじ)●材質:アルミ
アイビークリーナー
IVY¥799税込¥8791巻当日出荷製造工程で発生する塵、ホコリ等の異物をしっかりキャッチ。クリーンルーム内で使用可能。ミシン目入り&ドライエッジ仕様で剥がしやすい用途クリーンルーム内の手作業工程や作業机・加工機周りの清掃用途。材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系、巻芯:プラスティック幅(mm)160長さ(m)18芯径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
シリコン系ハンドクリーナー用転写パッド 50枚×5冊入
audio-technica¥22,980税込¥25,2781箱(5冊×50枚)欠品中シリコンゴム専用転写パッド(紙製)。シリコン系ゴムのハンドクリーナーの汚れを瞬時に取り除く転写用パッドです。仕様●サイズ:325×185mm●適応機種:シリコン系ゴム●材質:アート紙●色:白アズワン品番65-5521-53
ボディローラー 半導電タイプ
エクシール¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷水洗いで繰り返し使える、半導電タイプの身体用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加しているため、静電気を気にする環境でもご使用いただけます。ローラー部分(柄を除く)にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)ゲル:3色グレーローラー幅(mm)160全長(cm)約35表面抵抗値(Ω)109ローラー外径(Φmm)54RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)44
クリーンローラー
audio-technica¥44,300税込¥48,7301箱(5本)当日出荷クリーニング液はローラーを容易に洗浄でき、洗浄力に優れています。仕様クリーニング液容量(L)1アズワン品番1-3864-23
まゆ毛取りシール ディスペンサー
アズワン¥7,600~税込¥8,360~1個当日出荷まゆ毛取りシール(ロールタイプ)専用のディスペンサーです。シールの台紙を引き出すとシールと台紙が分離してシールだけを取ることができます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)約1
Φ3.0x 79.0mm 工業用綿棒(250本)両面
エスコ¥1,700税込¥1,8701袋(250本)当日出荷材質コットン全長(mm)79.0タイプ両面ヘッド径(Φmm)3.0入数250本(25本×10袋)
Φ2.6x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面
エスコ¥1,380税込¥1,5181袋(250本)当日出荷材質コットン全長(mm)75.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.6入数250本(25本×10袋)




![粘着パッド 1セット DC-PADシリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487550-260109-02.jpg)











![ハンドローラーハーフホルダーパック HALFPACK2 DCH-6シリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487611-260109-04.jpg)