カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(206)
- エスコ(89)
- Canon(61)
- NEC三菱(56)
- シュナイダーエレクトリック(35)
- SONY(ソニー)(30)
- EPSON(26)
- 三共空調(22)
- アズピュア(アズワン)(21)
- カイスイマレン(16)
- アトム興産(16)
- TexWipe(テックスワイプ)(15)
- HUBY(14)
- 平和メディク(14)
- セキスイ(12)
- TRUSCO(12)
- 日本綿棒(11)
- エクシール(11)
- 日東電工(旧:Permacel)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![ハンドローラーハーフホルダーパック HALFPACK2 DCH-6シリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487611-260109-04.jpg)
ハンドローラーハーフホルダーパック HALFPACK2 DCH-6シリーズ
オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]¥41,980~税込¥46,178~1セット6日以内出荷初回のご購入に適した内容になっております。![ハンドローラー 無償DC-HALFPAD02/1冊付 DCH-6シリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487611-260109-02.jpg)
ハンドローラー 無償DC-HALFPAD02/1冊付 DCH-6シリーズ
オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷対象ワークの表面から本ローラーがゴミを持ち上げ、付属の粘着パッドへゴミを転写させることで捕獲されます。各種フィルム・金属箔・電子材料など、多種多様な平滑性を有するワークへの使用が可能です。印刷前・ラミネート前・検査前など、加工工程前に使用することで、工程ごとの歩留まり改善に重宝されています。セット内容ハンドローラーDCH-6H2LS/1本、DC-PAD HALFSIZE02/1冊寸法(幅W×長さL)(mm)150×180アズワン品番69-5774-97ローラーH2LS(ダブルハード+PL処理+帯電防止)
MAXART用 プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>/594mm幅×30.5m
EPSON¥23,980税込¥26,3781巻当日出荷多くのお客様にご愛用頂いているプロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>に、JIS規格A1サイズが登場。JIS規格のため、ポスター製作時などにパネルやイーゼルに入れる段階での、用紙の裁断加工が不要になります。仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):A1●厚さ:0.18●秤量:165g/m2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-27
ロールクリーナースタンド ホワイト
イノマタ化学¥169税込¥1861個6日以内出荷いつでもサッと使えてポイッと収納。フックを使って吊り下げ収納OK。仕様●カラー:ホワイト●サイズ:19.9×8.3×13.8Hcm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8981-40
Φ4.4x 77.5mm 工業用綿棒(250本)両面
エスコ¥1,030税込¥1,1331袋(250袋)当日出荷材質コットン全長(mm)77.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)4.4入数250本(25本×10袋)
Φ2.2x 76.0mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸
エスコ¥2,180税込¥2,3981袋(250本)当日出荷材質コットン全長(mm)76.0タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.2入数250本(25本×10袋)
天井用モップ
小津産業¥40,980税込¥45,0781セット当日出荷アルミによる設計なので軽量で天井の清掃が楽です。また最大約4mの高さまで届きます。用途製造エリアの床・壁・天井清掃セット内容ツール2本、クロス40枚サイズ(cm)45
ハンドローラー用転写パッド(PE)
CCT¥58,980税込¥64,8781箱(15パッド×50枚)翌々日出荷使用時紙粉発生の危険がない、簡単な使用方法で強力なダスト転写、シリコンフリーのPEファイルを使用材質(ベースパット)PPフォーム、(フィルム)PE+アクリル系粘着剤寸法(mm)(ベースパット)335×240、(フィルム)335×195質量(g)480厚さ(μm)80(±2)積層枚数(シート)50粘着力600±100g/inchRoHS指令(10物質対応)対応
スポンジめん棒専用軸
アトム興産¥489~税込¥538~1袋(10本)当日出荷綿棒と異なり軸部分とスポンジ部分を分離できます。 スポンジ部が汚れたら交換して再利用できるのでゴミの低減を実現します。 材質に導電性ポリプロピレンを使用しており、摩擦による静電気の発生を抑えます。用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に材質導電性ポリプロピレン(PP)軸径(Φmm)5質量(g)19表面抵抗値(Ω)109
スポンジめん棒
アトム興産¥15,980税込¥17,5781袋(500本)当日出荷先端が尖っており、細かい部分に適しています。 繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。 超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に仕様ソフト材質ポリエチレン(PE)
アトム ペタめん棒
アトム興産¥28,980税込¥31,8781箱(600本)当日出荷ディスポタイプの異物除去ツールです。 洗浄の手間がありません。 ペタめん棒お徳用600本入りタイプです。用途生産工程においての異物除去。トラスコ品番329-5524質量(kg)1軸長(mm)73先端径(mm)2.5質量(g/本)1.67![粘着パッド 1セット DC-PADシリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487550-260109-02.jpg)
粘着パッド 1セット DC-PADシリーズ
オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]¥28,980税込¥31,8781セット(6冊×55枚)当日出荷ローラーをクリーニングする時に使う粘着タイプのパッドです。専用のホルダーに挟んで使用します。粘着パッドの保護シートをめくると特殊な粘着面があり、ゴミの付着したハンドローラーを転がすと、ローラーについたゴミはシートの粘着面に転写され、捕獲されます。
Dクイック
エクシール¥9,998税込¥10,9981セット(5枚)当日出荷エクシール製粘着ローラーに付着したゴミやほこりを転写するシートです。水洗いせずに粘着ローラーの性能を90%以上復元します。1回の転写は9秒。ローラーの水洗いを省き、清掃の大幅な時短ができます。清掃回数を削減できるため、ローラーの日々のメンテナンスが簡単になります。用途粘着ローラーに付着した汚れの転写に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)0.5寸法(mm)300×210色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
Φ2.0x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸
エスコ¥1,870税込¥2,0571袋(250本)当日出荷材質コットン全長(mm)75.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.0入数250本(25本×10袋)
Φ2.6x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面
エスコ¥1,380税込¥1,5181袋(250本)当日出荷材質コットン全長(mm)75.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.6入数250本(25本×10袋)
衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ
ミドリ安全¥14,980税込¥16,4781箱(10本)当日出荷テープ部分が壁につかないように、柄が「への字」型になっており作業性に優れています。 ステンレス製の為、さびにくく丈夫です。 160mm幅テープ用のハンドルです。用途食品加工やクリーンルームの前室でのユニフォームor衣類に付着した異物・毛髪の除去。トラスコ品番162-2403材質シャフト:ステンレスキャップ:ポリエチレン長さ(mm)360幅(mm)160質量(kg)1.8アズワン品番64-5038-79テープ90周
コロキャッチテープ
ホワイトマックス¥584~税込¥642~1個当日出荷から翌々日出荷強い粘着力で毛髪や細かいホコリまで除去します。ミシン目入りで使いやすい大きさにカットできます。紙が分厚いのでめくりやすいです。取り除いた異物を確認しやすいよう、基材紙に黄色を採用しています。小回りが利いて、細かいところまで密着して異物をキャッチします。色イエロー内径(Φmm)25
クリーンルーム用フラットモップ 柄のみ(アルミ製)
CCT¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷仕様オートクレーブ(121℃、30分)に対応可能材質(柄)アルミ長さ(mm)1300(最短730)質量(g)230RoHS指令(10物質対応)対応モップ寸法(mm)(セットした状態)170×430
スポンジめん棒
アトム興産¥14,980~税込¥16,478~1袋(500本)当日出荷わずか直径2mmのスポンジでできた綿棒です。 先端が尖っており、細かい部分に適しています。 繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。 超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。 細かい部分の塗装にもお使いになれます。使い捨てですので、色を変える際、筆のように洗浄する必要がないので便利です。用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に仕様ハード
導電角ペール 40L
蝶プラ工業¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷静電気がペールの中に溜まりません。 フタがワンタッチで開けられるボタン式です。 静電気を嫌う部品や材料の保管に最適です。トラスコ品番307-3106質量(kg)2.23色ブラック容量(L)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×299×584表面抵抗値(Ω)103~6
ウルトラソルブスワブ HT1732
原田産業¥25,980税込¥28,5781パック(500本)欠品中UltraSOLVを先端に採用した素材脱落が少ないスワブ。吸液、局所的なゴミ取り、ねじ穴清掃用途に最適。材質先端PU、軸PP先端硬性・丸型ヘッド全長(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
エレップクリーナーロール
日東電工(旧:Permacel)¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。ハンディカットで、使いやすいよう工夫されています。材質PP(ポリプロピレン)フィルムタイプ電子関連製品製造プロセス寸法(幅Wmm×長さLm)160×10接着剤アクリル系巻芯径(Φmm)38アズワン品番9-5010-22
SureColor用 プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>/約841mm幅×30.5m
EPSON¥33,980税込¥37,3781本当日出荷美しい光沢感とともに、写真やグラフィックの高画質を引き出す高い質感が特長です。広い色再現範囲を有し、最終出力用として写真中心のグラフィックポスター等に適しています。仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約841mm幅×30.5m●厚さ:0.18mm●秤量:165g/m2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-24
スピッティングL
アズワン¥5,030税込¥5,5331個7日以内出荷試飲の際、飲み残しを捨てる容器です。 蓋を外せば、通常のワインクーラーとしても使用可能です。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ215×H215mm●容量:3.7L●材質:アクリル●コード番号:BH1223アズワン品番67-8132-53
シリコン系ハンドクリーナー用転写パッド 50枚×5冊入
audio-technica¥22,980税込¥25,2781箱(5冊×50枚)当日出荷シリコンゴム専用転写パッド(紙製)。シリコン系ゴムのハンドクリーナーの汚れを瞬時に取り除く転写用パッドです。仕様●サイズ:325×185mm●適応機種:シリコン系ゴム●材質:アート紙●色:白アズワン品番65-5521-53
ボディローラー 半導電タイプ
エクシール¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷水洗いで繰り返し使える、半導電タイプの身体用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加しているため、静電気を気にする環境でもご使用いただけます。ローラー部分(柄を除く)にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)ゲル:3色グレーローラー幅(mm)160全長(cm)約35表面抵抗値(Ω)109ローラー外径(Φmm)54RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)44
まゆ毛取りシール ディスペンサー
アズワン¥8,410税込¥9,2511個当日出荷まゆ毛取りシール(ロールタイプ)専用のディスペンサーです。シールの台紙を引き出すとシールと台紙が分離してシールだけを取ることができます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)約1
クラフト綿棒(丸・フラット) 50本
TAMIYA(タミヤ)¥298税込¥3281袋(50本)当日出荷ウェザリング塗料の拭き取りはもちろん、塗料のはみ出し部分の修正に便利に使える綿棒です。 一般的な綿棒に比べてまきが強い工業用を採用。 吸水性が高く、先端が膨張したりつぶれることが少なく、また繊維がほつれにくいのが特徴。 拭き取り作業の効率もアップします。 丸・フラットは飛行機モデルのパネルラインのスミ入れ時など、平らな面の拭き取りに最適です。用途塗装用形状丸・フラット
サニエコ粘着ローラーテープI
アズワン¥267~税込¥294~1セット(1個)ほか当日出荷から翌々日出荷衣服に付着した毛髪や細かいホコリを除去!。カットしやすいミシン目入りです。テープ両端に粘着加工を施していませんので、カットしやすいです。長さ(m)9
ペタローラー(導電性タイプ)
アトム興産¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。 使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ)材質(ローラー部)導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm)粘着力(N/cm2)約7
ペタローラー(絶縁性タイプ)
アトム興産¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から翌々日出荷平面の異物除去に適したローラーです。PR215は立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(PR215のみ)材質(ローラー部)粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA)粘着力(N/cm2)約7




![ハンドローラーハーフホルダーパック HALFPACK2 DCH-6シリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487611-260109-04.jpg)
![ハンドローラー 無償DC-HALFPAD02/1冊付 DCH-6シリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487611-260109-02.jpg)










![粘着パッド 1セット DC-PADシリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487550-260109-02.jpg)