絞り込み
ブランド
  • 日油技研工業(5)
  • アセイ工業(4)
  • ブライト標識(2)
  • アズワン(1)
  • ミクロン(1)
測定範囲(℃)
  • 150~200(1)
変色温度(℃)
  • 200
  • 40(23)
  • 50(54)
  • 55(27)
  • 60(61)
  • 65(51)
  • 70(54)
  • 75(33)
  • 80(43)
  • 85(32)
  • 90(42)
  • 95(25)
  • 100(36)
  • 105(28)
  • 110(49)
  • 115(32)
  • 120(26)
  • 130(21)
  • 150(21)
  • 160(32)
  • 210(22)
変色後色
  • 変色後色(1)
  • 変色後色(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモラベル(R) 日油技研工業サーモラベル(R)日油技研工業(12件のレビュー)
5,298税込5,828
1ケース(20枚)
当日出荷
温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理直径(Φmm)示温エレメント部:4
サーモラベル(R) 日油技研工業サーモラベル(R)日油技研工業(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1ケース(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様10℃間隔三段階表示タイプ直径(Φmm)示温エレメント部:5
サーモデマンド5点表示タイプ ブライト標識サーモデマンド5点表示タイプブライト標識(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20枚)
当日出荷から3日以内出荷
温度管理用示温ラベル 五点表示タイプ 融点の異なる五つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。 指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。 示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。 裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理 電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検 熱処理工程の温度管理 温度監視を必要とする様々な機器仕様五点表示タイプ直径(Φmm)示温部/4寸法(縦×横)(mm)15×45
真空用サーモラベル(R) VL4点表示 日油技研工業真空用サーモラベル(R) VL4点表示日油技研工業
5,398税込5,938
1箱(10枚)
当日出荷
色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。質量(g)5タイプ4点表示タイプ使用温度範囲(℃)230寸法(Φmm)(エレメント)2測定方式不可逆性シートサイズ(mm)8×20精度(℃)±2変色原色:淡黄、変色後:黒
ヒートラベル 11点表示 11R ミクロンヒートラベル 11点表示 11Rミクロン
5,498税込6,048
1ケース(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
驚きの2.5℃刻みのラベル~最高測定温度が300℃まで 貼るだけで最高測定温度の恒久記録 11点表示 防油、防水、耐蒸気 即応性 幅広い温度レンジを細かい単位で測定可能 不可逆温度ラベル 精度±1%(100℃以下±1℃/160℃以上 ±1%+1℃) 世界初の細かい刻み(11R-50~11R-75) 5℃刻み(11R-100~11R-150) 10℃刻み(11R-200)
用途【医薬・食品】 輸送、流通、保管中に起こりうる劣化を警告 【製造業 エレクロニクス 航空宇宙および自動車産業】 硬化・接着温度が達成されたことの確認 装置過熱表示 機械内容物の予防保全モニタリング 金属熱処理が正しく行われた事の確認に測定方式不可逆性精度(%)±1変色
サーモデマンド不可逆性単温タイプ ブライト標識サーモデマンド不可逆性単温タイプブライト標識
4,498税込4,948
1箱(40枚)
当日出荷から11日以内出荷
用途屋内外の発熱、過熱温度管理電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検熱処理工程の温度管理温度監視を必要とする様々な機器仕様一点表示タイプRoHS指令(10物質対応)対応
サーモカラーセンサー 標準型1温表示タイプ アセイ工業サーモカラーセンサー 標準型1温表示タイプアセイ工業
4,798税込5,278
1ケース(40枚)
当日出荷から7日以内出荷
不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用(1KC120~1KC200は化学合成インクを採用)。貼り付け可能シールタイプ。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。外形寸法(mm)20×20RoHS指令(10物質対応)対応
サーモラベル(R)1点表示屋外対応型 不可逆性 日油技研工業サーモラベル(R)1点表示屋外対応型 不可逆性日油技研工業
6,298税込6,928
1セット(40枚)
当日出荷から7日以内出荷
色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途受変電設備・機械設備などの発熱点検。熱処理工程の温度管理。流通工程の温度管理。配電設備の温度管理。2018年トラスコ掲載ページ1 1661材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤幅(mm)30直径(Φmm)8~11タイプ一点表示タイプ測定方式不可逆性縦(mm)30耐水性耐水、耐油、耐薬品、耐候
サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔) アセイ工業サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔)アセイ工業
4,098税込4,508
1ケース(20枚)
当日出荷から6日以内出荷
ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。 ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。 3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記はありません。 RoHS対応。
用途電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等) 機械装置(モーター、プレス機、電子機器等) 工程管理(食品加工、塗装等) 電気設備や機械装置で異常加熱の確認。 食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。区分化学変化タイプ外形寸法(mm)18×33有効期限(年)3(屋内使用)RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
サーモペイント(R) 不可逆性 200度 日油技研工業サーモペイント(R) 不可逆性 200度日油技研工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷
「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
変色温度(℃)200発色うす黄緑→青紫トラスコ品番838-5086
半導体用示温ラベル 3温表示タイプ アセイ工業半導体用示温ラベル 3温表示タイプアセイ工業
6,998税込7,698
1ケース(20枚)
当日出荷から8日以内出荷
プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハーに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、55℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。
用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。外形寸法(mm)7×15有効期限(年)3(屋内使用)変色淡黄→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ2
サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3ICシリーズ アズワンサーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3ICシリーズアズワン
3,740税込4,114
1箱(20枚)
6日以内出荷
設定温度に達した履歴を残します。食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
保管環境冷蔵タイプ化学変化精度(℃)±2(170℃以下)、±3(180℃以上)
半導体用示温ラベル 9温表示タイプ アセイ工業半導体用示温ラベル 9温表示タイプアセイ工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1ケース(20枚)
当日出荷から6日以内出荷
プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、80℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。
用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。外形寸法(mm)15×15有効期限(年)3(屋内使用)変色淡黄→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ2

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温度管理テープ特集
おすすめ人気ランキング
温度管理テープ・ラベル・スチック