絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ソケットハンドル

1,081件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9.5sq.ロングラチェットハンドル nepros

    9.5sq.ロングラチェットハンドル

    nepros
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化でより使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。
    用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。差込角(sq.)9.5全長(mm)275ギヤ歯数90送り角度(°)4仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×20×275質量(g)380ハンドル径(Φmm)20寸法B(mm)26寸法T(mm)14部品番号リペアキット品番:NBR390A-K
  • 25.4sq.ロングラチェットハンドル KTC

    25.4sq.ロングラチェットハンドル

    KTC
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    3日以内出荷
    40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
    厚さ(mm)ヘッド部:35.5全長(mm)1400質量(kg)7.2差込角(sq.)25.4ヘッド幅(mm)70.6ギア数40
  • 25.4sq.L形ハンドル KTC

    25.4sq.L形ハンドル

    KTC
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    差込角(sq.)25.4長さ(mm)600
  • USAG 1/4sqロータリーラチェットハンドル USAG

    USAG 1/4sqロータリーラチェットハンドル

    USAG
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    グリップを回転させる事でドライブが回るロータリー機能搭載のラチェットです。
    全長(mm)120差込角(sq.)1/4ギア数72枚
  • 回転ラチェットハンドル Beta

    回転ラチェットハンドル

    Beta
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    グリップ部分を回転させても締め付けが可能です。 固定されたソケットをワンプッシュで取り外すことができます。 ヘッド部のダイヤルで正逆回転を切り替えます。
    歯数52材質(本体)モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ材質(グリップ)ポリプロピレン
  • トライアングルビットラチェット DEEN

    トライアングルビットラチェット

    DEEN
    ¥3,600税込¥3,960
    1個
    当日出荷
    1/4SQの穴が開いていますのでエクステンションやスピンナーハンドルなどを接続できます。 スピンナーハンドルと組み合わせることで首振りラチェットのように使用できます。 回転軸部分(黒い部分)には1/4SQのHEX、スクエアをマグネットで保持できるので、写真のようにビットは勿論、アダプターを使ってソケットを装着することも可能です。 そのまま指先でつまんでラチェットとしてお使いいただけます。 非常にコンパクトなボディでありながら回転方向の切り替えをレバーで行えるので、狭い箇所で活躍しそうなラチェットです。
    ギア数72
  • 3/8sqスイベルラチェット DEEN

    3/8sqスイベルラチェット

    DEEN
    ¥7,500税込¥8,250
    1本
    当日出荷
    ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
    全長(mm)120ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27ギア数72
  • 1/4sqカーブラチェット DEEN

    1/4sqカーブラチェット

    DEEN
    ¥5,600税込¥6,160
    1本
    5日以内出荷
    ラチェットを握った時の手の形にフィットするように計算されて作られたカーブ形状のラチェットです。 横方向のカーブだけでなく縦にも緩やかに曲がっているため、ネジを回す際に対象物に指が当たりにくいようになっています。
    全長(mm)120ヘッド高さ(mm)27差込角(sq.)6.35[1/4]ヘッド幅(mm)25.7ギア数72
  • 1/2sqスピンナーハンドル DEEN

    1/2sqスピンナーハンドル

    DEEN
    ¥7,600税込¥8,360
    1個
    5日以内出荷
    DEENのグリップレスタイプのスピンナーハンドルです。
    差込角(sq.)12.7[1/2]全長(mm)610
  • 1/4sqスピンナーハンドル DEEN

    1/4sqスピンナーハンドル

    DEEN
    ¥2,800税込¥3,080
    1個
    5日以内出荷
    以前からリクエストが多かったアイテム、遂に商品化です!もう、これ以上は無理!というくらい細身に仕上げられたクビレ部分が悩ましい(?)シンプルなデザイン。 一見、ちょっと細すぎかな?と思ってしまう程スリムに仕上げられていますがこの【細さ】が、不思議なまでに手にシックリと馴染むんですよねぇ・・・。 長すぎず、短すぎずな153ミリに設定された全長がオーバートルクを回避し繊細かつ大胆な作業を可能にしてくれるスピンナーハンドル。
    全長(mm)153差込角(sq.)6.35[1/4]
  • デュアルドライブラチェットハンドル GROZ

    デュアルドライブラチェットハンドル

    GROZ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    ハンドル部分をくるくると回すだけで閉まる構造になっています。
    用途狭い場所での使用に材質本体:クロムモリブデンスチール、クロムバナジウムスチール、グリップ:TPR樹脂歯数52
  • 495 T型ハンドルナットドライバー Wera

    495 T型ハンドルナットドライバー

    Wera
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。
    用途機械補修・設備点検・汎用材質特殊合金鋼軸長(mm)230
  • 伸縮ラチェット JTC

    伸縮ラチェット

    JTC(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ギア数が72コマなのであと少しの動きができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製スライドTハンドル BAHCO(バーコ)

    ステンレス製スライドTハンドル

    BAHCO(バーコ)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個ほか
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO3315に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)
  • ラチェットハンドル FPC

    ラチェットハンドル

    FPC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ギア数は22枚です。四角穴ドライブのラチェットハンドルです。ドレン作業等に便利です。
    用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。質量(g)506寸法H(mm)19.5全長L(mm)255寸法W(mm)44駆動角(sq.)12.7(1/2")
  • スピードTハンドル FPC

    スピードTハンドル

    FPC
    ¥1,988~税込¥2,187~
    1個
    7日以内出荷
    ソケットやヘキサゴンソケットと組み合わせると、作業効率のよいT形レンチとして使えます。
    用途スピードTハンドルです。
  • ラチェットハンドル交換部品 FPC

    ラチェットハンドル交換部品

    FPC
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途交換部品セット内容ギヤ・ツメ・カム・スプリング・レバー・蓋・取付ビス
  • ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm) ハゼット

    ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm)

    ハゼット
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷
    従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
    用途自動車・産業機械整備等。材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂歯数90枚全長(mm)275質量(g)595差込角凸(mm)12.7
  • T形スライドバー TRUSCO

    T形スライドバー

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ
  • ナットスピンナハンドル(差込角:12.7mm)JIS スーパーツール

    ナットスピンナハンドル(差込角:12.7mm)JIS

    スーパーツール
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90°屈折し、任意の角度で使用できます。
    用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)12.7全長(mm)306材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)580
  • レボウェイブラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブラチェットハンドル

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    ネック部は指がしっかりとフィットする曲面形状、柄部は握りやすいボリュームのある形状です。柄部内部を中空構造にして軽量化を実現しています。リリースボタンはヘッド部から突出しないフラット形状です。
    用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。材質特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72枚全長(mm)250質量(g)520差込角凸(mm)12.7
  • T型ハンドル nepros

    T型ハンドル

    nepros
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    欠品中
    差込角(mm)6.3全長(mm)200トラスコ品番114-6012材質特殊工具鋼質量(g)160全幅(mm)140直径(mm)7.5
  • コンパクトロングラチェットハンドル nepros

    コンパクトロングラチェットハンドル

    nepros(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトヘッドのロングタイプラチェットハンドルです。小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のロングタイプラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。プッシュボタンは押しやすい凸形状です。指がかかりやすいようレバーは3次元形状で操作性の向上を実現しました。補給部品としてラチェットハンドルリペアキット、ラチェットハンドルリペアキット(T字トルクスLハンドル付)を設定しています。
    全長(mm)175質量(g)150柄径(Φmm)13ヘッド幅(mm)22ヘッド寸法(mm)(厚み)11
  • コンパクトラチェットハンドルリペアキット nepros

    コンパクトラチェットハンドルリペアキット

    nepros
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1セット
    当日出荷
    ヘッドリペアキットです。
    セット内容ネプロス 9.5sq.ラチェットハンドル:NBRC390, NBRC390S, NBRC390F, NBRC390FS
  • 1/4H BD011SN/BD024Nシリーズ用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4H BD011SN/BD024Nシリーズ用リペアキット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8sq. 3768シリーズスピンナハンドル用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8sq. 3768シリーズスピンナハンドル用リペアキット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)21差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2sq. 4755ラチェットアダプター用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. 4755ラチェットアダプター用リペアキット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)137差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2sq. 4753シリーズラチェットハンドル用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. 4753シリーズラチェットハンドル用リペアキット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    質量(g)130差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2sq. 4752シリーズラチェットハンドル用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. 4752シリーズラチェットハンドル用リペアキット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)140差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8sq. 3749シリーズラチェットハンドル用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8sq. 3749シリーズラチェットハンドル用リペアキット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)70差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型ユニバーサルレンチ(ナットグリップ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型ユニバーサルレンチ(ナットグリップ)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L1(mm)600寸法L2(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8"(9.5mm)SQ. スピーダーラチェット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"(9.5mm)SQ. スピーダーラチェット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)435寸法L(mm)310差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)15.7差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法A(mm)34寸法D(mm)30.5寸法T(mm)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.3sq.ショートスピンナハンドル nepros

    6.3sq.ショートスピンナハンドル

    nepros
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷
    機能を、人間工学や力学などの観点から徹底的に追求した形状です。バランスの良い中空グリップを採用しました。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。ジョイント部は樹脂製パッドの採用により、首倒れせず、スムーズな動きを持続させることができます。
    トラスコ品番856-2092材質特殊工具鋼全長(mm)100差込角(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ4 0278
  • 6.3sq.ロングラチェットハンドル nepros

    6.3sq.ロングラチェットハンドル

    nepros
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。
    トラスコ品番856-2090材質特殊工具鋼歯数90全長(mm)175差込角(mm)凸6.352018年トラスコ掲載ページ4 0255
  • スピードブレース 1/2 GEDORE

    スピードブレース 1/2

    GEDORE
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    手回しでトルクをかけられます。早回し作業に適しています。
    差込角(mm)12.7全長(mm)395トラスコ品番855-4449材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ質量(g)6192018年トラスコ掲載ページ4 0284
  • ラチェットハンドル 1/2 GEDORE

    ラチェットハンドル 1/2

    GEDORE
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1丁
    当日出荷
    ヘッド部のダイヤルで正逆切替えができます。ギア枚数は72枚でスムーズかつ細かく動かすことができます。グリップは滑りにくい複合素材を使っています。非常に頑丈なつくりです。
  • ラチェットハンドル SATA

    ラチェットハンドル

    SATA
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    6日以内出荷
    ギヤ数:60。 ・回転方向切替が片手で簡単に出来ます。 ・滑りやすい条件下でもソケットを容易に動かせるクイックリリース性能。
  • ライツールラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ライツールラチェットハンドル

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    従来のラチェットハンドルより軽量化しています。 歯数72枚、送り角度5°です。 各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。
    用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。トラスコ品番855-0849材質クロムバナジウム鋼歯数72全長(mm)180質量(g)178差込角(mm)9.5表面処理ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • T形 スライドハンドル 差込角19.0mm FPC

    T形 スライドハンドル 差込角19.0mm

    FPC
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
    差込角(mm)19.0全長(mm)500トラスコ品番769-7520材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼寸法H(mm)63寸法D(mm)19駆動角(sq.)19.0(3/4”)
  • 1/4Sq.Dr.ラチェットハンドル ATI

    1/4Sq.Dr.ラチェットハンドル

    ATI
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番823-0031歯数36全長(mm)118質量(g)93差込角(mm)6.35
ソケットハンドル