カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 20~30未満(10)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(17)
- 90~100未満(13)
- 100~120未満(72)
- 120~140未満(66)
- 140~160未満(79)
- 160~180未満(50)
- 180~200未満(57)
- 200~220未満(118)
- 220~240未満(36)
- 240~260未満(111)
- 260~280未満(53)
- 280~300未満(27)
- 300~350未満(71)
- 350~400未満(57)
- 400~450未満(23)
- 450~500未満(35)
- 500~550未満(39)
- 600~650未満(20)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(12)
- エスコ(156)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(142)
- KTC(71)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(60)
- JTC(52)
- STAHLWILLE(スタビレー)(48)
- FPC(38)
- Pro-Auto(37)
- nepros(33)
- SIGNET(シグネット)(32)
- BAHCO(バーコ)(31)
- DEEN(27)
- FACOM(26)
- WILLIAMS(25)
- S.E.K.(スエカゲツール)(23)
- Wera(21)
- ハゼット(21)
- SK11(21)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

中空ラチェットハンドル
SK11¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷グリップ部分が空洞に加工され、軽量化したラチェットハンドルです。グリップ側の軽量化により、重量バランス点がよりヘッド側に寄ったことで、ハンドルの反復操作が軽快に行えます。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。送り角度(°)5ギア数72山
ダブルラチェットハンドル
MUST TOOL¥6,998税込¥7,6981個当日出荷手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。1本で3種類のソケットが使用できる。光沢感のある美しいメッキ仕上げ形状シノ:ストレート寸法(mm)D42.6xT18.0x全長305品番商品コード:12870質量(g)595差込角(mm)12.8ギア数48山
スイベルラチェットハンドル
SK11¥2,598税込¥2,8581本当日出荷ラチェットハンドルとラチェットドライバーの1本2役です。首振り自在&コンパクトヘッドで狭所作業の操作性は抜群です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。仕様六角対辺6.35mm(ビット)差込角(mm)9.5(ソケット)ギア数72(山)
スイベルラチェットドライバー
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途に合わせてハンドル角度を設定することで、あらゆる作業に対応するマルチドライバーです。ハンドルを横すれば、高さが制限された狭い隙間のネジ回しが可能です。ハンドルに角度を付ければ、障害物を回避してネジにアプローチできます。ハンドルを立てれば、通常のドライバー同様に早回し作業が可能です。用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット20mm片頭ビット+No.2ギア数90山
プッシュボタン式首振りラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷Z-EAL72キアラチェットシリーズです。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72枚RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sq.ロングラチェットハンドル
KTC¥32,980税込¥36,2781本当日出荷40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。差込角(sq.)19.0全長(mm)1000ギア数40送り角度(°)9厚さ(mm)ヘッド部:35.5質量(kg)5.4タイプ小判形グリップ径(Φmm)31.8寸法T(mm)35.5ヘッド幅(mm)70.6ギヤ歯数40
ラチェットスピンナー
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷ソケットの早回しが可能です。狭い場所での作業が容易です。用途狭い場所でのネジ類の締め付け、緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)仕様ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼質量(g)54仕上ANSI、DIN規格適合サイズ(mm)幅34.6×高さ29.2×奥行き34.6
狭所作業対応ビットラチェットハンドルセット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷ラチェット機構により、ねじのリセスにビットを差し込み直す必要がなく、連続してねじ回し作業が行えます。歯数52のラチェット部は、約7°間隔でハンドルを往復させることができ、回転方向の狭所作業にも適しています。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずすなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。 十字穴用ビット3本・六角穴用ビット5本の合計8本が付属しています。用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし材質(ビットラチェットハンドル本体)合金鋼/クロムメッキ、(ラチェット部)合金鋼/リン酸マンガン被膜、(磁石)ネオジム/クロムメッキ、(ビット)合金鋼/ニッケルメッキ歯数52十字穴番号0・1・2寸法L(mm)93二面幅使用範囲(mm)2・2.5・3・4・5
スピンナーハンドル(伸縮タイプ)
FPC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷本体が二段階の伸縮式になっていますので作業条件に応じて全長を変えられ、収納にも便利です。用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。質量(g)650寸法L(mm)300寸法L2(mm)380寸法W(mm)28駆動角(sq.)12.7(1/2")
スマートヘッドラチェット
Pro-Auto¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷従来のコンパクトヘッドよりさらにコンパクトヘッドのラチェットハンドルです。 新ギア機構(PAT.)により業界最小ヘッドを実現しました。 ギア数72山(送り角5度)本締めOK!スピンディスクで早回し。 ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単。(クイックリリース機構)
首振り伸縮ラチェットハンドル
TRUSCO¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷全長が可変するので、未使用時はコンパクトにして工具箱などに収納可能です。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
首振ラチェットハンドル 凹タイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷凹タイプのラチェットハンドルです。72枚歯で送り角5°、握りやすいハンドル形状です。ラチェット頭部の可動は15度ずつ角度調整が可能です。材質構造用鋼歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0254
Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs
(11件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(23点組)当日出荷T型スライドハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった23点組のお得なセットです。 ラチェットのアダプターが付いておりスタビタイプとしても使用でき、T型スライドハンドルに付けても便利です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。用途ネジ締め・緩め作業にセット内容T型スライドハンドル・ラチェットアダプター・ソケット:5、6、8、10、12、13・プラス:PH1、PH2、PH3・マイナスSL4、SL6・ヘックスローブ:T15、T20、T25、T27・六角:H4、H5、H6・・アダプター(1/4)・エクステンションバー・ユニバーサルジョイント質量(g)381差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数23ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×80×33
コンパクト首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷コンパクトなヘッドのため手の届きにくい箇所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。歯数72
ジンバルラチェット
SIGNET(シグネット)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷手の平に収まり、回しやすいサイズ。 上部のレバーでギアの回転方向切替も可能。 72ギア送り角5°で早回し可能。用途二重構造で角度をつけての作業に。
T型スライドハンドル
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷T型ハンドルとスピンナハンドルの機能を兼ね備えた優れものヘッド部は180°回転可能です。ハンドル両端と真ん中の溝でヘッドをしっかり固定します。
フレックス ラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷プッシュボタン付きフレックスヘッドタイプ。厚さ(mm)(ヘッド)差込部含まず14.5、含む30全長(mm)275差込角(sq.)3/8ギヤ歯数45
(12.7SQ)ネプロス・ラチェットハンドル(90枚ギア)
nepros(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷●小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。 ●滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。 ●ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。 ●プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。 ●補給部品としてラチェットハンドルヘッドリペアキットを設定しています。差込角(mm)12.7全長(mm)250ギヤ歯数90送り角度(°)4トラスコ品番754-5703質量(g)610ハンドル径(Φmm)22全長L(mm)250寸法B(mm)39.5寸法T(mm)19アズワン品番65-2058-64
サイクロップラチェット メタル チェンジレバー仕様
Wera¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこないます。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。歯数72
スイベルヘッドラチェット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
1/2DR.スーパーテンライトロング
Pro-Auto¥6,998税込¥7,6981本当日出荷トラスコ品番774-8027材質クロームバナジューム鋼全長(mm)440質量(g)400差込角(inch)1/2
ラチェットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥12,980税込¥14,2781個欠品中スタンダードのラチェットハンドルになります。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。サイズ3/4(19.0)全長(mm)504歯数45送り角度(°)8材質Cr-V質量(g)1800寸法D(mm)65方向切替式寸法T(mm)34.5RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル(ホールドタイプ) 6.35凸 140mm 48枚歯
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷使いやすいソケットホールド機構付です。用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。トラスコ品番369-9102歯数48全長(mm)140質量(g)140差込角(mm)6.35
ラチェットスピンナ
トップ工業(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等あらゆるボルト・ナットの着脱に適します。 ラチェットの回転方向は、頭部の切替えレバーでワンタッチで行えます。 ラチェット歯数が細かい為(36枚)ハンドルを10°回転するだけでラチェット作動が得られます。 ハンドルの角度が任意に変えれます。用途自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等に(あらゆるボルト・ナットの着脱に)。差込角(mm)12.7全長(mm)336トラスコ品番344-5887材質クロムバナジウム鋼歯数36質量(g)600RoHS指令(10物質対応)対応
首振り伸縮ラチェットハンドル
トップ工業¥9,998税込¥10,9981本当日出荷コンパクトでフレックスな高トルク対応型。伸縮ハンドルと首振りヘッド。早廻しローレットつき。共廻りなく作業能率が一段とアップ。72歯構造により、ハンドルの動きが5°でラチェットが作動。用途自動車整備・機械設備の保守・組立等に。多用途の高トルク作業に対応(増し締め・緩め)RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq首振りラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 首振りヘッド ハンドル軸にはトルクのかかる方向に太くなる楕円形の中間軸を採用しています。 通常の旋盤による切削加工では形成不可能なこの断面形状は高剛性と軽量化を両立し、しなりの少ないダイレクトなトルク伝達フィーリングを実現する世界に類を見ない画期的な形状です。質量(g)378寸法L(mm)265差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)15.7寸法D(mm)30.5寸法T(mm)26.4ギヤ歯数24RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sqクイックスピンナー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷差込角(mm[inch])6.35[1/4]質量(g)19寸法L(mm)20.5寸法D(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮スピンナハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷ハンドル部分が伸縮可能なスピンナハンドルです。伸縮することにより、そのままでは入らないようなツールケースに収納可能です。ハンドルを伸ばせば高トルクの作業にも最適です。長さは3段階で調整可能です。(最長640mm、最短490mm)。グリップしやすく滑りにくいローレット加工。差込角(mm)dr:12.7寸法L1(mm)640質量(kg)1.1寸法L(mm)490寸法D1(mm)33寸法D2(mm)22寸法L2(mm)148
ナットグリップユニバーサルソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷Z-EALシリーズのナットグリップソケットです。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応