カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 20~30未満(10)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(17)
- 90~100未満(13)
- 100~120未満(72)
- 120~140未満(66)
- 140~160未満(79)
- 160~180未満(50)
- 180~200未満(57)
- 200~220未満(118)
- 220~240未満(36)
- 240~260未満(111)
- 260~280未満(53)
- 280~300未満(27)
- 300~350未満(71)
- 350~400未満(57)
- 400~450未満(23)
- 450~500未満(35)
- 500~550未満(39)
- 600~650未満(20)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(12)
- エスコ(155)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(142)
- KTC(71)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(60)
- JTC(52)
- STAHLWILLE(スタビレー)(48)
- FPC(38)
- Pro-Auto(37)
- nepros(33)
- SIGNET(シグネット)(32)
- BAHCO(バーコ)(31)
- DEEN(27)
- FACOM(26)
- WILLIAMS(25)
- S.E.K.(スエカゲツール)(23)
- Wera(21)
- ハゼット(21)
- SK11(21)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フレックス ショート ラチェットハンドル
KTC(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷仕様21世紀バージョントラスコ品番373-3190種別首振りショート質量(g)130寸法L(mm)80寸法B(mm)22寸法T(mm)10送り角度(°)10差込角(sq.)6.3
ラチェットコンビネーションレンチセット
BOSCH(ボッシュ)¥12,980税込¥14,2781セット(8本)当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。オープンエンドレンチとリングレンチの組み合わせです。歯数72枚のラチェット機能です。5°の作業角度を備えたリングラチェットです。長持ちするクロムバナジウム鋼の高品質で錆びにくい表面です。人間工学に基づいた持ちやすく使いやすいデザインです。カラーコーディング。用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業セット内容8本(8/10/12/13/14/15/17/19mm×各1本)材質クロムバナジウム質量(g)1032寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×183×39送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
3/8SQ スイベルヘッドラチェット
スナップオン(Snap-on)¥47,980税込¥52,7781本当日出荷ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。差込角(sq.)3/8全長(mm)323ギア数100枚首振あり
1/2 スライドラチェットハンドル 384~600mm
ミトロイ(水戸工機)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷差込角12.7mm用です。用途作業におけるボルト・ナットの締め・ゆるめ用です。トラスコ品番829-1221材質本体:クロムバナジウム鋼歯数60全長(mm)384~600差込角(mm)凸12.7固定方法5段階
9.5sq.スタッビラチェットハンドル
nepros¥12,980税込¥14,2781個当日出荷小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のスタッビラチェットハンドルです。全体的に丸みを帯びた形状で握りやすく、滑り止め加工も施されています。ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。差込角(sq.)9.5全長(mm)74.5ギヤ歯数90送り角度(°)4仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×14×74.5質量(g)135寸法B(mm)26寸法T(mm)14部品番号リペアキット品番:NBR390A-Kヘッド形状小判形リリース方式プッシュリリース
3/8 インチ ドライブ・ラチェット 高性能密閉型 J.161B
FACOM¥13,980税込¥15,3781個欠品中作業条件に影響されない非常に長い耐久性があります。 産業用粉塵に対応した密閉型メカニズム。 5°刻みの72歯機構。 キャップを回転させて反転させます。 超コンパクトヘッド。用途ラチェット質量(g)210
3/8sqラチェットヘッド
DEEN¥5,100税込¥5,6101個4日以内出荷使用可能商品は下記の通りです。 【1/4SQモデル】DNTQ15NCRDNTQ25NCRDNTQ40NCRDNTQ70NCR 【3/8SQモデル】DNTQ15NCRDNTQ25NCRDNTQ40NCRDNTQ70NCR差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqスイベルラチェット
DEEN¥7,500税込¥8,2501本当日出荷3/8sqですが、1/4sqヘッドベースのサイズのラチェットハンドルです。 ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。差込角(sq.)9.5[3/8]全長(mm)155ギア数72首振ありヘッド高さ(mm)31.2ヘッド幅(mm)32.3
3/8sqラチェットハンドル
DEEN¥6,200税込¥6,8201本当日出荷「GEARSET」にも採用されている3/8sqスタンダードラチェットハンドルです。 握ったときの重量バランスが良いと定評があります。 油が付着した際も簡単に拭き取りができるポリッシュタイプのハンドルにはグリップエンド側を持ったときに人差し指~中指が、短くヘッド側を持ったときに小指がかかりやすいようにくびれが設けられています。全長(mm)180ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)30.1ギア数72
1/2sq伸縮式スピンナーハンドル
DEEN¥13,000税込¥14,3001個当日出荷収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。差込角(sq.)12.7[1/2]全長(mm)410/525/640
1/4プッシュリリースラチェットハンドル
ハゼット¥19,980税込¥21,9781本欠品中Hiperシリーズの最新モデルです!振り角僅か4度の為、狭い場所での使用も可能です。プッシュリリース式ですので、ワンプッシュでソケットを取り外す事ができます。グローブをした状態でもボタンが押し易いので、作業をスムーズに進めます。用途自動車・産業機械整備に全長(mm)116材質(本体)クロームメッキ差込角(mm)6.3(1/4)荷重(最大)100Nm送り角度(°)4ギア数90
ウッディスイベルラチェットハンドル
ベッセル¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷首振り×ノンスリップのスイベルラチェットハンドルです 狭い箇所にアクセスしやすい低頭ヘッドです 操作しやすいくぼみ形状の正逆切り替え式です ドライバー形状で早回しができます 奥まった個所でも使いやすいくびれ形状です グリップはノンスリップハンドルです ローレットの滑り止め+磨きハンドルの持ちやすさが特長です用途オートバイ、配管設備、機械整備等。
Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 首振りラチェットハンドル(ショート) 全長120mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。72歯ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72全長(mm)120質量(g)196差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 首振りラチェットハンドル 全長178mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 72歯ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72全長(mm)178質量(g)317差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
416R T型ハンドルラビダプター
Wera(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷人間工学に基づいた手の平に合わせたT型グリップです。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。用途機械補修・設備点検・汎用トラスコ品番207-5125材質特殊合金鋼全長(mm)89質量(g)61軸長(mm)45全幅(mm)99シャンクサイズ(mm)6.35アズワン品番64-8322-89
T型スライドハンドル(差込角:12.7mm)JIS
スーパーツール(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ソケットレンチ用Tスライドハンドルです。用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)12.7全長(mm)250材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)330
ナットスピンナハンドル(差込角:9.5mm)
スーパーツール¥1,598税込¥1,7581個当日出荷角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90°屈折し、任意の角度で使用できます。用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)9.5全長(mm)253材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)320
ビット兼用ラチェットハンドル(首振ショートタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷トラスコ品番115-1887材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72全長(mm)95質量(g)98差込角(mm)凸6.35表面処理三価クロムメッキ
フレックスラチェットハンドル
nepros¥16,980税込¥18,6781本当日出荷小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。補給部品としてラチェットハンドルヘッドリペアキット、ラチェットハンドルヘッドリペアキット(T型トルクスLハンドル付)を設定しています。全長(mm)150質量(g)135柄径(Φmm)13ヘッド幅(mm)22ヘッド寸法(mm)(厚み)11
3/4sq. 6749シリーズラチェットハンドル用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷質量(g)580差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. 3753/3774シリーズラチェットハンドル用リペアキット(プッシュボタン式)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷質量(g)77差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
6.3sq ショートラチェットハンドル
nepros¥8,598税込¥9,4581本当日出荷小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に最適です。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。トラスコ品番855-8948材質特殊工具鋼歯数90全長(mm)80差込角(mm)凸6.352018年トラスコ掲載ページ4 0255
6.3sq.ロングスピンナハンドル
nepros¥4,998税込¥5,4981本当日出荷機能を、人間工学や力学などの観点から徹底的に追求した形状です。バランスの良い中空グリップを採用しました。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。ジョイント部は樹脂製パッドの採用により、首倒れせず、スムーズな動きを持続させることができます。トラスコ品番856-2091材質特殊工具鋼全長(mm)200差込角(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ4 0278
ライツールラチェットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷従来のラチェットハンドルより軽量化しています。 歯数72枚、送り角度5°です。 各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。トラスコ品番855-0849材質クロムバナジウム鋼歯数72全長(mm)180質量(g)178差込角(mm)9.5表面処理ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル
トップ工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。 爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。差込角(mm)凸19.0全長(mm)530歯数24送り角度(°)15トラスコ品番836-1577材質S55C質量(kg)2質量(g)1850寸法D(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトフレックスラチェットハンドル
nepros¥17,980税込¥19,7781本当日出荷6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。 90ギア、送り角4°、7段クロウの精密な駆動機構をコンパクトなヘッドに凝縮しました。 プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットが外れない「ユニオン機構」を採用しています。 プッシュボタンは押しやすい凸形状です。指がかかりやすいようレバーは3次元形状で、操作性の向上を実現しました。 リペアキットおよび補修部品を設定しています。狭く奥まった場所でも角度を付けてアプローチ可能。軸径(Φmm)13質量(g)140寸法L(mm)150寸法B(mm)22寸法T(mm)11送り角度(°)4差込角(sq.)9.5
ドライブローター・ラチェット
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷一般的なラチェットとは異なり、本体の角度を固定したまま持ち手をねじることで、<締める/緩める>を行います。RoHS指令(10物質対応)対応
クラブラチェット
PROXXON(プロクソン)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌日出荷主軸位置よりオフセットされたハンドルでより効果的なトルクをかける事が可能で作業箇所も目視出来る、特殊形状クラフラチェットハンドルTPR製のラバーグリップで握りやすく、強力なトルクがかけられます。RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードラチェット
PROXXON(プロクソン)¥1,998~税込¥2,198~1本翌日出荷長期耐久性のギア構造と安全な切替機構を搭載したスタンダードラチェット。TPR製のラバーグリップで握りやすく、強力なトルクがかけられます。用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
シノ付ラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷トラスコ品番811-7509全長(mm)380差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応