絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,082件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディラチェット トップ工業

    ハンディラチェット

    トップ工業(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    コンパクトで高トルク、歯数72歯で5°でラチェットが作動と他に類をみないメカニズムを誇り、狭い場所で威力を発揮します
    用途自動車・機械設備等の保守・点検・組立など全長(mm)117質量(g)165差込角(mm)9.5(3/8")許容トルク(N・m)205.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • (19.0SQ)ヘッド KTC

    (19.0SQ)ヘッド

    KTC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番807-0104全長(mm)71質量(g)300穴径(Φmm)25.5差込角(sq.)19外径(mm)40(ソケット)
  • (6.3SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC

    (6.3SQ)スライドヘッドハンドル (パック)

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
    差込角(sq.)6.3全長120トラスコ品番373-2827質量(g)70ハンドル径(Φmm)7ヘッド径(Φmm)13
  • ラチェットハンドル ミトロイ(水戸工機)

    ラチェットハンドル

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])19.0[3/4]歯数24寸法L(mm)500寸法D(Φmm)66寸法D2(mm)20寸法T(mm)27
  • ラチェットハンドル ミトロイ(水戸工機)

    ラチェットハンドル

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    歯数20質量(g)80タイプ凸タイプ寸法L(mm)125寸法H(mm)20差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(Φmm)25寸法T(mm)10
  • オフセットハンドル TRUSCO

    オフセットハンドル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    力のかかる締め付け、取り外し作業に最適です。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 材質はクロムバナジウム鋼です。
    差込角(mm)12.7全長(mm)285トラスコ品番301-3634質量(g)452
  • (12.7SQ) スピンナハンドル nepros

    (12.7SQ) スピンナハンドル

    nepros
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番395-2801軸径(Φmm)22質量(g)700寸法L(mm)400差込角(mm)12.7寸法B(mm)22寸法b(mm)38
  • (9.5SQ) ロングスピンハンドル nepros

    (9.5SQ) ロングスピンハンドル

    nepros
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番395-7900軸径(Φmm)22質量(g)520寸法L(mm)400差込角(mm)9.5寸法B(mm)18寸法b(mm)29.5
  • 6.35sqスピンタイプハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6.35sqスピンタイプハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    質量(g)180寸法L(mm)160差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.35sqラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6.35sqラチェットハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。
    質量(g)87寸法L(mm)115寸法H(mm)11.4差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)22寸法T(mm)18.7ギヤ歯数20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sq.スライドヘッドハンドル KTC

    9.5sq.スライドヘッドハンドル

    KTC
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    差込角(sq.)9.5全長L(mm)200トラスコ品番859-1517質量(g)120ハンドル径(Φmm)9寸法D(mm)17
  • ミニラチェットレンチ 6.3mm JTC

    ミニラチェットレンチ 6.3mm

    JTC
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    デュアルヘッド!6.3mmソケット差込と6mm六角ビットも差込可能!
    用途差込:6.3mm&と背面に6mm六角凹 。全長:88mm 。ギア数:90
  • ドライバー形ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ドライバー形ハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    ボックスドライバーとして使用します。グリップエンドに凹部差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2087材質構造用鋼全長(mm)150差込角(mm)6.35軸長(mm)58
  • T形ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形ハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    T形の先端に角ドライブが付いて、色々なサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2891材質構造用鋼全長(mm)300差込角(mm)12.7
  • 伸縮ラチェットハンドル ENGINEER(エンジニア)

    伸縮ラチェットハンドル

    ENGINEER(エンジニア)
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    3段階で伸縮できるラチェットハンドル。送り角3.3度の精密ギアで、狭所での作業も可能。
    全長(mm)160~210許容トルク(N・m)70差込角(sq.)9.5
  • スピードTハンドルハンガー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スピードTハンドルハンガー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    T形の先端に角ドライブが付いて、早回しができるハンドルです。いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2136材質構造用鋼全長(mm)300差込角(mm)12.7
  • コンパクトラチェットハンドル SK11

    コンパクトラチェットハンドル

    SK11
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    チタン製マフラーのヒートグラデーションを彷彿とさせる美しく存在感ある色調です。コンパクトヘッドと細やかなギアで狭所作業でも抜群の操作性です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。差込角(mm)9.5(3/8インチ)ギア数72(山)
  • ソケットレンチセット1/4インチ BOSCH(ボッシュ)

    ソケットレンチセット1/4インチ

    BOSCH(ボッシュ)
    5,798税込6,378
    1セット(14個)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大トルク93N・m、歯数72枚のチェット機能。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品(ソケット10個とアダプター3個)。
    用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業セット内容ラチェットハンドル1/4インチ、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、エクステンションバー2本(50/100mm)、アダプター、収納ケース材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)740差込角(mm)6.35(1/4インチ)最大トルク(N・m)93寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×24×28送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sq.フレックスラチェットハンドル KTC

    9.5sq.フレックスラチェットハンドル

    KTC
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
    全長(mm)180質量(g)295送り角度(°)4差込角(sq.)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートラチェットハンドル PROXXON(プロクソン)

    ショートラチェットハンドル

    PROXXON(プロクソン)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    コンパクトなため狭い場所での使用が可能。
    トラスコ品番526-0668歯数72枚全長(mm)150差込角(mm)凸9.5送り角度(°)5
  • 伸縮式ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm) ハゼット

    伸縮式ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm)

    ハゼット
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番545-5355
  • 3/8SQ スイベルヘッドラチェット スナップオン(Snap-on)

    3/8SQ スイベルヘッドラチェット

    スナップオン(Snap-on)
    47,980税込52,778
    1本
    当日出荷
    ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。
    用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。差込角(sq.)3/8全長(mm)323ギア数100枚首振あり
  • 1/4SQ7ラチェットハンドル スナップオン(Snap-on)

    1/4SQ7ラチェットハンドル

    スナップオン(Snap-on)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    シールド機構で内部にゴミなどが侵入しづらく耐久性に強い
    用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。幅(mm)ヘッド:23.8厚さ(mm)ヘッド:11.1全長(mm)113差込角(sq.)3/8ギア数72枚
  • 首振り伸縮ラチェット JTC

    首振り伸縮ラチェット

    JTC
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    ムービー
    首振り10段階ギア数72
  • リペアキット JTC

    リペアキット

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    JTC3617用
  • 9.5角ソケット19-30 マキタ

    9.5角ソケット19-30

    マキタ
    749税込824
    1個
    当日出荷
    適合機種WR180D ・WR101D全長(mm)30呼び19-30差込角(sq.)9.5
  • 9.5角ソケット14-28 マキタ

    9.5角ソケット14-28

    マキタ
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    適合機種WR180D ・WR101D全長(mm)28呼び14-28差込角(sq.)9.5
  • 9.5角ソケット12-28 マキタ

    9.5角ソケット12-28

    マキタ
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    適合機種WR180D ・WR101D全長(mm)28呼び12-28差込角(sq.)9.5
  • 9.5角ソケット8-28 マキタ

    9.5角ソケット8-28

    マキタ
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    適合機種WR180D ・WR101D全長(mm)28呼び8-28差込角(sq.)9.5
  • 8009 サイクロップポケットセット Wera

    8009 サイクロップポケットセット

    Wera
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
    用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4106セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、 ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35入数13点
  • 9.5sq.コンパクトフレックスショートラチェットハンドル KTC

    9.5sq.コンパクトフレックスショートラチェットハンドル

    KTC
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1563差込角(mm)9.5
  • 9.5sq.コンパクトラチェットハンドル KTC

    9.5sq.コンパクトラチェットハンドル

    KTC
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1562差込角(mm)9.5
  • 12.7sq.フレックスロングラチェットハンドル KTC

    12.7sq.フレックスロングラチェットハンドル

    KTC
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1559差込角(mm)12.7
  • 6.3sq.フレックスショートラチェットハンドル KTC

    6.3sq.フレックスショートラチェットハンドル

    KTC
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1550差込角(mm)6.3
  • 6.3sq.スライドヘッドハンドル KTC

    6.3sq.スライドヘッドハンドル

    KTC
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1516
  • 9.5sq.ロングラチェットハンドル nepros

    9.5sq.ロングラチェットハンドル

    nepros
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化でより使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。
    用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。差込角(sq.)9.5全長(mm)275ギヤ歯数90送り角度(°)4仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×20×275質量(g)380ハンドル径(Φmm)20寸法B(mm)26寸法T(mm)14部品番号リペアキット品番:NBR390A-K
  • 25.4sq.スピンナハンドル KTC

    25.4sq.スピンナハンドル

    KTC
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷
    全長(mm)1000質量(kg)4.3グリップ径(Φmm)32.2差込角(sq.)25.4
  • 25.4sq.ロングラチェットハンドル KTC

    25.4sq.ロングラチェットハンドル

    KTC
    52,980税込58,278
    1本
    3日以内出荷
    40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
    厚さ(mm)ヘッド部:35.5全長(mm)1400質量(kg)7.2差込角(sq.)25.4ヘッド幅(mm)70.6ギア数40
  • 25.4sq.L形ハンドル KTC

    25.4sq.L形ハンドル

    KTC
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    差込角(sq.)25.4長さ(mm)600
  • USAG 1/4sqロータリーラチェットハンドル USAG

    USAG 1/4sqロータリーラチェットハンドル

    USAG
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    グリップを回転させる事でドライブが回るロータリー機能搭載のラチェットです。
    全長(mm)120差込角(sq.)1/4ギア数72枚
ソケットハンドル