カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 20~30未満(31)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(21)
- 90~100未満(14)
- 100~120未満(81)
- 120~140未満(69)
- 140~160未満(85)
- 160~180未満(52)
- 180~200未満(62)
- 200~220未満(125)
- 220~240未満(38)
- 240~260未満(116)
- 260~280未満(61)
- 280~300未満(32)
- 300~350未満(82)
- 350~400未満(59)
- 400~450未満(26)
- 450~500未満(37)
- 500~550未満(40)
- 600~650未満(22)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(12)
- エスコ(253)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(164)
- KTC(72)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(65)
- JTC(58)
- STAHLWILLE(スタビレー)(49)
- FPC(38)
- Pro-Auto(38)
- SIGNET(シグネット)(34)
- nepros(33)
- Wera(32)
- BAHCO(バーコ)(31)
- DEEN(28)
- FACOM(27)
- WILLIAMS(25)
- S.E.K.(スエカゲツール)(23)
- ハゼット(21)
- SK11(21)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: ソケットハンドル
商品豆知識

3/8SQ スイベルヘッドラチェット
スナップオン(Snap-on)¥47,980税込¥52,7781本当日出荷ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。差込角(sq.)3/8全長(mm)323ギア数100枚首振あり
1/4SQ7ラチェットハンドル
スナップオン(Snap-on)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷シールド機構で内部にゴミなどが侵入しづらく耐久性に強い用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。幅(mm)ヘッド:23.8厚さ(mm)ヘッド:11.1全長(mm)113差込角(sq.)3/8ギア数72枚
371 切替ハンドル・カムセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥449税込¥4941組3日以内出荷ラチェットハンドル用部品です。ラチェット部品の交換に。適合機種371材質構造用鋼コード105-8227アズワン品番64-4816-07
8009 サイクロップポケットセット
Wera¥22,980税込¥25,2781個当日出荷差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4106セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、 ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35入数13点
9.5sq.ロングラチェットハンドル
nepros¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化でより使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。差込角(sq.)9.5全長(mm)275ギヤ歯数90送り角度(°)4仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×20×275質量(g)380ハンドル径(Φmm)20寸法B(mm)26寸法T(mm)14部品番号リペアキット品番:NBR390A-K
25.4sq.ロングラチェットハンドル
KTC¥52,980税込¥58,2781本3日以内出荷40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。厚さ(mm)ヘッド部:35.5全長(mm)1400質量(kg)7.2差込角(sq.)25.4ヘッド幅(mm)70.6ギア数40
USAG 1/4sqロータリーラチェットハンドル
USAG¥11,980税込¥13,1781本当日出荷グリップを回転させる事でドライブが回るロータリー機能搭載のラチェットです。全長(mm)120差込角(sq.)1/4ギア数72枚
回転ラチェットハンドル
Beta¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷グリップ部分を回転させても締め付けが可能です。 固定されたソケットをワンプッシュで取り外すことができます。 ヘッド部のダイヤルで正逆回転を切り替えます。歯数52材質(本体)モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ材質(グリップ)ポリプロピレン
トライアングルビットラチェット
DEEN¥3,600税込¥3,9601個当日出荷1/4SQの穴が開いていますのでエクステンションやスピンナーハンドルなどを接続できます。 スピンナーハンドルと組み合わせることで首振りラチェットのように使用できます。 回転軸部分(黒い部分)には1/4SQのHEX、スクエアをマグネットで保持できるので、写真のようにビットは勿論、アダプターを使ってソケットを装着することも可能です。 そのまま指先でつまんでラチェットとしてお使いいただけます。 非常にコンパクトなボディでありながら回転方向の切り替えをレバーで行えるので、狭い箇所で活躍しそうなラチェットです。ギア数72
3/8sqスイベルラチェット
DEEN¥7,500税込¥8,2501本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。全長(mm)120ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27ギア数72
1/4sqスピンナーハンドル
DEEN¥2,800税込¥3,0801個5日以内出荷以前からリクエストが多かったアイテム、遂に商品化です!もう、これ以上は無理!というくらい細身に仕上げられたクビレ部分が悩ましい(?)シンプルなデザイン。 一見、ちょっと細すぎかな?と思ってしまう程スリムに仕上げられていますがこの【細さ】が、不思議なまでに手にシックリと馴染むんですよねぇ・・・。 長すぎず、短すぎずな153ミリに設定された全長がオーバートルクを回避し繊細かつ大胆な作業を可能にしてくれるスピンナーハンドル。全長(mm)153差込角(sq.)6.35[1/4]
デュアルドライブラチェットハンドル
GROZ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ハンドル部分をくるくると回すだけで閉まる構造になっています。用途狭い場所での使用に材質本体:クロムモリブデンスチール、クロムバナジウムスチール、グリップ:TPR樹脂歯数52
3/8"DR/243mm ツイスターラチェットハンドル
エスコ¥5,800税込¥6,3801本翌日出荷仕様ヘッド厚み:19mm全長(mm)243質量(g)410ヘッド径(Φmm)36送り角度(°)6差込角(inch)3/8"
1/4"Hex/54mm ドライバーハンドル(差替式)
エスコ¥2,860税込¥3,1461本翌日出荷軸部の根本の六角形状で転がりや紛失を防止するアンチロール構造差込角(inch)1/4全長(mm)54仕様差込ビット対辺:1/4"軸長(mm)11
ウッディスイベルラチェットハンドル
ベッセル¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷首振り×ノンスリップのスイベルラチェットハンドルです 狭い箇所にアクセスしやすい低頭ヘッドです 操作しやすいくぼみ形状の正逆切り替え式です ドライバー形状で早回しができます 奥まった個所でも使いやすいくびれ形状です グリップはノンスリップハンドルです ローレットの滑り止め+磨きハンドルの持ちやすさが特長です用途オートバイ、配管設備、機械整備等。
495 T型ハンドルナットドライバー
Wera¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。用途機械補修・設備点検・汎用材質特殊合金鋼軸長(mm)230
ステンレス製スライドTハンドル
BAHCO(バーコ)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO3315に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)
ラチェットハンドル
FPC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ギア数は22枚です。四角穴ドライブのラチェットハンドルです。ドレン作業等に便利です。用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。質量(g)506寸法H(mm)19.5全長L(mm)255寸法W(mm)44駆動角(sq.)12.7(1/2")
ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm)
ハゼット¥21,980税込¥24,1781本当日出荷従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。用途自動車・産業機械整備等。材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂歯数90枚全長(mm)275質量(g)595差込角凸(mm)12.7
T形スライドバー
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ
ナットスピンナハンドル(差込角:12.7mm)JIS
スーパーツール¥1,798税込¥1,9781個当日出荷角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90°屈折し、任意の角度で使用できます。用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)12.7全長(mm)306材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)580
レボウェイブラチェットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ネック部は指がしっかりとフィットする曲面形状、柄部は握りやすいボリュームのある形状です。柄部内部を中空構造にして軽量化を実現しています。リリースボタンはヘッド部から突出しないフラット形状です。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。材質特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72枚全長(mm)250質量(g)520差込角凸(mm)12.7