絞り込み
ブランド
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,252件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットハンドル TRUSCOラチェットハンドルTRUSCO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部がストレート形状なので力が入りやすくなっています。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。
歯数72
デュアルドライブT型ハンドル(コンパクト) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)デュアルドライブT型ハンドル(コンパクト)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
フレキシブルと固定の2段階の角ドライブに加え、ハンドルサイドにも角ドライブを備えたマルチなT型ハンドル。Tハンドルで早回し、ちょっと逃がしたいシーンでも力を加えたいシーンでも活躍できるコンパクトハンドル。
寸法L1(mm)120寸法L2(mm)100
伸縮式ラチェットハンドル SK11伸縮式ラチェットハンドルSK11
4,898税込5,388
1本
当日出荷
ハンドルを伸ばしトルクフルな作業が可能な伸縮式ラチェットハンドルです。首振りは、12段階の簡易ロック機構により、不意にヘッドの角度が変わることなく、奥まったボルトにも確実にアクセス可能です。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。7段階ポジションで、ハンドルを伸ばせば力強い作業が行えます。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。仕様7段階ポジション全長(mm)294~432差込角(mm)12.7(1/2インチ)送り角度(°)5ヘッド幅(mm)約33.3ギア数72山
nepros neXT 9.5sq.ラチェットハンドル neprosnepros neXT 9.5sq.ラチェットハンドルnepros
15,980税込17,578
1本
当日出荷
ネプロスNBR390Aの内部構造を継承しながら、最適化されたnepros neXTシリーズのラチェットハンドル。表面処理は硬度があり傷つきにくい、ショットピーニング加工。再利用コルク素材のトレイとプラスチックを使用しない包装材を採用。
歯数(ギア)90枚寸法(mm)25.5×180×14全長(mm)180質量(g)210ハンドル径(Φmm)23寸法B(mm)25.5寸法T(mm)14送り角度(°)4差込角(sq.)9.5
9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル KTC9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドルKTC
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ヘッド部を持って小指がかかる長さ、手の中に収まる長さのショートスイベルラチェットハンドル。 ヘッドを中心にハンドルが180°転回でき、ラチェットドライバのように使用することで、早い締緩作業が可能。 ハンドルの一部にローレット加工を施すことで、適度なグリップ感と滑りを両立させ、スムーズな 早回しが可能。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能。 首振り時でもソケットの脱着が可能。 回転方向切替レバーには三つ又形状を採用。 首振り時でも切替がスムーズ。
用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト、ナットなどを締めたり緩めたりする工具質量(g)195全長(mm)120差込角(sq.)9.5ヘッド寸法(mm)32寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27送り角度(°)5ギヤ歯数72
マルチドライバー&ソケットセット BOSCH(ボッシュ)マルチドライバー&ソケットセットBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ほとんどのネジが回せます。6種類の先端(フィリップス・ポジドライブ・マイナス・トルクス・六角・ソケット)のセット。 電動工具でも、手締めでも使える。
用途幅広いネジ締め作業に使えます。 電動工具でのネジ締め、ハンドラチェットを使って手締めができます。セット内容フィリップス+No1,2,3 ・ポジドライブNo1,2,3 ・マイナスNo4,5,6 ・トルクス10,15,20,25,30・六角3,4,5,6 ・ソケット6,7,8,10,13 ・電動工具用アダプター・ハンドラチェット質量(g)322
T型ハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)T型ハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトフレックス ショートラチェットハンドル KTCコンパクトフレックス ショートラチェットハンドルKTC(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷
ワンプッシュリリース式
差込角(sq.)9.5寸法L(mm)80仕様21世紀バージョンツールトラスコ品番307-5583種別コンパクトショート、21世紀バージョンツール歯数36質量(g)90タイプ小判形寸法B(mm)22寸法T(mm)10送り角度(°)10
ショート ラチェットハンドル KTCショート ラチェットハンドルKTC(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
差込角(sq.)6.3寸法L(mm)80仕様21世紀バージョントラスコ品番373-3211種別ショート質量(g)90寸法B(mm)22寸法T(mm)10送り角度(°)10
9.5sq.ロングラチェットハンドル KTC9.5sq.ロングラチェットハンドルKTC
7,198税込7,918
1本
当日出荷
90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
歯数(ギア)90枚全長(mm)275質量(g)350寸法L(mm)275寸法B(mm)33寸法T(mm)13.7送り角度(°)4差込角(sq.)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq.フレックスロングラチェットハンドル KTC9.5sq.フレックスロングラチェットハンドルKTC
10,980税込12,078
1本
当日出荷
90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
歯数(ギア)90枚全長(mm)275質量(g)370寸法L(mm)275寸法B(mm)33寸法T(mm)13.7送り角度(°)4差込角(sq.)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sqスイベルラチェット DEEN3/8sqスイベルラチェットDEEN(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットしやすい形状を採用しています。 シャフトの付け根にはスパナを掛けられるように六角面(ボルスター)を設けてあります。 ヘッドを縦向きにしないとネジにアクセスできないような狭小箇所での作業時も、六角面にスパナを掛けて回すことで縦向きのまま大きいトルクをかけることが可能です。 100ギア(送り角3.6°)という繊細さと実用面を兼ね備えたラチェットハンドルです。
全長(mm)275ヘッド高さ(mm)31.8差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)42.4ギア数100
T型スライドハンドル TRUSCOT型スライドハンドルTRUSCO(8件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
スイベルラチェットハンドル SK11スイベルラチェットハンドルSK11
1,998税込2,198
1本
当日出荷
首振り自在&コンパクトヘッドで狭所作業の操作性は抜群です。ハンドルを立てれば、通常のドライバー同様に早回し作業が可能です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
プッシュボタン式ラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)プッシュボタン式ラチェットハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
Z-EAL72キアラチェットシリーズです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72枚RoHS指令(10物質対応)対応
超ミニラチェット JTC超ミニラチェットJTC
3,298税込3,628
1個
当日出荷
全長(mm)48差込角(mm)凸6.3、凹6.3外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
3/8sqスイベルラチェット DEEN3/8sqスイベルラチェットDEEN
6,998税込7,698
1本
当日出荷
3/8sqですが、1/4sqヘッドベースのサイズのラチェットハンドルです。 ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
全長(mm)155ヘッド高さ(mm)31.2差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)32.3ギア数72
ハンドル回転首振りラチェットハンドル TRUSCOハンドル回転首振りラチェットハンドルTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ハンドルが360°回るので、締付に必要な動作と距離が少なく、作業効率が高まります。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
歯数72
ナットスピンナー ショートタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットスピンナー ショートタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
材質構造用鋼
6.35sqスピンタイプハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35sqスピンタイプハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
伸縮ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)伸縮ラチェットハンドルSIGNET(シグネット)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌日出荷
作業環境に応じて6段階の長さ調整が行えます。スライドロックを上にあげることで調整が可能です。超小型に設計されたヘッドが狭い箇所での作業を快適にします。軽量化と耐久性にこだわった1本です。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にヘッド寸法(mm)15ギア数72
両口ラチェットレンチスリム SK11両口ラチェットレンチスリムSK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトヘッド&スリムボディで超軽量で、取り回しの良さと長時間にわたる作業時の疲労や収納時の腰への負担を軽減します。ヘッド幅36mmの小型ヘッドは作業中のヘッド周りの障害物との干渉を低減します。背の低いショートソケット採用で狭く窮屈な場所での使用にも適しています。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。全長(mm)225
伸縮ラチェットハンドル エンジニア伸縮ラチェットハンドルエンジニア(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
4段階で伸縮できるラチェットハンドル。差込角9.5mmに対応。最短215mm:狭い場所でも作業ができます。最長315mm:大きなトルクで作業ができます。耐トルク275N ・ mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。幅(mm)32全長(mm)215~315高さ(mm)32.5質量(g)415差込角(mm)9.5送り角度(°)5トルク(N・m)耐:275ギア数72
9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドル KTC9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドルKTC
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1564差込角(mm)9.5
スピンナーハンドル SK11スピンナーハンドルSK11(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
状況に応じてドライブ角の角度を設定できるソケットハンドルです。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
コンパクトショートラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンパクトショートラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
指先でスピーディーな早回し作業が可能。ラチェットハンドルに早回し機能を追加。
差込角(mm)12.7(1/2")全長L(mm)110質量(g)160アズワン品番64-8662-46ギア数72
ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ヘッド部が小さく薄いので、狭い場所でも活躍のラチェットハンドル
差込角(mm)9.5全長(mm)375歯数72質量(g)220寸法H(mm)26.5寸法D(mm)27寸法T(mm)13ヘッド幅(mm)26.5
108Tラチェットハンドル H&H108TラチェットハンドルH&H(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
108ギア搭載!従来品より軽量・コンパクト! 108ギアで狭い箇所などの作業に最適!
材質本体:CR-V、四角ドライブ:CR-MO
ショートスイベルラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートスイベルラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。 ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長(mm)150トラスコ品番781-2141歯数72×2質量(g)142差込角(mm)6.35寸法H(mm)28.5寸法D(mm)29.6寸法T(mm)21
コンパクトショートラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンパクトショートラチェットハンドル(ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,500税込3,850
1本
欠品中
ギアとカムが8段噛み合う新機構(クサビ式)にすることで確実な仕事と、効率性の良い操作性を両立しました。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角6°を実現しました。
差込角(mm)凸6.35全長(mm)88トラスコ品番469-9971歯数60質量(g)60
スピードTハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)スピードTハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
T 形の先端に角ドライブが付き、早回しができるハンドルです。いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
小判形のスタンダードラチェットハンドルです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2315材質構造用鋼歯数24全長(mm)500差込角(mm)19
9.5sq.T形ハンドル 差込角9.5mm 全長255mm 全幅200mm KTC9.5sq.T形ハンドル 差込角9.5mm 全長255mm 全幅200mmKTC
2,798税込3,078
1個
当日出荷
差込角9.5mmなのでソケット、ヘキサゴンビットソケットなどに使うことができます。
用途汎用工具トラスコ品番373-8728材質特殊工具鋼全長(mm)255差込角(mm)9.5全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー形ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバー形ハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
欠品中
ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。 ボックスドライバーとして使用します。 グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
用途ボルト・ナットの締付け緩め作業用。トラスコ品番363-0207全長(mm)200質量(g)190差込角(mm)9.5軸長(mm)90差込角(mm[inch])9.5寸法A(mm)90寸法S(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq.ラチェットハンドル nepros9.5sq.ラチェットハンドルnepros
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすいラチェットハンドルに。 8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。 リペアキット(NBR390A-K)を設定しています。
用途自動車及び機械整備全般差込角(mm)9.5全長(mm)180質量(g)245送り角度(°)4ギヤ歯数90ハンドル径(Φmm)20寸法B(mm)26寸法T(mm)14
ショートラチェットハンドル TRUSCOショートラチェットハンドルTRUSCO(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。ショート(スタビー)タイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
スタビー ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)スタビー ラチェットハンドルSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル。スタビータイプ。
差込角(DR)3/8全長(mm)117厚さ(mm)ヘッド差込部含まず15、含む31ヘッド長(mm)52ヘッド幅(mm)33ギヤ歯数45
ドライバーハンドル ホーザンドライバーハンドルホーザン(8件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
差込角(mm)6.3適合機種W-510RoHS指令(10物質対応)対応
T型ハンドル3分300 S.E.K.(スエカゲツール)T型ハンドル3分300S.E.K.(スエカゲツール)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
差込角(inch)3/8全長(mm)300トラスコ品番853-1901材質クロームバナジューム鋼
(9.5SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC(9.5SQ)スライドヘッドハンドル (パック)KTC(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
差込角(sq.)9.5全長200トラスコ品番307-5672質量(g)120ハンドル径(Φmm)9ヘッド径(Φmm)17
ソケットハンドル